連結コンセント付です。
クリップにより固定できます。
用途屋内作業用現場の補助照明。
消費電力(W)100
トラスコ品番838-5456
材質硬質ガラス(電球)、塩化ビニール樹脂(コード)
質量(g)560
電圧(V)110
口金E26
コード長さ(m)5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
取付けカンタン、バイス付作業灯です。
用途建設・建築。土木工事。屋外作業。DIY。
電源(V)100
最大口開き(mm)90
電線仕様VCT0.75mm2
芯数(C)2
芯数2
電源タイプ電源コード式
耐水性防雨タイプ
使用場所屋外用
電球の種類レフ球
特殊用途防雨
材質樹脂
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
防塵・防水仕様IP67対応。
EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。
ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個、64mmボルト×1本、25mmボルト×1本、ナット×2個、ワッシャー×2個
材質(ステー)ステンレス、(ボルト・ナット)ステンレス
幅(mm)107
高さ(mm)133
材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装
質量(g)905
奥行(mm)65
入力電圧(V)DC12/24
光源LED
最大消費電力(W)48
連続点灯時間24時間
防塵防水性能IP67
コード長さ(cm)45
材質(レンズ)アクリル
防水仕様IP67
LED使用数(個)16
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×133×65
電球の種類LED
ベストセラーのスティンガーシリーズに防爆型ライトが新登場。石油化学プラントや重工業の危険区域向けに開発され、米国認証機関であるSGSより常時危険区域Div.1での使用を認証された本質安全防爆構造の充電式超高性能ライトです。ライト光源には最先端のLED技術であるC4スーパーLEDを搭載。深型パラボラリフレクターにより1m先でも15,000ルクスの照度を実現しています。調光機能は高、中、微光の3モード。微光モードでは実に20日間の連続点灯時間が可能です。ボディーには非道通性で強靱なポリマー樹脂を使用。握りやすく滑りにくい凹凸加工が施されています。ライトは3mからの落下テストにも合格したIPX4の防滴構造となっています。従来のスティンガーシリーズ用充電器を使用することができますが、バッテリーはこのモデル専用となっています。
すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。
簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。
紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして
質量(g)約85(電池含)
寸法(Φmm×Lmm)31×93(付属クリップ除く)
ピーク波長(nm)375
使用電池単4アルカリ乾電池×3本
点灯方式ON→OFF
電球の種類LED
つなぐだけでそのまま使える車専用設計。拡散レンズでやわらか照明!。せまい所に使えるスリム設計。
定格電圧(V)DC12
サイズΦ5(拡散砲弾型レンズ)
消費電流(mA)14
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質ABS
幅(mm)60
厚さ(mm)48
全長(mm)225
質量(g)171(電池含まず)
全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源側面:LED8個、先端:LED1個
使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フックフック付
マグネットスタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書(0.9MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
低価格でも発熱効率の高いアルミボディーを採用。
サージ回路搭載で落雷や大型電気製品などからの突入電流対策対応。
屋外でも紫外線による経年劣化の少ないガラスレンズとアルミを採用。
薄型設計なので狭い位置でも取付可能。
IP65規格の防水対応。
2重壁構造の設計と水抜き穴採用。
電源コード(m)1.5
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内、屋外
防水保護等級IP65
電球の種類LED
底部マグネット、吊り下げフック付き。照射角度は約65°。連続点灯は約10時間。COB LED使用
質量(g)約161(乾電池別)
外形寸法(mm)(約)幅56×高さ215×奥行47(フック収納時)
全光束(Lm)約200(側部)、約50(端部)
材質(ケース)ABS
連続使用時間約10時間(側部)、約28時間(端部)
光源LED×1灯(側部)、LED×1灯(端部)※交換不可/昼光色
使用電源単3形乾電池×3本
照度(Lux)約115(側部)、約58(端部)
取扱説明書(1.24MB)
1個
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。
オール樹脂製で軽量。
強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。
防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。
アース不要の二重絶縁構造。
電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。
吊り下げ用フック上下2個付。
防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に
定格電力(W)7
電球の種類LED
仕様二重絶縁
色昼白色相当
タイプ標準タイプ
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60兼用
全光束(Lm)500
定格寿命(時間)40000
電線太さ(mm2)0.75
照明装置7W電球形LEDランプ
電球LED
電線仕様-種別2PNCT
色温度(K)5000
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)142×357
電線仕様-心数(C)2
省エネ・長寿命のLED&蛍光灯ランプの2タイプ
定格消費電力(W)7
質量(kg)0.49
摘要屋内用回二重絶縁
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
電線長さ(m)0.3
電線太さ(mm2)0.75
照明装置7W電球形LEDランプ
電線仕様-種別2PNCT
電線仕様-芯数2
電球の種類LED
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
金属製のため、破損の心配がありません。液面の透明板はポリカーボネイト樹脂を使用しており、130℃まで耐熱性があります。
材質本体:真鍮、ニッケルメッキ、透明板:プラスチック
耐圧(MPa)1.5(40℃)
耐熱温度(℃)130
フリーアーム式で圧倒的な自由度。
ライト・本体が自由自在。
明るさ4000ルーメン。
常夜灯モード搭載。
ひもスイッチで投光器になる。
用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。コーナーで広範囲を照らす。カーポート等の柱にも。
設置場所屋内、屋外用
全光束(Lm)4000、常夜灯:400
保護等級IP44(防雨タイプ )
付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ、投光器スタンド取付け金具
長さ(mm)(ひもスイッチ)500
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×125×146
電源コード(m)3
機能【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。
設定時間(点灯)5秒~5分
センサー探知範囲140°最遠10m
アズワン品番64-8965-71
明るさ(Lm)4000
灯数(14W)×3
電球の種類高輝度白色LED
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
ハンドルは180°調節可能。高速接続充電器付き(特許取得済み)。三脚スタンドに取り付けて使用することもできます(TD03:別売り)。
用途自動車塗装などに。
電球の種類LED
防塵防水性能IP65
LED多色温度 COB LED
バッテリーリチウムイオンバッテリー(11.1V 4400mAh)
耐衝撃性能IK07
明るさ(Lm)2000(High) 1000(Medium) 500(Low)
色温度2700-3500-4500-5500-6500
点灯時間(時間)約2(High)/約4(Medium)/約8(Low)
充電時間(時間)約3.5
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)225×200×70
質量(g)1150
仕様演色:96CRI+
アズワン品番64-9305-53
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
油面が見やすく油の容量が正面と横の角度から見ることが出来る。
耐熱温度(℃)95(MAX)
形状丸形
材質透明プラスチック、(Oリング)NBR
耐圧力(MPa)0.8(40℃)
軽量でコンパクトな10Wタイプです。紫外線を発生させないので虫が寄りにくい照明です。
用途晴天時の屋外・軒下や屋根のあるところ。 演出用のライト。屋内作業。
電球の種類LED
特殊青色LEDは波長が短い為傷や歪みをシャープに浮きあがらせ自動車の板金加工屋さんに絶大な人気!警察鑑識の鑑識活動や工業製品の検査には欠かせません。スイッチをONにして軽く押すと白、青の切り替えになります。傷や歪みを見る場合は多少暗いところでお使い頂けたほうがクッキリします。ズーム機能を使うと2000倍まで光りが拡大します。
電球の種類LED
本体寸法(mm)105(ズーム時:115)×36
材質アルミ
質量(g)100
電池単四3本使用(別売)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途アスベスト粉じん飛散抑制剤・防止処理剤
仕様放散等級:F☆☆☆☆
種別アスキャッチAC
pH7.0~9.0
主成分樹脂エマルジョン
比重1.0~1.1
外観乳白色液体
入数1缶(15kg)
1缶(15kg)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
破損の心配がない
油面範囲が広く最大で見やすい
耐熱用に最適
材質(本体)C3604/ニッケルメッキ、(窓板)プラスチック
形状丸形
耐熱温度(℃)130(MAX)
耐圧力(MPa)1.5(40℃)
屋内外に使用でき、特に屋外に最適
油の沸騰を防ぐ
外部からの塵などを防ぐ
材質(本体)強化プラスチック、(キャップ)フェノール樹脂
耐熱温度(℃)115(MAX)
こんなお得な商品も!

研磨パッド #180
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
研磨力があり、酸化皮膜や塗装面を剥離するのに適しています。また、ステンレスのヘアライン仕上げなどにも適しています。
用途ヘアライン
皮膜剥離
粒度#180
寸法(mm)150×230
トラスコ品番126-6349
色茶
砥材A(酸化アルミニウム)
質量(g)67
グレードCP-M
アズワン品番2-7694-03
1箱(10枚)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
国土交通大臣認定取得品 (認定番号:MAEN-0035)
用途アスベスト粉じん飛散抑制剤・防止処理剤
種別アスキャッチCC
等級放散:F☆☆☆☆
pH7.0~9.0
主成分樹脂エマルジョン
比重1.04±0.1g/ml
外観乳白色液体
入数1缶(15kg)
1缶(15kg)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
溶接面・防災面などを簡単に取付できる差込口付。
内装FZ
透明プラスチックのため、油面が見やすく、油の容量を正面と横の角度から見ることができます。
材質透明プラスチック、Oリング:NBR
耐圧(MPa)0.8(40℃)
耐熱温度(℃)95
油面範囲が広く最大で見やすい
耐熱用に最適
耐熱温度(℃)105(MAX)
形状丸形
材質特殊透明プラスチック、(Oリング)NBR
耐圧力(MPa)0.8(40℃)
スターライト工業およびモノタロウブランドのヘルメットMPタイプ(型番:SS-101),通気孔付タイプ(型番:SS-830Z)交換用内装一式になります。
適合SS-101、SS-830Z
セット内容内装、あご紐、耳紐+BB付
1セット
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
破損の心配がない
油面範囲が広く最大で見やすい
耐熱用に最適
材質(本体)C3604、(窓板)耐熱ガラス
形状丸形
耐熱温度(℃)160(MAX)
耐圧力(MPa)1.5(40℃)
スターライト工業およびモノタロウブランドのヘルメットアメリカンタイプ(型番:FS-100Ⅱ)交換用内装一式になります。
適合FS-100Ⅱ
セット内容内装、あご紐、耳紐
1セット
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
100シリーズの大型(64cm)対応機種。
材質PC
ひもタイプワンタッチ
eメットMe-mamoはヘルメットに装着するだけで熱中症の見守りが可能で、熱中症の危険度が高まると本人はもちろん、周りの仲間へアラートが発報されるので、お互いを見守りながら早期の対応ができます。ほとんどのメーカーのアメリカンタイプやMPタイプのヘルメットに装着でき、面倒な設定なしで購入後すぐに使用可能です。
用途ヘルメット取り付け。熱中症見守り。熱中症対策。熱中症管理。
関連資料Me-mamoの商品説明資料です(1.47MB)
両サイドにだけ溝をデザインした機種。
種類アメリカンタイプ
ひもタイプワンタッチ
材質ABS樹脂
内装AJZ
使用区分絶縁用、飛来・落下物用、墜落時保護用(発泡スチロール入)
従来のC形より30%低くした設計
キャップが簡単に戻らない設計
フィルター付のため、外内部の粉塵をカットします
材質ナイロン樹脂
耐熱温度(℃)(本体)80(MAX)
取付面から低くした設計
金属製のため、強度・耐薬品性に優れている
材質C3604
作動圧に達すると空気が排出されます
作業油を入れての輸送に適しています
キャップが簡単に戻らない設計
外部からの粉塵も吸入しません
排出作動圧の変更も可能(オプション)
材質ナイロン樹脂
耐熱温度(℃)(本体)80(MAX)
透明プラスチックのため、油面が見やすく、油の容量を正面と横の角度から見ることができます。特殊透明プラスチックのため、105℃まで耐熱性があります。
材質特殊透明プラスチック、Oリング:NBR
耐圧(MPa)0.8(40℃)
耐熱温度(℃)105
油の沸騰を防ぐ
外部よりの塵などを防ぐ
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)105(MAX)
耐熱温度が高く、耐候性・耐薬品性に優れている
油の沸騰を防ぐ
外部よりの塵などを防ぐ
材質フェノール樹脂
耐熱温度(℃)170(MAX)
屋内外に使用でき、特に屋外に最適です。油の沸騰を防ぎます。外部からの塵などを防ぎます。
材質本体:強化プラスチック、キャップ:フェノール樹脂
寸法A(mm)32
外径(Φmm)32
寸法D(mm)6
耐熱温度(℃)115
バイク用(125cc以下)・工事兼用。大型(61cm)も対応。
材質PC
種類MPタイプ
規格PSCマーク、SGマーク
ひもタイプリング
使用区分絶縁用、飛来・落下物用、墜落時保護用(発泡スチロール入)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ