商品豆知識
超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。
優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。
リード角は、右ねじれ20°です。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
アルミ合金加工に最適。銅合金・プラスチック加工にも使用できます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃数2
公差0~-0.030
コーナー形状ピンカド
公差(mm)0~-0.030
ねじれ角(°)40
適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:〇
こんなお得な商品も!

エキストラクター ラセン型
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
左らせんの溝で確実にボルトに食い込み、ねじ穴を傷めずボルトを抜き取ります。
用途ねじ穴の中で折れたボルトの抜き取りに。
材質炭素工具鋼(SK)
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。
ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ、通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼
表面処理ホモ処理
円筒シャンク、左ねじれタイプの超硬ソリッドリーマーです。
用途貫通穴用。
材質IC07
材種IC07
RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃仕様:多刃仕様で高能率な加工が可能。
右刃左ねじれ溝:面取り切れ刃の切削性向上。
材質超硬合金
刃数4枚刃
角度(°)テーパ半角:45
表面処理WXLコーティング
ねじれ角(°)先端:30
RoHS指令(10物質対応)対応
不等分割・不等リード溝と右刃左ねじれ(PAT.inJapan)を採用。左ねじれ溝により口元と奥側との有効径差を小さくし、ゲージアウトを遅くしました。シャンク部側(口元)から加工が始まるため、倒れの少ない加工が可能に(ダウンカット推奨)。倒れを補正するゼロカットが不要となります。倒れを防止することで、従来の2パス加工から、1パス加工が可能になり加工時間の短縮と長寿命化を実現します。母材には高い耐摩耗性とじん性を兼ね備える超微粒子超硬合金と、EgiAs(イージアス)コーティングを採用し、高い耐久性を実現します。
用途ミリング加工でねじを切削するための工具です。3軸同時制御とヘリカル補間機能が付いたNCを搭載しているマシニングセンタで使用します。 タップに比べ切削条件の制約が小さい上、切りくず処理や油剤の潤滑性を心配すること無く、安定したタッピングが可能です。
関連資料技術情報はこちら(75MB)
ワンレボリューションスレッドミル AT-1は、倒れを防止することで、従来の2パス加工が1パスで加工可能になります。
1パスで高品位なめねじ加工が可能。倒れを防止する右刃左ねじれ仕様。振動抑制効果を発揮する不等分割・不等リード溝。耐摩耗性・じん性を誇る”EgiAsコーティング”。
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25HRC~45HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅・黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物・熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチック
材質超硬合金
ねじの種類NPT
表面処理EgiAs(イージアス)コーティング
許容差h6
ねじれ角(°)9~13
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンレボリューションスレッドミル AT-1は、倒れを防止することで、従来の2パス加工が1パスで加工可能になります。
1パスで高品位なめねじ加工が可能。倒れを防止する右刃左ねじれ仕様。振動抑制効果を発揮する不等分割・不等リード溝。耐摩耗性・じん性を誇る”EgiAsコーティング”。
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25HRC~45HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅・黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物・熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチック
材質超硬合金
ねじの種類Rp(PS)、G(PF)
表面処理EgiAs(イージアス)コーティング
許容差h6
ねじれ角(°)9~13
RoHS指令(10物質対応)対応
材質高速度工具鋼
タイプ左ネジ用
先端角(°)90
表面処理ノンコート
RoHS指令(10物質対応)対応
90°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時に加工できる弱ねじれ溝A形の左刃のセンタ穴ドリルです。
溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適しています。
材質高速度工具鋼(HSS)
刃形両刃
表面処理ノンコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
センター穴角(°)90
溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形の左刃のセンタ穴ドリルです。
材質高速度工具鋼(HSS)
表面処理ノンコーティング
刃先形状両刃
RoHS指令(10物質対応)対応
センター穴角(°)60
モジュール1
種別ウォームギヤ
材質S45C
圧力角(°)20
歯形並歯
モジュール1
種別マイタギヤ
材質S45C
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール1.5
材質S45C
種別ウォームギヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール1
種別ウォームホイール
形状1B
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール1.5
歯幅b(mm)15
種別ウォームホイール
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール1
種別ベベルギヤ
材質S45C
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール2
歯幅b(mm)20
材質S45C
種別ヘリカルギヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール3
材質S45C
種別ウォームギヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール2
材質S45C
種別ウォームギヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール1.5
種別ヘリカルギヤ
材質ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール1
種別ヘリカルギヤ
材質ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール1
材質ポリアセタール
圧力角(°)20
ねじれ角(°)45
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール2.5
種別マイタギヤ
材質S45C
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール1.5
種別マイタギヤ
材質S45C
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール2
種別マイタギヤ
材質S45C
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール2.5
材質S45C
種別ウォームギヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ