材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
頭部形状皿
ドリルチャックビット交換式ホルダー 固定用逆ネジ
用途ANEXビット交換式ドリルチャックシリーズ専用ホルダー用固定用逆ネジ(交換部品)
適合機種AKL-190E、AKL-195E、AKL-250E、AKL-280E
質量(g)4
六角対辺H(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥179
税込¥197
当日出荷
材質/仕上SCM435/ユニクローム
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付皿ボルト
表面処理ユニクローム
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
頭部形状ナベ
材質ステンレス
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目(左)
種別全ねじ
材質/仕上ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目(左)
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目(左)
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
種別全ねじ
材質ステンレス
長さ(mm)285
関連資料(0.09MB)
ねじ山種類メートル並目(左)
種別全ねじ
材質鉄
表面処理三価クロメート
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目(左)
材質ステンレス
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
規格1種
山数-
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
表面処理ユニクロ
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質鉄
頭部形状六角穴付き皿
仕様SSS規格品(SSS002-1977)
種別全ねじ
表面処理三価クロメート
穴の形状六角穴
強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)
ねじ山種類メートル並目
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
つぶれたねじが簡単にはずせる。電動ドライバー用。
ドリル穴あけとネジはずしが同方向(左回転)で、ネジをはずすことができます。
つぶれたネジ、なめたネジ、錆びてなめたネジ、塗装されたネジ等のドライバーで回せなくなったネジが回せる。
Oリング付。ドリル部とネジ部の方向が一目瞭然。サイズごとに色が違うのでわかりやすい。
穴あけ、ネジはずしの回転方向がどちらも左回り。ゆるめ方向に回すだけです。
全長(mm)82
適合なべ小ねじ、皿ねじ、なべBRP
使用方法電動インパクト低速(弱)モードでご使用ください。
ねじ穴(使用可能)ねじ穴の中心に穴があく形状
差込角対辺(mm)6.35
不適合シンワッシャー、ドリルねじ、コーススレッド
クロームメッキ仕上げ
左右兼用
皿木ねじ4.5×32、4本・皿小ねじM5×50、2本付
仕様●サイズ:129×228mm●材質:鋼板●取付穴径:6mm●付属品:皿木ねじ:4.5×32皿小ねじ:M5×50
アズワン品番65-2288-48
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
ヘアーライン仕上げ
左右兼用
皿木ねじ4.5×32、4本・皿小ねじM5×50、2本付
仕様●サイズ:129×228mm●材質:ステンレス(SUS304)●取付穴径:6mm●付属品:皿木ねじ:4.5×32皿小ねじ:M5×50
アズワン品番65-2288-47
1個
¥4,480
税込¥4,928
翌日出荷
両側に強力なネオジキャップ磁石を付けた角度調整可能なブラケットです。磁石はサイズ、吸着力の異なる4種類より左右選択、ブラケットは180度角度調整することが可能です。付属のおねじノブを使用し手締め(工具レス)で角度調整ができます。更にきつく締め付けたい場合にはおねじノブとスペーサーを外し、付属の十字穴付皿ねじをご使用下さい。付属の滑り止めゴムを磁石に張り付けることにでキズ防止にもつながります。
用途相手物の保持や組み立て作業、検査など角度を調整したい場合に。
材質六角ナット・座金・ねじ・スペーサー:スチール / 三価クロメート、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)
材質(本体)ネオジム / ニッケルメッキ
ブラケットA6N01SS-T5 / アルマイト処理
材質(ねじ部)十字穴付皿ねじ(M4-6):SUS304相当×2個入り
材質(キャップ)SPCC / ニッケルメッキ
材質(ノブ)おねじノブ(M4-10):ABS / SWCH12A(三価クロメート)×2個入り
RoHS指令(10物質対応)対応
ALT-2V-360に必要なパーツセットです。
材質/仕上ローラー:エチレンプロピレンゴム(EPDM)・鋼/光沢クロメート処理(三価)、ローラーブラケット:鋼/有色クロメート処理、インサートめねじ:ポリアミド(PA)、G型スベリ鋲:ポリエチレン(PE)、当り止め:鋼/エチレンプロピレンゴム(EPDM)/光沢クロメート処理
色ホワイト(ローラー)、ホワイト(インサートめねじ)、ナチュラル(G型スベリ鋲)、ホワイト(当り止め)
左勝手。材質:ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法:DW750×2100mm。ガラス厚:10mm。扉重量:40kg。付属ネジ:皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア
長さ(mm)120
幅(mm)82
厚さ(mm)37.9
色黒
1個
¥44,980
税込¥49,478
10日以内出荷
左勝手。材質:ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法:DW750×2100mm。ガラス厚:10mm。扉重量:40kg。付属ネジ:皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア
長さ(mm)121
幅(mm)64
厚さ(mm)50.4
色鏡面
1個
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
左勝手。材質:ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法 DW750×2100mm。ガラス厚:10mm。扉重量:40kg。付属ネジ 皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア
長さ(mm)120
幅(mm)82
厚さ(mm)37.9
色鏡面
1個
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
セット内容内観左吊用ハンドル(材質:亜鉛ダイカスト):1個、皿小ねじ:M6x122本
色ステンカラー
適合シリーズALC出窓、NCVゼファー
1セット
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
セット内容旧ロンカラータオル掛け用。ブラケット左2個、右2個、丸皿小ねじM4x25C:2本、ナベ小ねじM4x8:4本、材質6ナイロン
色グレー
適合シリーズロンカラー浴室用
1セット
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
水平構面の床倍率を確保できる木造用の鋼製ブレースです。1.横架材間隔0.9~5.5mに対応した水平構面の床倍率を確保できる水平用ブレースです。(床組形状比1:4以下)。2.適用範囲内の任意の床組の床倍率を床倍率一覧表から選択できます。3.水平ブレース床は連続して配置することができます。4.火打や構造用合板など、平成13年国土交通省告示第1347号に定める床組を併用する場合は、それぞれの床倍率を加算することができます。5.ハウスプラス確認検査(株)による評価を受けています。
材質端部金物:SGH400 (JIS G 3302)、ブレース用羽子板ボルト 板部:SS400 (JIS G 3101) ボルト部:SNR400B (JIS G 3138)
タイプ延長仕様(両ねじボルトセット)
表面処理端部金物:Z27+カチオン電着塗装、ブレース用羽子板ボルト:カチオン電着塗装
関連キーワード