園芸や日曜大工にも最適です。左官、塗装、他園芸や日曜大工にも使用できます。
用途左官用、塗装用等に使用。
寸法・規格(mm)450(パイプ柄)
サイズ(mm)直径×柄長:160×360
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
軽いパイプ柄
すべりにくいグリップ(ABS樹脂)
軽量メモリ付(100、150、200、250、300mL)
用途肥料・農薬・除草剤散布、左官作業などの用途に
材質(カップ部)ステンレス、(グリップ)ABS樹脂
容量(mL)330
全長(cm)約50
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
サビに強いステンレス製です。便利な目盛付です。塗り壁材料を鏝板に載せるのに便利です。
用途建築・左官作業(センイ壁・接着・ペンキすくい等)
園芸・農作業(土・砂・肥料・農薬散布等)
幅(mm)160
高さ(mm)480
質量(g)300
奥行(mm)80
寸法・規格(mm)450
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
計量メモリ付(分量が一目でわかる) 軽いパイプ柄(疲れにくく強度も抜群) 余裕の300ml(大きなスコップは不要)
容量(mL)最大約300
材質グリップ:ABS樹脂、ひしゃく:ステンレス
寸法(mm)510×155×90、【ひしゃく】155×155×45
色グリーン/シルバー
質量(g)267
柄長さ(mm)380
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
柄と本体が一体成型なので丈夫です。
材質ポリプロピレン(PP)
色ブルー
耐熱温度(℃)-10~120
ヒシャク部分の材料はSUS-304・102度の円錐形のため、一斗缶・バケツなどからのすくい取り作業に最適です。
用途トロ舟・缶物・バケツなどから、モルタル・接着剤・防水材・ペンキ・園芸用砂・土・肥料などをすくい取る作業、その他あらゆる建築用のご使用に
材質本体:SUS304、パイプ柄:ステンレス、ビス:木柄はクロームメッキビス、口金:アルミダイキャスト
トラスコ品番851-0899
長さ(mm)500
直径(Φmm)160
質量(g)300
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
ヒシャク部分の材料はSUS-304・102度の円錐形のため、一斗缶・バケツなどからのすくい取り作業に最適です。
用途トロ舟・缶物・バケツなどから、モルタル・接着剤・防水材・ペンキ・園芸用砂・土・肥料などをすくい取る作業、その他あらゆる建築用のご使用に
材質本体:SUS304、パイプ柄:ステンレス、ビス:木柄はクロームメッキビス、口金:アルミダイキャスト
トラスコ品番851-0900
長さ(mm)500
直径(Φmm)160
質量(g)270
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
穀物や液体を移したり、水やり等幅広い用途に使用可能です。腐食を防ぐアルマイト加工処理品。
用途噴霧作業補助用品
材質アルミニウム
材質(柄部)木
軽さ重視の為、粘土が少ない材料のすくいなどに最適です!※粘土の硬い材料、重い材料等のすくいには適していません。ステンレス製で軽量で使いやすく、錆びにくくて錆びやすい物のすくいなどにも便利です。
用途錆びが出やすい物のすくいなどに
材質ステンレス
全長(mm)580
質量(g)190
柄径(Φmm)20
口径(mm)140
1本
¥879
税込¥967
当日出荷
安全・安心なプラスチック製品なので、家庭用から業務用までご利用いただいております。
ヒシャク本体がポリエチレン製のため、有機溶剤にも使用出来ます。
容量(L)3.7
色ブラック
材質(体)ポリエチレン、(柄)ラワン
寸法(mm)Φ210×140
質量(g)634
柄長さ(mm)1200
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
SUS304(18-8)の杓子です。木柄付きです。
材質(柄部)木製、(ひしゃく部)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
薄塗り材、繊維壁、プラスター、ジョリパット等の材料を鏝板に載せるのに便利です。ステンレス製!パイプ柄タイプ
用途塗り壁材料を掬う作業に。
全長(mm)490
質量(g)215
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
プラスチック製で耐久性に優れています。
容量(mL)1000
材質プラスチック
色ライトブルー
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
材質に柔軟性の高い、EVA、LLDPEを用い、建築現場でのハードな使用にも耐えるプロ仕様の左官バケツです。
内側には目盛りがついています。
用途左官バケツとして
材質LLDPE+EVA
色グリーン
丈夫なスチール製のひしゃくです。
材質(すくい部)スチール、(柄)パイン材
トラスコ品番789-8509
幅(mm)135
色シルバー
質量(g)240
容量(L)0.7
間口W×奥行D×高さH(mm)135×480×60
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
鏝受け台に材料を盛りやすい陣笠型のひしゃくです。薄塗り材、繊維壁、プラスター、ジョリパット等の材料を鏝板に載せるのに便利です。ステンレス製の為、サビにくくお手入れが簡単です。短柄の為、取り回しが楽で使い易い。作業性抜群!!。目盛付
用途セメントやモルタルのすくう作業に。
材質ステンレス
全長(mm)370
質量(g)280
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
小分けや希釈などに使用し、コーナー部分は口付きなので残さずに取る事が出来ます。
金属部分はアルミでできていて軽くて丈夫です。
ひしゃく形状口付き
材質アルミ、木
質量(kg)0.31
容量(L)0.75
全長(mm)370
タイプ左利き用
上径(Φ)×高さH(mm)140×70
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
注ぐ時に、便利な口付きです。
用途原料の移動
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
注ぎ口付きの丈夫なアルミ製ひしゃくです。
糊付機へ糊を注ぐ際に非常に便利です。
全長(mm)495
容量(mL)750
直径(Φmm)145
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
関連キーワード