387件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンドホイール製品に比べ、重さが約5分の1と軽いため、天井や高い壁の作業でも疲れにくいです。柔軟性に優れているため、当たりが軽く作業時の振動をダイヤモンドホイール製品の数分の1に低減します。
用途コンクリートの研削作業。 付属品専用パッド 粒度16(#) 厚さ(mm)3 砥材CC 最高使用周速度(m/s)72 穴径(mm)22
1箱(25枚)
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシ部はねじを緩めて方向を変えられます。
毛丈(mm)40 エスコ品番EA109HG-2 全長(mm)400 質量(g)190 種類刷毛 柄長さ(mm)300 材質(柄部) 材質(毛)馬毛とナイロンの混毛 行数6行 主な用途左官用 毛色黒色 ブラシ寸法(mm)46×170
1個
3,100 税込3,410
翌々日出荷

汚れた左官道具を洗浄するのに向いてます。グリップの親指部分に凹みがある形状で力を入れて磨きやすいです。
用途左官道具を洗う際に 仕様ハンドル部にフック穴あり 材質【刷毛部】ナイロン 形状【グリップ】親指部分に凹みがある形状 寸法(mm)【刷毛部】100×40×50 アズワン品番64-3671-26
1本
349 税込384
翌々日出荷

園芸や日曜大工にも最適です。左官、塗装、他園芸や日曜大工にも使用できます。
用途左官用、塗装用等に使用。 寸法・規格(mm)450(パイプ柄) サイズ(mm)直径×柄長:160×360
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

骨材・スサを含んだ一般的な左官材料
質量(kg)20 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)18 塗布厚さ(mm)2
1個(20kg)
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

左官器具洗浄水処理セット アクト 動画あり
左官器具等を洗浄した際に発生する濁り(モルタル、コンクリート等)水などの処理に有効なセット商品です。 分離剤で濁り成分を除去し、中和剤でアルカリ水を中和します。 現場での処理も簡単にできます。
用途左官器具洗浄時に発生するアルカリ性濁り水の処理 主な用途コンクリート 仕様目安として、500~1000Lの処理が可能です。(対象水内容により変わります)分離剤/濁り成分の除去中和剤/アルカリ液の中和、強酸性(pH1.0以下) セット内容分離剤1kg、中和剤1L、pH試験紙1個、スプーン2本、使用説明書付 使用方法分離剤を振り入れ3~5分程度よく混ぜます。濁り成分が分離し、水の透明度が確認できたら凝集処理完了です。続いて、pH試験紙にて処理水のpH値を確認し、中和剤を少量ずつ加えながらかき混ぜます。目的のpH値になれば、処理完了です。固形物と水を分離し適切に処分してください。 危険等級 危険物の類別第三類 危険物の品名カルシウムまたはアルミニウムの炭化物 危険物の数量0.03kg RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状第2種
1セット
4,598 税込5,058
8日以内出荷

変幻自在のテクスチャを生み出します。
種類ローラー 主な用途塗装用
1本
8,998 税込9,898
7日以内出荷

分離剤(左官器具洗浄水処理用) アクト 動画あり
左官器具等を洗浄した際に発生する濁り(モルタル、コンクリート等)水などの濁り成分除去に有効な商品です。
用途左官器具洗浄時等に発生する濁り水の処理 仕様目安として、500~1000Lの処理が可能です。(対象水内容により変わります) 付属品スプーン、使用説明書付 使用方法分離剤を振り入れ3分程度よく混ぜます。濁り成分が分離し、水の透明度が確認できたら凝集処理完了です。固形物と水を分離し適切に処分してください。処理後はpH値を確認し、必要に応じてpH調整を行った上で適切に処理(放流)してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1kg)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

弾力があり耐久性に優れた黒毛を使用しています。
用途壁やセメントモルタルの表面調整。 適合材セメント、モルタルなど 材質黒毛 全長(mm)270 トラスコ品番258-9630 形状1丁半、6行 幅(mm)60 質量(g)210 毛丈(mm)45
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

ブラシ部はねじを緩めて方向を変えられます。
材質(ブラシ部)黒毛(黒豚主体) 長さ(cm)柄:30 仕様3行 エスコ品番EA109HG-1 質量(g)130 寸法・サイズ(mm)ブラシ:22×170 毛丈(mm)40 材質(柄部)
1個
2,170 税込2,387
翌日出荷

1セット
4,998 税込5,498
7日以内出荷

アルミレベル モノタロウ 動画あり
軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。 材質本体:アルミ 仕様V溝・強力マグネット付 精度±1.0mm/m 感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286° マグネット
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プロが選んだリスの左官職人用シリーズ。 耐衝撃性PP、EVAなどを材料に用い、プロユースに耐え得る強度を確保しています。
材質耐衝撃性ポリプロピレン(PP)
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

左官作業の必需品
幅(mm)25 材質(毛)ナイロン 毛丈(mm)47 全長(mm)390 種類刷毛 主な用途左官用 毛色白色 植付(mm)180
1本
799 税込879
当日出荷

にぎりやすいワイドグリップ。 側面にも刃をつけており、一斗缶をあけやすくしました。 「従来の皮スキ」としても使用可能。
用途左官・ペンキ屋・防水作業。 材質(刃)ステン鋼 全長(mm)195 刃幅(mm)93 刃厚(mm)1.3 材質(柄部)木製 柄厚さ(mm)20 柄幅(mm)30
1丁
999 税込1,099
当日出荷

宮谷製作所本焼 平目地鏝
細かい左官作業の必需品!
寸法(mm)120
1個
819 税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使い終わった後の左官道具洗いに最適です。汚れた左官道具を洗浄する際に役立ちます。
用途左官道具の汚れ落とし用。 幅(mm)60 高さ(mm)110 タイプミニ 種類刷毛 奥行(mm)410 色(柄)オレンジ 主な用途左官用 毛色白色
1個
418 税込460
当日出荷

左官材料のひび割れ抑制繊維です。 セメント1袋にこの繊維1袋混ぜるだけで、簡単にひび割れを抑えられます。
用途セメントなどの湿式材料のひび割れ抑制用短繊維。 (合成樹脂性スサ材) 材質ポリプロピレン 繊維径(μm)Φ36 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(40g)ほか
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マスカー ポリエチクロステープ付き コロナ処理 モノタロウ 動画あり
糊残りが少なく手切れ性、作業性に優れたアクリル系テープを使用し、内装、左官作業時の養生に適しています。
厚さ(mm)0.01 長さ(m)25 テープ幅(mm)16 テープ地色グリーン 表面処理コロナ処理 材質(シート)コロナ処理ポリエチレン 仕上幅(mm)約100 材質(テープ)ポリエチクロスアクリル系テープ シート長さ(m)25
1巻
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロが認めた使いやすさ 最高級左官刷毛
毛色ゴマ色 種類刷毛 材質(毛)馬毛 行数7行 主な用途左官用 刷毛幅(mm)180
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

荒壁、モルタル塗りに最適な中塗り用左官こて
用途中塗り作業やモルタル等の塗り付け、均し、ムラ抜き等に。
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

背金が取れないハードトランダム接着です。 カシメ部分がないので鏝板にヒズミがありません。 シンナー(有機溶剤)で洗えます。 珪藻土にも使えます。
用途モルタル壁、センイ壁の仕上塗り作業 材質(コテ板)ステンレス、(柄)木 板厚(mm)0.3
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)カネカ 中塗鏝半焼210
職人手作業のテーパー加工により腰が強く、しなりのある左官鏝。材料が適度にからむ半焼左官鏝。材料がすくいやすい広い鏝幅。
用途モルタル等の塗付け、押し広げに。 材質(板部)ステンレス製 全長(mm)210 質量(g)225 板厚(mm)0.3 材質(柄部)木製
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷

細かい左官作業の必需品!
長さ(mm)300 太さ(mm)9
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

プロが認めた使いやすさ 最高級左官刷毛
毛色黒色 種類刷毛 材質(毛)馬毛 行数7行 主な用途左官用 刷毛幅(mm)180
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モルタルなどの左官仕事における「入隅」や「出隅」の面引作業に使用します。
材質鏝首・鏝板:炭素鋼 材質(柄部)天然木
1丁
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左官作業の必需品
寸法(mm)70 毛色白色 種類刷毛 主な用途左官用 玉厚(mm)6 刷毛幅(mm)70
1本
859 税込945
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マスカー ポリエチクロステープ付き コロナ処理 長尺タイプ モノタロウ 動画あり
糊残りが少なく手切れ性、作業性に優れたアクリル系テープを使用し、内装、左官作業時の養生に適しています。
厚さ(mm)0.009 長さ(m)25 テープ幅(mm)16 テープ地色グリーン 表面処理コロナ処理 材質(シート)コロナ処理ポリエチレン 仕上幅(mm)300 材質(テープ)ポリエチクロスアクリル系テープ シート長さ(m)25
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左官作業の必需品
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×200×60 適合用途玄関・タイル掃除
1個
499 税込549
欠品中

BIGMAN(ビッグマン)カネカ 中塗鏝半焼240
職人手作業のテーパー加工により腰が強く、しなりのある左官鏝。材料が適度にからむ半焼左官鏝。材料がすくいやすい広い鏝幅。
用途モルタル等の塗付け、押し広げに。 材質(板部)ステンレス製 全長(mm)240 質量(g)280 板厚(mm)0.3 材質(柄部)木製
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)道具洗いミニブラシ
左官道具洗い
質量(g)109 種類刷毛 主な用途左官用 毛色白色
1個
419 税込461
3日以内出荷

左官作業の必需品
種類刷毛用部品 材質(毛)混毛(馬毛、ナイロン) 主な用途左官用 毛色黒色 刷毛幅(mm)600
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

スタンダードタイプ 特に冬場の作業現場に最適!(大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りetc) 容器に投込み使用できる簡単・便利な湯沸かし器
用途大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りなど 電源コード(m)2
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プロが認めた使いやすさ 最高級左官刷毛
毛色ゴマ色 種類刷毛 材質(毛)馬毛 行数7行 主な用途左官用 刷毛幅(mm)360
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

宮谷製作所モッコン鏝
細かい左官作業の必需品!
寸法(mm)24×30
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)