アンカー拡張部と異形棒鋼をプレス機でかしめて一本化した商品です。
専用の打込棒が不要でハンマーで叩くとコンクリート内に固定されます。
作業工程がカットされ効率が大幅にアップします。
ハンドルホルダー不要で本体を打ち込むだけの簡単施工です。
用途コンクリート用。
間仕切り用差筋、ブロック積用差筋、土間スラブなど。
材質スチール
表面処理三価クロメート処理
適合材コンクリート
あと施工アンカーと異形棒鋼を溶着融合させる比類なき製法により、安定したアンカー性能を提供する本体打込み式「鉄筋アンカー」が実現しました。
仕様(使用手ハンマー)1.3kg
RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗溶接により、鉄筋とアンカーを一体化。
穿孔径が小さく、作業効率が大幅アップ。
施工完了後のグラツキが無い。
用途土間スラブ用
間仕切り用
堤防かさあげ用
コンクリート壁 増設用
ブロック積用
適合材コンクリート、ブロック
種類SD295A
コンクリートブロック壁や基礎工事などに使用する丸棒
スチール素材の異型丸棒です
材質スチール
仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。
機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。
材質鉄
表面処理三価クロメート
種別全ねじ
材質鉄/ユニクロメッキ
全長(mm)285
表面処理ユニクロメッキ
ねじ山種類メートル並目
コンクリートの補強材として土木建築の基礎、床、壁などの多様な用途に使用されています。労務工数の削減・工期の短縮。鉄筋量の節減・建物耐久性の向上。配筋精度が正確・配筋作業が容易。配線、配管工事が容易。
用途コンクリートひび割れ防止用/獣害柵用
線径(Φmm)5
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000
質量(kg/枚)4.31
網目(mm)150×150
1枚
¥819
税込¥901
当日出荷
建物の利用者や施行者の健康に配慮した設計。
厚生労働省が定めるシックハウスの原因となる揮発性有機化合物(VOC)13品目に含まれるスチレンを使用しない変性ビニルエステル樹脂を採用しています。
施行時にスチレン臭が全くしない。
ノンスチレンタイプの変性ビニルエステル樹脂を採用したことにより、施行時に不快となるスチレン臭が全くしません。
ハンマーでたたき込むだけの簡単施工。
曲げ鉄筋(L型・J型・フック型等)の施工ができます。
簡易な施工方式により差筋アンカー等の用途に使用ができます。
品質保証期限が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
電動ハンマーに装着し異形鉄筋及び差し筋アンカーの10mm・13mm・16mmを打ち込むためのアダプターです。
ハンマーで打ち込むよりも数倍早く安全に打ち込めますので、作業効率がアップします。
その他、アース棒等の打ち込みにもご使用いただけます。
シャンク形状SDS-max
適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451
寸法(mm)Φ18×265
全長(mm)265
内径(Φmm)20
シャンク径(Φmm)18
穴深さ(mm)50
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
種別全ねじ
材質SS400相当
全長(mm)1000
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。
耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。
刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ。
芯棒を打ち込むだけの簡単な施工で打ち込み完了がひと目でわかる。
取付物の上からでも施工が可能。
本体径とネジの呼びが同径。
材質ステンレス製
安定性、切れ味、使いやすさ、耐久性に重点をおいた設計。
切断能力棒鋼(7、10)異形棒鋼(D6、D10)
材質特殊鋼
質量(kg)4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×766×116
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
こんなお得な商品も!
石頭ハンマー
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
種類石頭ハンマー
全長(mm)300
材質(頭)炭素工具鋼
材質(柄部)木
主な用途大工作業/石工作業
奥行(mm)50
ケミカルアンカーに使用
材質ステンレス(SUS304)
タイプ片面カット
先端角(°)45
パイプ付きでそのまま使用できます。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。
マグネット付きなので鋼製型枠にワンタッチで取付可能!。脱型枠後は差筋がネジ付きなので、すぐ取付可能!
ダブル溶閉タイプの採用により、貯蔵安定性が優れ、液漏れがなく臭いがしません。スチレンフリーエポキシアクリレート樹脂の採用により、環境や人体にやさしい製品となっております。また、耐アルカリ性が優れています。
用途耐震補強壁。設備・機器の設置。増築改修用差筋。防音壁・ガードレールなどの道路付帯設備の設置。
仕様JCAA製品認証取得商品、国土交通省告示第1024号指定品、JWWA Z 108 浸出試験評価品
関連キーワード