93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コピー用紙1~10枚まで留められます。 差し込み口は段差がなく、メモを片手でスムーズに差し抜きできます。 ネオジム磁石の採用で、薄型コンパクトです。 内部に金属パーツを使用しておりませんので、紙を傷めません。 メモの追加差し込みもできます。 縦からでも横からでもメモを引っ張れば外せます。 取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途文書や図面などの掲示。 事務機や電話のメモ立てに最適。 質量(g)11 縦(mm)40 横(mm)30 使用磁石ネオジム磁石
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紙を傷めず、カンタン抜き差し。隙間に差し込み、しっかり固定。
仕様両面テープ付 材質アルミ製 綴じ枚数5
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手でメモを差し込め、また片手で抜きとることができます。コピー用紙1~8枚まで留められます。差し込み口は段差がなくなり、メモの差し込みがスムーズにできます。内部には金属パーツを使用していませんので、メモを傷めません。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
寸法(縦×横)(mm)42×31 タイプ異方性マグネットクリップ 質量(g)15
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)42 寸法L(mm)70 寸法H(mm)20 寸法d(mm)8 寸法T(mm)1.5 寸法W(mm)25 寸法W1(mm)8
1個ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バネを使わず、紙にかかる重力を用いていますので片手で簡単に留め外しできます。マグネット付
寸法(幅W×奥行D)(mm)66×42 TKG品番9-2071-0401 TKG品番(2017)6-1878-0501
1個
729 税込802
当日出荷

チャンネルとラバーの間に差込み安全性を高めます。 真鍮製より使いやすくプラスチック製なのでサッシやガラスを傷つけません。
材質プラスチック 繰り返し・詰め替え対応
1パック(40個)
3,298 税込3,628
5日以内出荷

軽い力で止められ小さくかさばりません。 何度も使えて環境に優しく経済的
サイズLL 材質ステンレス シルバー 綴じ枚数90 クリップ幅(mm)35 繰り返し・詰め替え対応
1箱(20個)
1,398 税込1,538
当日出荷

綴じ枚数コピー用紙10枚 紙の含有量51%以上だから紙として分類できます
材質紙51%、PP樹脂49% 綴じ枚数10枚 クリップ幅(mm)最大幅13mm、挟む上部幅10mm 繰り返し・詰め替え対応
1箱(110個)
859 税込945
当日出荷

用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。 材質ステンレス(SUS304)
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホルダーに用紙を差し込むだけで、用紙が固定され掲示できます。外すときは用紙を持上げるだけで簡単に外れます。マグネット付なのでホワイトボードだけではなく、その他スチール製品にも取り付けできます。付属の木ねじで壁にも取り付けできます。A4用紙10枚保持可能です。
保持枚数A4用紙10枚 付属品木ねじ
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A4~B4程度の掲示物(3~5枚)、回覧書類、パンフレットやチラシなどを、差し込むだけで手軽にしっかり留められます。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
材質(本体)ABS樹脂、(ストッパー部)ラバー 質量(g)45 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)33×150×15
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差し込むだけのワンタッチタイプのグレーチングクリップです。細目タイプにもご使用できます。
材質SUS304 寸法T(mm)1.5 寸法W(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリップ マグネットタイプ モノタロウ 動画あり
裏面がマグネットですので、スチール面に貼って、用紙の留め外しが片手で簡単に行なえます。
材質ABS樹脂、フェライト磁石 タイプ異方性マグネットクリップ 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)35×45×18 保持枚数A4コピー用紙10枚 耐荷重(g)500
1個
249 税込274
当日出荷

書類をとじてもかさばらない手軽さと「”ちょっと、とじたい”・・・けど、しっかりとした保持力がほしい」という、。クリップを使用する上で最も多いシチュエーションのときに、快適に使用することができます。
材質ステンレス シルバー 枚数(とじ)40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(1個あたり)13×22×4.7 入数40 繰り返し・詰め替え対応
1個
489 税込538
当日出荷

しっかり止まってパッとはずせる!カンタン着脱!!簡単にとりはずしができるので両面印刷した書類をとじてもパッとはずして閲覧できます。
材質ステンレス 仕様JOINTEXオリジナル シルバー 種類スライドクリップ 繰り返し・詰め替え対応
1箱(30個)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1枚
1,000 税込1,100
当日出荷


汚れない、折れない、書き込める。 クルッとまわしてパチットとめる。繰り返し何度でも使える。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)40×33×6 カラーアソート 繰り返し・詰め替え対応
1ケース(5本)
239 税込263
当日出荷

定番ロングセラーの差し込み式カード立てです。カード挟み部分が差し込み式(挟み幅1mm)なので簡単に取り付け可能です。クリップ部分の挟み幅は8mmです。ジョイント付きで角度が変えられます。スーパーマーケットや農産物直売所、お土産売り場などのプライス・商品コメント掲示等に最適。※カードは付属していません。
材質スチロール樹脂 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)56×25×20
1箱(5個×5袋)
4,598 税込5,058
3日以内出荷

フリーザーパックに直接さく乳できる! さく乳器と母乳フリーザーパックをつなぐ専用アダプター。 使い方 1)開封した母乳フリーザーパックにアダプターを差し込みます。 2)クリップをアダプターの溝に差し込みアダプターにパックを固定します。 3)さく乳器をアダプターに取り付け、さく乳を開始します。
1個
499 税込549
翌々日出荷

1枚
特価
799 税込879
当日出荷

1枚
特価
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型なのに凄い明るさ。 暗がりでの業務・夜間の出歩き・アウトドアや災害時の便利灯などさまざまな用途で使用できます。 充電式/マグネット/カラビナフック/差し込みクリップ付き/防水(IP65)
設置場所屋内外兼用 保護等級IP65 マグネットフック/マグネット 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×24×72 質量(g)45 明るさ(Lm)100/350/650 電池寿命(時間)1/1.5/3/5 バッテリーリチウムイオン電池3.7V/500mAh 充電時間(時間)2 USBタイプType-C 消費電力(W)6 寿命設計寿命4万時間 取扱説明書(2.39MB) 電球の種類LED
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

フルアルミ作業ライトコンパクトでも180ルーメンの明るさ。暗い作業現場も明るく照らします。胸ポケットに差せば両手が使える差込みクリップ部に強力マグネット付き
質量(g)約63(乾電池別) 全光束(Lm)約180 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×161×30 材質(ケース)アルミ※ 新品未使用のアルカリ乾電池使用時 連続使用時間HIGH…約5時間 光源白色LED×5個(交換不可) 使用電源単4形乾電池×3本(テスト用アルカリ乾電池付属) 照度(Lx)約125(100cm)
1個
959 税込1,055
当日出荷

オープン工業リールクリップ
本体裏面には差し込みクリップがついており、ポケットに固定出来ます。
用途紐が伸縮する名札用のリールクリップです。(名札ケースはついていません)
1個
259 税込285
3日以内出荷

オープン工業オープン リールストラップ 1本
エコ商品
リーズナブルなリールストラップ。差し込みクリップが付いており、ポケットに固定出来ます。
用途IDカードの読み取りに便利なリール式ストラップ(名札ケースは付いていません) グリーン購入法適合
1個
459 税込505
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Sサイズのフルアルミ作業ライトコンパクトでも100ルーメンの明るさ。周囲を明るく照らします。胸ポケットに差せば両手が使える、回転式ペンクリップ差込みクリップ部に強力マグネット付き
質量(g)約46(乾電池別) 全光束(Lm)約100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×121×30 材質(ケース)アルミ 連続使用時間約5時間 光源白色LED×3個(交換できません) 使用電源単4形乾電池×2本(テスト用アルカリ乾電池付属) 照度(Lx)約30(100cm)
1個
749 税込824
当日出荷

厚手でしっかりとした作りのU型名札です。両用タイプなのでクリップと安全ピンの両方が使えます。用紙は横から出し入れできます。
材質アクリル タイプクリップ・ピン両用(用紙は上と左右から差し込み可能)
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取替方法)外側のパイプ穴と内側パイプ穴を合わせて高さ調節クリップをパチンと音がするまで差込みクリップカバーで留めてください
1個
449 税込494
10日以内出荷

差し込むだけのワンタッチタイプのグレーチングクリップです。
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリップボード用ペンヘルパーです。 伸び縮み自由で、ボールペンを無くしません。 クリップボードに先端のチップを差し込むと、 便利なペン付クリップホルダーになります。 取り付け穴にネジやピンを通すと、掲示板や壁、机等に取り付けられます。
適合(使用ボールペン)Φ6.5~7.5mm トラスコ品番400-6046 質量(g)9
1本
259 税込285
当日出荷

差し込むだけで設置可能なワンタッチ式のグレーチングクリップです。細目タイプにもご使用可能。グレーチングの高さは19mm~32mmまで対応可能です。ワンタッチで簡単に装着でき、跳ね上げ防止や盗難防止に最適です。グレーチング(溝蓋)同士をクリップで挟むだけです。ステンレス製なので錆びにくく、景観を損ねません。
材質SUS304ステンレス ステンレス タイプ装着:ワンタッチタイプ 外幅寸法(mm)W:19 高さH(mm)60.5 内幅(mm)D:16 対応寸法(mm)グレーチング高さ対応可能:19~32
1個
299 税込329
当日出荷

温度ヒューズを内蔵しており高温になった場合、温度を感知し安全に機器の電源を遮断し事故を未然に防ぐことができます。3Pプラグ仕様コンパクトサイズのアダプタです。差込口は抜け止め式で不意のプラグ抜けを防止できます。<使用方法>。・ご使用時は、プラグを「はずれる」の位置から差込み、「はまる」の位置まで確実に回転させます。・プラグをはずすときは、「はずれる」の位置にまわしてから、まっすぐ上に引き抜きます。クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。※接地付き2ピンプラグとして使用する場合は必ずアース線を接続してください。。。【安全上のご注意】。。警告 感電や火災の原因となります。アースは必ず行ってください。温度ヒューズは非復帰型です。交換はできません。1500W以下でご使用ください。水のかかるところでは、使用しないでください。 水、洗剤、殺虫剤等に浸かった場合は新しいものと交換してください。トイレの液体洗剤を電源プラグにかけないでください。濡れた手で差し込みプラグを抜き差ししないでください。差し込みプラグを中途半端に差し込まないでください。感電や火災の原因になります。電源は必ずコンセントからお取りください。。。注意 感電や火災の原因となります。ほこり、湿気などの多い所ではときどきアダプタやプラグのまわり及び、プラグ差し込み部を掃除してください。
仕様●PSE適合規格:あり●差し込み口形状:3P●プラグ仕様:L型●絶縁キャップ:あり●差込口タイプ:抜け止めタイプ 定格容量15A・125V プラグ形状3P RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

溶融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。すでに加熱された物体の温度チェック等に御使用下さい。サーモクレヨン-Mを加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。着色していますので、温度品種の識別が容易です。クレヨンをホルダーに差込み、付属のクリップで固定して御使用下さい。
用途鍛造の温度、金型の温度測定等。焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理。銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理。鉄骨溶接時のパス間温度管理。反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理。プラントの配管等の発熱点検。モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検。煙突、かまど付近の温度管理。金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理。原子力プラントの溶接時の温度管理
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

脚を差し込むだけで組み立て可能。 軽量だから設置も移動も自由自在。 本体パネルの間や付属のクリップに書類をはさめます。 本体パネルの高さは、置く場所に合わせ、320・350mmの二段階に調節できます。高さ350mmにすると、本体パネルの下にコードを通すことができます。
付属品脚×2個、クリップ×2個 材質本体パネル/PP(2.6mm厚)、クリップ/PC、ゴム/シリコーン、脚/アルミニウム合金 取付方式自立式 材質(パネル)PP
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲線形態の差込口がコンベックスをスムーズに挿入 ベルト着用のまま簡単にベルトホルダを取り付けるクリップタイプ コンパクトなサイズ
用途ワンタッチボタンでコンベックスをスムーズに着脱 寸法(mm)H133×W112×D27 質量(g)55
1個
439 税込483
当日出荷

リペア、補修部品。MRA スクリーンモールセット。長さは100mm。モールの固定に使用をするクリップ2個が入っています。 スクリーンモールの取り付け方法・・・1.スクリーンの端部からスクリーンモールのコの字型の溝に合わせてスクリーンモールをはめていきます。2.長さを合わせてスクリーンモールカットし、付属のクリップを差し込みます。3.最後にクリップ部を抜けないように締めて完成です。
用途リペア、補修パーツ。また車検用にお求めください。
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

段ボールのふたを止めるクリップです。テープを使わないので、くり返し使えて環境にやさしく経済的! アクセントが加わった収納ケースへと生まれ変わります。 ダンボールのフタを片方ずつ差し込みながらフタを閉じるだけで止まります。
用途シーズン物の衣服の収納や、普段読まない本の保管、店舗の在庫管理などにお使いください。 直径(Φmm)65
1袋(2個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目地幅の異なる各種クリップにレベラーを差し込む専用工具です。
トラスコ品番195-6074 全長(mm)230 材質/仕上プラスチック 質量(g)198 アズワン品番64-8344-90
1丁
5,398 税込5,938
当日出荷