電線挿入状態が「目視確認」できる新形状
2点接触スプリング構造
超小型でスペースをとらない
確認窓により電線被覆むき長さが適正か確認可能
黒色印字で技術データが見やすい
透明度の高いハウジングにより、目視確認しやすい
単線の被覆をむき、差し込むだけの簡単結線
電線が差し込みやすく、抜けにくい
内線規程記載工法1/公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)記載工法
長さ(mm)12~14
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32A
被覆最大外径(Φmm)4.2
適合電線径(Φmm)(PSE適合/単線・銅)1.6、2.0/(JIS適合/単線・銅)0.8~2.0
再生紙使用マーク適合
コネクタ内面に接続信頼性を高める為ディンプルとセレーションを施しています。 (ディンプル:T-11~T365 セレーション:T7・T450~T700)
電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用
種類T形コネクタ
RoHS10。。コネクタ内面に接続信頼性を高めるため、ディンプル又はセレーションを施しています。電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用
種類T形コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
テーピングと違い、上から被せるだけで容易に絶縁ができ、また、剥がすのも簡単です。
電線外径に合わせて締め具合を2段階に調節できます。
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)
耐電圧(V/min)AC500
定格電圧(V)30
定格電流(A)3
適合規格RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS対応品
仕様●差込線数:3●カラー:ブルー●入数:20個●定格:40A/300V●適合電線:銅単線:Φ2.0・2.6mm銅撚線:IV5.5mm2
アズワン品番65-2140-90
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20個)
¥8,300
税込¥9,130
翌日出荷
RoHS対応品
種類T形コネクタ
材質無酸素銅にすずメッキ
アズワン品番64-7867-22
RoHS指令(10物質対応)対応
適用電線断面積(mm2)61~76
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
RoHS対応品。無酸素銅(電気すずメッキ)。
入数(個)1
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS対応品。
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
入数(個)1
RoHS指令(10物質対応)対応
適用電線断面積(mm2)3.5~7
1個
¥115
税込¥127
翌日出荷
従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格。定評の「2点接触」スプリング構造を採用
種類差込形電線コネクタ
定格5A(MAX)100V
端子形状差込形
定格電流(A)5
RoHS指令(10物質対応)対応
電線を二つのバネで保持・信頼性抜群。
電線と電動部との接触面積が大きい。
一目で分かるサイズ別色分け。
耐熱性ポリカーボネイト(120度)採用。
自己消火性(UL94-v2)。
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
規格JISC2813(屋内配線用・ボックス内使用型)適合品国土交通省電気設備工事共通仕様書記載都市基盤整備公団工事共通仕様書記載全日電工連推奨品(社)全関協推奨品内線規定記載<PS>Eマーク適合
適合規格PSE、認定検査機関名(JET)
適合電線径(Φmm)1.6、2.0(銅/単線)
特性耐熱
差込形電線コネクタ。目視で挿入状態が確認できます。信頼性の高い2点接触スプリング構造です。電線をスムーズに挿入するために波形導電板を採用。成形品のガイドで電線がまっすぐ挿入できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)10
適合規格RoHS対応
材質(絶縁体)ナイロン6
絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上
ナット二面幅(mm)10
パネル取付方式ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)0.6以下
耐電圧(V/min)AC1000
RS非絶縁圧着バットスプライス. 非絶縁圧着バットスプライスはチューブ型銅から生成されています。 これらの非絶縁圧着バットスプライスは各種ワイヤレンジで用意されています。
仕様スプライスタイプ = バットスプライス適合電線サイズmm2 Min = 4mm2適合電線サイズmm2 Max = 6mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWG適合電線サイズAWG Max = 10AWG色 = 銀コンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS対応品
配線の被覆を剥がさずに分岐ができる簡易接続コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
種類差込形電線コネクタ
差込み線数(本)1
定格電流(A)7
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様適合電線サイズ = 12 → 10 AWG, 4 → 6 mm2mm2適合電線サイズmm2 Max = 6mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWG適合電線サイズAWG Max = 10AWGコンタクト材質 = 銅厚さ = 1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
種類差込形電線コネクタ
差込み線数(本)1
定格電流(A)17
RoHS指令(10物質対応)対応
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.5(ケージクランプ(R)側)
差込み線数(本)2
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様適合電線サイズmm2 Min = 4mm2適合電線サイズmm2 Max = 6mm2直径 = 5.3mm適合電線サイズAWG Max = 10AWG色 = 黄絶縁体 = ナイロンコンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
種類差込形電線コネクタ
差込み線数(本)1
定格電流(A)19
RS非絶縁圧着バットスプライス. 非絶縁圧着バットスプライスはチューブ型銅から生成されています。 これらの非絶縁圧着バットスプライスは各種ワイヤレンジで用意されています。
仕様スプライスタイプ = バットスプライス適合電線サイズ = 8 AWG全長 = 21mm直径 = 7mm適合電線サイズAWG Max = 8AWG色 = 銀コンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 1.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
仕様適合電線サイズmm2 Min = 4mm2全長 = 26.5mm適合電線サイズAWG Min = 12AWG適合電線サイズAWG Max = 10AWG色 = 黄絶縁体 = ビニールコンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
仕様スプライスタイプ = 熱収縮適合電線サイズ = 12 → 10 AWG, 4 → 6 mm2mm2適合電線サイズmm2 Max = 6mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWG適合電線サイズAWG Max = 10AWG色 = 黄絶縁体 = ナイロンコンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
仕様適合電線サイズmm2 Min = 4mm2適合電線サイズmm2 Max = 6mm2直径 = 6.3mm適合電線サイズAWG Max = 10AWG色 = 黄絶縁体 = ビニールコンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様適合電線サイズmm2 Min = 4mm2適合電線サイズmm2 Max = 6mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWG適合電線サイズAWG Max = 10AWG色 = 黄絶縁体 = ビニールコンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
仕様適合電線サイズmm2 Min = 4mm2適合電線サイズmm2 Max = 6mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWG適合電線サイズAWG Max = 10AWG色 = 黄絶縁体 = ナイロンコンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
仕様適合電線サイズ = 12 → 10 AWG, 4 → 6 mm2mm2全長 = 27.3mm適合電線サイズAWG Min = 12AWG適合電線サイズAWG Max = 10AWG色 = 黄絶縁体 = ナイロンコンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
種類差込形電線コネクタ
差込み線数(本)1
定格電流(A)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
定格電圧(V)125
定格電流(A)5
適合規格RoHS対応
材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール
定格電圧(V)30
定格電流(A)5
適合TJ-2-P
適合規格RoHS対応
材質(絶縁体)ナイロン6
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
ナット二面幅(mm)8.0
パネル取付方式ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)0.2以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1000
定格電流(A)5
色クローム
材質(本体)黄銅
適合規格RoHS対応
材質(絶縁体)-
絶縁抵抗(MΩ)-
ナット二面幅(mm)5.5
パネル取付方式ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)0.5以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)-
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
適合規格RoHS対応
材質(絶縁体)ナイロン6
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
耐電圧(V/min)AC1000
バナナプラグ両端付き、2m長尺用ケーブル。
用途バナナプラグ同士で長くつなぐ時に使用
セット内容赤・黒各1本
全長(mm)2000
タイプバナナプラグ両端付
リード線0.3スケアー
RoHS指令(10物質対応)対応
太さ(sq)0.3
全長(mm/本)2000
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)10
適合規格RoHS対応
絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上
ナット二面幅(mm)7.0
パネル取付方式ナット締め付け
耐電圧(V/min)AC1000
絶縁抵抗(MΩ)ハイインパクトスチロール
定格電圧(V)30
定格電流(A)3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ