409件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
額吊金具。直付け金具
付属品木ネジ皿頭:2.4×13mm 材質ステンレス 安全荷重(kg)5
1セットほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MC-JM-63Gをアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類関連部品 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。標準仕様は3ヶ所のロック用部品がついていますが、4ヶ所以上のロックも可能です。部品単品(~)(別売品)をご注文ください。ロックピンの位置調整により、引き出しの深さは自由です。
付属品キーリング十字穴付皿木ねじ2.7×16、十字穴付なべ木ねじ2.7×13 適合1830-MKGA/DN 材質 仕上ニッケルめっき
1個
特価
89 税込98
当日出荷

ソフトダウンステー重量扉用HDS型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。
材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)198 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方関連部品
1個
849 税込934
当日出荷

材質 材質/仕上鋼/光沢クロメート処理 仕上光沢クロメート処理
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊金具として幅広くご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨 付属品SP-17:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)SP-22:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)SP-30:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼) 種類その他 仕上研磨 取付け方法壁付け 耐荷重(N)98 吊下荷重N(kgf)98(10)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トリプルビットストッカー SK11 動画あり
片手で簡単出し入れ可能、メンテナンス不要でお手軽です。鍵型形状でビットの脱落防止に使用します。 丈夫で錆びにくいステンレス製です。鍵穴にビットソケット軸部を差込み、溝にそってビットソケットを下げるだけで、簡単に付け外しが出来ます。
用途ベルトに装着してビット・ソケット等を3本収納。 仕様ビットソケット3本収納可能 材質ステンレス 適合ベルト幅(mm)55以下
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吊金具として幅広くご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨 付属品AP-20:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)AP-25:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)AP-32:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼) 種類その他 仕上研磨 取付け方法壁付け 耐荷重(N)98 吊下荷重N(kgf)98(10)
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LILIEL(リリエル)KDシステム
ワンタッチで分解、組立が可能です。 セット品で同梱されております。
材質SPCC 表面処理三価クロメート
1個
639 税込703
当日出荷

額吊金物
付属品木ネジ皿頭:3.1×20mm 材質 ユニクロメッキ 安全荷重(kg)10
1パック(2組)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


MC-JM-45をアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。
材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)39 種類関連部品 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷


防水型スポットライト用取付金具です。
トラスコ品番787-8249 適合本体NLS05S/15/20シリーズ、G-S75 質量(g)340 タイプバイス 最大口開き(mm)40 取付穴M6×4(45mmピッチ)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1セット(20個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

額吊金物
安全荷重(kg)15 アズワン品番64-5250-59
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

水や湿気に強いプラスチック製です。ヘルメットに装着するタイプです。
材質ポリプロピレン製 質量(g)約318 金具【受け金具】RM受金具:溝無しヘルメット用/RS受金具:溝付ヘルメット用 耐熱温度(℃)100
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

カラビナ付きのスマホポーチです。カラビナが付いておりベルトループに掛けることが可能です。裏面に差し込み金具が付いてますのでポケットやバッグに掛けることが可能です。
用途スマホケースや小物入れとして 材質PU 寸法(mm)165×90×25 ブラック 質量(g)92 タイプケース型 特性カラビナ付
1個
849 税込934
当日出荷

額吊金物。2個1組で使用します
付属品木ネジ皿頭:2.7×16mm 材質 ユニクロメッキ 安全荷重(kg)5
1パック(2個)ほか
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラビナ付きのスマホポーチです。カラビナが付いておりベルトループに掛けることが可能です。裏面に差し込み金具が付いてますのでポケットやバッグに掛けることが可能です。
用途スマホケースや小物入れとして 材質PU 寸法(mm)165×90×25 ブラック 質量(g)92 タイプケース型 特性カラビナ付
1個
839 税込923
4日以内出荷

共立電機C型差込金具
SDワイヤー2.6mm線等を電柱や柱間等に引き留める場合に使用します。
耐荷重(kg)660
1個
899 税込989
翌々日出荷


50mm以上であればどの厚みの断熱材にも使用することが可能です。
用途床下断熱材に直接差し込んで使用する差込金具です。
1袋(32個)ほか
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリカハードコート仕様の防熱面です。受金具を併用することでしっかりとヘルメットに固定できます。
材質ポリカハードコート 寸法(mm)横400×縦205×厚さ1.8 質量(g)287
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

1個
3,490 税込3,839
4日以内出荷

ふたは、ねじ込み式です。 硬質塩化ビニール管(VP、VU管)用です。
材質(目皿・枠)SCS13ステンレス鋳鋼、(パッキン)CRクロロプレンゴム、(ソケット)ABS樹脂
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

後付けで4輪自在カゴ車の連結用部品として使用できます。連結することで、1度に2台以上のカゴ車を1人で牽引できます。簡単に取り付けでき、カゴ車の折り畳みもできます。
用途カゴ車の連結用に。 仕様奥行600~800mmのカゴ車専用、セーフティーアングル(バーのはずれ防止) トラスコ品番868-7941 セット内容座金付取り付け用ボルト、プレート各2個 材質本体:スチール 質量(kg)1.9 タイプフック 2018年トラスコ掲載ページ8 1083
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

町野式(差込)メスから消防オスネジ(外ネジ)へ変換する媒介金具です。
材質アルミ
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スマホ&iphoneケース+カラビナです。カラビナが付いておりベルトループに掛けることが可能です。裏面に差し込み金具も付いてますのでポケットやバッグに掛けることも出来ます。
用途スマホ&iphoneケースとして 材質PU 寸法(mm)165×90×25 ブラック 質量(g)約80 タイプケース型 特性カラビナ付
1個
899 税込989
欠品中

消防オスネジ(外ネジ)から町野式オスへ変換する媒介金具です。
材質アルミ製
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消防オスネジ(外ネジ)から町野式メスへ変換する媒介金具です。
材質アルミ製 締付方式スロッター式 吐出口径(呼び径)65A 口径根元部(呼び径)65A
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40W用 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)
適合40W用、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形) 種類FG-4P(40W形用) 口金P21(差し込み式) 定格電圧(V)200 全長(mm)38 管径(Φmm)21 定格作動回数約6000回以上 金具差込式 形名P形
1個ほか
208 税込229
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消防オスネジから町野式オスへ変換する媒介金具です。
材質アルミ製 規格根元部消防ネジ/吐出部町野式
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消防車に町野式金具での接続の資機材(分岐管など)を固定する艤装部品です。※町野式オス仕様。
材質アルミ製 規格町野式男
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10~30W用 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
口金P21(差し込み式) 定格作動回数約6000回以上 適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形) 全長(mm)38 種類FG-1P(10~30W形用) 定格電圧(V)100 金具差込式 形名P形 管径21mm
1個
208 税込229
当日出荷