45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


配管テスト用の仕切板です。オリジナル規格製品となります。サイズごとに刻印されており、管理がしやすい仕様です。JIS10Kフランジ用
材質SS400 フランジJIS10K 耐圧(MPa)1.4
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS304-1-maru 【オーダー】ステンレス(SUS304)No.1 レーザー切断品/円盤 日鉄ステンレス カスタマイズ可
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
外径(Φmm)5~500 切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5), 板厚 12mm~19mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,800 税込1,980
翌々日出荷


配管テスト用の仕切板です。
トラスコ品番683-9883 材質SUS304/ステンレス 厚さ(mm)4 呼び径250A 使用圧力JIS10K
1枚
9,798 税込10,778
当日出荷

No.6500の防食タイプです。
用途ステンレス鋼製の管フランジ、機器接合部、カバーなどのガスケットとして使用します。ステンレス鋼の腐食抑制が期待できます。 特性防食 種別フランジ用中パッキン 温度範囲(℃)-50~183
1枚
特価
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

SUS304-2B-maru 【オーダー】ステンレス(SUS304) No.2B レーザー切断品/円盤 日鉄ステンレス カスタマイズ可
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。
材質ステンレス(SUS304) 外径(Φmm)10~500 切断公差外径(-0、+0.5) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,743 税込1,917
翌々日出荷

エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様 セキスイ CADデータあり
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 仕様JIS10K 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状フランジ 規格JIS 最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃) 最高使用温度(℃)50 呼び圧力10K
1枚
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400 形状フランジ 種類溶接継手 規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠 JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠 呼び圧力10K
1枚
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NACHI(不二越)閉止プレート
不用になった回路を閉鎖したり、リリーフモジュラーバルブを単独で使用したりするためのモジュラーバルブ用プレートです。
質量(kg)0.3 管接続口径1/8 最高使用圧力(MPa)25 接続方式ガスケット取付形
1台
5,598 税込6,158
当日出荷


各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。 種別フランジ用中パッキン 厚さ(mm)1.5 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-50~100 圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10] 密度(g/cm3)1.81 引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向17.0[170] 適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど 柔軟性(縦方向)厚さの9倍 圧縮率(%)10.0(34.3MPa時) 復元率(%)57.0(34.3MPa時) 呼び圧力10K
1枚
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


SUS316-1-maru 【オーダー】ステンレス(SUS316)No.1 レーザー切断品/円盤 日鉄ステンレス カスタマイズ可
18Cr-12Ni-2.5Moの組成を持つ材料で、SUS304にモリブデンを加えることで、海水や各種媒質への耐食性を向上させたステンレス鋼材で耐孔食材料。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
外径(Φmm)5~500 切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5) ,板厚 12mm~19mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,871 税込2,058
翌々日出荷


楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円板です
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SUS304-2B-ring 【オーダー】ステンレス(SUS304) No.2B レーザー切断品/リング 日鉄ステンレス カスタマイズ可
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。
内径(Φmm)2~490 外径(Φmm)12~500 切断公差外径(-0、+0.5)、内径(+0、-0.5)、厚さ(-10%) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,786 税込1,965
翌々日出荷

1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電子部品、パーツの整理・保管・持運びに最適。 素材は、強度の高いポリカーボネートを採用。 仕切り板を凹凸面のリブに差込むことで3.2mmの刻みで細かく仕切りを調整する事が可能です。フタと本体の隙間が少なく、収納物の移動を極力防ぎます。
クリア 高さ(mm)40 仕切りあり 材質(フタ)ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)35
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小物の収納、整理に便利な深型パーツケース!ソケットレンチ・ビット・ドリルなどを仕分けて収納するのに便利。D-1200Nはドライバーも収納OK。 仕切板を取り外せばフリータイプとして使用することも可能。
材質ポリプロピレン クリア 仕切板4 仕切数(個)(最大)5 仕切り可変 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売のベルトパーテーションに取り付けて使える専用案内板。 支柱へ差し込むだけで簡単に取り付けられます。 A4サイズの用紙にも対応しています。 枠部はスチール製なので線が細くすっきりとしたデザインです。
用途受付や店舗出入口の整列用に。 適合ベルトスタンド(注文コード:21598815,1699477)ベルトスタンド スタッキングタイプ(注文コード:19705343,19705325,11789316,11789325) 材質接続部:ナイロン、表示部枠:スチール、仕上げ:エポキシメラミン樹脂粉体塗装、表示部:アクリル 質量(kg)0.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体:217×80×436、表示部:217×10×305
1個
2,998 税込3,298
欠品中

商談や面談、会議やデスクワーク時に、飛沫感染の対策用間仕切りボード! 高透明度、視認性に優れたアクリル板を使用したアクリルパーテーション。 ケガ防止用に角を丸く加工しています。 組み立ては付属のPS製架台板を差し込むだけの簡単設置。 別途、市販のアクリル樹脂用接着剤などで、差し込んだ架台板を接着すれば場所移動する時に便利です。
用途オフィス、学校、塾、役所、病院、店舗、食堂、飲食店、ショールーム等でのウイルスの飛沫感染対策用の間仕切りに。 対面での接客や商談時に。 飲食店での向かい合うテーブルに。 事務所でのデスク間の間仕切りに。 板厚(mm)約3 タイプ窓なし セット内容パーテーションパネル:1枚、架台板:2枚 材質本体:アクリル樹脂、架台:ポリスチレン(PS) 透明 備考★お手入れに関して★アクリル材質には水拭きが適しております。また家庭用の台所用中性洗剤を数滴たらす程度の濃度での水拭きも効果的です。1.洗面器などの容器に水を張って中性洗剤を1~2滴落とします。2.水をかき混ぜた後、そこに柔らかいタオルを浸し、かたく絞ってください。3.タオルが乾かないうちに、アクリル板の表面をなでるように優しく拭き取ってください。 取付方式自立式 材質(パネル)アクリル樹脂
1台
特価
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/旧:極東産機)しきり
小物用の差し込みポケット付き仕切り板です。 角ベラや鉛筆などの収納に便利です。
寸法(mm)約215×245
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

仕切り板を差し込む溝は引出し本体についていますので簡単に装着できまあす。
用途引出し内を仕切り板で分割して使用できますので細かい収納物も整理できます。 材質PP樹脂 グリーン購入法適合
1枚
298 税込328
翌日出荷

813-93 カートポケット ユニット 動画あり
運搬台車の背板に差込むだけで作業に必要ない小物類やバーコードリーダーなどが入れられます。 仕切板の取外しが自由なので、使用する小物に合わせたレイアウトが可能です。 A4サイズ迄の伝票などがクリップボードごと収納できます。
付属品仕切板(大1枚・小4枚) トラスコ品番496-4489 適合機種(背板厚)最大15mmまで 材質ポリプロピレン 質量(g)568 耐荷重(kg)2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×98×172.5(フック部除く)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

A5のPOPが入る古着用仕切板です。切れ目から丸バーに差し込むだけで場所を選ばずどこでも差し込めます。
厚さ(mm)0.5 寸法(幅W×高さH)(mm)212+221×395
1セット(10枚)
5,098 税込5,608
当日出荷

差し込み式で簡単に設置できるパーテーション用のアクリルスタンド(脚)。 破損した脚の交換用にも使える(アクリル板、塩ビ板、プラ板など)。 パーテーションの連結にも便利!
用途パーテーションの設置、破損した脚の交換用パーツとして 材質透明アクリル、調節ネジ:スチール(メッキ塗装) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×80×130 基材厚さ(mm)3 対応板厚(mm)3~5mm用(調節タイプ)
1台
699 税込769
当日出荷

差し込み式で簡単に設置できるパーテーション用のアクリルスタンド(脚)。 破損した脚の交換用にも使える(アクリル板、塩ビ板、プラ板など)。 パーテーションの連結にも便利!
用途パーテーションの設置、破損した脚の交換用パーツとして 材質透明アクリル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×80×130 基材厚さ(mm)3 対応板厚(mm)3mm用
1台
659 税込725
当日出荷

トランクカーゴTC-50S LOWに3枚まで差し込むことができる仕切り板。ロータイプ専用。
用途トランクカーゴTC-50S/LOW専用の仕切り板。細かく場所を分けての収納に。仕切り板/アウトドア/大容量/収納ボックス/新型/30L/フタ付き/キャンプ/収納ケース/プラスチック/キャンプ用品/コンテナ/ボックス/丈夫/蓋付き/コンテナボックス/屋外/収納/ケース/おしゃれ ダークグレー 材質PP(ポリプロピレン) 質量(g)109 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)34.8×15×17.9
1セット(3個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

ベルトパーテーション専用案内板 支柱へ差し込むだけの簡単取り付け A4サイズの用紙もOK
材質本体:スチール、仕上げ:エポキシメラミン樹脂、粉体塗装、表示部:アクリル2重(表/裏) 幅(mm)220 質量(kg)0.6 高さ(mm)70 奥行(mm)435 ベルト色ブラック アズワン品番65-0393-93 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,298 税込4,728
4日以内出荷

自作表示に差替え可能!多くの用紙サイズに対応します。
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

透明度抜群のアクリル板使用で、視覚的負担にならない、飛沫防止パーテーションです。 コロナウイルス対策などで飛沫感染の間仕切り対策に最適です。工事なしの簡単設置がの為、誰でも簡単に設置可能です。 アクリル板を付属のスタンド(立て台)に差し込むだけの簡単設計!使うテーブルの幅に合わせてスタンド(立て台)を左右に移動できます。 スタンドの底面には滑り止めが付いているため安定性があり安全です。
用途オフィス、店舗、事務所、商談スペース、打ち合せテーブル、相席場所、カウンター席、カウンター テーブル、レストラン、会社、病院、クリニック、薬局、銀行など セット内容アクリル板×1枚、スタンド(立て台)×2個 材質パネル:アクリル板1.5mm/スタンド(立て台):アクリル 厚さ(mm)アクリル板:1.5 寸法(mm)下部すき間:150 アクリル板:透明、スタンド:白 寸法(幅W×高さH)(mm)アクリル板:900×450 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド(立て台):300×80×300
1箱(4台)
53,980 税込59,378
翌日出荷

別売のポールパーティションに取り付けてお使いいただけるポールパーティション専用案内板。A5サイズの用紙を挟んでお使いいただけます。案内用紙は付属しておりません。*差し込み式のため、RFPP-シリーズ専用です。
材質パネル:アクリルベース:合成樹脂 質量(kg)0.3 クリア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×29×294
1台
3,198 税込3,518
3日以内出荷

隙間に差し込むだけで収納UPの便利な隙間ポケットです。可動式仕切り板がついて小物を上手に分けることができ、ポケットつぶれも防止します。どんな内装にも合う上質でお洒落なカーボン&レッド仕様です。取り出し可能なミニポケット付きです。
用途アウトドア、レジャー、スポーツ、車中泊などの様々なシーンに。 ブラック サイズ(cm)横:約30、高さ:約11、奥行:約1~4.5
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

設置は、3つのバインダーを机の天板に挟み込んで、パーテーション本体をバインダーに差し込むだけ。 収納はその逆。パーテーション本体をバインダーからはずして折りたたみ、バインダーのフックに引っ掛けるだけ。 使用時と未使用時の切り替えがスムーズに短時間でできます。 本体には柔軟性のあるPP材を使用。さらにコーナー部にはガードを付けて怪我の発生を防ぎます。
用途学校 机専用パーテーション、新JIS規格、旧JIS規格の机に簡単に取付できる飛沫防止パーテーション。 材質【パーテーション】PP(半透明)、【ヒンジ・ガード】PP(透明)、【バインダー】ABS(ライトグレー) 幅(mm)585 厚さ(mm)0.7 高さ(mm)450 奥行(mm)400
1セット
4,398 税込4,838
4日以内出荷

救急時に必要な処置器具・薬品をまとめて収納。 コンパクトタイプはシンプルながら収納力に優れます。
キャスター径(Φmm)100(静音・対角ストッパー付) 付属品心肺蘇生用背板、電源コンセント(5連/100V)、1・2段目用仕切り板(タテ3枚・ヨコ3枚) 材質(本体)スチール、(天板)ステンレス 寸法(mm)(補助台)350×350 質量(kg)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×430×920 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×336×94(2コ)、358×336×150(1コ)、358×336×274(1コ)
1個
199,800 税込219,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

救急時に必要な処置器具・薬品をまとめて収納。 ノーマル・ツートンタイプの下段はスライド式大型収納スペースですので、吸引器などの収納も可能です。
キャスター径(Φmm)100(静音・対角ストッパー付) 付属品心肺蘇生用背板、電源コンセント(5連/100V)、1・2段目用仕切り板(タテ3枚・ヨコ3枚) 材質(本体)スチール、(天板)ステンレス 寸法(mm)(補助台)350×350、(下段スペース)W445×D345×H300 質量(kg)48 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×430×920 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×336×94(3コ)
1個
199,800 税込219,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下段の収納スペースを多目的に利用できる大型救急カートです。
キャスター径(Φmm)125(対角ストッパー付) 付属品電源コンセント(4連/100V、最大15A)、ボンベ架、汚物缶(Φ180mm)、蘇生板、1・2段目用仕切板(タテ3枚・ヨコ3枚)×2段分、ガードル架 材質スチール/焼付塗装 寸法(mm)(補助台)350×450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×450×970 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×355×60(2コ)、545×355×100(1コ) ロック機構引出3段
1個
259,800 税込285,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)