551件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状チーズ 材質炭素鋼 最高使用圧力(MPa)12.0 接続SW(差込溶接) 管厚S80
1個
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ユニバーサルジョイントとエクステンションバーを同梱した、作業のやりづらい場所に対応するセット。 ユニバーサルジョイント/ハンドルとソケットの間に接続して、ソケットの角度を変えることができるようにする。 エンジンルームなど入り込んだ狭い箇所のボルト回しに適している。 エクステンションバー/ハンドルとソケットの間に接続して、ソケットを延長することができる。 そのままでは届かないボルトを回すことができる。
セット内容ユニバーサルジョイント 差込角9.5mm(3/8")、エクステンションバー150mm 差込角9.5mm(3/8") 材質クロームバナジューム鋼(クロムメッキ)
1セット(2個)
999 税込1,099
当日出荷

材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状ソケット グレー タイプDV 使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下 使用流体排水 最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途水道、ガス、温水などの配管 適合JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa) 形状ソケット 材質(本体)黒心可鍛鋳鉄 種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ 使用温度範囲(℃)-10~60 使用流体水道、ガス、温水 材質(パッキン)NBR 材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄 材質(ワッシャ) RoHS指令(10物質対応)対応 特性ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。 材質(ロックリング)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


種類ステンレス管用継手 形状異径ソケット 材質SUS304 寸法C(mm)13 寸法C1(mm)13
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱伸縮による継手など管路の破損を防ぐ屋内排水用伸縮継手です。
形状ソケット
1個
879 税込967
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。表面処理は三価クロムメッキです。
材質クロムバナジウム鋼 表面処理三価クロムメッキ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

前後左右に自在に動かすことが可能です。材質はクロムバナジウム鋼です。JIS取得品です。
用途狭所の場所で、首を傾けたままボルトを回す事が出来る中継ぎの商品です。 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般の伸縮吸収用継手です。
用途伸縮吸収用継手です。 材質PVC 形状ソケット 材質(本体)PVC 材質(ゴム)(輪)SBR
1個
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷











1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)