50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトソケットの薄肉タイプです。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。 開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)25.4 ソケット形状6角
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷


差替式のためビットを交換して使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 差込角(mm)25.4
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
6,030 税込6,633
翌日出荷

全長(mm)92 質量(g)764 対辺(mm)19 外径(Φmm)54 差込角(inch)1" アズワン品番64-7827-30
1個
6,720 税込7,392
翌日出荷

1個
6,398 税込7,038
8日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)25.4sq12角ソケット
エコ商品
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)25.4sq6角ソケット
エコ商品
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

25.4角インパクトレンチ用ソケットです。トラック・バス用のアウター・インナーナットの両方脱着できるソケットです。
用途25.4角のインパクトレンチ用コンビソケット 差込角(mm)25.4
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バス・トラック用のアウターナットとインナーナット着脱専用ソケットのセットです。
付属品メタルケース トラスコ品番810-9709 セット内容8A-32T、33T、35T、38T、41T、17B、19B、20B、21B (32、33、35、38、41、17、19、20、21(mm)) 材質内容品:構造用鋼、ケース:スチール 差込角(mm)25.4 ソケット内容32、33、35、38、41、17、19、20、21 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
34,980 税込38,478
9日以内出荷


1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します 穴角6角 差込角(mm[inch])25.4[1] 適合ピン/P4040SOリング/RAS326S 寸法D2(mm)48 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します ソケット形状6角 差込角(mm[inch])25.4[1] 適合ピン/P4040SOリング/RAS326S 寸法D2(mm)48 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)パワーレンチ
・大型ボルト・ナットの脱着でお困りの方に楽して安全作業をしていただくため、開発されたレンチです。・手動用パワーレンチは、動力不要のため、小型で強力エネルギーの発生が可能。・大型ボルト・ナットの締付けや取り外しなどが一人で安全に作業ができます。機種選定の仕方:。・ボルトナットを緩める場合、すくなくとも締付トルクの30%増のトルクが必要です。機種選定は緩める場合を考慮し、お選びください。・ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース。・倍率 3.0倍。・精度 付属のバー形反力受装着時±10% 付属のL 形反力受装着時±20 %。最大入力トルク(N・m): 140 D最大外径: 55mm H有効高: 55mm A入力部差込角: 9.5mm B出力部差込角:12.7mm
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)(バー形反力受)±10/(L形反力受)±20 負荷方向左右 主な用途車両整備や各種機械 付属品ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース
1個
59,980 税込65,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)25.4 ソケット形状6角
1個
4,098 税込4,508
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


Ko-ken コーケン(山下工業研究所)25.4sq6角ソケット
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)


1個
4,798 税込5,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
差込角(sq.)凹25.4×凸19.0 寸法D(mm)50
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途インパクトレンチ用 差込角(mm[inch])25.4 寸法L(mm)110 寸法D2(Φmm)54
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)ヘックスビットソケットソケット
エコ商品
差込角(mm)1"(25.4mm)SQ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)インパクト用ロングソケット
無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 差込角(mm)25.4
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)インパクトヘキサゴンソケット
エコ商品
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 材質SCM435 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

差替式のためビットを交換して使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 差込角(mm)25.4
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高い耐久性の特殊鋼を使用しています。防錆処理しています。
差込角(mm)25.4 全長(mm)75 材質特殊工具鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 0353
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)インパクト ソケット 1”(25.4)
エコ商品
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 差込角(mm[inch])25.4[1] 材質SCM435 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

差込角(inch)1 対辺(mm)19 適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B エスコ品番EA164FH-19 全長(mm)97 質量(g)910
1個
6,780 税込7,458
3日以内出荷