「巻きバンド 樹脂」の検索結果

39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻(50m)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保温フレキを吊るために開発。 幅50mmで保温フレキのワイヤーピッチより広いため、くい込みを最小限におさえます。
材質HDPE(高密度ポリエチレン) 形状ストレート 長さ(m)50 板厚(mm)1 穴数釘:1 最大荷重(N)579
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ 材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304 バンド厚さ(mm)0.6 ボルトマイナス六角ボルト RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1巻
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

どんな口径にもジャストフィットし、ダクト作業の効率を大幅にアップさせた、軽量タイプのストラップです。 丈夫なのにハサミで切断可能です。 楕円孔なので止め具を選ばず使用できます。(止め具は別売)
用途ダクト用吊りバンド トラスコ品番819-0686 材質高密度ポリエチレン(バージン材) 幅(mm)50 厚さ(mm)1 質量(kg)1.5 許容荷重(kg)32.5 長さ(m)30 取付穴12mm×9mm(楕円径)、3.5mmΦ(釘孔) 融点(℃)133
1巻
4,298 税込4,728
当日出荷

アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。 任意の位置(長さ)で切断して使用できます。 軽くて丈夫な樹脂タイプ(幅15mm・25mm)。 使う分だけ引き出せるクルクルパック仕様です。(途中まで出した余分を巻き戻して収納できる便利な箱です。)
長さ(m)30 厚さ(mm)1.2 許容静荷重(kN[kgf])20[2]
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


必要な長さに切断して使用できるので無駄がありません。 吊りボルトや木造の梁等のほか、セルフロックハンガー(HSBDS1,HSBDSIGN、HSFD)との組み合わせでデッキプレートからの施工も行えます。 両側のバンドを引き寄せてロックできるので、見栄えの良い施工が行えます。 バンド幅が広いHSBD50は、大径のフレキダクトに最適です。
材質ポリプロピレン 全長(m)約30 厚さ(mm)1
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことが出来ます。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
種類締付金具付 材質ステンレス
1パック(10本)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「A10224組式SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
用途スパイラルダクト用。 種類吊バンド 表面処理電気亜鉛めっき仕上 締付ボルト(サイズ)M8×25 吊ボルト径W3/8
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレキ・保温フレキを締め付けるバンドで「プラス(+)ドライバー」にて締付固定します。 13mmの帯状になっており、締付は電動の「インパクトドライバー」等の工具にて行います。
材質スチール(電気メッキ)
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
材質SUS304
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

長谷川工業安全巻付バンド
はしご上部を電柱に固定します。 LA3、LA2、LA1、USG、RSG型は取付穴が開いており、お客様にて取り付けていただけます。
材質ナイロン 適合機種LA1・LQ11.0・RSG・LA2・USG・LA3
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷


やわらかく手にも荷物にも優しい、全く新しいタイプのPPバンドです。バンド特有の反発を抑えているため、開梱後のかさばるバンドのゴミも結んで廃棄出来ます。やわらかくても、今お使いの自動梱包機及び半自動機でご使用いただけます。(※大型アーチ及び特注梱包機には対応出来ない場合がありますので事前テストされることをお薦めします。)。長尺巻き仕様によりバンドの交換頻度が低減、作業効率がアップします。セキスイ独自の製造技術を用いたエコ設計により「CO2排出量」を約16%削減することが出来ます。(セキスイ15.5mmJタイプと15ゆうとの比較) 国内生産品です。
用途自動梱包機用 幅(mm)15 厚さ(mm)0.58 長さ(m)3000 内径(Φmm)200(リターナブルコア) 外径(Φmm)200 破断伸度(%)25以下 引張強度(N)1200
1セット(2巻)
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

昭和コーポレーションタイロン巻バンド
切断して使用する事により様々な配管径に対応できます。ポリエチレン樹脂製の為、保温ダクトの表面を傷付けません。
用途保温付フレキダクトなどに使用する万能配管金具 材質ポリエチレン樹脂 長さ(m)30 寸法P1(mm)30 寸法P2(mm)30 板厚t(mm)1
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強い強度と優れた耐久性で厳しい環境にも耐える事が出来ます。
用途電線・パイプ・電柱の結束等に。 材質SUS316 幅(mm)4.6 厚さ(mm)0.25 白銅 使用温度範囲(℃)-80~538 引張強度(N)600 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(10本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東洋アルチタイト樹脂製吊りバンド
PE製のため軽量、柔軟性に優れ、カッター、ハサミ等で簡単に切断可能です。 樹脂製吊りバンド
材質ポリエチレン 長さ(m)30 幅(mm)50
1巻
4,798 税込5,278
8日以内出荷

アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。 任意の位置(長さ)で切断して使用できます。 堅牢な鉄製(幅25mm)です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板 幅(mm)25 厚さ(mm)0.8 長さ(m)20 耐荷重N(kgf)最大/784(約80)
1巻
3,898 税込4,288
当日出荷

どの環境下でも使用可能 ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。そのため、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など過酷な環境でのご使用に適しております。 強固な作り。台風や暴風でもエアコンや照明なども半永久的に取れない。 ヘッド内部にはスティールのボールが入っており、タイをスムーズに挿入させる役割と共に、結束後はヘッド部の傾斜によりストッパーとして機能する働きがあるため、先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 作業も安全。バンド全体の面取りが綺麗に施されておりますので、安全に使用できます。
幅W(mm)4.6
1パック(10個)ほか
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


三甲(サンコー)パレット LX-1011R2
エコ商品
積載物をスムーズに固定するバンド巻き付け機構付き。両長辺の合計8箇所にPPバンド巻き付け機構を設置。荷物の固定が楽に行えます。サンボックス#9N、#17Nの積載に適した位置に滑り止めを配置しています。
材質PP 質量(kg)23.5 ブルー 外寸(mm)1100×1000×140 動荷重(kg)1000 静荷重(kg)4000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
31,980 税込35,178
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光りを反射する素材で作られたバンドです。 視認性が高く、子供の下校時や夜間のウォーキングなど様々なシーンでご使用いただけます。 伸ばした状態で腕に軽くたたくとワンタッチでバンドが巻きつきます。 3M社の高輝度反射材”Scotchlite”採用。
材質PVC樹脂、鉄 質量(g)約19 個装ブリスター 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)約3×34×0.3
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線済みケーブル、コネクタ付きケーブルにも取付可能な樹脂ケース付き分割コアです。バンド固定部により、電線保持の補助やバラ線への固定が可能です。電線固定部のバラ線ガイド機構により、巻き線時の電線噛み込みを防止します。
1パック(3個)
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

お持ちのブラケットなどに組み合わせて支柱やハンドルバーなどに取り付けることができるベースアタッチメント。ステンレスバンドをハンドルバーやステムに巻きつけ、3mmの六角レンチを使用してボルトを締めこむだけで簡単・迅速にセットできます。フレキシブルで自由度のあるステンレスバンドの採用により、丸形だけでなく様々な形状にもフィット。
用途直径22mmから35mm相当、外周70mmから110mmに対応※このサイズに適合するものであれば、自転車以外のアイテムにも取り付けることができます。両側の2つ孔を使用する場合のピッチは15mm。材質・素材:ステンレス・樹脂。重量:13g
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

日本プラパレット(NPC)EXシリーズ 輸出梱包推奨
プラスチック製は、燻蒸・熱処理が不要です。 荷崩れ防止のバンド掛け、ラップ巻きを適切に施すことで、1tonまで積載が可能です。 原料はオレフィン系プラスチックで、使用後もリサイクルが可能です。
用途輸出梱包推奨、均等積み付け用 仕様ハンドリフター使用可能 長さ(mm)1200 幅(mm)1000 型式片面四方差し 質量(kg)9.7 高さ(mm)150
1枚
5,898 税込6,488
翌々日出荷

日本プラパレット(NPC)EXシリーズ 輸出梱包推奨
プラスチック製は、燻蒸・熱処理が不要です。 荷崩れ防止のバンド掛け、ラップ巻きを適切に施すことで、1tonまで積載が可能です。 原料はオレフィン系プラスチックで、使用後もリサイクルが可能です。
用途輸出梱包推奨、カートン配積み等の安定した荷の均等積み付け用 仕様ハンドリフター使用可能 長さ(mm)1100 幅(mm)1100 型式片面四方差し 質量(kg)5.9 高さ(mm)120
1枚
4,598 税込5,058
翌々日出荷

付属のクリップ等を使い様々な場所に設置できるセーフティライトです。 付属のクリップで衣服等に取り付けられるほか、マグネットで鉄製階段等に取り付けて夜間の転落防止用の足元灯としてもお使いいただけます。
用途衣服/ヘルメットに取り付けて夜間屋外で作業して頂く際に周囲に自身の存在を知らせるマーカーとして、マグネット/ラバーバンドを使用して階段や手すりに設置して夜間の転落防止のためのマーカー/足元灯として使用、ラバーバンドで工具に巻きつけて紛失防止用のマーカーに 保護等級JISD0203R2適合 トラスコ品番149-2660 セット内容取扱い説明書、ラバーバンド(大)、ラバーバンド(大)、クリップ、コイン電池(CR2032) 材質レンズ:PMMA、ゴムボデー:シリコンゴム、クリップ部分:PA6(ナイロン樹脂) 幅(mm)33 寸法(mm)【ラバーバンド取付範囲】Φ26~Φ31.8 高さ(mm)17 質量(g)20 奥行(mm)40 電源コイン電池(CR2032) 光源色 動作時間点灯60時間、ラピッド点滅140時間、スロー点滅550時間 最大点灯時間動作時間:点灯60時間、ラピッド点滅140時間、スロー点滅550時間
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

TSG-23EBWを使用して、フロントバッグとともにサイコンやボトルホルダー・スマホホルダーなどの様々なアクセサリーを取り付け、ハンドル周りのスペースを増設します。アルミバー部分は左右に1cmスライドが可能です。「EBW-BAND」のステンレスバンドをハンドルバーやステムに巻きつけてボルトで固定します。フレキシブルで自由度のあるステンレスバンドの採用により、丸形だけでなく様々な形状にもフィット。直径22mmから35mm相当、外周70mmから110mmに対応し、このサイズに適合するものであれば、自転車以外のアイテムにも取り付けることができます。
材質樹脂・ステンレス 黒アルマイト
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

突き当て部にマグネットを内蔵しているため、鉄骨などに簡単に固定できます。 突き当てが長い(約40mm)ので、仮筋交いを入れた柱に使用可能です。 透明カバーで風を完全に遮断できます。 制動プレートを上げて振れ巾を狭めることで、より早く錘を安定させることができます。 糸切れが起こりにくいゼンマイ巻取方式です。 取り付け用ゴムバンド付です。 持ち運びに便利な専用ケース付です。
仕様マグネット突き当て固定力:2kg※厚さ3.2mmの鉄板で計測した場合です。 付属品専用ケース、ゴムバンド、保護用鉄板(2枚) 材質竿:アルミ マグネット突き当て:アルミ、ネオジム磁石 保護用鉄板:ステンレス ドラムカバー:ABS樹脂 錘:鉄 透明カバー、制動プレート:ポリカーボネート樹脂 本体寸法(mm)61×135×1515~3333 精度±1mm※マグネット突き当て(上部)から精度確認窓内の糸までの距離とマグネット突き当て(下部)から目盛板の中心までの距離の差のことです。 製品質量(g)3160
1個
34,980 税込38,478
8日以内出荷

ボトルケージを1つ取り付けできるアタッチメント。「EB-BAND」のステンレスバンドをハンドルバーやステムに巻きつけてボルトで固定し、そこにブラケットを取り付けるだけ。3mmの六角レンチを使用して、簡単・迅速にセットできます。フレキシブルで自由度のあるステンレスバンドの採用により、丸形だけでなく様々な形状にもフィット。直径22mmから35mm相当、外周70mmから110mmに対応し、このサイズに適合するものであれば、自転車以外のアイテムにも取り付けることができます。
材質樹脂・ステンレス 黒アルマイト 質量(g)71 耐荷重(kg)1.8
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

サイクルコンピューターやライトなどを2つまで取り付けできるアタッチメント。「EB-BAND」のステンレスバンドをハンドルバーやステムに巻きつけてボルトで固定し、そこにアーム部を取り付けるだけ。アルミバー部分は左右に1cmスライドが可能です。3mmの六角レンチを使用して、簡単・迅速にセットできます。フレキシブルで自由度のあるステンレスバンドの採用により、丸形だけでなく様々な形状にもフィット。直径22mmから35mm相当、外周70mmから110mmに対応し、このサイズに適合するものであれば、自転車以外のアイテムにも取り付けることができます。
材質樹脂・ステンレス 黒アルマイト 質量(g)96 耐荷重(kg)1.35
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

風防下げ振り シンワ測定 動画あり
透明カバーで風を完全に遮断できます。(77554) 制動プレート上げて振れ巾を狭めることでより早く錐を安定させることが出来ます。(77554) マグネットダンパーが見えるので錘の位置確認がしやすい。(77524) 突き当てが長い(40mm以上)ので、仮筋交いを入れた柱にも使用可能。(77554・77524) 糸切れが起こりにくいゼンマイ巻取方式です。糸への負荷軽減を徹底的に追及しました。糸には丈夫な特殊糸を採用しています。 取付用ゴムバンド付なので簡単にしっかり固定でき、傷も付けません。 内蔵されたマグネットダンパーによって錘が劇的に早く安定します。(77552・77524) 錘を固定できるスイッチ付です。運搬時に錘を衝撃から守ります。(77552・77524)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマイルキッズ防雨LEDセンサーライト
さまざまな取り付け方法で、幅広い用途ができるLEDセンサーライトです。 センサー感知範囲約4メートル、人を感知するとパッと付いて約20秒後に消えるので消し忘れを防止します。 そのまま置いて使えば、室内で暗い階段や、廊下の足元ライトになります。 台座・結束バンドを使えば柱やフェンスに取りつけ可能、三脚を使えば巻きつけたり、足場の不安定なところに設置できます。 ON(常時点灯) OFF(消灯) AUTO(センサーモード) 約5lux以下の周囲が暗い状態で人を感知して自動的に約20秒点灯します。
電球の種類LED 付属品キズ防止パッド1枚、結束バンド2本、三脚1セット 材質本体:ABS樹脂、レンズ:PC樹脂、キズ防止パッド:シリコーンゴム、結束バンド:ナイロン、三脚:ABS・エラストマー・アルミ 寸法(mm)Φ90×86(本体)、(台座)約90.×100×37、(キズ防止パッド)約90×100、(結束バンド)全長約500 質量(g)125(本体)、約38(台座) 保護等級IPX4 光源0.3W白色LED 使用電池単3形乾電池3個(別売) センサー感知方式人感 設置方式スタンド式、結束バンドで取付け可能 明るさ(Lm)約20 防水性IPX4 センサー感知範囲約100°/最長4m 連続点灯時間(時間)約70、センサーモード:1日15回点灯時約1年2ヶ月
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

ゼンマイ巻取式 突き当て部に吸着力5kgfのマグネットを搭載しました。 取付け用ゴムバンド付なので、木の柱にも簡単にしっかり固定でき、傷もつけません。 内蔵されたマグネットダンパーによって錘が劇的に早く安定します。 錘を固定できるスイッチ付です。運搬時に錘を衝撃から守ります。 EA781-51を使用することで柱への取付が容易に行えます。
仕様●材質:竿:アルミ マグネット突き当て:アルミ、ネオジム磁石保護用鉄板:ステンレスドラムカバー:ABS樹脂錘:真ちゅう、りん青銅、銅透明窓:ポリカーボネート樹脂●使用時サイズ:64×135×3333mm●収納時サイズ:64×135×1515mm●精度:±1mm●重量:3120g●マグネット突き当て固定力:2kg※厚さ3.2mmの鉄板で計測した場合です。●付属品:専用ケース、ゴムバンド、保護用鉄板(2枚) アズワン品番65-2217-81
1本
45,900 税込50,490
当日出荷

付属品巻き取り用ハンドル×1、ホースバンド×3、平ワッシャー×1、蝶ネジ×1、アタッチメント(内径18mmホース用)×2 材質スチール/樹脂 長さ(mm)34(アタッチメント) 質量(g)160 内径×外径(Φmm)7×18(平ワッシャー) 外径(Φmm)18(アタッチメント)、5(蝶ネジ) ハンドル長さ(mm)120 ハンドル幅(mm)85 使用範囲外径(Φmm)16~25(ホースバンド)
1個
569 税込626
当日出荷

メタルリール キャリーLタイプ用ハンドルセット
付属品巻き取り用ハンドル×1、ホースバンド×3、平ワッシャー×1、蝶ネジ×1、アタッチメント(内径18mmホース用)×2、L型レンチ×1、六角スパナ×1 材質スチール/樹脂 長さ(mm)34(アタッチメント) 質量(g)170 内径×外径(Φmm)7×18(平ワッシャー) 外径(Φmm)18(アタッチメント)、5(蝶ネジ) ハンドル長さ(mm)95 使用範囲外径(Φmm)16~25(ホースバンド)
1組
619 税込681
3日以内出荷

HMFON-21 帰宅支援21点セット ワンショルダーバック 香彩堂 動画あり
日本防炎協会認定商品。 噴火の際や防塵や、ケガ、防寒にも即座に対応。包帯などが入った救急7点セットのほか、レスキューシート、防塵メガネ、マスク、軍手、タオル、コンパクメットを装備し、あらゆる場面に対応。 緊急避難用として、車の座席下にも収納可能。
セット内容ワンショルダーバッグ、5年間保存水、バランスパワー、軍手、タオル、携帯トイレ2回分(ポンチョ付き)、コンパクメット、コンパクライト、防塵メガネ、マスク、レジャーシート、手回しラジオ(スマートフォン充電アダプター付き)、ホイッスル付きバックル(コンパクメットあご紐)、レスキューブランケット、救急7点セット(包帯・救急絆創膏・麺棒10本、ウェットティッシュ・ハサミ・毛抜き・ピンセット) 材質(ワンショルダーバッグ)防炎布・ナイロン樹脂・防炎ラベル、(コンパクメット)耐衝撃ABS・PE・PS衝撃吸収体、(レジャーシート)ポリエチレン 寸法(mm)ワンショルダーバッグ/約W350×D510×H150、コンパクメット/組立時:約W235×D290×H154・収納時:約W235×D290×H85、レジャーシート/約900×1600 質量(g)約450(ワンショルダーバッグ)、約470(コンパクメット) 内容バランスパワー/ココア味:2袋(4本)、全粒粉:2袋(4本) カロリー(kcal)バランスパワー/100(2本当たり)
1セット
22,980 税込25,278
8日以内出荷