高周波溶接自動造管機により造られた機械構造用炭素鋼鋼管に、極薄肉(0.1mm)のステンレス帯鋼SUS304を外面に密着させ、その重合部分をシーム溶接法により溶着させたステンレスクラッドパイプです。
外被ステンレスの継ぎ目である溶接部分は内部の鋼管とも完全に溶着されている為、一体化したパイプとして使用できオールステンレスパイプに引けを取らない仕上りとなっています。
オールステンレスパイプに比べ、値段的に格安となります。
材質鋼管にSUS304巻き
仕上生地ヘアーライン
鉄パイプにステンレス板をまきつけた製品です。
材質ステンレス・鉄
長さ(mm)300
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しています。
用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。
RoHS指令(10物質対応)対応
高周波溶接自動造管機により造られた機械構造用炭素鋼鋼管に、極薄肉(0.1mm)のステンレス帯鋼SUS304を外面に密着させ、その重合部分をシーム溶接法により溶着させたステンレスクラッドパイプです。
外被ステンレスの継ぎ目である溶接部分は内部の鋼管とも完全に溶着されている為、一体化したパイプとして使用できオールステンレスパイプに引けを取らない仕上りとなっています。
オールステンレスパイプに比べ、値段的に格安となります。
材質鋼管にSUS304巻き
仕上生地ヘアーライン
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途
材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼
仕上#400鏡面研磨(横目)
仕様養生袋有り
ステンレスを巻き付けた鋼管です。
用途ハンガーパイプや物干しなどに。
材質スチール(SUS304膜 0.1mm)
寸法許容差(mm)±0.25
仕上#400研磨(横目)
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
成分(C)0.08以下、(Si)1.00以下、(Mn)2.00以下、(P)0.040以下、(S)0.030以下、(Ni)8.00~11.00、(Cr)18.00~20.00、(Mo)-、(Ti)-
材質ステンレス(SUS304)
区分冷間仕上継目無鋼管
JIS規格G3459
伸び(%)35以上
硬さ(Hv)200以下
密度(g/cm3)7.93
引張強度(N/mm2)520以上
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質ステンレス(SUS304)
サービス分類オーダー・加工
トラスコ品番114-1620
適合機種ECW100
材質スチール
幅(mm)140
質量(kg)1.3
高さ(mm)100
奥行(mm)52
荷重(t)最大吊上:0.35
1組
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。
材質SUS304
仕上#400研磨
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
表面処理アルマイト仕上げ
分解や組立てができ、リユースが可能。ガイド軸受けが樹脂製のため静音性が高く、また消耗した部品の交換や点検・メンテナンスも簡単に行えます。
材質フレーム:スチール、ローラー:ステンレス、ポリエチレン+ステンレス、ガイド:ポリアセタール、シャフト:スチール
色シルバー
シャフト径(Φmm)4
ローラー幅(mm)25
強度(Nm)10mmたわみ:1190
ローラー径(Φmm)34
ローラーピッチ(mm)40
エキゾーストパイプの断熱対策に。
用途エキゾーストパイプに巻きつけることで放熱を70%カット!熱の影響による各種センサーの誤作動を防止
厚さ(mm)0.7
色白
材質グラスファイバー
対応排気音:950℃
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質亜鉛ダイカスト
仕上クローム
トラスコ品番110-8459
寸法(mm)300×30
質量(g)130
測定範囲(℃)-50~70
対応機種温度計110、720、マルチ環境測定器435、ロガー175T2、176H1、P1、Saveris2 T2
精度(℃)±0.2(代表値)
応答時間(秒)60
リード線(m)1.5
1本
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
面ファスナーで配管に巻いて配管温度を測定。
温度測定範囲(℃)-40~120
付属品プローブ
トラスコ品番819-3673
寸法(mm)395×20
精度(℃)±1.5
パイプ径(Φmm)120まで
1本
¥8,298
税込¥9,128
18日以内出荷
さびにくいステンレス巻きパイプを使用。
狭い場所でも物干しが可能。
用途室内での物干しに
材質パイプ:ステンレス巻鋼管、樹脂部品:ABS
質量(kg)約1.75
耐荷重(kg)約20
使用場所室内
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)335×335×1750~2900
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm)4000
材質ステンレス(SUS304)
仕上ヘアーライン
さびにくいステンレス巻きパイプを使用。
幅の調整が可能な伸縮式タイプ。
用途洗濯物干し、布団干しに
材質パイプ:ステンレス巻鋼管、樹脂部品:ABS
質量(kg)約4.25
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1250~1900×780×1250
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
手軽に温度を測定:対応する測定器 (別売り) に面ファスナー付き温度プローブを付け、パイプの表面温度を測ります。
面ファスナー付き温度プローブ (NTC) - 特徴と使用範囲
TUCプラグが付いた本体ケーブルで、パイプ巻付型プローブ (NTC) と測定器を接続します。面ファスナーに固定した300 mmの温度プローブには、高品質なNTCセンサを搭載。
パイプの表面温度測定用温度プローブは、幅広い用途に利用できます。最大直径75 mmのパイプに面ファスナーで簡単に取り付けられます。
用途水道管や暖房システムの循環パイプの温度測定などに最適
付属品面ファスナー付き温度プローブ(NTC)本体、一体型ケーブル付き(ケーブル長さ1.4m)
質量(g)63
測定範囲(℃)-50~70
精度±0.2(-25~70)、±0.4(-50~-25)
応答速度60秒
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥15,980
税込¥17,578
16日以内出荷
丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きパイプを使用した物干し竿です。
種類物干竿
色ブルー
ねじの種類PSネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途ステンレス巻きパイプ32mm連結用
付属品スパナ
材質プラスチック
仕上ニッケルメッキ
適合パイプ径(Φmm)32
1個
¥609
税込¥670
4日以内出荷
用途ステンレス巻きパイプ32mm連結用
付属品スパナ
材質亜鉛ダイカスト
仕上ニッケルメッキ
適合パイプ径(Φmm)32
1個
¥829
税込¥912
4日以内出荷
適合径(Φmm)38
エスコ品番EA951EY-3
材質ステンレス(SUS304)
1個
¥255
税込¥281
当日出荷
たっぷり干せて、移動がかんたん!
ステンレス巻きパイプで高級感あり!
材質パイプ/ステンレス管・ステンレス巻き鋼管樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・ナイロン樹脂・PE樹脂・合成ゴムネジ類/鉄製・メッキ仕上げバネ/バネ鋼・メッキ仕上げ
長さ(mm)(ハンガー)390
色ステンレス
取付高(mm)2100~2800
奥行(mm)780
耐荷重(kg)5(ハンガー1本当たり)
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
消防用のノズル(管鎗)です。
パイプ内部に整流版を一体成型したことにより、乱れず飛距離を持った強力放水が可能です。
滑り止めゴムチューブ巻きは標準装備です。
材質アルミ
全長(mm)約660
呼び径65A
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
コンパクトで持ち運びに便利な継ぎタイプの物干し竿です。
両端が伸縮するので、短く使うときでもバランスのとれた形になります。
ハンガーに掛けた洗濯物が風で移動せず、間隔を保って干せる便利なハンガー掛け付きです。
サビにくいステンレス巻きパイプを使用しています。
種類物干竿
色ブルー
コンパクトで持ち運びに便利な継ぎタイプの物干し竿です。
両端が伸縮するので、短く使う時でも、バランスのとれた形になります。
サビにくいステンレス巻きパイプを使用しています。
種類物干竿
色ブルー
質量(g)1210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2100~3000×39×39
1本
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
ネジ・釘を使わないで女性でも簡単に組み立てることができます。ふとんの枚数に合わせて伸縮できるふとん干しです。ふとんをかける場所は、丈夫でさびにくいステンレス巻きパイプを使用しています。角が丸く、ふとんが干しやすいデザインです。
材質塩化ビニル樹脂被覆鋼管、ステンレス巻きスチールパイプ、ABS樹脂、ポリプロピレン
使用の目安(干す量)布団4枚
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
収納に困りがちな洗濯機周りを、有効に活用できる突っ張りランドリーラックです。丈夫でさびにくいステンレス巻きパイプを使用しています。メッシュ棚とフラット棚2枚付きです。組み立て簡単で、洗濯パンの上に取り付けが可能です。
適合(洗濯機サイズ:目安)幅59~91cmまでの一般的な全自動から二層式の洗濯機
材質ステンレス巻きスチールパイプ、スチール(エポキシ粉体塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン、合成ゴム
1台
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
収納に困りがちな洗濯機周りを有効に活用できる突っ張りランドリーラックです。丈夫でさびにくいステンレス巻きパイプを使用しています。棚は小物なども落ちにくいように、仕切り付きのメッシュパネルになっています。棚の高さは自由に調節が可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)67~97×31×200~270
トラスコ品番512-1434
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
地震の時に活躍する家具等の転倒防止用の突っ張りポールです。
室内や押し入れなどさまざまな場所で使えます。
用途家具の転倒防止に
材質パイプ部:ステンレス巻きスチール、樹脂部:ABS
色白
耐荷重(kg)200/2本使用時
取扱説明書(1.2MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ