レトロな雰囲気のスチールリール。ホースが巻き取りやすいガイド機能付!
カバーなし
キャスターなし
適合ホース内径(Φmm)15
巻取形式手動
安定感抜群のプラスチックホースリール。
ワンタッチ着脱360°回転でホースのねじれを防止。
使用後にノズルを収納できるホルダー付。
安心してホースの巻き取りができる足踏みステップ付。
本体固定用のアンカー穴付。
適合蛇口外径(Φmm)16
仕様中黒防藻ホース
付属品Gノズル、3点ビス式ホースコネクター付、ノズルホルダー付
カバーなし
色ブルー
キャスターなし
巻取形式手動
コンパクトでありながら、引き出しやすく巻き取りやすいリールです。
ホースには防藻加工を施し、よごれを防止します。
レバー操作が簡単で、片手操作可能なコンパクトノズルタイプです。
適合蛇口外径(Φmm)14~18
仕様持ち運び用取手付
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
使用圧力(MPa)0.7
材質(ホース)塩化ビニール(PVC)
ノズルワンタッチ取付
エアーホースを引き出して使用し、収納は再度引き出すと巻き取り機能が作動します。壁面、天井等に取り付けできます。本体金具は180度首振り可能。
用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。
取付金具(二次側)1/4メスワンタッチ式カプラー
取付金具(一次側)1/4オスカプラー
常用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)PU(網入り)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×282×142
材質(カバー)(本体)樹脂
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
丈夫で美しいステンレスタイプのホースリール。
ホース巻取り半自動「コロコロガイド」で引き出し&巻取りがスムーズ。手を汚さずホースが巻き取れます。
耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース付。
散水口は自在散布ノズル付。
軽くて持ち運びが楽なプラスチック製ホースリール。お手入れもカンタン!
耐寒・耐圧・防藻の中黒ホースを使用。ノズルはワンタッチのカップリングで着脱が簡単。また、より戻し機能もありますのでホースのねじれもおさえます。
ノズルパターンはフル・ストレート・シャワー・静流・キリ・広拡散・拡散・止水の8通り、Gノズルを使用しています。
適合丸型蛇口外径16mm
ホース内径(Φmm)(主ホース)12、(蛇口側ホース)15
仕様中黒防藻ホース
付属品Gノズル、ネジ式ホースコネクター付
材質(本体)ポリプロピレン、(ホース)塩化ビニール
カバーなし
色ブルー
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×325×330(ハンドル含む)
巻取形式手動
ホースの引出し、巻取りがスムーズにできます。
仕様Φ8.5ヨリ戻し付
タイプ軽量
ねじれに強いツイスターホース。
手を汚さずホースがきれいに巻き取れる。
日差しからホースを守る着脱可能なカバー付。
適合蛇口外径(Φmm)14~18
カバーあり
色ホワイト/ブラック(本体)、ネイビー(ホース)
材質(本体)ポリプリピレン、ポリアセタール、ABS樹脂、ステンレス、EPDM、NBR
使用圧力(MPa)0.7
キャスターなし
材質(ホース)塩化ビニル樹脂(糸入り)
加工(ホース)防藻加工
ノズルワンタッチ取付
耐熱温度(℃)60
ニップル蛇口:工具不要のレバー式
適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5
巻取形式手動
ねじれに強いツイスターホースを採用しています。
ワンクリックレバー仕様のノズルを装備しています。
用途一般家庭での屋外散水用
適合蛇口外径(Φmm)14~18
材質(ホース)塩化ビニル(2層糸入り)
カバーなし
材質(本体)ポリプロピレン
キャスターなし
噴出形状キリ、ストレート、ジョロ、シャワー
巻取形式手動
軽量で耐久性のあるアルミ製。
しっかりとした土台で安定性があります。
ホース長さ(m)150
質量(kg)7.7
ホース径(Φmm)8.5
適合ホースG1/4
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
丈夫でキズがつきにくく、サビにくいステンレス製。ホースが巻き取りやすいガイド機能付!
適合ホース外径(Φmm)20
適合ホース内径(Φmm)15
カバーなし
材質(本体)18ステンレス
キャスターなし
巻取形式手動
安定感抜群のプラスチックホースリール。
ワンタッチ着脱360°回転でホースのねじれを防止。
使用後にノズルを収納できるホルダー付。
安心してホースの巻き取りができる足踏みステップ付。
本体固定用のアンカー穴付。
適合ホース外径(Φmm)15~20
適合ホース内径(Φmm)12~15
付属品ノズルホルダー付
カバーなし
色ブルー
キャスターなし
巻取形式手動
ホース長さ(m)10
ホース内径(Φmm)8.5
エスコ品番EA124BK-8.5A
質量(kg)4.2
取付金具(二次側)ワンタッチカプラーソケット
取付金具(一次側)G(PF)3/8”
材質(ホース)ポリウレタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×121×388
ホース外径(Φmm)12
1個
¥49,500
税込¥54,450
翌日出荷
タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」です。
ノズル側・蛇口側のホースをWリールで完全収納できるホースリールです。
散水ノズルも軽くコンパクトなストレートタイプ。
用途屋外散水用。
持ち運びながら散水使用をされる方に。
ホースリールの収納スペースをコンパクトにしたい方に。
カバーあり
キャスターなし
巻取形式手動
適合ホースサイズ内径7.5mm
シャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。
180度首振りするのでらくらく使用できます。
引き出して使用、再度引き出すと巻き取り、の自動巻きエアリールです。
着脱簡単なワンタッチカップリング付です。
用途工場や自動車工場などに最適。
使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
軽量かつ、耐圧に優れています。
仕様組立式、より戻し付(Φ8.5mm)
トラスコ品番485-0262
材質アルミ、ポリエチレン(PE)
幅(mm)650
カバーなし
質量(kg)4.8
高さ(mm)545
奥行(mm)405
キャスターなし
適合ホース内径×外径(Φmm)8.5×13.7/10×16
巻取長さ(m)150/100
巻取形式手動
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーホースリール 巻取式
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
好評のエヤーマックMを品質、性能はそのままでサイズダウンしました。より小回りがきくので作業効率を高めます。
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズ。
余分な力は不要。
任意の長さで確実に止まるスプリング式ストッパー。
天井、柱、壁に取付可能。
最大130度までの首振り機能付。
天井、壁面、柱に簡単に取付けられ方向も自由自在な首振り型です。
ホースは強くてしなやかな編糸補強ウレタン製です。
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0
ホース寸法(全長)(m)8
トラスコ品番106-5122
種別取付けタイプ
質量(kg)3.7
取付金具(二次側)1/4袋ナットジョイント
取付金具(一次側)1/4(1m)
常用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)322.5×245×98
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
操作の軽い軸受ベアリングを装備しています。
適合ホース内径×外径(Φmm)8.5×13.7
仕様組立式
操作の軽い軸受ベアリングを装備しています。
仕様組立式
カバーなし
キャスターなし
適合ホース内径×外径(Φmm)8.5×13.7
巻取形式手動
スイングガイドで手を汚さず巻ける!
ホースを左右に自然移動!
BOX型だから、直射日光を防ぎホースの劣化を防止!
丸型の蛇口外径16mmに適合します。
ホース内径(Φmm)12
適合ホース外径(Φmm)17
適合蛇口外径(Φmm)16
仕様耐寒・耐圧ホース
付属品Gノズル、3点ビス式ホースコネクター付
カバーあり
色ライトグレー
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×345×300(ハンドル含む)
巻取形式手動
圧縮空気用エアホースを巻いたホースリール。天井付け・壁付けの2パターンの設置が可能。長尺リールをお探しの方におすすめ。火花に強い耐火花ホース。巻き癖がつきにくく、耐火花性も高いソフトホース仕様。メンテナンスを向上させるラクラク継手仕様ホース根元部側に別途継手を設けることにより、本体部分の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。耐久性向上!SUSプロテクター開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの消耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減につながります。
材質カバー・ドラム:ABS樹脂
寸法(mm)174×424×380(H)
質量(kg)6
色本体:グレー ホース:ブラック
使用温度範囲(℃)-5~50
使用圧力(MPa)1.4
材質(ホース)ポリウレタン樹脂
ホース長さ(m)1次側(入力側):1 2次側(出力側):15
ホース径(Φmm)内径:8 外径:12
取付ねじホース1次側(入力側):オスねじ自在R3/8” ホース2次側(出力側):メスねじRc3/8”(カプラーソケット付)
使用流体エア
設置場所リール:屋内
ロック機構ラチェット式
1台(1台)
¥64,500
税込¥70,950
翌日出荷
動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。
4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です
柔軟性を有したソフトタイプのホースです
奥行(mm)330
ホース長さ(m)10
ホース内径(Φmm)6.5
エスコ品番EA124BJ-5
寸法(mm)直径290×152
質量(kg)3.5
常用圧力(MPa)1.4
材質(ホース)ウレタン
取付ねじ【一次側】R(PT)1/4”、【二次側】G(PF)1/4”
ホース外径(Φmm)10
1個
¥21,300
税込¥23,430
当日出荷
仕様二次側取付金具:G1/2"ソケットカプラー付一次側:内径10mm×1mホース付
付属品一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/2"付
寸法(mm)336×181×437(H)
質量(kg)10.5
使用圧力(MPa)1.5
内径×外径(Φmm)10×14
取付金具(一次側)G1/2"プラグカプラー付
材質(ホース)ブレード入りポリウレタン
ホース長さ(m)20
1台
¥89,600
税込¥98,560
翌日出荷
壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
仕様●内径×外径:8.5×12.5mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G(PF)3/8"●二次側取付金具:3/8ワンタッチカプラーソケット付●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ3/8"付●サイズ:312(W)×121(D)×388(H)mm●重量:4.3kg●材質:編糸補強1Bブレード入 ソフトエラストマー樹脂
アズワン品番65-9246-14
1台
¥52,000
税込¥57,200
翌日出荷
仕様●内径×外径:10×14mm●ホース長:15m●使用圧力:1.5MPa●ホース材質:ブレード入りポリウレタン●一次側取付金具:G1/2"プラグカプラー付●二次側取付金具:G1/2"ソケットカプラー付●サイズ:336×181×437(H)mm●重量:10kg●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/2"付●一次側:内径10mm×1mホース付●長尺用自動巻リール
アズワン品番65-9246-10
1台
¥77,900
税込¥85,690
翌日出荷
動噴ホースをコンパクトに収納、巻き取りが便利
用途ホースの巻き取りを簡単に
接続ねじG1/4(ISO)
ホース径(Φmm)8.5
関連資料(10.1MB)
壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G(PF)3/8"●二次側取付金具:1/4ワンタッチカプラーソケット付●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ3/8"付●サイズ:312(W)×121(D)×388(H)mm●重量:4.0kg●材質:編糸補強1Bブレード入 ソフトエラストマー樹脂
アズワン品番65-9246-13
1台
¥37,600
税込¥41,360
翌日出荷
ラチェット式。大型エアーインパクトレンチ等や大量のエアーを必要とする際にとても便利です。一次側にニップル付
仕様●型番:SHR-40P●内径×外径:11×16mm●ホース長:15m●使用圧力:1.4MPa●サイズ:380×247×430(H)mm●一次側取付金具:R1/2"●二次側取付金具:Rc1/2"●重量:9.4kg●ホース材質:ポリウレタン
アズワン品番65-3882-23
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。食品・半導体・自動車などエアーツールを使う大型各種工場に適しています。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G(PF)3/8"●二次側取付金具:1/4ワンタッチカプラーソケット付●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ3/8"付●サイズ:312(W)×121(D)×388(H)mm●重量:4.7kg●材質:編糸補強1Bブレード入 ソフトエラストマー樹脂●ブレーキ付
アズワン品番65-9246-15
1台
¥44,400
税込¥48,840
8日以内出荷
。壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。食品・半導体・自動車などエアーツールを使う大型各種工場に適しています。
灌水ホースの巻き取り作業が楽になります。
今まで重労働だった灌水ホースの巻き取り作業が
楽に素早くできます。
大型車輪付きなので機械の移動も楽です。
巻き取り操作はスロットルレバーの開閉だけなので
簡単です。
仕様スロットルレバー:固定式
カバーなし
質量(kg)32.5(リール含まず)
長さ(m)100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機体:1209×963×960
キャスターあり
エンジン形式ホンダGX35(4サイクル)
クラッチ遠心クラッチ
適合ホーススミレイン(R)40:100m、スミサンスイ(R):100m(専用リール、ボビン必要)、キリコ(R):100m(専用リール必要)
巻取形式自動
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
付属品補助ホースASSY(1m)、取付ブラケット、テーパプラグ、固定用ボルト、ナット、スプリングワッシャー
材質本体:ポリプロピレン、ホース:ポリウレタン
寸法(mm)300(W)×140(D)×380(H)
質量(kg)4.3
長さ(m)10
型番NAR-810GR
メーカー中発販売
アズワン品番64-7818-09
適合ホース径(Φmm)内径:8.0、外径:12.0
1個
¥42,300
税込¥46,530
翌日出荷
。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
壁に設置するホースボックス。
使いたい時にすぐ使え便利。
庭の水まきを簡単に。
壁に取り付けたホースボックスは180度以上可動ができ、ホースをねじることなく、庭の隅々まで楽々散水できる。
ホースボックスに内蔵されているロック機能が、使いたい長さを自動的に固定。
ホースの端を軽く引くと、内蔵されたスプリングが作動し自動的に巻き上げる。
ホースが最長に伸ばされても、詰まる事無くスムーズに安全に巻き上げて収納。
ホースボックスにはホースガイド機能が付いているため、ねじれや結び目を作る事なく、ホースを均等に巻き上げ収納可能。
ホースボックスは、紫外線保護と耐霜性の加工が施され、劣化がしにくく、一年中屋外に設置しても高い耐久性を発揮。
設置者以外、ホースボックスを取り外す事が難しく、盗難防止の効果あり。
用途ガーデンホース、散水ホース、壁掛け式ホースボックス。園芸、ガーデニング、庭のお手入れに。
材質プラスチック、PVC
カバーあり
質量(kg)8.3
キャスターなし
ホース長さ(m)20
保証期間最大5年
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)ホースボックス:45×48.7×22.8
巻取形式自動
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G1/4"●二次側取付金具:1/4ワンタッチロータリーナットカプラ●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具1/4"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/4"付●サイズ:288×110×367(H)mm●重量:4.6kg●材質:編糸補強ブレード入 内側/ウレタン、外側/難燃性塩ビ
アズワン品番65-9246-20
1台
¥39,900
税込¥43,890
翌日出荷
取り付けブラケットは位置決めプレート付きで設置がしやすい。
ホースロック機能付きで不意な巻き戻しを防止。
ホースはポリウレタンで柔らかくよれにくい。
簡単に自動巻上げができるので作業性UP。
仕様入力ホース1m
材質(ホース)PUメッシュ
幅(mm)305(ブラケット除く)
質量(kg)3.5(ホース含む)、2.58(ホース含まず)
高さ(mm)288(ブラケット除く)
穴径(Φmm)(取付ブラケットベース)20×7
奥行(mm)156(ブラケット除く)
最高圧力使用(MPa)2
回転台式なのでホースの取り回しに便利です。
ワンタッチカプラーで簡単に接続できます。
ホース長さ(m)(ドラム)30、(空気取り込み側)1
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10
質量(kg)7.0
材質(ホース)ポリウレタン樹脂
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×355×255
空気接続口1/4カプラー
最高圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]
取扱説明書(0.6MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ