エアーホースを引き出して使用し、収納は再度引き出すと巻き取り機能が作動します。壁面、天井等に取り付けできます。本体金具は180度首振り可能。
用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。
取付金具(二次側)1/4メスワンタッチ式カプラー
取付金具(一次側)1/4オスカプラー
常用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)PU(網入り)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×282×142
材質(カバー)(本体)樹脂
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。
180度首振りするのでらくらく使用できます。
引き出して使用、再度引き出すと巻き取り、の自動巻きエアリールです。
着脱簡単なワンタッチカップリング付です。
用途工場や自動車工場などに最適。
使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
こんなお得な商品も!

エアーホースリール 巻取式
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。180度首振りするのでらくらく使用できます。引き出して使用、再度引き出すと巻き取りの自動巻きエアリールです。
用途工場や自動車工場などに最適。
幅(mm)158
質量(kg)2.9
高さ(mm)260
奥行(mm)360
使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
わずらわしいエアーホースの取り回しや後片付けが解消でき、安全で快適な環境で作業ができます。手元作業でエアー工具を使用される方に最適なコンパクトタイプです。
エアーホースをばねの力で自動で巻き取ります。常圧汎用ワンタッチソケットとプラグが付いてすぐに接続使用できます。
引き出したところで確実にストップするばね式ストッパーです。
用途自動エアーホース巻取機。
ホース長さ(m)(出力側)4、(入力側)なし
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10
質量(kg)1.9
最高使用圧力(MPa)1
方式ホースストップ:スプリング式
本体寸法(mm)82×220×220
材質(ホース)ウレタン樹脂
使用流体圧縮空気
材質(ボディ)樹脂
継手汎用常圧ワンタッチソケット・プラグ
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーホースリール 巻取式
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
好評のエヤーマックMを品質、性能はそのままでサイズダウンしました。より小回りがきくので作業効率を高めます。
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズ。
余分な力は不要。
任意の長さで確実に止まるスプリング式ストッパー。
天井、柱、壁に取付可能。
最大130度までの首振り機能付。
天井、壁面、柱に簡単に取付けられ方向も自由自在な首振り型です。
ホースは強くてしなやかな編糸補強ウレタン製です。
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0
ホース寸法(全長)(m)8
トラスコ品番106-5122
種別取付けタイプ
質量(kg)3.7
取付金具(二次側)1/4袋ナットジョイント
取付金具(一次側)1/4(1m)
常用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)322.5×245×98
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーホースリール 巻取式
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズ。
余分な力は不要。任意の長さで確実に止まるスプリング式ストッパー。
天井、柱、壁に取付可能。
最大130度までの首振り機能付。
10mのホースは強くてしなやかな編糸補強ウレタン製。
ホース寸法(全長)(m)10
種別取付けタイプ
常用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)367×288×110
転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)超ソフトタイプで作業性に優れています。
ホース寸法(全長)(m)20
使用温度範囲(℃)-10~60
使用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)塩ビ系エラストマー
ホース長さ(m)1(一次側)
使用流体空気
取り付けブラケットは位置決めプレート付きで設置がしやすい。
ホースロック機能付きで不意な巻き戻しを防止。
ホースはポリウレタンで柔らかくよれにくい。
簡単に自動巻上げができるので作業性UP。
仕様入力ホース1m
材質(ホース)PUメッシュ
幅(mm)305(ブラケット除く)
質量(kg)3.5(ホース含む)、2.58(ホース含まず)
高さ(mm)288(ブラケット除く)
穴径(Φmm)(取付ブラケットベース)20×7
奥行(mm)156(ブラケット除く)
最高圧力使用(MPa)2
こんなお得な商品も!

エアーホースリール 巻取式
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
最も汎用性の高いホースサイズと長さ。
実績のあるポリウレタンホース仕様。
使いやすさを追求したサイズ。
コンパクトなスペースに最適。
ラクラク継手採用。
SUSプロテクター標準装備。
壁面設置も可能。
ホース内径(Φmm)6.5
長さ(m)(一次側ジョイントホース)0.8
全長(m)(ホース)10
トラスコ品番365-8988
質量(kg)3.5
タイプ小型
最高使用圧力(MPa)1.4
本体質量(kg)3.5
材質(ホース)ウレタン
接続形状(一次側ジョイントホース)自在R1/4・二次側G1/4
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
回転台式なのでホースの取り回しに便利です。
ワンタッチカプラーで簡単に接続できます。
ホース長さ(m)(ドラム)30、(空気取り込み側)1
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10
質量(kg)7.0
材質(ホース)ポリウレタン樹脂
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×355×255
空気接続口1/4カプラー
最高圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]
取扱説明書(0.6MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
トラスコ品番216-8922
長さ(m)6
内径(Φmm)6
アズワン品番64-8772-28
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
従来の商品に比べ約40パーセント小型軽量化しました。透明ポリウレタンに赤い糸を使用、鮮やかな赤で現場での視認性が抜群です。従来の径17~19mmから径13mmに変更した軽量スチールパイプです。ボビンのプレートにリブを入れ強度を上げました。ワンタッチ(ソケット・カプラ付)で簡単に接続できます。
用途ワンタッチカプラ付エアーウレタンホースリール。
長さ(m)20
内径×外径(Φmm)6.5×10
仕様軽量
質量(kg)3.8
最高使用圧力(MPa)1.5
常用圧力(MPa)1
材質(ホース)ポリウレタン樹脂
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×280×290
材質(ブレード)ナイロン
材質(接続部)鋼鉄他・スチールパイプ
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーホースリール 巻取式
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
用途エアー作業に。天井、壁面、柱などに。
ホース寸法(全長)(m)10
幅(mm)312
高さ(mm)388
奥行(mm)121
ホース長さ(m)10
使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。
プロユース仕様です。
ホース交換が可能です。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等
ホース長さ(m)10
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10
仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、ガードプレート付ホース出口
セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ
材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り)
幅(mm)300
質量(kg)3.1
高さ(mm)330
奥行(mm)111
取付金具(二次側)Rc1/4
取付金具(一次側)R1/4
使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]
わずらわしいエアーホースの取り回しや後片付けが解消でき、安全で快適な環境で作業ができます。大流量8.5mmホースで駆動系エアー工具におすすめです。エアーホースをばねの力で自動で巻き取ります。常圧汎用ワンタッチソケットとプラグが付いてすぐに接続使用できます。首振り付きで作業方向にまっすぐ引き出せスムーズです。
用途自動エアーホース巻取機。
ホース長さ(m)(出力側)12、(入力側)1
ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12.5
質量(kg)8.8
最高使用圧力(MPa)1.5
方式ホースストップ:ギア式
本体寸法(mm)170×380×325
材質(ホース)ウレタン樹脂
使用流体圧縮空気
材質(ボディ)鉄
継手汎用常圧ワンタッチソケット・プラグ
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。
180度首振りするのでらくに使用できます。
用途工場内や整備工場などに最適。
工具の使用やハンドランプの延長等に最適。
質量(kg)4.5
仕様ポッキンプラグ付。アース付トリプルコンセント。
トラスコ品番307-2738
色黄
芯数接地極付コンセント
電線仕様VCT
電線仕様-太さ(mm2)2.00
特性アース付
巻取形式自動巻き
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
リールごと壁や柱にねじ止め可能です。リールが引き出し方向に向くので、ホースの引き出しがスムーズです。自動巻き取り式で収納もコンパクトです。着脱簡単なワンタッチソケット付です。ホースの折れを防ぐ、ホースガイド付です。回転台:無
用途自動巻取式エアーホースリールとして
最高使用圧力(MPa)1
本体質量(kg)3.3
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10
ホース長さ(m)取入口:1.5、吐出口:10
使用流体空気
アズワン品番64-4374-17
取扱説明書(0.42MB)
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
色オレンジ
最高使用圧力(MPa)1.47
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-40~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
常用圧力(MPa)0.78
使用流体空気
空気接続口1/4ワンタッチカプラー
材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。
巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。
一般カップリングに接続できます。
ホース寸法(全長)(m)30
材質(ホース)塩ビ系エラストマー
ホース長さ(m)1(一次側)
使用温度範囲(℃)-10~60
使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。
ソフトな巻き取り仕様です。
軽量で安全な樹脂カプラを使用しています。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等。
ホース寸法(全長)(m)10
仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、強化樹脂カプラ仕様
幅(mm)300
高さ(mm)330
奥行(mm)111
材質(ホース)ポリウレタン(ブレード入り)
使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4MPa[14]
巻きグセ、跳ね上がりが少ないソフトホースです。分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。編糸補強1Bブレード入ソフトエラストマー樹脂ホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
用途エアー作業に。天井、壁面、柱などに。
幅(mm)312
高さ(mm)388
奥行(mm)121
ホース長さ(m)10
使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。
エアホースをワンタッチで接続できます。
用途エアホース巻取り用リール
トラスコ品番838-7238
材質リール本体:スチール、ホース:ポリウレタン
質量(kg)4
内径(Φmm)7.0
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)10.0
電線長さ(m)1
使用流体圧縮空気
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
転倒しにくい回転台付で優れた安定感です。
巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。
エアホースをワンタッチで接続できます。
用途エアホース巻取り用リール
トラスコ品番838-7239
材質リール本体:スチール、ホース:ポリウレタン
質量(kg)5
内径(Φmm)7.0
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)10.0
電線長さ(m)1
使用流体圧縮空気
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
お手持ちのエアホースの片付け、収納が楽になります
ワンタッチカプラソケット接続で、ホースの脱着(交換)が簡単にできます。
収納に便利なドラム式で、巻き取りハンドルも折りたためてコンパクトです。
回転台でホースを引っ張ったときの転倒を防止します。
巻き取り可能なエアホースの長さ:内径6.5×外径10mmホース・・・最長30m、 内径8.5×外径12.5mmホース・・・最長20m
用途エアホースの片付け・収納に
ホース長さ(m)1.1(入力側)
ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12.5
色ホース:ブルー
使用温度範囲(℃)0~40
最高使用圧力(MPa)1
材質(ホース)PVC(空気取入)
ハンドル折りたたみ式
ベース回転範囲(°)360
適合流体空気
取扱説明書(0.35MB)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×280×320
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
ホースがおしゃれに片付く!。乱雑になりがちなホースを壁にまとめておける、壁掛け式のホースホルダー。味気なくなりがちな場所だからこそ、おしゃれなアイテムを使うことでグッと素敵になります♪。。・約20mのホースが収納できる!。内径約15mmホースが約20m掛けられるサイズ感です。。・埋め込むだけで簡単設置!。地面に埋め込むだけで簡単に設置できるスタンド式ホースハンガー。。・パウダーコーティングでさびにくい!。パウダーコーティング(粉体塗装)を行っているので、空気に触れにくく錆びにくい特徴があります。。・ホースの巻き取り楽々♪。スタンド式で巻き取り位置が高いので、ホースの巻き取り作業も簡単にできます。
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約395×約180×約1190
質量(kg)2
材質スチール
仕上粉体塗装
組立時間2人で20分
1台
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。
高流量のエアーを流す長尺タイプです。
余分な力は不要。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパー付です。
天井、柱、壁に取付可能です。
一次側ホース1m付です。
溶接火花に強い難燃性エンビホースです。
用途自動車整備、エアー作業、生産工場
ホース長さ(m)13
ホース寸法(内径×外径)(mm)10×14
トラスコ品番838-7228
セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、エルボ、取付金具
材質本体:ABS樹脂、ホース:編糸補強ポリウレタン(ブレード入り)、【ホース内側】ウレタン、【ホース外側】難燃性エンビ
幅(mm)336
質量(kg)8.5
高さ(mm)437
奥行(mm)135
使用圧力(MPa)1.5
取付金具(二次側)HC-100S1/2ソケットカプラ付
取付金具(一次側)HC-100P1/2プラグカプラ付
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
備考M8
部品名称ヒラザガネ
関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(0.7MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(0.67MB) 展開図9(0.66MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(0.7MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.75MB) 展開図14(0.83MB)
図解NoSSA-α520 油圧配管部品_No.22、SSA-α520 操作パネル部品_No.22、SSA-α520 駐車ブレーキ,スロットル部品_No.19、SSA-α520 主変速レバー,副変速レバー部品_No.7、SSA-α520 ラジエータ部品_No.24、SSA-α520 電気部品_No.15、SSA-α520 ステアリング,ファンクラッチレバー部品_No.16、SSA-α520 燃料タンク部品_No.21、SSA-α520 エアクリーナ,マフラ部品_No.3、SSA-α520 ホース巻取機部品_No.9、SSA-α520 動力噴霧機(1)部品_No.40、SSA-α520 ボンネット部品_No.4、SSA-α520 エンジンカバー部品_No.31、SSA-α520 フレーム,座席部品_No.8
1個
¥59
税込¥65
7日以内出荷
関連キーワード