33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メッセンジャーワイヤーに取り付け、壁面等(アイボルト等)に固定する場合の端部に使用します。巻き付けグリップとシンブルが一体となっているのでシンブルが落下する心配がありません。
適合メッセンジャーワイヤー:YM8-50 適合ワイヤメッセンジャーワイヤー呼び:8sq(3.6Φmm)
1袋(10個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

用途シンブル用 適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ 材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


工具不要で均一仕上がり。作業時間短縮
用途支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます 材質亜鉛メッキ鋼線 寸法L2(mm)160 寸法K(mm)30
1本
249 税込274
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途玉碍子用 適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ 材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材 寸法D(mm)65
1本
268 税込295
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途木柱用 適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ 材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
1本
359 税込395
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブルを架空配線する場合に、ケーブルに張力が掛からないように敷設するワイヤー
種別第1種鋼撚線(溶融亜鉛めっき処理)7本より 適合規格JIS G 3537-1994 呼び5.5sq 仕上外径(mm)3.0mm 線径(mm)1
1巻(10m)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます 工具不要で作業時間が短縮 取り付けに個人差がなく施工品質が向上 シンブル用、玉碍子用、木柱用の売れ筋サイズをラインナップ!
材質亜鉛めっき鋼線 寸法(mm)360/160/30/35(L1/L2/K/D) 構成Φ1.6mm×3本 適合電線範囲 撚線(mm2)5.5
1本
199 税込219
翌日出荷


塩化ビニル樹脂の厚い被覆が電線、ケーブルにやさしくフィットします。ケーブルハンガーに比べて取付が簡単で作業時間が短縮できます。取付に個人差がなく長時間にわたり使用しても把持力が低下しません。数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架できるので経済的です。ケーブルとメッセンジャーが一束化するので美観上優れています。
材質(心線)亜鉛メッキ鋼線 全長(mm)750 表面処理塩化ビニル樹脂被覆
1本ほか
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。 材質鉄(SS400) 種類シンブル
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブル等を架空配線する際、ケーブルに張力がかからないように敷設します JIS規格品(JIS G 3537-1994) 第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)7本撚り
材質第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理) 規格JIS G 3537-1994 構成7本
1巻
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)



台車などの取っ手部分に巻き付け、握りやすくするアイテムです。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームS/グリーンフレームG/グリーンフレームL 材質ポリウレタン 長さ(mm)1020 幅(mm)27 厚さ(mm)2.5 質量(g)8 シリーズGF
1個
768 税込845
当日出荷

お使いの工具、操作レバーなどに簡単に巻き付けられ、すべり止め効果を施せます。 厚さが0.5mmと非常に薄いので握った時の違和感を感じさせません。
用途工具のグリップ類、機械操作レバーや運搬台車のハンドルに。 付属品巻き付け用エンドテープ 質量(g)23
1巻ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

専用設計でピッタリフィット ライズ(A200系)ロッキー(A210系)の右ハンドル車専用です。 専用設計で、ドアグリップにピッタリフィット。 巻き付けてマジックテープで留めるだけの簡単装着。 内装に合わせた革シボ生地にレッドステッチが施されている。 運転席側/助手席側2個セット。
ブラック/レッド メーカートヨタ・ダイハツ 適合車種ライズ・ロッキー
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

用途支線、アームタイの取付けに。 メッセンジャーワイヤの引留、信号灯器ステー及び支線の取付に。 規格JR標準仕様品
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

工具を使用せず施工ができます。
用途支線(亜鉛メッキ鋼より線)の端末処理用 材質(本体)亜鉛メッキ鋼線
1箱(50本)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

駐車場等でのケーブルの架空配線の、簡易的なメッセンジャーワイヤーとして使用します。
1巻ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリップ交換なし。脱着が簡単な巻き付け式ホットグリップ。専用グリップへの交換不要、USB接続で配線加工も不要。モバイルバッテリーでも使用可能。省電力設計の11W。薄く断線しにくいフィルムヒーター採用。ON/OFFスイッチは、目立ちにくいUSB端子一体式です。表面はデイトナロゴ入りで滑りにくいデザイン。・対応ハンドル径:Φ22.2 / 取付グリップ全長:110mm以上。・ヒートシート:95×105mm
用途グリップ交換不要、USB接続で配線加工も不要。取り付け簡単な巻き付け式ホットグリップ。モバイルバッテリーでも使用可能な省電力設計の11W。薄く断線しにくいフィルムヒーター採用。対応ハンドル径:Φ22.2 / 取付グリップ全長:110mm以上。ヒートシート:95×105mm 寸法(mm)(ヒートシート)95×105 グリップ長さ(mm)(取付グリップ)110以上 適合ハンドル径(Φmm)22.2
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷

専用グリップに交換する必要がない巻き付け式のお手軽タイプ。
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

1個
829 税込912
3日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

パイプ径20mmから36mmまでのパイプに対応する、巻き付け式の三脚グリップ。 ソフトなタッチで、内側は滑り止めの凹凸があるゴム素材、外側は起毛素材で、面ファスナーが取付でき、グリップ内側の面ファスナーで固定ができます。さらに付属のレリーズホルダーもグリップ表面の任意の位置に固定が可能。 手洗いでの洗濯ができ、三脚を触るときに気になるウイルス対策とすることができます。
質量(g)【三脚グリップ】35×3/【レリーズホルダー】20 寸法(縦×横)(mm)三脚グリップ:260×170、レリーズホルダー:135×50
1個
3,490 税込3,839
6日以内出荷

軽量で扱いやすいラウンドスナップの強化バージョンがPG。エンドの巻き付け加工(パワーグリップ)と太軸化により、最後まで粘る圧倒的な耐久力アップを実現。予測不能なゲストフィッシュや大型魚に備える場合などにオススメ。トラウト用小型プラッギングから、バス、ライトソルトにも対応。過剰な力が加わった際は全体が伸縮し形状変化を抑えるパワーグリップ加工。8ピンアイからヒートンアイまで、様々なルアーアイとも相性が良いラウンドベント形状。その形状により接点ロスを減少させ、ルアーの持つアクションを確実に再現。従来のスナップではセットしづらいディープアイ等にも装着しやすい。弾性が強く、金属疲労の少ない新素材採用。<br.
用途釣り、針
1枚(8個)
319 税込351
8日以内出荷

軽量で扱いやすいラウンドスナップの強化バージョンがPG。エンドの巻き付け加工(パワーグリップ)と太軸化により、最後まで粘る圧倒的な耐久力アップを実現。予測不能なゲストフィッシュや大型魚に備える場合などにオススメ。トラウト用小型プラッギングから、バス、ライトソルトにも対応。過剰な力が加わった際は全体が伸縮し形状変化を抑えるパワーグリップ加工。8ピンアイからヒートンアイまで、様々なルアーアイとも相性が良いラウンドベント形状。その形状により接点ロスを減少させ、ルアーの持つアクションを確実に再現。従来のスナップではセットしづらいディープアイ等にも装着しやすい。弾性が強く、金属疲労の少ない新素材採用。<br.
用途釣り、針
1枚(8個)
319 税込351
8日以内出荷

軽量で扱いやすいラウンドスナップの強化バージョンがPG。エンドの巻き付け加工(パワーグリップ)と太軸化により、最後まで粘る圧倒的な耐久力アップを実現。予測不能なゲストフィッシュや大型魚に備える場合などにオススメ。トラウト用小型プラッギングから、バス、ライトソルトにも対応。過剰な力が加わった際は全体が伸縮し形状変化を抑えるパワーグリップ加工。8ピンアイからヒートンアイまで、様々なルアーアイとも相性が良いラウンドベント形状。その形状により接点ロスを減少させ、ルアーの持つアクションを確実に再現。従来のスナップではセットしづらいディープアイ等にも装着しやすい。弾性が強く、金属疲労の少ない新素材採用。<br.
用途釣り、針
1枚(8個)
319 税込351
8日以内出荷

巻尺の先端部に分銅(おもり)が付いており、タンク等の測深に使用。 真鍮製350g直結式分銅付。 ステンレスフレームケース付。(グリップ部はナイロン樹脂) 特殊品として下記の仕様も製作可能。 木柄付金属ケース ステンレス分銅(オールステンレスタンクスケール)
用途タンク等の測深 テープ幅(mm)13 材質ステンレス
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストラップの長さは約29.2cm(11.5インチ)で、バーへの巻き付けが容易。 また、内側には滑り止め加工が施されているため、しっかりとグリップでき、ズレや緩みを防ぎます。 手首に巻く部分に快適性に優れたNeoTek製パッドを採用し、フィット感の調整が容易なスチール製バックルでしっかりフィットするので、リストラップとしても使用可能です。
仕様●サイズ:男女兼用フリーサイズ●材質:PP、ポリエステル●カラー:ブラック アズワン品番67-3090-53
1組(2個)
2,998 税込3,298
6日以内出荷

マックスウィンのフレキシブルファン、K-FAN15です。【フレキシブルアーム】。ねじったり巻き付けたりできる可動アームで、様々なシーンに対応可能。テントのポールに巻きつけたり、車内のアシストグリップ、ヘッドレストにも巻き付けられます。うずまき状にして机に置いたりもできます。【アルミニウム合金+滑り止め材質】。アームの中身は航空機にも使用されるアルミニウム合金で、軽量かつ高強度。外観はシリコン素材で、滑り止め効果もあります。【ファンの向きを調整可能】。ボールジョイント+フレキシブルアームで、自在に風向きを調整可能。お好みの場所に涼しい風を送り、微調整も可能です。【3段階の風量調整】。風量調整はファンの裏面のスイッチで、弱/中/強 3段階調整が可能。シーンに合わせてお選びいただけます。大風量のファン設計なので、弱でも冷たい風で快適です。【低ノイズで長寿命なBLDCモーター採用】。DCモーターより、機械的な摩擦が少なく、エネルギー損失が少ないBLDCモーター採用。高効率・長寿命・低ノイズ・高速回転というメリットがあります。【大容量バッテリー搭載】。4000mAh大容量バッテリーが内蔵されています。フル充電で最大約9時間連続使用可能。(弱で使用時)
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷