布地を裁断する裁ちばさみです。
用途布の切断に。
全長(mm)240
刃長(mm)95
材質(刃)刃物鋼
硬度HRC52
材質(柄部)鋳物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
2.5mm厚のハイカーボンステンレス素材で、丈夫なつくりでシャープな切れ味のはさみです。全長は205mm、刃渡りは80mmと大きいはさみで、布のカッティングに最適です。グリップは樹脂でできており、形状と材質を工夫したので、はさみ自体は大きいですが、小さな手や弱い力でも動かしやすいつくりです。グリップに力が伝わりやすく、切り心地が軽いため、長時間使用しても手が痛くなりにくいはさみです。サイズの大きな厚紙や布のように、平らな場所に置いたままでないと切れないもの、また、置いた場所から動かさずに正確に切りたい場合に、グリップの部分が天板の上でスムーズに動かしやすいようなリング形状に設計されています。高品質ハイカーボンステンレスを使用していますので、切れ味・耐久性に優れています。紙(切る対象物)との摩擦が少ない特殊刃角度の仕上刃です。直線だけでなく、曲線もスムーズに切ることができます。安全のため刃先を丸くしています。収納や持ち運びに便利なキャップ付きです。
長さ(mm)205
刃渡り(mm)80
色グレー
仕様左右非対称グリップ
材質リング部:ABS+TPE、刃:ハイカーボンステンレス鋼
板厚(mm)3
アズワン品番65-0600-94
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!
ラシャ切鋏 ステンレス製
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
軽く、人間工学に基づいた疲れにくいデザイン
特殊ステンレス鋼を使用し、錆に強くシャープな切れ味が持続します。
材質(刃)特殊ステンレス鋼、(ハンドル)グラスファイバー強化ポリアミド樹脂
材質(刃)特殊ステンレス鋼
通常の布切りはさみの60%の軽さ(メーカー比)なので、長く使っていても疲れません。
シャープな切れ味・自然なフィット感が特徴。クロバー独自の凹面構造の刃。手になじみやすい強化樹脂製ハンドルで、扱いやすく、スムーズに切れます。なれ親しんだ形や機能に最新の技術と素材をプラスした布切はさみ「ブラック」シリーズのスタンダードタイプ。
質量(g)125
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ハサキをしっかりガードするキャップ付。サイズがひとまわり小さいので携帯・収納に便利です。
長さ(cm)21
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。
ギザ刃ですべらずスムーズに切断できます。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断
全長(mm)178
材質ステンレス鋼(420J2)
質量(g)約66
刃厚(mm)2.3
ギザノコ刃切断能力ナイロン・ケブラー繊維:各種編祖線・平編銅線:各種アルミ板・銅線:0.5mm以下プラ板・ペット素材:1.0mm以下
U形ノコ刃切断能力銅線:1.5mmΦ以下キャブタイヤ:各種線芯コード:各種線被覆コード:各種
硬度HRC53±2
1丁
¥859
税込¥945
当日出荷
手になじむPVCグリップで握りやすい、
高硬度50C仕様、刃裏の処理も丁寧に指導。
用途一般家庭の布切作業に。
材質グリップ部:PVC
全長(mm)235
材質(刃)50C
刃渡り(mm)92
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。
ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。
ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。
全長(mm)205(先端キャップ除く)
材質ステンレス鋼(420J2)
質量(g)142
切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(トタン板・ブリキ板)0.4まで・(プラ板)1.2まで・(ゴム板)5.0まで・(アルミ線)2.5まで・(水道ホース)22まで
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
無電解ニッケルメッキで錆びにくい ダンボール・布・ビニール等幅広く使用可能
材質刃部:ステンレス(420J2)、ハンドル部:ABS樹脂
寸法(mm)220×75×10
色オレンジ/シルバー
質量(g)72
タイプ万能
刃長(mm)85
仕上電解研磨(梨地仕上げ)
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
こんなお得な商品も!
ラシャ切鋏
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
手がじゃまになりにくく、切り進みやすい角度付きハンドルです。厚さ3mmの幅広厚刃を採用しています。全長に対しハンドルを大きく設計し、刃の先端まで力が入りやすいです。
片側に細かなギザ刃を付け、滑りやすい素材なども逃がしにくくなっています。手に優しいソフトグリップを採用しています。
用途厚物布・カーペット・厚紙などの切断。
全長(mm)210
仕様厚さ3mmの幅広厚刃使用
材質(グリップ)EVA+PP
材質(ブレード)SUS420J2
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途布の裁断用
全長(mm)240
刃長(mm)105
エスコ品番EA540AH-1
材質(刃)特殊刃物鋼(日立ヤスギハガネ白紙)
焼入硬度HRC60~61°
1個
¥8,620
税込¥9,482
当日出荷
クロスや布製品などの裁断に抜群の威力を発揮します!!主に、防水材料を例にとると、クロスや塩ビシートの裁断に威力を発揮する、とても頑丈な最高級はさみです。
用途クロスや布製品の裁断、加工
1本
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
ギザ刃で布をしっかりキャッチできます。圧倒的な軽さで疲れにくいです。切れ味の良い布用はさみです。
材質ハンドル/ABS樹脂、鋲/ステンレス
全長(mm)185
色【持ち手】ナチュラルブラウン
材質(刃)刃物用特殊ステンレス鋼
アズワン品番65-0321-26
刃渡り(mm)78
1個
¥2,298
税込¥2,528
17日以内出荷
小型クラフト鋏、曲刃タイプ。 携帯にも適した小型のクラフト鋏です。 小さな刃先で細かい作業に便利です。 刃先がカーブしているので、布や台紙などをいためずに糸を切ることが出来ます。
用途細かな切断作業
全長(mm)125
刃長(mm)30
仕様曲刃、ソフトグリップ仕上げ
トラスコ品番395-7641
材質刃部:高炭素刃物鋼、柄:ポリプロピレン(PP)
質量(g)25
刃厚(mm)1.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
耐久性に優れており、サビにくく切れ味が持続するチタンコートタイプ。
指が入れやすくフィットしやすいハンドル形状。
粘着テープを切ってもベタつきにくいです。
用途紙、薄い段ボール、薄いビニール袋、封筒、紐、食品トレイ、薄い布などのカットに。
寸法(mm)長さ*幅 210×78.7
全長(mm)210
色ブラック
質量(g)67.7
板厚(mm)1.86
材質(刃)ステンレス(SUS420J1相当)
材質(ハンドル部)PP+TPR
刃渡り(mm)90
刃部加工チタンコート
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
本体は特殊ステンレス鋼を使用し、錆びに強くシャープな切れ味が持続します。細かな直線でカット
用途切れ味抜群。布や紙の細かな形成や糸切りなどに最適な手芸・クラフト用ハサミです。
材質ステンレスSUS410
こんなお得な商品も!
ラシャ切鋏
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
フッ素コートでテープやのりでベタつきにくく、汚れやサビにも強い。
指を入れやすいハンドル形状です。
用途紙、薄い段ボール、薄いビニール袋、封筒、紐、食品トレイ、薄い布などのカットに。
全長(mm)176
色ブルー
質量(g)51.9
板厚(mm)1.66
材質(刃)ステンレス(SUS420J2相当)
材質(ハンドル部)PP+TPR
刃渡り(mm)70
刃部加工フッ素コート
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
厚ブレード(刃)を採用した重厚感のあるステンレス製の洋裁ハサミ。
サビにくくシャープな切れ味が得られます。
厳選したステンレス鋼(6A)、ネジを使用した本格仕様。
刃とグリップのバランスを考慮したスタイリッシュなデザイン。
和洋裁・手芸・パッチワークなどの布切り用に。
左利きの方にも握りやすいグリップ形状です。
全長(mm)245
刃長(mm)約100
材質刃部:ステンレス刃物鋼(6A)、柄部:ABS
材質(刃)ステンレス刃物鋼
1丁
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
布地の種類や厚みに関係なく正確でシャープにカットできます。布逃げ防止刃(FT刃)がついたはさみ。滑りやすい布地や布を重ねて切るときに最適です。サック付。
材質(刃)ステンレス鋼
全長(cm)約24
材質刃部/ステンレス鋼、柄部/ABS樹脂、サック/オレフィン系樹脂
質量(g)160
タイプ「SR-240FT」 24cm
アズワン品番62-4083-14
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
布地の種類や厚みに関係なく正確でシャープにカットできます。
高級ステンレス鋼を使用。厚い布も薄い布もスムーズにカットできます。
材質(刃)ステンレス
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
まとまりのないケーブル、コードを簡単に収納
布素材なのでお好みの長さにはさみで簡単にカットできる
材質ポリプロピレン ※粘着力により、取り外す際に塗料面などが剥がれる可能性があります
収納数電源ケーブル2本用 ※電源ケーブルはコード付タップのケーブルを目安としています
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。
ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。
ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。
全長(mm)約250
材質ステンレス鋼(420J2)
質量(g)265
切断能力(mm)刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.2、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
重厚なつくり、ハイグレードな逸品。薄いキュプラ生地から分厚いデニムもスパッと切れます。
材質刃部/ステンレス刃物鋼 ビーズブラスト加工、ハンドル/亜鉛合金 ニッケルメッキ
材質(刃)ステンレス刃物鋼
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。
ギザ刃ですべらずスムーズに切断できます。
バネ付きハンドルで作業が楽にできます。
錆びにくいステンレスブレードです。
用途アルミ板の切断、DIY、日曜大工など
材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR
全長(mm)200
質量(g)187
刃長(mm)75
切断能力(mm)(アルミ板)1.0、(鋼板)1.0、(プラ板)2.0、(皮革、ゴム板)10、(アルミ線)2.0、(電気コード)10
刃厚(mm)4
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
薄手の布からカーペットなどの厚い生地のカットに。画用紙・ボール紙などの厚物切りに。昔からあるラシャ切鋏タイプ。
全長(mm)245
種別240mm
質量(g)240
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
スムーズな切れ味と優れた耐久性を両立しています。刃の表面をビーズブラスト加工を施すことにより、光沢を押さえた上品な仕上がりと表面にキズが入った時など目立ちにくくしています。高硬度焼入れを施すことで、錆びにくく、切れ味が長持ちします。刃の重さとハンドル部の重さのバランスを考慮し、すべて金属製にすることにより、伝統的でしっくり手に馴染む重さに仕上げています。
用途布の裁断に。
トラスコ品番160-7331
材質刃部:ステンレス鋼(刃研ぎ不可)、ハンドル:亜鉛合金 ニッケルメッキ加工、ネジ:真鍮 ニッケルメッキ加工
全長(mm)247
タイプ布切り用
刃長(mm)100
刃厚(mm)3
1丁
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
こんなお得な商品も!
強力万能はさみ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
アルミ・銅板・皮革・電気コードなど、様々な素材を切断できる万能はさみです。
ご家庭で不要になった廃品などを細かく切断するときに活躍します。
細かいギザ刃で切断する素材を逃がさず、カーブ刃で軽くスムーズに切ることができます。
ノッチ部で針金・アルミ線をカットできます。
刃はサビにくいステンレス製です。
用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの切断
全長(mm)210
質量(g)210
切断能力(mm)刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.0、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5
刃部硬度HRC51~55
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
スタンダードな裁ちばさみです。
刃先をガードするサック付きです。
用途布の裁断に
トラスコ品番166-1629
全長(mm)238
質量(g)194
刃長(mm)97
刃厚(mm)3.8
材質(刃)鋼
アズワン品番64-8383-48
1丁
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
優れた切れ味と耐久性がある付鋼(複合材)の裁ちばさみです。
職人が丁寧に仕上げた逸品です。
用途布の裁断に。縫製作業に。
付属品サック
トラスコ品番166-3161
材質刃部:鋼、柄部:鋳鉄
全長(mm)255
タイプ布切り用
刃長(mm)108
刃厚(mm)4.9
1丁
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
紙・布・革や薄板材、線材など簡単に切断することができます。
用途ケーブル切断、チューブ・ダクトなどの切断、小枝・ゴム・ロープなどの切断に
全長(mm)150
刃長(mm)45
材質(刃)ステンレススチール、(グリップ)PP+TPR、(鞘)ナイロン
質量(g)96
切断能力(mm)アルミ板:1.2、銅板:0.8、鉄板(熱処理なし):0.5
刃厚(mm)3.5
1丁
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
刃は切れ味と耐久性に優れたモリブデン・バナジウムステンレス鋼を採用。
独自の刃付けにより、繊細でスムーズな切れ味を実現。
グリップは長時間の使用にも疲れにくいソフトエラストマー樹脂。
鋏の要となるネジ部は、ゆるみが出ない特殊ネジを採用。
用途厚地の布から薄地の布までスムーズに切れます。
材質刃部:モリブデンバナジウムステンレス鋼、グリップ:オレフィン系エラストマー樹脂
刃厚(mm)4(母材)
材質(刃)モリブデンバナジウムステンレス鋼
刃先処理ビーズブラスト仕上げ
こんなお得な商品も!
強力万能はさみ ロングタイプ
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
直線切りのしやすいロング刃タイプのはさみです。細かいギザ刃とカーブで切るものを逃さずスムーズにカットします。バネ付きハンドルで作業が楽にできます。
錆びにくいステンレスブレードです。ブリキ、アルミ、プラスチック、布、紙、ビニール、ゴム、電気コードなどの様々な素材を強力にカットできます。
用途日曜大工・工作・ホビー。
切断能力(mm)(アルミ板)1.0・(鋼板・トタン板・ブリキ板)0.5・(プラ板)2.0・(皮革・ゴム板)5.0・(アルミ線)1.0・(針金)0.5・(電気コード)10
材質(グリップ)PP+TPR
硬度HRC(刃部)52-54
材質(刃)SUS420J2
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
はさみ職人が1丁ずつ丹精込めて作りあげた逸品です。地金にステンレスSUS410材を使用し、鋼はヤスキハガネのSLD高級刃物鋼の複合鋼材を使用した贅沢なはさみです。カーボン量が多く硬さや耐摩耗性に非常に優れ、切れ抜群のスムーズな切れ味を味わえます。刃の研ぎ直しを有償で承っております。
用途木綿やウール、化学繊維にも。
材質刃:SLD鋼、SUS410、柄:白心可鍛鋳鉄
タイプ布切り用
全鋼ハードクロム仕様です。
ハードクロムを施すことにより美しい外観と優れた耐久性を実現しています。
681920は全鋼スタンダードタイプ、671107はプロ用付鋼タイプです。
錆びにくく縫製作業など業務用に最適なはさみです。
用途縫製作業、洋裁などに
トラスコ品番211-0681
材質刃;鋼
全長(mm)250
質量(g)225
タイプ全鋼
刃長(mm)105
1丁
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
職人の伝統の技で作られた手作りの逸品です。
用途縫製などのプロの現場や洋裁に
仕様プロ仕様
トラスコ品番195-5422
全長(mm)250
質量(g)230
刃長(mm)100
刃厚(mm)3.6
材質(刃)鋼(白紙1号)HRC 硬さ60以上
アズワン品番64-8383-30
1丁
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
厚い素材を切ってもブレない高級ステンレス肉厚ブレードを採用しています。刃が布にスッと入っていく心地よい切れ味です。余分な力を使わずに済む、スムーズな開閉を可能にしたカシメです。
材質刃部:高級ステンレス刃物鋼(AUS 6A)、ハンドル:ABS樹脂
刃厚(mm)3.8
材質(刃)高級ステンレス刃物鋼(AUS 6A)
はさみ部分が細幅なので、こまかい切断作業に便利です。
紙・布・革から薄板材、細い線材なども切断可能なクラフトはさみです。
作業しやすい大きくてソフトなグリップです。
保管や持ち運び時にも安全な専用のハサキキャップ付き。
用途工場や工事現場ので工作作業に。
野菜・果樹・花といった農業や園芸などに。
家庭でのDIYや手芸、クラフト作業に。
材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)ハンドル:ポリ塩化ビニル(PVC)
全長(mm)161
質量(g)48.5
刃長(mm)42
切断能力(mm)アルミ板:0.5mmまで、銅板:0.5mmまで、ブリキ板:0.3mmまで、プラ板:1.0mmまで、ゴム板:5.0mmまで、電線コード1.25Φmm2まで
刃厚(mm)2.35
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
鍛造製法で熱した材料を衝撃で成形、強靭な刃が実現します。
用途洋裁、布切作業に
材質全鋼
全長(mm)240
材質(刃)全鋼
刃渡り(mm)100
製造方法鍛造
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ