プラスチック製強力連結クリップ(四ツ切り画用紙4枚可)POPプライス表示等に最適なクリップです。
材質スチロール樹脂製
色クリア
寸法(縦×横×奥行)(mm)52×15×15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
軽い力で開け閉めできるフィッシュクリップ。どちらに倒しても開くワンタッチ開閉タイプです。3サイズ展開でテープの幅に合わせてご使用いただけます。
用途衣服・小物など
軽い力で開け閉めできるフィッシュクリップです。どちらに倒しても開くワンタッチ開閉タイプです。縫わずにひもをとめられるカシメ2個付き。
用途衣服・小物など
適合サイズ(mm)5
大きなレバーでカンタンに薄地~厚地の生地がはさめるクリップです。肌にやさしいプラスチック製。スタイクリップやベビーカークリップにおすすめ!
用途衣服・小物など
対応テープ幅(mm)15
1パック(15mm×2個)
¥339
税込¥373
5日以内出荷
落下防止用クリップ。携帯電話に。Yシャツ等の袖止めようベルトに。帽子の落下防止に。
対応15mm幅の平紐、平ゴムに対応
ソフト樹脂のグリップ採用で手にやさしく、すべりにくいです。
用途DIY等での仮止めや固定。
種類スプリングクランプ
材質(本体)ナイロン
ポールや突っ張り棒に通して、布を挟むだけで簡単にカーテンなどが出来上がります。目隠しや、お部屋の仕切りも簡単に作れます。
材質ステンレススチール
幅(cm)3
高さ(cm)6.5
バッグやポーチ、工具などをベルトから下げる際に便利なアタッチメント。ポケットのない洋服やバッグなどに付けて、登山時、作業時になどに便利にお使いいただけるアイテム。
材質ストラップ部:ポリエステル、バックル:ポリアセタール樹脂
寸法(mm)約W40×H150×D8
質量(g)15
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ポケットのない服に便利なポケットバッグ作りに欠かせないポケットバッグ用クリップ スマートです。 。・金属アレルギーの方にも安心のプラスチック製です。・衣類を挟むクリップ部分が長く、しっかりと挟み込めます。・従来製品に比べ衣類から出る部分が短くなり、スッキリしたつけ心地になりました。どこでもポッケ(ティッシュポケット)簡単レシピ付きです。入園入学を迎えたお子さんだけでなく、お母さん、お婆ちゃん世代の方にもおすすめです。
用途ポケットバッグ作りに
木材・樹脂などの接着や仮止めに便利です。ロック機能付で挟む位置のスペースが無い時や、奥の方で固定したい場合に便利です。
用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸引き作業などに
種類スプリングクランプ
材質(本体)ナイロン+ガラス繊維
材質ナイロン+ガラス繊維
高さH(mm)23
軽い力で開け閉めできるフィッシュクリップです。どちらに倒しても開くワンタッチ開閉タイプです。縫わずにひもをとめられるカシメ2個付き。
用途衣服・小物など
適合サイズ(mm)5.9
不織布2層の簡易なマスクです。フィルター(メルトブローン素材)は入っておらず、3層プリーツマスクよりも薄手になります。
ノーズクリップの材質にポリエチレンを使用していますので、分別廃棄がしやすくなっております。
用途食品業関連の飛沫飛散防止など
種別簡易マスク
材質(不織布)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリエチレン
サイズふつう
タイプゴム/丸ゴム
入数(枚)100
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
頭からかぶるタイプで、リレーなどの競技に最適!
色ホワイト
材質綿100%
寸法(mm)310×290、(肩かけひも)300
1個
¥455
税込¥501
当日出荷
乾くと少量の水がかかってもにじみません。
消す場合は濡れた布等でこすってください。
クリップ付のキャップです
用途耐水黒板専用
トラスコ品番818-5610
質量(g)20
線幅(mm)2
インク色白
インクアルコール系インキ
商品タイプ使い切り本体
1本
¥269
税込¥296
当日出荷
ガムテープを軽い力でキレイにカットできるコンパクトサイズのクラフトテープカッターです。
本体付属のクリップでガムテープへの着脱は簡単。刃が露出していない安全な設計です。
紐やチェーンなどで引っ掛けて保管ができるストラップ穴も付いています。
材質(本体)ABS/グラスファイバー/POM/ステンレス/鉄
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)59.5×67×38.5
適合テープ幅(mm)~50
材質(刃)ステンレス(別売り替刃あり)
花粉やウイルスを99.0%カットします。
3層構造で顔にフィットするノーズクリップ付きです。
耳への圧迫が少ないイヤーループ(弾力性不織布)を採用しています。
材質PP(ポリプロピレン)不織布(3層)、ノーズクリップ/プラスチック樹脂
サイズ175×95mm
タイプイヤーループタイプ(丸ゴム)
ろ過精度細菌ろ過効率(BFE)/99.0%(3μm)、微粒子ろ過効率(PFE)/99.0%(0.3μm)
1枚ずつクリーンパックされ、クラス100のクリーンルーム対応です。クラス100対応。静電圧:8.5V/mm2
トラスコ品番407-6362
種別簡易マスク
材質マスク部/PP100%不織布、ノーズクリップ/PP、耳ひも/PEスパンテックス
幅(mm)180
質量(g)150
アズワン品番9-5035-01
1箱(50枚)
¥2,178
税込¥2,396
当日出荷
3層構造で優れた高品質フィルターにより、ほこりや花粉、ウイルス、細菌の侵入や飛散防止が可能です。
樹脂性のノーズクリップを使用しており、鼻のラインにしっかりフィットします。
耳が痛くなりにくい平紐タイプのイヤーループを使用しています。
仕様液体防護性:120mmHg(ASTM F2100-19 LEVEL2準拠)
材質不織布/PP(ポリプロピレン)(3層)、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)、イヤーループ/PU(ポリウレタン)
寸法(mm)145×95
色白
箱寸法(mm)165×100×75
細菌ろ過効率(BFE)99%以上
微粒子ろ過効率(PFE)99%以上
ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%以上
ずれる布製ベルトをバンドクリップでしっかりキャッチできます。
材質ABS樹脂
質量(g)約4×4個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×20×40
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
内部被覆材が不織布のためグラスウールで音を吸音。
グラスウールは内部に蓄えられた空気の層により、消音の役目を最大限に発揮します。
クリップ工法採用により外圧強度が向上し、使用温度範囲が広がりました。
仕様不燃認定品
タイプ消音
使用周囲温度(℃)-10~80
最大風速(m/s)10
静圧(Pa)-50~300
素材の異なる2つのペン先がついたツインタッチペン
しっかりタッチ(シリコーン製)とさらさらタッチ(布製)の2つのペン先で使い分けできます。
鉛筆と同じ形と太さで持ちやすく、筆入の鉛筆ホルダーに入ります。
六角軸とクリップ付で転がり防止
クリップはタブレットケースのポケットなどに挟めます。
メタリックカラーの軸・お名前スペース付
材質アルミニウム、鋼、シリコーン、ポリエステル
質量(g)13
対応機種タブレット、スマートフォン
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)129×8×8、(クリップ部)Φ12
先端径(Φmm)6
商品タイプ本体
避難所の間仕切りや着替え時のついたてに!本体200cm クリップ2個組付(51358)は別売.間仕切りパーテーション2台を専用不織布でつないでコーナーの連結やスペース拡大ができます!
材質ポリプロピレン
寸法(mm)1000×2000×0.4
アズワン品番64-8310-48
1枚
¥182
税込¥200
欠品中
呼吸耐性、ろ過効率に関するNIOSHの厳しい承認要件を満たしたN95規格のマスクです。
簡単に折りたためる垂直折りたたみスタイルです。
着用者の顔にフィットします。
ゴーグルやヘルメットと併用可能です。
高密度ウレタンフォームのノーズピースにより快適さを提供します。
呼吸抵抗を低減する優れた内部フィルターです。
個別に調整可能なアルミニウム製のノーズクリップです。
用途米国NIOSH認定N95規格
材質生地/PP不織布(24.1%メルトブロー式乾式不織布)、ストラップ/ポリエステル、ノーズクリップ/アルミニウム、ノーズピース/ウレタンフォーム
形状立体型
色白
入数(枚)40
構造1層
対象微粒子
アズワン品番64-3181-88
ひもタイプオーバーヘッド
1箱(40枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ライフスタイルに合わせて、”安心と快適”を追求。
新フィルターを採用し、上部へ移したのでさらに詰まりにくく高い消臭効果を発揮します。
速乾性がよく、衣ずれ音がしにくい柔らかな肌触りの不織布を使用。
クリップ2個
色肌色
1箱
非課税商品
¥4,698
税込¥4,698
3日以内出荷
電気工事士技能試験を受験するための基本工具+合格シリーズ全て揃ったセット。
技能試験の強い味方P-925合格ゲージ、P-926合格クリップ(10個入)、DK-200合格マルチツールの3点が入ってます。
P-958VVFストリッパーを入組。
圧着工具はP-77が入っており、リングスリーブ圧着サイズ「大」に対応。
付属品ツールバッグ
セット内容電工ドライバー[+]No.2(D-332-100)、マイナスドライバー[-]5.5(D-655-100)、VVFペンチ(P-59-175)、ウォーターポンププライヤー(P-244)、圧着工具(P-77)、VVFストリッパー(P-958)、合格ゲージ(P-925)、合格クリップ(10個入)(P-926)、合格マルチツール(DK-200)、電工ナイフ、布尺
質量(kg)1.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×140×180
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×130×170
1セット(11点)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
3層構造の不織布製マスクです。ノーズクリップ付きでしっかりフィットします。耳が痛くなりにくい平ゴムタイプです。4色のカラーバリエーションで用途、区分、区域等に分けてご利用いただけます。
用途医療機関、福祉施設のスタッフ用に。イベント施設などのスタッフ用に。気になる浮遊物の吸引防止に。食品工場や厨房、給食等での異物混入対策に。その他製造業全般、軽作業に。
仕様VFE(ウィルス飛沫ろ過効率):99
構造3層
縦(mm)95
横(mm)175
細菌ろ過効率(BFE)99
微粒子ろ過効率(PFE)99
白・赤・青色は個別スイッチで切り替えが可能です。ヘルメットクリップ、ゴム製・布製ヘッドバンド付。ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。
質量(g)233(電池含)
ベルト幅(mm)ゴム製・布製ともに25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ライト本体:69×45×50、 バッテリーボックス:70.0×29.2×66.5
光源白色LED球1灯、 赤色LED球1灯、 青色LED球1灯
電池寿命(時間)強:10 中:19 弱:52 赤サブ(強):150 赤サブ(弱):500 青サブ(強):200 青サブ(弱):600
使用電池単3×3本(別売)
明るさ(Lm)強:500 中:260 弱:55 赤サブ(強):5 赤サブ(弱):1 青サブ(強):3 青サブ(弱):1
防水性IPX6
照射距離(m)強(白):37 中(白):31 弱(白):13
照射方式散光
1個(1個)
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
マジェスターの細・極細両用油性マーカーです。
アルコール系インキを採用し、細字(0.8-1.2mm)と極細字(0.5mm)が筆記できます。
紙・布・革・木材・金属・陶器・ガラス・プラスチックにご利用いただけます。
事務用、宛名書き、名前書き、園芸用、写真への表記など幅広い用途に使え、携帯性に優れたクリップ付きです。
用途紙・布・革・木材・金属・陶器・ガラス・プラスチックなど
インク色黒
タイプツイン
線幅(mm)細字0.8~1.2/極細字0.5
インク油性染料
商品タイプ使い切り本体
線の太さ太字・細字
1セット(5本)
¥499
税込¥549
当日出荷
名刺がぴったり入るパスケースタイプ。カードの出し入れが簡単で、何回でも使用することが可能です。※挿入物がIDカードタイプ(1mm厚)の場合、W86×H54mmまでが収納可能目安です。会議やセミナーなど様々な場面に使えるシンプルな名札ホルダーです。樹脂金具なので軽く、クリップ部分は180°動くので、角度を変えられます。挟む部分がギザギザしており、しっかりと挟むので抜け落ちたりすることが少ないです。※クリップは厚さ2mm程度の布にご使用ください。それ以上厚い物、または硬い物を挟むとクリップが破損する可能性があります。※吊り下げタイプとしてもお使いいただけるよう、2穴もあいてます。お好みでヒモを通してご利用も頂けます。(紐は付属しておりません。)
グリーン購入法適合
材質50%再生樹脂(ケース
外形寸法(mm)W102×H75
内形寸法(mm)(名札部)W96×H58
適合サイズ(mm)カード寸法:W91×H55 ※挿入物がIDカードタイプ(1mm厚)の場合、W86×H54mmまでが収納可能目安です。
1枚
¥329
税込¥362
当日出荷
細菌・微粒子・液体へのバリア性良好!
液体バリア性に優れ、血液・体液等から防護します。
米国の医療用マスク規格「ASTM-F2100-11」に準拠しています。
耳が痛くなりにくい平ゴムを採用しています。
イヤーループタイプ(平ゴム)ラテックスフリー。
仕様液体防護性:80mmHg(ASTM-F2100-11LEVEL1準拠)、呼気抵抗(Δ):<4.0mmH2O/cm2
材質PP(ポリプロピレン)不織布(3層)、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)
燃焼性Class1
細菌ろ過効率(BFE)99%以上
微粒子ろ過効率(PFE)99%以上
3層構造の不織布製マスクです。ノーズクリップ付きでしっかりフィットします。作業衣などの上から装着できる頭掛けタイプです。4色のカラーバリエーションで用途、区分、区域等に分けてご利用いただけます。
用途医療機関、福祉施設のスタッフ用に。イベント施設などのスタッフ用に。気になる浮遊物の吸引防止に。食品工場や厨房、給食等での異物混入対策に。その他製造業全般、軽作業に。
仕様VFE(ウィルス飛沫ろ過効率):99
入数(枚)2000
構造3層
縦(mm)95
横(mm)175
対象風邪・花粉・ほこり
ひもタイプ頭掛け
細菌ろ過効率(BFE)99
微粒子ろ過効率(PFE)99
付属品:ヘルメットクリップ、布バンド、USB(Typeーc)ケーブル。ヘッド角度調整可能(88°)。メモリ機能付きスマートスイッチ。基盤融解やLEDに損傷が出ないため、BOOST機能は連続して使用がでません。電池を取り出さずに本体充電も充電池単体で携帯電話のようにできます。驚異的な明るさで、連続点灯時間も非常に長く他社に負けることのないハイエンドモデルです。照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。
材質ABS、PP、アルミ
寸法(mm)ヘッド部:68×60×50、電池BOX:105×40×44
質量(g)320(充電池含む)
保護等級IP66
照射モードブースト、強、中、弱
充電時間(時間)約5
耐衝撃性1m
電源タイプリチウムイオン電池(付属)
明るさ(Lm)ブースト:1600、パワー:1300、強:900、弱:380
照射距離(m)ブースト:197、パワー:164、強:138、弱:92
照射方式フォーカス(スポット⇔ワイド)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)ブースト:13、パワー:10、強:15、弱:20
1個(1個)
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ