引張強度(N/25mm)195
粘着力(N/25mm)7.35
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
再生紙使用マーク適合
グリーンマーク取得。
紙管に再生紙を利用。
ラミネート処理をしていないので、通常のクラフトテープよりも滑りにくい。
粘着力が強く、しっかりと梱包。
用途軽~中梱包
伸度(%)8
タック(ボールNo.)28
保持力(mm)0.5以下(ズレ)
巻戻し力(N/10mm)0.56
引張強度(N/25mm)145
引張強度(N/10mm)61.5
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強力
再生紙使用マーク適合
優れた平滑性と強力により、縫製時の糸切れトラブルが減少します。豊富なカラー数と品番充実により、ミシン糸の選定が容易となりました。
番手K20
長さ(m)2000
材質ポリエステル
品種TST
構成235dtex 1×3
繊度(dtex)810
優れた平滑性と強力により、縫製時の糸切れトラブルが減少します。豊富なカラー数と品番充実により、ミシン糸の選定が容易となりました。
番手K40
長さ(m)2000
材質ポリエステル
品種TST
構成110dtex 1×3
関連資料糸見本帳
繊度(dtex)370
優れた平滑性と強力により、縫製時の糸切れトラブルが減少します。豊富なカラー数と品番充実により、ミシン糸の選定が容易となりました。
番手K30
長さ(m)2000
材質ポリエステル
品種TST
構成167dtex 1×3
繊度(dtex)555
優れた平滑性と強力により、縫製時の糸切れトラブルが減少します。豊富なカラー数と品番充実により、ミシン糸の選定が容易となりました。
番手K8
長さ(m)1000
材質ポリエステル
品種TST
構成167dtex 2×3
繊度(dtex)1120
環境に配慮したPE単一素材で、無溶剤粘着タイプです。
グリーンマーク認定紙巻を使用。
水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。
布テープに比べ展開が軽いので使いやすく、倍巻きで作業効率はアップします。
用途荷造り用で、段ボール梱包や結束に最適です。
軽~重梱包
太サイズ8mmの3本、溶着PPソフトロープです。
用途布草履作成にピッタリの太さです。
再生紙使用マーク適合
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
一枚で快適に穿けるボクサーパンツです。
抗菌防臭加工 イヤなニオイの元となる菌の増殖を抑制。
シミ防止 撥水布内蔵でズボンへのシミをブロック。
やわらかゴム やわらか腰ゴムで肌あたりがやさしい。
ストレッチ 伸縮性があるので身体に快適フィット。
ゆったり設計 体型に合わせたゆったり設計です。
混率(%)(本体)綿80、ナイロン15、ポリウレタン5、(腰ゴム部)ナイロン55、ポリエステル40、ポリウレタン5、(裏マチ部)レーヨン45、綿40、ポリウレタン15
仕様デニムストレッチ
再生紙使用マーク適合
倍力機構採用で軽い力で切断が可能です。
刃先はスベリ止め加工(ノコ目)を施しているので切断材が逃げません。
亜鉛鉄材、ブリキ板、軽天、その他各種金属及びプラスチック、皮、布、紙等が切断できます。
ステンレス板は0.6mmまで切断できます。
全長(mm)260
質量(g)350
切断板厚(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
キレイにはがせて、跡が残らない穴をあけない便利なフックです。
用途貼れる場所:ビニール壁紙(ビニールクロス)※貼れる壁紙(ビニール壁紙)でも表面の凹凸がはげしい壁紙には貼れない場合があります。
貼れない場所:紙壁紙、布壁紙(織物壁紙)、オレフィン壁紙(プラスチック系壁紙)、無機質系壁紙などのビニール壁紙以外の壁紙。
色透明
耐荷重(kg)約1
材質(シート)ポリエチレン
材質(フック)ポリカーボネート
接着剤反応型:変性シリコーン樹脂(85%)無機物(15%)※本品はホルムアルデヒドを含みません
アズワン品番64-5075-45
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1パック(2個)
¥459
税込¥505
当日出荷
こんなお得な商品も!
研磨ディスク 完全国産品 アルミナ
モノタロウ
¥279
税込¥307
長寿命!切れ味重視!お買い得!
各種ビード取りの際、従来はオフセット砥石で研磨した後ペーパーで研磨でおりましたが、TOPは研削・研磨の両過程を行うことが出来ます。
中研磨に最適です。
目づまりが少ない。
ヤケが生じない。
研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。
切削面ならし研磨。
メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。
ペンキ、サビ取りに。
ビード取り、バリ取りに。
その他、研削、研磨全般に最適です。
砥材アルミナ
直径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
様々なインテリアに合わせやすいシンプルな布フレーム。ナチュラルなぬくもりを感じる明かりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠布張りセード
カバーアクリル(乳白)
高さ(mm)112
質量(kg)2.3
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
傾斜天井取付角度(°)~45
仕様調光器不可
直径(Φmm)596
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク適合
様々なインテリアに合わせやすいシンプルな布フレーム。ナチュラルなぬくもりを感じる明かりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠布張りセード
カバーアクリル(乳白)
高さ(mm)112
質量(kg)2.3
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
仕様調光器不可
傾斜天井取付角度(°)~45
直径(Φmm)596
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク適合
一枚で快適に穿けるボクサーパンツです。
抗菌防臭加工 イヤなニオイの元となる菌の増殖を抑制。
シミ防止 撥水布内蔵でズボンへのシミをブロック。
やわらかゴム やわらか腰ゴムで肌あたりがやさしい。
ストレッチ 伸縮性があるので身体に快適フィット。
ゆったり設計 体型に合わせたゆったり設計です。
混率(%)(本体)綿95、ポリウレタン5、(腰ゴム部)ナイロン55、ポリエステル40、ポリウレタン5、(裏マチ部)レーヨン45、綿40、ポリウレタン15
仕様ベア天竺
再生紙使用マーク適合
様々なインテリアに合わせやすいシンプルな布フレーム。ナチュラルなぬくもりを感じる明かりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です。通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯。自己点検機能付。電池内蔵形(交換電池:BB-03050)。災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
仕様調光器不可
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)2.3
直径(Φmm)596
高さ(mm)112
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED+非常用LED
光源色電球色~昼光色
色(本体)アイボリー
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
枠布張りセード
傾斜天井取付角度(°)~45
再生紙使用マーク適合
様々なインテリアに合わせやすいシンプルな布フレーム。ナチュラルなぬくもりを感じる明かりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です。通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯。自己点検機能付。電池内蔵形(交換電池:BB-03050)。災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
仕様調光器不可
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)2.3
直径(Φmm)596
高さ(mm)112
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED+非常用LED
光源色電球色~昼光色
色(本体)チノベージュ
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
枠布張りセード
傾斜天井取付角度(°)~45
再生紙使用マーク適合
屋外の多用途防水両面として、ブチルゴム系粘着剤で耐久性に優れる
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防水・耐水・屋外
主なワーク大面材、パーツ
再生紙使用マーク適合
1巻
¥749
税込¥824
欠品中
市販の尿モレパッド商品を快適に使えるボクサーパンツです。
抗菌防臭加工 イヤなニオイの元となる菌の増殖を抑制。
モレ防止 防水布でパッドからモレるトラブルもフォロー。
ズレ防止防水布 パッドがズレにくい特殊素材(一般防水布比較)
防水布 水分が溜まりやすい下部にも防水布を配置
ストレッチ 伸縮性があるのでパッドと身体がフィット。
混率(%)(本体)綿95、ポリウレタン5、(腰ゴム部)ナイロン55、ポリエステル40、ポリウレタン5、(裏マチ部)ポリエステル100
仕様ベア天竺
再生紙使用マーク適合
関連キーワード