別売セード

別売セード ODELIC(オーデリック) 別売セード ODELIC(オーデリック)

白色 幅(mm)Φ140 高さ(mm)145 質量(kg)0.3 仕様器具:鋼、セード:布張り 再生紙使用マーク適合 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76082038 OA253110
4,200
2,398
2,638 (税込)
92日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする