31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
帯マグネット 等方性 モノタロウ 動画あり
やわらかいゴム磁石なので、お好みのサイズにハサミやカッター等でカット可能です。
用途工業用部品や建材に。パネルボードやPOP等のディスプレイ用に。 材質ゴムマグネット 仕様等方性磁石
1本ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

帯マグネット 等方性 粘着剤付 モノタロウ 動画あり
やわらかいゴム磁石なので、お好みのサイズにハサミやカッター等でカット可能です。裏面に粘着剤が付いているので樹脂面などにも貼り付け可能です。
用途工業用部品や建材に。パネルボードやPOP等のディスプレイ用に。 材質ゴムマグネット、離型紙、粘着剤 厚さ(mm)1.2 仕様等方性磁石
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリーンクロス帯マグネット 等方性ST
押し出し成形による帯状の製品です。
用途工業部品、建材など
1枚
1,398 税込1,538
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1セット(2本)
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

押し出し成形による帯状の製品です。
用途工業部品、建材など 商品タイプ両面テープ付
1枚
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

両面磁石で、スチール同士の貼り付けも可能です。お好きな長さにカットしてお使いいただけます。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。 幅(mm)20 厚さ(mm)4 長さ(cm)45
1個
219 税込241
当日出荷

表裏両面に強力磁石入です。(異方性)柔軟なベルトタイプなので、ハサミやカッターでカットが可能です。
用途工具の保持に。ボードやパネルの掲示に。スチールとスチールの貼り合わせに。 材質ラバーマグネット(異方性) 奥行(mm)4
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
長さ(mm)1000 材質ニトリルゴム/フェライト 材質(本体)フェライト/塩素化ポリエチレン(CPE) 種類標準タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マグネットロール 異方性 強力タイプ のり付タイプ モノタロウ 動画あり
異方性マグネットの強力タイプ! 片面に強力な粘着テープが付いた、ロールタイプの異方性マグネットシートです。10m巻きのため、大量に使うときに便利! お好みの長さに自由に切ってご利用ください。 粘着テープ面を貼り付けて、様々な物を容易に磁力化できます。
特性強力 長さ(m)10 仕様片面粘着剤付 材質ゴムマグネット タイプ異方性マグネット 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(10m)
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴムの粉末を混ぜて成型した製品です。 耐衝撃性に優れ、裁断等の加工も容易です。
仕様異方性磁石
1パック(1本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。 テープ幅(mm)25 特性強力 テープ厚さ(mm)4 テープ長さ(m)0.2 トラスコ品番415-2221 材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤 質量(g)280 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4 吸着力(N)60 最大荷重(kg)2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)
1パック(2個)
729 税込802
当日出荷

1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネットシート 強力タイプ 粘着テープ付き モノタロウ 動画あり
片面に強力な粘着テープが付いたマグネットシートです。 マグネットは強力なタイプを使用しています。 はさみやカッターで切ることができます。 スチール面に貼り付けたい物に粘着テープ面を貼り付けてご使用いただける便利なシートです。
特性強力 商品タイプ粘着テープ付 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4 材質ラバーマグネット(異方性) 吸着力(N)0.9以上/cm2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
259 税込285
当日出荷

スケジュールやグラフ作成などに使える5mm幅。 油性マーカーで自由に書き込みができます。 赤・青・黄の3色セットです。
用途好きな長さにカットできる、スリムタイプのマグネットシート。 仕様つやなし 材質表面:PVC-P、裏面:マグネットシート 厚さ(mm)0.8 赤・青・黄 外寸法(mm)5×1000 入数3 テープ長さ(m)1 幅(cm)0.5 材質(磁石)等方性
1箱(3巻)
519 税込571
当日出荷

はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
材質ネオジム/ニトリルゴム(NBR) 全長(mm)200 種類標準タイプ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強力なマグネットテープ。 ハサミやカッターでラクラクカット! スチール面に簡単ペタリ! 好きな長さで自由にカットでき店舗やオフィスのスチール製のラックやドアなどにピタッとつけられます。 DIYにも最適です。 粘着テープ付・異方性タイプ。
特性強力 長さ(m)5 材質合金鋼
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途工場・倉庫などで工具ホルダーとして。ナットボルトなどの一時保管など。 無地 厚さ(mm)4 材質異方性マグネットベルト タイプ両面磁力タイプ 磁束密度(表面)800G 仕様両面磁力
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NS極が両端に着磁されており、はさみで切断しても切断面に極が現れる現象を簡単に確認することができます。 磁石の性質を調べるのに適した学習用のゴム磁石です。
寸法(mm)8×200×4
1個
939 税込1,033
当日出荷

マグネットリフターはつり帯、チェーン、フックなどと比べても、より簡便で素早く安全なリフティング方法です。オンオフスイッチハンドルの安全ロック機構付。
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グランツ充電式LEDワークライト
エコ商品
充電式ハンディ作業灯 好きな角度で自重を固定できる強力マグネット搭載 腰袋や安全帯、ポケットにも付帯できるクリップ機能 吊り下げフック2個、背面マグネット付 2時間でフル充電
用途作業現場、暗い場所などの確認に 防水保護等級IPX4 付属品専用アダプター 寸法(mm)38×62×192 ブラック+ホワイト 材質(本体)耐熱樹脂 電源Li-ion専用電池 本体質量(g)約300(内蔵電池含む) 機能消灯前約15分~5分前にフラッシュしてサイン機能付、スマートスイッチ 光源COBLED 充電時間(時間)約2~2.5 明るさ(Lm)900(Power)/600(High)/300(Low) RoHS指令(10物質対応)対応 実用点灯時間3.5h(Power)、5h(High)、16h(Low)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。 外形が八角で中心に帯がついているため、ビーカー・フラスコ・三角フラスコ等緩やかなR底に最適です。
用途かくはん用 タイプ強力撹拌
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サルバフィックス安全帯の専用バッグです。腹部用、手首用、足首用、肩用、各1セット(固定ボタン・マグネットキー含む)収納可能です。
材質不織布 寸法(mm)600×400×150 アズワン品番68-9410-41
1枚
1,798 税込1,978
6日以内出荷

メインポケットの他に、4つのサイズのポケットがついており、様々な小物に対応出来ます。メインポケットにはベルト式のマグネットボタン付きで中の小物の飛び出しを防止。サイドにDカン付き。正面部分に反射材つきで薄暗い時間帯でも安心です。
用途小物入れ 材質ポリエステル 幅(cm)15 高さ(cm)19 奥行き(cm)3
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフィスや家庭のケーブル配線をすっきりまとめるカテゴリ6A対応の情報コンセントです。10Gbit伝送速度、500MHz伝送帯域をサポートする10GBASE-T規格に準拠しています。マグネット付きでスチールデスクに簡単に固定でき、また両面テープやネジでも固定もできます。シャッター構造で、埃の侵入を防ぎます。
仕様●対応ケーブル導体:単線・より線用●対応ケーブル芯線:22AWG~26AWG●対応ケーブル外径:5.5mm~6.0mm●カテゴリ:CAT6A●規格名:10GBASE-T ホワイト 規格CAT6A ポート数1 コネクタ形状RJ-45メスコネクタ
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

シンガー (SINGER)コンピューターミシン
シンガーは1851年に世界で初めて実用ミシンを世に送り出してから、世界でもっとも古くから、そして広く知られている信頼のミシンブランドです。 170余年の実績から作られたミシンは初心者の方にも優しい「使いやすい」「カンタン」操作設計。 初心者向けから上級者向けまで様々なミシンを揃えています。 シンガーミシンは品質・信頼・伝統を大切に、あなたの幸せソーイングライフをサポートします。 小型強力マグネットモーター搭載の静音設計により時間帯を気にせず使える! ぬい模様に合った糸調子をコンピューターが自動制御します。 フットコントローラー同梱。
用途家庭用ミシン、洋裁、すそ上げなど 仕様静音設計、水平釜、無段階スピード調節、ワンハンド糸通し、自動糸切りボタン、針上下スローボタン、下糸楽スルー、らくらく下糸巻、コンピューター式自動糸調子、押え圧力調節(5段階)、ボックスフィード、7枚送り歯、65ステッチ 付属品ジグザグ押え(本体に付属)、糸巻押え、フェルト、ボビン4個(1個は本体にセット)、サテン押え、ふちかがり押え、まつりぬい押え、ファスナー押え、針板用ドライバー、シームリッパー、針ケース、ドライバー、ブラシ、糸巻押え小、ボタンホール押え、フットコントローラー、ハードケース 幅(mm)427 質量(kg)8 高さ(mm)300 奥行(mm)196
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷

シンガー (SINGER)コンピューターミシン
シンガーは1851年に世界で初めて実用ミシンを世に送り出してから、世界でもっとも古くから、そして広く知られている信頼のミシンブランドです。 170余年の実績から作られたミシンは初心者の方にも優しい「使いやすい」「カンタン」操作設計。 初心者向けから上級者向けまで様々なミシンを揃えています。 シンガーミシンは品質・信頼・伝統を大切に、あなたの幸せソーイングライフをサポートします。 小型強力マグネットモーター搭載の静音設計により時間帯を気にせず使える! ぬい模様に合った糸調子をコンピューターが自動制御します。 明るい場所でも見やすい黒バックの液晶を搭載。 さらにフットコントローラー、ワイドテーブルを標準装備。
用途家庭用ミシン、洋裁、すそ上げなど 仕様静音設計、水平釜、無段階スピード調節、ワンハンド糸通し、自動糸切りボタン、針上下スローボタン、下糸楽スルー、らくらく下糸巻、コンピューター式自動糸調子、押え圧力調節(5段階)、ボックスフィード、7枚送り歯、65ステッチ 付属品ジグザグ押え(本体に付属)、糸巻押え、フェルト、ボビン4個(1個は本体にセット)、サテン押え、ふちかがり押え、まつりぬい押え、ファスナー押え、針板用ドライバー、シームリッパー、針ケース、ドライバー、ブラシ、糸巻押え小、ボタンホール押え、ワイドテーブル、フットコントローラー、ハードケース 幅(mm)427 質量(kg)8 高さ(mm)300 奥行(mm)196
1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷

SHIMANO(シマノ)メタニウムDC RIGHT
DCにしか出来ないことがある 新開発の2つのダイヤル式I-DC5を搭載。 ベストなブレーキ力をイージーにセレクト。 マイクロモジュールギア、X-SHIP、S3Dスプールといった先進の機構をまとい、ベイトリールの可能性を追求してきた「メタニウムシリーズ」に、新開発のI-DC5を搭載した「NEWメタニウムDC」が加わりました。 I-DC5とは、ナイロン、フロロ、PEとラインによって選択できる3モードの内部ダイヤルと、ルアーのウエイトによって選ぶ4ボリュームセミオート&フルオートの外部ダイヤルを備えた画期的なデジタルコントロールブレーキシステムです。 従来は組み立て式だったマグネットを1ピースの4極着磁リング磁石に置き換えることで、有効磁力面が増大。 約30%ブレーキ力がアップするだけでなく、リリース直後に一瞬のノーブレーキ帯を設けることでMAX回転数が約12%向上し、伸びやかかつ安定したロングキャストが可能になりました(数値はいずれもメーカー比)。 これぞ高性能バーサタイルです
仕様ベアリング数BB/ローラー:9/1 ストローク(mm)22 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1 径(Φmm)スプール:34 ハンドル長さ(mm)42 自重(g)190 ギア比6.2 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)66 糸巻量(lb-m)ナイロン:12-120、 14-100、 16-85、 20-70 ドラグ力(Kg)最大:5
1個
37,980 税込41,778
8日以内出荷

汎用の温度センサ(熱電対 K)を接続して、無線で温度計測ができます。、コンパクトな電池駆動式 ※使用電池:CR2032
1個
21,980 税込24,178
33日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

無線リモコンで離れた所からON/OFFが出来る電池式回転灯です。(リモコン別売)、持ち運びに便利な取手付き。円形16面プリズム効果で視認性大。回転・点滅の切り替えスイッチ付き。底面を反転することで、マグネット⇔3点留めの両方が可能です。別売のリモコン(MU01LS)で、複数台(5台まで)を一斉ON/OFFが出来ます。
1個
31,980 税込35,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)