「帽子 イベント」の検索結果
豊富なカラーがうれしい51色展開
メッシュ素材を使用。イベントにもオススメ。
仕様ワンタッチベルト付
サイズフリー
混率(%)(ツバ・フロント部)ポリエステル100、(後部)ナイロン100
機能通気性
頭囲(cm)56~60
生地(ツバ・フロント部)ニット、(後部)メッシュ
メッシュ素材の作業キャップです。
通気性が良く、夏場の暑い時期や暑い環境での作業現場に最適です。
調整ベルト付なのでフィット感よく着用いただけます。
用途現場など作業用として屋内外用
材質ポリエステル100%
サイズフリー
頭囲(cm)約56~59
メッシュ素材を使用。イベントにもオススメ。
仕様ワンタッチベルト付
サイズフリー
混率(%)(ツバ・フロント部)ポリエステル100、(後部)ナイロン100
機能通気性
頭囲(cm)56~60
生地(ツバ・フロント部)ニット、(後部)メッシュ
こんなお得な商品も!

ワークキャップ
モノタロウ
¥589
税込¥648
とてもシンプルですっきりとした無地のワークキャップです
シーズン問わずご使用できるアイテムで紫外線、日射病予防にも最適です
頭周りはアジャスターにてサイズ調節可能
サイズフリー
仕様アジャスター付
頭囲(cm)約56~59
キッズサイズも展開している定番のカジュアルキャップ。
カラーバリエーションがとにかく充実したアメリカンキャップは、キッズサイズも展開しています。
あわらかく通気性の良いメッシュ仕様です。
リーズナブルで汎用性の高いスタンダードキャップ。
ビビッドカラーも揃うスタンダードキャップは、リーズナブルな価格設定と6パネルのベーシックな作りが魅力です。イベントにも重宝します。
サイズフリー
頭囲(cm)56~60
帽子に被せて、首元のワンタッチテープをとめるだけで簡単日よけ!。ツバ付き帽子にかぶせれば 首筋まわりの紫外線もしっかりガードします。ウォーキング、アウトドア、屋外イベント、釣り、ガーデニングなどさまざまなシチュエーションで!。汗やニオイが気になった時 も、洗濯機で洗えます。生地には吸水、速乾性に優れた CoolPassを使用。Cool Passは星形の断面を持つ繊維で、水分をすばやく吸い取り、拡散します。1箇所留め:首もとに風を通しながら、 左右の日差しをガードします。2箇所留め:首もとを閉じ、しっかりと 日差しをガードします。
混率(%)ポリエステル100
寸法(cm)背部:(約)26
耐熱温度(℃)約100
頭囲(cm)(約)60
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
工場で一般的に使用される作業用帽子です。
後部にゴムが付いておりますのでフィットしやすいです。
無地のシンプルなデザインになります。
用途現場など作業用として屋内外用
材質ポリエステル約65%、綿約35%
色ネイビー
とてもシンプルですっきりとした無地のベースボールキャップです
シーズン問わずご使用できるアイテムで紫外線、日射病予防にも最適です
頭周りはアジャスターにてサイズ調節可能
サイズフリー
仕様アジャスター付
頭囲(cm)約56~59
生地綿100%
キラキラ目立つおしゃれな帽子
セット内容本体×1
材質ポリエステル
寸法(mm)約210×270×100
形態包装:無
頭囲(cm)約54
面ファスナー仕様のアジャスタ―で調整サイズ幅が広いワークキャップです。
無地のシンプルなデザインになります。
用途現場など作業用として屋内外用
サイズフリー
材質綿100%
頭囲(cm)59~63
おしゃれなベレー帽!。やわらかくて手触りのよいフェルト素材を使った、おしゃれなベレー帽です。お子さまの頭にもやさしくフィットし、軽くてかぶりやすい帽子です。シンプルながら存在感があるので、コーディネートのアクセントにもぴったりです。カラーバリエーションも豊富で、テーマやキャラクターに合わせた自由なアレンジが可能です。日常使いから発表会・運動会・ダンスイベントまで、あらゆるシーンで活躍する、便利なおしゃれアイテムです。頭囲:約53cm。
セット内容本体のみ
材質ポリエステル
寸法(Φmm)約240
頭囲(cm)約53
愛らしいクリスマスコスチューム!子供に大人気のサンタさん。ふわふわの手触りのサンタクロースのロンパースと帽子のセット。盛り上がるクリスマスやハロウィンでの仮装、イベント、パーティーやSNSにぴったり!。上下が繋がったロンパースは1枚で着られて、股部分のスナップを外しておむつ替えも楽ちん。ユニセックスで使えるベーシックなサンタデザインです
用途クリスマス衣装に。ベビー 赤ちゃん サンタコスプレ パーティー サンタクロース クリスマス 衣装 服 フード コスチューム 男の子 女の子 ユニセックス
材質ポリエステル100%
肌にやさしい綿100%の手ぬぐい帽子。昔ながらの農作業帽子です。手ぬぐい生地なので汗をしっかり吸い、快適な付け心地。首部分にゴムが入っているので顎紐を結ぶと顔回りに自然にフィットします。※アソート商品のため、柄は選択できませんので、予めご了承ください。
用途農業・ガーデニング、イベントなどに。
材質綿100%
色ホワイト
サイズフリー
1個
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷
いろいろな動物の耳が簡単にできる!
セット内容本体×1
材質耳:不織布、カチューシャ:ABS
寸法(mm)耳:約100×95、カチューシャ:120×135×14
色黒
形態包装:PP袋入
1個
¥237
税込¥261
当日出荷
cottaオリジナルのラッピング用シール。貼るだけでイベントシーンを盛り上げてくれるアイテムです。
1シートに10片付き。
材質上質タック紙
寸法(mm)50×57
1シート(10シート)
¥289
税込¥318
4日以内出荷
cottaオリジナルのラッピング用シール。
貼るだけでイベントシーンを盛り上げてくれるアイテムです。
1シートに10片付き。
材質上質紙+箔
寸法(mm)52×48
1シート(10シート)
¥319
税込¥351
4日以内出荷
cottaオリジナルのラッピング用シール。
貼るだけでイベントシーンを盛り上げてくれるアイテムです。
1シートに10片付き。
材質上質紙+箔
寸法(mm)23×22
1シート(10シート)
¥199
税込¥219
4日以内出荷
cottaオリジナルのラッピング用シールです。貼るだけでイベントシーンを盛り上げてくれるアイテムです。
1シートに10枚付いています。
材質上質タック紙
寸法(mm)23.5×26.5
1シート(10シート)
¥159
税込¥175
4日以内出荷
cottaオリジナルのラッピング用シール。
貼るだけでイベントシーンを盛り上げてくれるアイテムです。
1シートに10片付き。
材質上質紙+箔
寸法(mm)52×48
1シート(10シート)
¥419
税込¥461
4日以内出荷
寸法(mm)約180×110
愛らしいクリスマスコスチューム!子供に大人気のサンタさん。ふわふわの手触りのサンタクロースのワンピースと帽子のセット。盛り上がるクリスマスやハロウィンでの仮装、イベント、パーティーやSNSにぴったり!。胸元の白リボンやベルト風デザインで女の子ベビーちゃんの華やかな可愛らしさを演出します
用途クリスマス衣装に。キッズ サンタコスプレ パーティー サンタクロース クリスマス 衣装 服 フード スカート リボン
材質ポリエステル100%
インク色黒
シリーズサラサ
エコマーク認定認定
方式ノック式
先端ボール径(mm)0.5
インク水性顔料
入数10本
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号15112026
1個(10本)
¥799
税込¥879
当日出荷
用途イベント、フリーマーケット、催事での商品陳列に使用できます。玄関での鍵の引っ掛け、ハサミや工具、帽子、お菓子などよく使う物を引っ掛け収納し取り出しやすく便利です。
トラスコ品番552-2065
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×400
縦(mm)400
横(mm)50
入数(個)50
1箱(50個)
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
オールメッシュで涼感抜群!全部の内側に生地張りが有るので型くずれしにくい!
用途作業用・カジュアル用・DIYに最適!
適合頭囲(cm)56~60
材質ポリエステル100%
サイズフリー
特性通気性
サイズフリー(56~60cm)
材質ポリエステル、ナイロンメッシュ
色迷彩
1枚
¥729
税込¥802
3日以内出荷
帽子やヘルメットと一緒に使えるタイプ
用途イベント運営、道路工事誘導、自動車整備など
トラスコ品番298-1645
適合本体IC-4100、IC-4110
質量(g)127
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
手持ちの帽子、ヘアバンド、ヘルメット、衛生帽子などで簡単に装着ができます。
息苦しさゼロの呼吸スペース確保。
日常動作を考慮したシールドサイズ。
繰り返し洗って使える軽量高強度3Dフェイスシールド。
ハンカチをシールド額部分に入れて装着することが出来ます。
一体成型製品なので異物混入を防ぎます。
メガネ対応構造。
曇り止め防止加工。
安心の日本製。
用途工場、飲食店、イベント会場、医療現場、教育現場、窓口業務、工事現場、理美容店等
色透明
質量(g)35
材質(レンズ)PET樹脂
サイズ(mm)215×120×300
1袋(10枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ゆるキャラのような可愛らしいスタイルのイルミネーションです。淡い色で着色したバケツの帽子にマフラー、手袋、スノーマンがこんなに可愛らしいイルミネーションになりました。
用途ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。
仕様連結不可、組み立てあり、常時点灯、クリスタルグロー色付き、防雨
電圧(V)100
消費電力(W)16
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×1000×550
LED使用数(個)330
クロダルマ26864空調ベスト+12Vペルチェファンバッテリーセット。現場と現場で働く人の気持ちを知り尽くしたプロ仕様!。帽子の上から被れるアウトフードと草刈り用ベルト取り出し口を装備。セット内容。・空調ベスト26864×1。・12V20000mAHバッテリーx1。・ペルチェファンx2。・ケーブル×1。・充電ケーブル×1。・リモコン付き×1。・バッテリーケースー×1。・シガーソケット×1。・ファンカバー×2。・取扱説明書
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント
寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27、【バッテリー】102×70×27、【ファン】113×105
質量(g)【ACアダプター】約45、【バッテリー】約320、【ファン】約145(1台)
充電時間約6時間
バッテリー容量(mAh)20000
素材ポリエステル
プレート温度(℃)約3分後に約11~13
出力切替12V / 10V / 8V / 7V
ステージで輝く!キラキラおしゃれハット!。スパンコールが散りばめられた、キラキラ輝くおしゃれな帽子です。動きに合わせて光を反射し、発表会やダンスイベント、文化祭、パーティーなど、さまざまなシーンで存在感を発揮します。カラーバリエーションが豊富なので、チームやグループで色を揃えての使用にもおすすめです。衣装のアクセントとしてぴったりのアイテムです。頭囲:約54cm。
セット内容本体のみ
材質ポリエステル
寸法(mm)約210×270×100
頭囲(cm)約54
簡単に設置できるキャスター付きタッチパネルディスプレイの非接触式検知器になります。最大20人まで表面温度を同時に検知可能。マスクや帽子を着用したままでも顔を識別し、記録による後追いも可能です。透過性に優れ様々なシーンや歩行したままで素早い動きにも対応する高精度のサーマルカメラで、AI内蔵で外来者の顔を自動認識可能です。誤差±0.3℃の精度の高さ。
用途空港、駅、店舗、オフィス、学校、病院やイベントゲートや各種出入口に。
付属品キャスター付スタンド、ACアダプター、HDMIケーブル、USBケーブル、電源コード、HDMI分配器
ディスプレイ1920×1080 pixel 32インチ
検知距離(m)3~5
メーカー商品コード6300004583
カメラ仕様サーマルカメラ:設定警報温度37.5℃(変更不可)
1台
¥629,800
税込¥692,780
10日以内出荷
アレンジ自在!かわいいマリンキャップ!。やわらかいフェルト素材でつくられた、マリンスタイルのコスチュームキャップです。お子さまの頭にもやさしくフィットし、軽くてかぶりやすいのが特長です。シンプルなので、フェルトシールやラインテープなどで自由にアレンジが可能。アニマル耳などをつければ、簡単になりきり帽子としても楽しめます。日常使いから発表会・運動会・ダンスイベントまで、あらゆるシーンで活躍します。頭囲:約53cm。
セット内容本体のみ
材質ポリエステル
寸法(Φmm)約240
しっぽと足も可愛いひよこのセットです。パーティーや販促イベントで大活躍のグッズです。
セット内容ぴーよこスーツ、帽子、ぴーよこスリッパ、黄色タイツ
材質ポリエステル100%
サイズフリーサイズ
種類NEWぴーよこちゃん
胸囲(cm)100まで
身長(cm)150~180
寸法(cm)スリッパ:28まで、帽子:62まで
胴囲(cm)110まで
身丈(cm)75
1個
¥5,498
税込¥6,048
13日以内出荷
クラスでチームでオリジナルキャップをつくろう!
材質ポリエステル、ナイロン
サイズフリー
適合頭囲(cm)56~60
仕様内蔵 IRイルミネーター 最大 30 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×2、最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)
質量(g)850
規格検知(25PPM/8PPF):ワイド: 67.0 m (219.9 ft)、検知(25PPM/8PPF):テレ: 205.7 m (674.8 ft)、観察(63PPM/19PPF):ワイド: 26.7 m (87.5 ft)、観察(63PPM/19PPF):テレ: 81.6 m (267.8 ft)、認識(125PPM/38PPF):テレ: 41.0 m (134.4 ft)、識別(250PM/76PPF):ワイド: 6.6 m (21.7 ft)、識別(250PM/76PPF):8.5 m (27.9 ft)、識別(250PM/76PPF):テレ: 20.5 m (67.1 ft)
使用温度範囲ー30℃ ~ 55℃ (-22°F ~ 131°F) (IRオフ)、-30℃ ~ 50℃ (-22°F ~ 122°F) (IRオン)
温度範囲(℃)起動時:-10 ~ 50 (-14°F ~ 122°F)
能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC
内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, ケーブルグランド
外形寸法o133.7mm x 103.8mm
消費電力Max. 9.7 W/ 7.2 W (IR on/off)
レンズ電動バリフォーカル、リモートフォーカス
人数最大10クライアントまでライブビューが可能
対応ONVIF:プロファイルG、S、T対応
機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48x デジタルズーム( 4x on IEプラグイン, 12x 内蔵)、リモートフォーカス, リモートズーム, ピクセルカウンタ、ePTZ: 48x デジタルズーム( 4x on IEプラグイン, 12x 内蔵)、ピクセルカウンタ
インターフェース内蔵マイク、ネットワーク:10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)
最大解像度2560x1920 (5MP)
フラッシュ8GB
動作範囲パン:353°、チルト:75°、回転:350°
使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)
S/N比59 dB
検出物体オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出)
検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出
トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動
コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ
入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3
シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000
内蔵RAM2GB
絞りDC-iris
セキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理
F値F1.6 ~ F3.3
音声圧縮形式MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726
動作照度最低0.04 lux @ F1.6 (カラー)、最低0.005 lux @ F1.6 (白黒)、最低IR‐LED オンのとき 0 ルクス
プロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP
各種認証EMC:CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A)、安全性:UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), LVD (IEC/EN 62368-1), UKCA (BS EN 62368-1)、環境:IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529)、IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, 安全性: CNS 15598-1)
有効測定範囲5 メートル
映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG
インジケータLED:システム電源および動作状態の表示
焦点距離f = 2.8 ~ 12mm
フレームレート最大:30 fps @ 2560x1920
アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA)、Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 )、Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知、Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知、VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 1年間無料トライアル)
音声一方向オーディオ
画角95.4° ~ 28.7° (水平)、68.8° ~ 21.5° (垂直)、129.6° ~ 35.9°(対角線)
IRカットフィルタ取り外し可能
ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ
対応ブラウザChrome 58.0 以上, Internet Explorer 11
ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB
動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)
イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS
再生形式VLC: 1.1.11 以上
ストレージSeamless Recording to MicroSD/SDHC/SDXC card (1TB capacity supported) and recording to network-attached storage (NAS)
湿度(%)90
システム対応Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ)
アクションカメラリンク, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
1個
¥84,980
税込¥93,478
3日以内出荷
仕様内蔵 IRイルミネーター 最大 30 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×2、最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)
質量(g)550
規格検知(25PPM/8PPF):78.3 m (256.8 ft)、観察(63PPM/19PPF):31.3 m (102.7 ft)、認識(125PPM/38PPF):15.6 m (51.3 ft)、識別(250PM/76PPF):7.8 m (25.5 ft)
使用温度範囲ー30℃ ~ 55℃ (-22°F ~ 131°F) (IRオフ)、-30℃ ~ 50℃ (-22°F ~ 122°F) (IRオン)
温度範囲(℃)起動時:-10 ~ 50(-14°F ~ 122°F)
能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC
内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, ケーブルグランド
外形寸法o 117.2 x 89.6 mm
消費電力Max. 8.5 W/ 6.0 W (IR on/off)
レンズ固定焦点
人数最大10クライアントまでライブビューが可能
対応ONVIF:プロファイルG、S、T対応
機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、リモートフォーカス, リモートズーム
インターフェース10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)
最大解像度2560x1920 (5MP)
フラッシュ8GB
動作範囲パン:350°、チルト:75°、回転:350°
使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)
S/N比56 dB
検出物体オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出)
検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出
トリガーカメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動
コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ
入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3
シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000
内蔵RAM2GB
絞り固定焦点
セキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理
F値F2.0
動作照度最低0.055 lux @ F2.0 (カラー)、最低0.005 lux @ F2.0 (白黒)、最低IR-LED オンのとき 0 ルクス
プロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP
各種認証EMC:CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A)、安全性:UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), LVD (IEC/EN 62368-1), UKCA (BS EN 62368-1)、環境:IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529)、IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, 安全性: CNS 15598-1)
映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG
インジケータLED:システム電源および動作状態の表示
焦点距離f = 3.6 mm
フレームレート最大:30 fps @ 2560x1920
アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA)、Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 )、Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知、Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知、VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 1年間無料トライアル)
画角79.6° (水平)、57.8° (垂直)、105.8° (対角線)
IRカットフィルタ取り外し可能
ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ
対応ブラウザChrome 58.0 以上, Internet Explorer 11
ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB
動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)
イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS
再生形式VLC: 1.1.11 以上
ストレージSeamless Recording to MicroSD/SDHC/SDXC card (1TB capacity supported) and recording to network-attached storage (NAS)
湿度(%)90
システム対応Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ)
アクションカメラリンク, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
1個
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
1
2
次へ