リーズナブルで汎用性の高いスタンダードキャップ。
ビビッドカラーも揃うスタンダードキャップは、リーズナブルな価格設定と6パネルのベーシックな作りが魅力です。イベントにも重宝します。
サイズフリー
頭囲(cm)56~60
メッシュ素材の作業キャップです。
通気性が良く、夏場の暑い時期や暑い環境での作業現場に最適です。
調整ベルト付なのでフィット感よく着用いただけます。
用途現場など作業用として屋内外用
材質ポリエステル100%
サイズフリー
頭囲(cm)約56~59
材質ポリエステル100%
寸法(mm)250×220×120
適合頭囲(cm)56~60
豊富なカラーがうれしい51色展開
とてもシンプルですっきりとした無地のベースボールキャップです
シーズン問わずご使用できるアイテムで紫外線、日射病予防にも最適です
頭周りはアジャスターにてサイズ調節可能
サイズフリー
仕様アジャスター付
頭囲(cm)約56~59
生地綿100%
メッシュ素材を使用。イベントにもオススメ。
仕様ワンタッチベルト付
サイズフリー
混率(%)(ツバ・フロント部)ポリエステル100、(後部)ナイロン100
機能通気性
頭囲(cm)56~60
生地(ツバ・フロント部)ニット、(後部)メッシュ
オールメッシュで涼感抜群!全部の内側に生地張りが有るので型くずれしにくい!
用途作業用・カジュアル用・DIYに最適!
適合頭囲(cm)56~60
材質ポリエステル100%
サイズフリー
特性通気性
キッズサイズも展開している定番のカジュアルキャップ。
カラーバリエーションがとにかく充実したアメリカンキャップは、キッズサイズも展開しています。
あわらかく通気性の良いメッシュ仕様です。
こんなお得な商品も!

ワークキャップ
モノタロウ
¥589
税込¥648
とてもシンプルですっきりとした無地のワークキャップです
シーズン問わずご使用できるアイテムで紫外線、日射病予防にも最適です
頭周りはアジャスターにてサイズ調節可能
サイズフリー
仕様アジャスター付
頭囲(cm)約56~59
面ファスナー仕様のアジャスタ―で調整サイズ幅が広いワークキャップです。
無地のシンプルなデザインになります。
用途現場など作業用として屋内外用
サイズフリー
材質綿100%
頭囲(cm)59~63
サイズF
タイプ名入れ不可
頭囲(cm)56~59
生地メリヤス
RoHS指令(10物質対応)対応
有害な紫外線を99.999%カット!
帽子の種類は問いません。
ヘルメットや帽子のひさしに差し込むだけ。
視界が広いアール形。
レンズは歪のないポリカーボネート樹脂製。
特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。
メガネをしたままでも使用可能。
レンズの上げ下げが自由。
レンズの巻上げができる。
差込部に鉛筆差しがついています。
用途防じん用、紫外線しゃ光用
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様UVカット、特殊ハードコーティング加工
質量(g)約85
紫外線透過率(%)0.0003以下
形状一眼型(帽子取付用)
機能紫外線カット、メガネ併用可、レンズ上下調整可
RoHS指令(10物質対応)対応
材質不織布
寸法(mm)Φ450~600×300
"Air Flow"設計の通気孔付き
疲れを感じさせない軽量コンパクト設計
ワンタッチ式アゴヒモ標準装備
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×200×128
ひさし長さ(mm)約33
材質ABS樹脂
質量(g)約200
頭囲(cm)53~60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ABS樹脂
質量(g)約165
材質(ヘッドバンド)ポリエチレン
ひさし長さ(mm)約40
頭囲(cm)53~60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(あごひも)織ゴム
ケープ付きで異物混入を軽減! カラーラインナップも充実しているHACCP対応の衛生帽子。顔まわりのニット素材は毛髪の落下を防ぐためフィット性があり、また肌当たりもやさしいため快適な着用感です。本体の生地は薄手で吸汗速乾性があるので暑い職場にオススメ。さらに、シリコン素材のツバ芯は折れ曲がりにくく形態安定性が良いのでキレイな外観をキープしてくれます。メガネさし、マスク留めの便利機能付き。耐久性も非常に優れているので長期間の着用が可能です。
飾り付けるだけでカンタンにアニマル帽子がつくれる!頭囲約55cm
質量(g)36
キャッチコピー:飾り付けるだけでカンタンにアニマル帽子がつくれる!。商品説明:フェルトなどの素材を張り付けるだけで簡単に動物などのオリジナル帽子を作ることができます。頭囲約55cm。
セット内容本体のみ
材質ポリエステル
形態1個梱包:袋入
サイズ(mm)Φ190×110
住商モンブランの和装 和帽子、制電機能を付与、作務衣との組み合わせで、色合わせやコーディネートが自在
混率(%)ポリエステル90/綿10
機能制電機能
生地スラブブッチャー
シワがつきにくく、まとわりつきにくい制電糸を使用。
深みのある色合いは幅広くマッチします。
混率(%)ちりめん(制電)(ポリエステル100)
機能制電、家庭洗濯可
グリーン購入法適合
性別兼用
メッシュ素材を使用。イベントにもオススメ。
仕様ワンタッチベルト付
サイズフリー
混率(%)(ツバ・フロント部)ポリエステル100、(後部)ナイロン100
機能通気性
頭囲(cm)56~60
生地(ツバ・フロント部)ニット、(後部)メッシュ
衣装ベース帽子を使えば、動物もキャラクターも髪型も簡単に作れちゃう!あらゆる発表会衣装が5~15分程度で出来上がる!どんな素材も貼付OK!!不織布だから切りっぱなしOK!!フリーサイズ 幼児~大人まで使えます
材質不織布
寸法(mm)Φ450~600×300
質量(g)22
あらゆる発表会衣装が5~15分程度で出来上がる!
色デイジー
セット内容本体×1
材質不織布
寸法(Φ×mm)450~600×300
アズワン品番65-1827-21
1個
¥182
税込¥200
3日以内出荷
ストレスフリーな着用感と型崩れしにくいツバが魅力的な工場用頭巾帽子。
ケープ付きタイプ調節式の頭巾帽子(衛生キャップ)。
後頭部と顔まわりに伸縮性のあるニット素材を使用。
かぶり心地が良くタレ(毛髪落下防止ネット)を中に入れても突っ張らず長い髪もきれいに収まります。
ツバ芯には形態安定性に優れたシリコン素材を採用することで型崩れを防止。
メガネ差し、マスク留め、吸汗ニット付き。
サイズフリー
仕様後部/ゴム入、制菌
種別丸天帽
種類ツバ付
混率(%)ポリエステル65、綿35
生地タッサー
性別男女兼用
丈夫でパワフルな抗菌力と安全性に配慮した安心素材。天部メッシュで通気性にも配慮。食中毒の原因となる[黄色ブドウ球菌]などの特定細菌の繁殖を防ぐ抗菌効果。1回の工業洗濯でも抗菌効果が持続。皮膚刺激も少なく肌に優しいから安心です。
用途厨房向けユニフォーム
色ホワイト
生地ポプリン
性別男女兼用
材質ポリカーボネート樹脂
材質(レンズ)ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
児童用の給食衣シリーズ。機能はプロ仕様です。食中毒の原因となる[黄色ブドウ球菌]などの特定細菌の繁殖を防ぐ抗菌効果。1回の工業洗濯でも抗菌効果が持続。皮膚刺激も少なく肌に優しいから安心です。
用途児童給食向けの衛生白衣
仕様ゴム入り
色ホワイト
混率(%)ポリエステル65・綿35
機能抗菌
生地ポプリン
性別男女兼用
児童用の給食衣シリーズ。機能はプロ仕様です。食中毒の原因となる[黄色ブドウ球菌]などの特定細菌の繁殖を防ぐ抗菌効果。1回の工業洗濯でも抗菌効果が持続。皮膚刺激も少なく肌に優しいから安心です。
用途児童給食向けの衛生白衣
仕様ゴム入り
色ホワイト
混率(%)ポリエステル65・綿35
機能抗菌
生地ポプリン
性別男女兼用
厚生労働省「保護帽の規格」合格対象品ではありません。
仕様●頭サイズ:53~62cm●カラー:イエロー●材質:再生ポリプロピレン●重量:235g●鋭い角などに頭部をぶつけたりする危険から頭部を守る作業帽●通気孔付●ヘッドバンド採用で、安定した被り心地●帽体にポストコンシューマ材料(車のバッテリーケース)を含むR-PP(リサイクルポリプロピレン)樹脂を100%使用
アズワン品番65-9343-70
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
抗菌の帽子用ゴムです。かわいいフリルのついた帽子ゴムです。
用途帽子用ゴム。
寸法(m)巻き:3
伸長率(%)250
太さ(mm)6
頭巾ノツバは小さくしよれにくい加工がほどこされております。従来のメガネスリットだとメガネ挿入時にこめかみ部分に隙間がでますが、外側に配置した事で毛髪落下の可能性を軽減しております。吸汗、速乾、涼感、低発塵、制電、軽量、透け防止。
混率(%)ポリエステル100
工場で一般的に使用される作業用帽子です。
後部にゴムが付いておりますのでフィットしやすいです。
無地のシンプルなデザインになります。
用途現場など作業用として屋内外用
材質ポリエステル約65%、綿約35%
色ネイビー
サイズフリー
仕様後ゴム入、制電
種別キャスケット
混率(%)ポリエステル100
頭囲(cm)55~61
生地ツイル
性別男女兼用
人気を独占し続ける、支持率No.1のワーキングウエア。
混率(%)ポリエステル60、綿40
生地性能帯電防止素材使用
ダンスにぴったりなカラフルな帽子!
セット内容本体×1
材質PP80%、ポリエステル20%
質量(g)38
寸法(Φ×mm)260×約110
快適な着心地と動きやすさで大人気の次世代ワークウェアANDARE SCHIETTI シリーズの帽子です。減量加工したことで、よりいっそう柔らかな風合いで軽量化も実現しました。作業服の同シリーズもあります。
仕様アジャスタ付
混率(%)ポリエステル60、綿40
生地ソフトツイル(減量加工)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ