21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩水など多くの非常に腐食性の高い環境での使用に最適です。
材質(ハウジング)SUS304、(スクリュー)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)SUS304
1個
259 税込285
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1セット(2個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐食性にすぐれています。
用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。産業、航空関係用 厚さ(mm)0.58 材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS302 バンド幅(mm)14.4
1箱(10個)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1セット(2個)
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

従来のウォームギアクランプの3倍以上のトルク性能を発揮するクランプです。板厚が厚いバンドが、圧力をしっかりホールド。 8mm頭のステンレススクリューヘッドと16mm幅のステンレスバンドを使用。 オールステンレススチールを使用しているため、耐蝕性、耐久性に優れています。 バンド内側にライナーを採用。ホースのキズや突出を防止します。
推奨締付トルク(N・m)9.3 材質(バンド)AISI304、(ハウジング)AISI304、(スクリュー)AISI410、(サドル)AISI304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ハイ-グリップはオールステンレス製。 バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS5315に認定された製品であることを証明しています。 ステンレス材はSUS304を用い、強靭性と防蝕性を高めています。
材質オールステンレス(SUS304)
1個
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1セット(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。 バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。 シール性とトルクのバランスが優れています。
用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。 バンド幅(mm)10 材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.7 ボルト(mm)(6角)7mm
1セット(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。
用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。一般産業、自動車関連用。 バンド幅(mm)12.7 厚さ(mm)0.58 材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS301 ねじ6角ボルト(2面幅/8.0mm)
1箱(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。
用途一般産業、自動車、航空機関連用、標準タイプのクランプで科学、建設、空調配管、下水管などの締結用 バンド幅(mm)15.88 材質スクリュー、バンド:不動態化処理ステンレス 仕様ミルスペック(MIL-DTL-8783)に準拠、サイズ3/8のソケットで取り外し可能 厚さ(mm)0.7 締付トルク(N・m)28.2
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7 材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/ステンレススチール(SAE305) 仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造 規格SAE J1508(ホースクランプ) 表面処理3価クロメート ボルト頭部形状6角(8.0mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

オールステンレス製で、強靭性と耐食性に優れています。バンドのヘリにふくらみをもたせているため、強度に優れた構造となっています。マイナスドライバーでも調節可能です。
用途ホース締付用金具。耐食性が必要な箇所に。 材質スクリュー:ステンレス(SUS304)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.80 ボルト頭部形状6角(7mm)
1個ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ 材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304 バンド厚さ(mm)0.6 ボルトマイナス六角ボルト RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)7.9 材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018) 仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造 規格SAE J1508(ホースクランプ) 表面処理3価クロメート ボルト頭部形状6角(6.3mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

IDEAL(ホースバンド)IDEAL ホースバンド (SUS)
エコ商品
バンドとハウジング部分にステンレス鋼を使用しており、ステンレス鋼は耐蝕性、耐熱性に優れています。 ハウジング/締結部分は、高度な技術力と豊富な経験で開発されたワンピースタイプ。 材質の強度と内面締結により、最大限の締結力を発揮いたします。
用途ホース等のバンド。 材質SUS304 推奨トルク(N・m)5.0+0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。 バンド幅(mm)14.2 材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.65 ボルト(mm)(6角)8mm
1セット(10個)
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。
材質ステンレス製
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

扱いやすいワンタッチクランプです。ペンチ等で、簡単締め付けで作業性が高く、トルク管理が不要です。JIS規格品・低圧タイプです。
用途ホースの固定。 材質スチール 表面処理亜鉛メッキ
1個
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


結束バンドのストラップ部が柔軟なので、挿入および結束作業が簡単です。幅広のため、一般的な結束バンドに比べて、ホースやチューブへの食い込みを最小限にすることができます。独特のヘッドデザインにより、ケーブルやパイプへの密着性を高めます。ヘッドの高さが低いので、結束部分が突出しません。
用途ケーブル等の結束。 仕様適合ストラップなし 材質耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6 幅(mm)12.7 厚さ(mm)1.4 適合タイなし 引張強度(N)534 最小結束径(Φmm)9.7
1袋(250本)
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)