38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライ幕板
FDRシリーズ用の幕板です。
用途FDRシリーズ用幕板。 奥行(mm)51 高さ(mm)290
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溝入り加工加工面と加工無しの面を好みで使用可能
用途笠木、幕板、フェンス横貼り部材など 寸法(mm)146×11 長さ(m)2 質量(kg/本)5.23
1セット(6本)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

現場の寸法に合わせて前幕板を用意することができます。 900×500ミリの板をカットします。
付属品天井固定用金具・面ファスナー・フレーム・ビス 材質アルミ樹脂複合パネル
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)2100 タイプ横用 基材MDF 表面オレフィンシート 見込D(mm)149
1本
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


波板用前枠及び波板用母屋材(BA170)サイドの目隠しに使用します。
長さ(mm)2400 材質アルミ 厚さ(mm)1.2 質量(kg)0.43 間口W×奥行D(mm)42×15
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適合BDR-3HE/4HE-**1、BDR-3HE/4HE-**17、BDR-3HED/4HED-**1、BDR-3HED/4HED-**17、BDR-3HJ-**1BDR-3HEK2/4HEK2-**1BL、BDR-3HEK3/4HEK3-**1BL、BDR-3HE/4HE-**1BL1、BDR-3HE/4HE-**1BL2、BDR-3HE/4HE-**1BL 高さ(mm)200 全高(mm)600(取付時)
1台
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に取り付けられます フックを引っ掛けていくだけの簡単取付け。メンテナンスや退去時の取外しも簡単です。 優れた施工性と高い加工性ですみずみまで美しく仕上がります。 ノコギリなどを使って簡単にカットできるため、エアコンの室外機周りや雨どい、排気口周りなどにもピッタリと敷き込むことができます。
材質再生木材・再生プラスチック 寸法(mm)304×304×50 質量(kg)1.5
1枚
1,198 税込1,318
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに好適! 強度、耐久性に優れ、主に土止めにお使いいただけます。 切削、穴あけ、釘やネジなど木材と同じようにできるので、幅広い用途にお使いいただけます。
厚さ(mm)15
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途インテリアカウンター オプション部材 付属品固定金具、木口テープ×2 適合インテリアカウンター 耐水集成タイプ、シートタイプ 寸法(mm)15×75×2600 関連資料(0.75MB)
1枚
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

会議テーブル リネロ2 幕板 プラス(家具) 動画あり
すっきり軽やかな印象の「Linello(リネロ)2」フォールディングテーブル専用オプションの幕板。 パネルはパンチングが施されたクールで美しいブラックカラー。 スチール製なので市販のマグネット式OAタップやハブの装着ができ、スマートな配線処理が可能です。
1台
8,898 税込9,788
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1台
6,698 税込7,368
6日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ノーブランド杉破風板GNモルダー
国産杉を使用した建築用下地材です。
寸法(mm)24×180×4000 板厚(mm)24
1枚
2,298 税込2,528
3日以内出荷

SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。強度区分:10.9。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。 種別全ネジ 長さ(mm)20 材質/仕上SCM435 表面処理黒色酸化被膜 頭部形状六角 ねじの呼びM8 強度区分10.9 ねじ山種類メートル並目
1箱(100本)
1,000 税込1,100
4日以内出荷

クロス貼りタイプのデスクトップ用パネル。 布貼り部分には押しピンやマグネット等を利用してメモなどを掲示できます。 取り付けはクランプネジで締め付けるだけで簡単です。
用途机上空間の仕切り用に。 材質[フレーム]:アルミ、[パネル]:布、[芯材]:段ボール+薄鉄板 厚さ(mm)20 高さ(mm)300 (取付時の机上からの高さ約305) 取付方式クランプ式 取付け方法ねじ式クランプ(天板厚10~35mm、有効奥行27mm) 材質(パネル)
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質流し台:トップ/SUS430-0.5t、銀河エンボス及び研磨仕上げ、扉(表)・扉(裏)・鏡板/ポリエステル化粧合板、部品/包丁差(樹脂製)、点検口/ビス止コンロ側サイドパネル上部:内面/不燃化粧板、外面/カラー合板、下部:内面・外面/カラー合板シンク側サイドパネル上部:内面/ポリエステル化粧合板、外面/カラー合板、下部:内面・外面/カラー合板バックパネル・天井パネル:内面/不燃化粧板(片面フラッシュ)幕板:内面/カラー合板、外面/ポリエステル化粧合板食器棚:内面・外面/カラー合板、棚板一段水切棚:ビニールコーティング棚照明器具:15W蛍光灯混合水栓:2ホール2バルブ混合水栓共排水金具:小型ゴミ収納器(防臭装置)、フレキホース付(直管アダプター40Aも可)熱機器:ヒーター他 高さ(mm)1900 奥行(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
78,980 税込86,878
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

重厚感ある天板とスタイリッシュなシルバースリットが人気です。高級感のあるボード型会議テーブル。脚パネルや幕板にもシルバースリットを採用。ノックダウンです。
材質天板:51mm厚パーティクルボード+MDF+低圧メラミン(フラッシュ構造)、脚部:45mm厚パーティクルボード+MDF+低圧メラミン(フラッシュ構造)、幕板:25mm厚パーティクルボード+MDF+低圧メラミン(フラッシュ構造)、エッジ:PVC 高さ(mm)720 奥行(mm)1100(900)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等、断熱材の打ち抜きにご使用ください。 簡単にキレイに打ち抜けます。 刃先は、焼入処理が施してあります。 ※断熱材への穴あけは、幕板まで真直ぐあけてください。 ドリル用はインパクトドライバーにも使用できます。
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミフレームの機能性とデザイン性を活用したお求めやすいデスクパネルです。 デスクトップ型(H360)と幕板兼用型(H670)2タイプあり、パネルの高さは20mmピッチで調整できます。 また、表面材は布張り(7色)ピンナップができ・スチール(ホワイト)はマグネットに対応ができ専用ブラケット(クランプ式)で取り付けとなります。
仕様(フレーム・ポール)アルミ押出成型 奥行(mm)30 張地布(ポリエステル100%) ブラケットスチール製(シルバー塗装仕上げ) 芯材プラボード+発泡スチロール パネル厚(mm)30
1台
15,980 税込17,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ハーフェレベルクロ留め具
しっかりとした接続、再度取り外せて、耐久性あり、パネルや点検扉、背板、幕板
用途家具の組み立て 取付ブラケットをネジ止め、ベルクロテープを両面テープで固定 材質プラスチック セット内容ブラケット 1 個ベルクロ留め具、両面テープ付 1 個
1個
799 税込879
23日以内出荷

アルミフレームの機能性とデザイン性を活用したお求めやすいデスクパネルです。 デスクトップ型(H360)と幕板兼用型(H670)2タイプあり、パネルの高さは20mmピッチで調整できます。 また、表面材は布張り(7色)ピンナップができ・スチール(ホワイト)はマグネットに対応ができ専用ブラケット(クランプ式)で取り付けとなります。
高さ(mm)360 奥行(mm)30 芯材プラボード+発泡スチロール 材質(表面)スチール:カラー鋼板、フレーム・ポール:アルミ押出成型、ブラケット:スチール製(シルバー塗装仕上げ) パネル厚(mm)30
1台
17,980 税込19,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

机の片側に半透明パネルがついており、視界を遮ることが出来るため患者同士のプライバシーを守ることが出来ます。 ひざ元を隠す幕板がついています。視界を遮る半透明パネルを取り付けました。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):600×450×1150●重量(kg):11●材質:本体/スチール(塗装仕上げ)、天板/低圧メラミン化粧板、パネル/半透明ポリカーボネート●パネル高さ(天板から):430mm●天板サイズ:450×600mm●天板高さ:720mm●組み立て式(要工具) アズワン品番8-676-01
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷

アール・エフ・ヤマカワテンポ ローカウンター W1800×D750
テンポシリーズ ローカウンター W1800×D750。天板と幕板には配線切り欠きがあり、クランプ式コンセントタップやモニターアームの設置にも対応できます。テンポ ローカウンター(D750)同士を連結できるほか、別売りの連結パネルを使用することでハイカウンターとの連結も可能です。幕板の奥行は8段階調節が可能で、お客様側のスペースを広く確保したり、車いすをご利用の方にも配慮した設計になっています。足元までしっかり隠れる標準タイプと、開放感のあるハーフタイプをご用意。下部幕板は後付け可能です。横連結可能
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP 幅(mm)1800 質量(kg)46.25 ホワイト 高さ(mm)720 奥行(mm)750 耐荷重(kg)(天板)50 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×750×720 関連資料組立説明書・取扱説明書(9.79MB)
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

テンポシリーズ ローカウンター W1800×D750。天板と幕板には配線切り欠きがあり、クランプ式コンセントタップやモニターアームの設置にも対応できます。テンポ ローカウンター(D750)同士を連結できるほか、別売りの連結パネルを使用することでハイカウンターとの連結も可能です。幕板の奥行は9段階調節が可能で、お客様側のスペースを広く確保したり、車いすをご利用の方にも配慮した設計になっています。足元までしっかり隠れる標準タイプと、開放感のあるハーフタイプをご用意。下部幕板は後付け可能です。横連結可能
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP 幅(mm)1800 質量(kg)39.95 ホワイト 高さ(mm)720 奥行(mm)750 耐荷重(kg)(天板)50 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×750×720 関連資料組立説明書・取扱説明書(9.79MB)
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

テンポシリーズ ローカウンター W1800×D750。天板と幕板には配線切り欠きがあり、クランプ式コンセントタップやモニターアームの設置にも対応できます。テンポ ローカウンター(D750)同士を連結できるほか、別売りの連結パネルを使用することでハイカウンターとの連結も可能です。幕板の奥行は3段階調節が可能で、お客様側のスペースを広く確保したり、車いすをご利用の方にも配慮した設計になっています。足元までしっかり隠れる標準タイプと、開放感のあるハーフタイプをご用意。下部幕板は後付け可能です。横連結可能
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP 幅(mm)1800 質量(kg)39.95 ウォルナット 高さ(mm)720 奥行(mm)750 耐荷重(kg)(天板)50 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×750×720 関連資料組立説明書・取扱説明書(9.79MB)
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

アール・エフ・ヤマカワテンポ ローカウンター W1800×D750
テンポシリーズ ローカウンター W1800×D750。天板と幕板には配線切り欠きがあり、クランプ式コンセントタップやモニターアームの設置にも対応できます。テンポ ローカウンター(D750)同士を連結できるほか、別売りの連結パネルを使用することでハイカウンターとの連結も可能です。幕板の奥行は6段階調節が可能で、お客様側のスペースを広く確保したり、車いすをご利用の方にも配慮した設計になっています。足元までしっかり隠れる標準タイプと、開放感のあるハーフタイプをご用意。下部幕板は後付け可能です。横連結可能
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP 幅(mm)1800 質量(kg)46.25 オーク 高さ(mm)720 奥行(mm)750 耐荷重(kg)(天板)50 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×750×720 関連資料組立説明書・取扱説明書(9.79MB)
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

テンポシリーズ ローカウンター W1400×D750。天板と幕板には配線切り欠きがあり、クランプ式コンセントタップやモニターアームの設置にも対応できます。テンポ ローカウンター(D750)同士を連結できるほか、別売りの連結パネルを使用することでハイカウンターとの連結も可能です。幕板の奥行は2段階調節が可能で、お客様側のスペースを広く確保したり、車いすをご利用の方にも配慮した設計になっています。足元までしっかり隠れる標準タイプと、開放感のあるハーフタイプをご用意。下部幕板は後付け可能です。横連結可能
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP 幅(mm)1400 質量(kg)33.2 高さ(mm)720 奥行(mm)750 耐荷重(kg)(天板)50 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×750×720 関連資料組立説明書・取扱説明書(9.79MB)
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アール・エフ・ヤマカワテンポ ローカウンター W1800×D750
テンポシリーズ ローカウンター W1800×D750。天板と幕板には配線切り欠きがあり、クランプ式コンセントタップやモニターアームの設置にも対応できます。テンポ ローカウンター(D750)同士を連結できるほか、別売りの連結パネルを使用することでハイカウンターとの連結も可能です。幕板の奥行は4段階調節が可能で、お客様側のスペースを広く確保したり、車いすをご利用の方にも配慮した設計になっています。足元までしっかり隠れる標準タイプと、開放感のあるハーフタイプをご用意。下部幕板は後付け可能です。横連結可能
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP 幅(mm)1800 質量(kg)46.25 ナチュラル 高さ(mm)720 奥行(mm)750 耐荷重(kg)(天板)50 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×750×720 関連資料組立説明書・取扱説明書(9.79MB)
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

テンポシリーズ ローカウンター W1800×D750。天板と幕板には配線切り欠きがあり、クランプ式コンセントタップやモニターアームの設置にも対応できます。テンポ ローカウンター(D750)同士を連結できるほか、別売りの連結パネルを使用することでハイカウンターとの連結も可能です。幕板の奥行は5段階調節が可能で、お客様側のスペースを広く確保したり、車いすをご利用の方にも配慮した設計になっています。足元までしっかり隠れる標準タイプと、開放感のあるハーフタイプをご用意。下部幕板は後付け可能です。横連結可能
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP 幅(mm)1800 質量(kg)39.95 ナチュラル 高さ(mm)720 奥行(mm)750 耐荷重(kg)(天板)50 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×750×720 関連資料組立説明書・取扱説明書(9.79MB)
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

テンポシリーズ ローカウンター W1800×D750。天板と幕板には配線切り欠きがあり、クランプ式コンセントタップやモニターアームの設置にも対応できます。テンポ ローカウンター(D750)同士を連結できるほか、別売りの連結パネルを使用することでハイカウンターとの連結も可能です。幕板の奥行は7段階調節が可能で、お客様側のスペースを広く確保したり、車いすをご利用の方にも配慮した設計になっています。足元までしっかり隠れる標準タイプと、開放感のあるハーフタイプをご用意。下部幕板は後付け可能です。横連結可能
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP 幅(mm)1800 質量(kg)39.95 オーク 高さ(mm)720 奥行(mm)750 耐荷重(kg)(天板)50 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×750×720 関連資料組立説明書・取扱説明書(9.79MB)
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

アール・エフ・ヤマカワテンポ ローカウンター W1800×D750
テンポシリーズ ローカウンター W1800×D750。天板と幕板には配線切り欠きがあり、クランプ式コンセントタップやモニターアームの設置にも対応できます。テンポ ローカウンター(D750)同士を連結できるほか、別売りの連結パネルを使用することでハイカウンターとの連結も可能です。幕板の奥行は2段階調節が可能で、お客様側のスペースを広く確保したり、車いすをご利用の方にも配慮した設計になっています。足元までしっかり隠れる標準タイプと、開放感のあるハーフタイプをご用意。下部幕板は後付け可能です。横連結可能
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP 幅(mm)1800 質量(kg)46.25 ウォルナット 高さ(mm)720 奥行(mm)750 耐荷重(kg)(天板)50 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×750×720 関連資料組立説明書・取扱説明書(9.79MB)
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

アール・エフ・ヤマカワテンポ ローカウンター W1400×D750
テンポシリーズ ローカウンター W1400×D750。天板と幕板には配線切り欠きがあり、クランプ式コンセントタップやモニターアームの設置にも対応できます。テンポ ローカウンター(D750)同士を連結できるほか、別売りの連結パネルを使用することでハイカウンターとの連結も可能です。幕板の奥行は2段階調節が可能で、お客様側のスペースを広く確保したり、車いすをご利用の方にも配慮した設計になっています。足元までしっかり隠れる標準タイプと、開放感のあるハーフタイプをご用意。下部幕板は後付け可能です。横連結可能
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP 幅(mm)1400 質量(kg)38.05 高さ(mm)720 奥行(mm)750 耐荷重(kg)(天板)50 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×750×720 関連資料組立説明書・取扱説明書(9.79MB)
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電波式ワイヤレス通信対応・最大ガイドナンバー42の大光量を備え、手持ち撮影でも扱いやすい小型軽量エレクトロニックフラッシュ。【大光量と小型軽量を両立】。最大ガイドナンバー42の大光量を約303g(本体のみ)の小型軽量ボディーで実現。照射角度は24-150mm(35mm判換算)をカバーしています。【防塵・防滴・-10℃耐低温設計】。防塵・防滴・-10℃耐低温性能を実現。高い信頼性を誇るOM-1、E-M1X、E-M1 Mark III、E-M5 Mark IIIなどと組み合わせれば、シーンを選ばずに使えます。【高速リサイクルタイム】。フル発光でも約1.5秒の短い充電時間を実現。待ち時間が少なく快適に撮影できます。1/16発光比では10コマ/秒の連写に追従して50コマ以上の発光が可能です。単3形ニッケル水素(Ni-MH)電池使用時。【電波式ワイヤレス通信のコマンダー/レシーバーとして使用可能】。晴天下の明るい場所や障害物のある場所でも安定した通信が可能な電波式ワイヤレス通信に対応。通信可能距離最大30m。コマンダー/レシーバーの両方の機能を搭載しています。また、最大3グループ・灯数無制限の多灯撮影に対応。その他、未使用のチャンネルを検出するSCAN機能、片手でも簡単に調光モード・発光量を設定できるX-RCV(個別設定)モードを搭載しています。【多彩な撮影機能】。OM-1などに搭載されている三脚ハイレゾショットでの使用が可能で、深度合成とフォーカスブラケットに対応。また、長秒露光やバルブ撮影中に複数回発光して被写体の動きを表現するマルチ発光にも対応しています。【充実の基本性能】。スーパーFP発光(ハイスピードシンクロ)、先幕・後幕シンクロ、TTL調光などの調光モードを搭載。さらに、動画撮影をサポートするLEDライトを装備。AFイルミネーターとしても使用できます。その他、キャッチライトパネル、14mm対応のワイドパネルを装備。24-150mmに対応したオートズームや、フラッシュが発光可能になったことを電子音で知らせる撮影準備完了通知を搭載しています。
仕様【バウンス】上向き:正面0°、上向き0°~90°左向き/右向き:正面0°、左右0°~180°ロック機能付き【マニュアル発光量】1/3、1/2段ステップ1/1~1/128【最大ガイドナンバー】42(照射角75mm/標準配光モード、ISO100・m) 付属品フラッシュスタンド、ソフトケース、取扱説明書、保証書 型式TTL自動調光フラッシュ 質量(g)303(電池別) 電源単3形アルカリ乾電池4本/単3形ニッケル水素電池4本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70.4×106.3×100.2(突起部含まず) 照射角【オート/マニュアル】焦点距離12~75mm(35mm判換算24~150mm相当)/ワイドパネル使用時7mm(35mm判換算14mm相当)の画角に対応、配光モード:標準/ワイド 照射角12mm以下は標準モードと同じ配光 調光方式TTL、MANUAL、FP TTL、FP MANUAL、MULTI 調光補正1/3、1/2段ステップ±5段 閃光時間1/20000(M 1/128)~1/950(M 1/1)(秒)
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷

簡単にパーソナル空間を作ることができます。
質量(kg)27 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)サイズ1:82×65.5×123.5(座高43) 素材パネル・座:ポリエステル・ナイロン・ウレタンフォーム 幕板:ラバーウッド 脚部:スチール製 粉体塗装 寸法(幅W×奥行D)(cm)座面:74×47
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷