種別平歯車
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度110~120HRR
歯面仕上げ成形
歯の基準面穴
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。
材質S45C
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車
材質S45C
・軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
種別平歯車
材質S45C
ボス長さ(mm)F:8
・量産によりコストメリットがあり、軽負荷のOA機器等にご利用いただけます。
種別平歯車
材質ポリアセタール
形状S9
モジュール0.8
材質黄銅
種別平歯車
RoHS指令(10物質対応)対応
・モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます。
種別平歯車
材質黄銅
モジュール0.8
材質ポリアセタール
種別平歯車
RoHS指令(10物質対応)対応
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール0.8
材質SUS304(ステンレス鋼棒)
圧力角(°)20
歯形並歯
歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール0.8
圧力角(°)20
歯形並歯
歯車精度JISB1702-1(ISO)9~10級
フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。
食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。
材質青色ポリアセタール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
歯研平歯車SGRシリーズは、既存商品の歯研平歯車SGEシリーズに対し、より高精度、高強度、耐食性の向上を図ったシリーズです。高速回転・静粛性・高強度を要求する所に安価で使いやすいシリーズです。
用途ロボット産業関連、工作機械関連、半導体製造装置、などの精密機器用。
材質S45C
形状B1
RoHS指令(10物質対応)対応
種別平歯車
材質機械構造用炭素鋼
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
歯面硬度HB200 以下
RoHS指令(10物質対応)対応
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
形状B1
全長(mm)14
歯幅(mm)5
モジュール0.8
ハブ長さL(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール0.8
材質C3604B(快削黄銅棒)
付属品セットスクリュー
圧力角(°)20
歯形並歯
歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール0.8
材質機械構造用炭素鋼(S45C)
付属品セットスクリュー
形状B1
全長(mm)18
歯幅(mm)8
圧力角(°)20
歯形並歯
ハブ長さL(mm)10
歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール0.8
種別平歯車
材質S45C
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
バックラッシ(mm)0~0.10
公差AH7
歯切基準面穴
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
付属品なし
種別平歯車
形B1
圧力角(°)20
精度等級JIS B 1702-1 N5級
歯面硬度HRC49~55
RoHS指令(10物質対応)対応
・モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます
モジュール0.8
種別平歯車
材質快削黄銅(C3604)
バックラッシ(mm)0~0.10
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
モジュール0.8
材質ポリアセタール
圧力角(°)20
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.8
材質S45C
形状B1
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.8
材質SUS304
種別平歯車
RoHS指令(10物質対応)対応
種別平歯車
材質S45C
精度等級JIS1702-1 6級
歯面硬度47~53
表面処理黒染め処理
形状片ハブ付
穴仕上H7 穴のみ
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.8
歯幅b(mm)8
材質SCM435、440クロムモリブデン鋼
種別平歯車
RoHS指令(10物質対応)対応
フードコンタクト、青POM ギアシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。
トラスコ品番116-0875
材質青色ポリアセタール樹脂
形状B1
歯数80
全長(mm)12
歯幅(mm)5
モジュール0.8
ハブ外径(Φmm)50
歯先円直径(mm)Φ65.6
基準円直径(Φmm)64
ハブ長さL(mm)7
穴径(mm)Φ5
1個
¥3,798
税込¥4,178
13日以内出荷
モジュール0.8
歯幅b(mm)8
材質アルミニウム
軸穴径(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.8
歯幅b(mm)8
材質SCM435、440クロムモリブデン鋼
軸穴径(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.8
歯幅b(mm)8
材質S45C
軸穴径(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード