特に耐候性のよい太番手の合成ゴムを使用。
パワーがあり、伸びがよく、洗濯にも丈夫。いろいろな衣料に使えます。
色白
材質天然ゴム
帽子のあごひも用のソフトなゴム(7mm幅)
色白
幅(mm)7
1パック(3m)
¥239
税込¥263
翌日出荷
ソフトタイプの平織ゴム。ゴムに天然ゴムを使用した伸びの良いソフトなゴムテープ。肌の敏感な方や赤ちゃん肌着にも最適です。
色白
材質(ゴム)天然ゴム、(糸)ポリエステル100%
ルームウェア・男性用肌着などに。
丈夫で伸縮性にすぐれた高品質のゴム紐。
肌着等のゴム紐を使用するところは、折り返しの部分に汗がたまりやすく、また洗濯しても乾きにくいので雑菌が繁殖しやすいところです。そこでゴム紐を抗菌防臭加工し、いつも心地よく清潔に保つゴム紐を発売。以来、多くの方々にご好評いただいております。
長さ(m)7
幅(mm)約9
付属品ひも通し
1個
¥349
税込¥384
欠品中
ソフトなフィット感の替えゴムです。良質のゴム糸をたっぷりと織りこんで作られた丈夫なゴムひもです。洗濯にも強く、耐久性は抜群です。
材質糸/ポリエステル、ゴム/天然ゴム、ひも通し/ポリスチレン
5サイズ×2色 ポリウレタンを使用した、薄く軽いメッシュ組織のインベルです。主に袖や裾部分に使われています。また、シャーリング用のゴムとしても適しています。コールとはテープに入っているゴム糸の本数です。サイズ約24mm。
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。
幅(mm)22
長さ(m)50
混率(%)ナイロン65、ポリエステル25、ポリウレタン10
関連資料色見本
スポーツウェア等にソフトなゴムひも(7mm幅)
幅(mm)7
1パック(7m)
¥379
税込¥417
当日出荷
優れた伸縮性で、身体のラインや動きに柔軟に、しっかりフィットします。
長さ(m)3
色白
材質ポリエステル・天然ゴム
材質(ゴム)天然ゴム、(糸)ポリエステル100%
長さ(m)30
ルームウェア・男性用肌着などに。
丈夫で伸縮性にすぐれた高品質のゴム紐。
肌着等のゴム紐を使用するところは、折り返しの部分に汗がたまりやすく、また洗濯しても乾きにくいので雑菌が繁殖しやすいところです。そこでゴム紐を抗菌防臭加工し、いつも心地よく清潔に保つゴム紐を発売。以来、多くの方々にご好評いただいております。
長さ(m)8
幅(mm)約8
付属品ひも通し
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
5サイズ×2色 主に男性女性用のインナーなどに使われるポリプロピレン素材、ハードタイプのゴムです。コールとはテープに入っているゴム糸の本数です。サイズ約6mm。
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。マスクのゴム紐、手作りマスク
幅(mm)7
長さ(m)30
混率(%)ポリプロピレン75、ポリウレタン25
関連資料色見本
肌ざわりがとてもソフトな伸びの良いゴムです。小学校の給食用マスクなどの替えゴムに。小さなお子さまの服の袖口のしぼりとしても、ご使用できます。
材質糸/ポリエステル、ゴム/天然ゴム
アズワン品番62-4079-60
1個
¥199
税込¥219
翌日出荷
適度な伸度と安定した品質で縫い目を補強します。
番手N6
材質ナイロン100%
長さ(m)300
関連資料糸見本帳
捲量(g)200
再生紙使用マーク適合
耐油性に優れています。
用途オイル周り
材質NBR
硬度HS-70
防音効果にすぐれ、弾力性もあり床面を保護します。
用途クッションマット、底冷え防止、長尺、ロール、作業現場などに
材質天然ゴム
幅(mm)1000
厚さ(mm)6.0
長さ(m)10
1本
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
お子様の麦わら帽子や幼稚園児用帽子のあご紐にかわいいフリルをつけたゴムテープです。耐候性・耐久性に優れていますので安心してお使いいただけます。
材質ゴム糸:天然ゴム、巻き糸:レーヨン
幅(mm)6
伸長率(%)250
材質フッ素ゴム
色黒
硬度80°(デュロメータタイプA)、73°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質シリコンゴム
色半透明
硬度50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
材質シリコンゴム
色灰色
硬度70°(デュロメータタイプA)、64°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応
ウエストゴムのソーイング・補修に。15mm以上の幅広ゴムを、クリップでしっかりはさんですばやく通せるゴム通しです。
強力クリップではさむので、通す途中でゴムが落ちず、ゴムを折らずにそのまま通せます。
先端が長く柔軟な樹脂製なので、ウエストなどのカーブに自然に沿って通せます。
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
幅のあるベルトなどにも使用できます。
用途ゴムや繊維などのベルト状の平たい物との連結に、端末の金具のジョイントに
アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質スチール(ニッケルメッキ)
寸法L(mm)51.5
寸法t(mm)4
寸法S(mm)6
寸法D(mm)4
仕上ニッケルメッキ
寸法W2(mm)15
H(mm)7
使用荷重(kN)0.3
回転するのでねじれを取り除きます。
片側のアイに直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに
種類スナップフック
寸法d(mm)9
寸法A(mm)7
寸法D1(mm)5
監視カメラドーム型壁面マウントブラケット取り付け金具・防水
防水等級 IPX1、屋外でも使用可能。
背面/底部にケーブルを通すためのアクセス。 ワイヤーやコネクターを隠すのに最適です。 簡単な操作とメンテナンス、ケーブル切断不要、より便利で安全。
ドームカメラに取り付け可能。
壁、ウォールマウントに取り付け可能。
マウントは平らな面に取り付ける必要があります。
壁は、カメラとブラケットの総商品重量の 3 倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etc
セット内容ネジM4×14 4個、滑り止めのゴム、中空壁・石膏ボードアンカー 直径11mm、長さ42mm、タッピングネジ 直径7mm、長さ56mm 各4個、ワッシャー、平ワッシャー 各4個
材質アルミニウム合金
色ホワイト
質量(g)472
耐荷重(kg)8
使用場所屋内外
防水性IPX1
1個
¥3,690
税込¥4,059
当日出荷
材質(ローラ)SUJ/ベアリング鋼、(シール)NBR/ゴムシールタイプ、(スタッド・ナット)S45C、(平座金)SS400、(六角小ねじ)SCM435、(潤滑剤)アルバニヤグリースS3
シールゴムシール
耐熱温度(℃)-20~120
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ローラ)SUJ/ベアリング鋼、(シール)NBR/ゴムシールタイプ、(スタッド・ナット)S45C、(平座金)SS400、(六角小ねじ)SCM435、(潤滑剤)アルバニヤグリースS3
シールゴムシール
耐熱温度(℃)-20~120
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ローラ)SUJ/ベアリング鋼、(シール)NBR/ゴムシールタイプ、(スタッド・ナット)S45C、(平座金)SS400、(六角小ねじ)SCM435、(潤滑剤)アルバニヤグリースS3
シールゴムシール
耐熱温度(℃)-20~120
RoHS指令(10物質対応)対応
Windows, iOS, Androidの親和性を高め、高利便性を追及したモデル
レイアウト平置き/縦置き(付属の壁掛け金具・ゴム足使用時)
印字方式ダイレクトラインサーマル
文字内容【印字構成】 英数字12×24ドット、英数字9×24ドット、半角漢字12×24ドット、全角漢字24×24ドット【印字桁数】 最大48桁(12×12フォント)、最大24桁(24×24フォント)【文字サイズ】 ANK:12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H) 9×24フォント 1.125mm×3.0mm(W×H) 漢字:半角漢字12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H) 全角漢字24×24フォント 3.0mm×3.0mm(W×H)【文字種】 英数字、拡張グラフィックス、国際文字、JIS第一、第二水準漢字【バーコード規格】 UPC-A/E、JAN/EAN-8/13、ITF、CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR(NW-7)、QRコード、PDF417【解像度】 8ドット/mm(203dpi×203dpi)
印字速度最大250mm/秒
用紙形態:感熱ロール紙、サイズ:79.5mm±0.5mm(デフォルト)、57.5mm±0.5mm(ロール紙ガイド使用時)、巻径:最大Φ83mm、厚さ:53~85μm
カッター部タイプ:ギロチン式、カット方式:パーシャルカット(中央一点残し)、寿命:200万回カット(推奨紙)
電源電圧(V)AC100V±10%(電源内蔵)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×204×132
質量(kg)約1.68(ロール紙含まず)
消費電力(W)ASCII連続印字:65、プリントレディモード:1.9
EMI規格VCCI:ClassA、FCC:ClassA、EN55032:ClassB・UL
関連キーワード