RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
ポリプロピレン製のロープ状の荷造り・結束紐
巻取り形状が、平巻き(レコード状)タイプ
用途一般荷造り、結束等。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性がよい平状テープです。
用途一般荷造り、結束などに。
トラスコ品番569-1285
材質ポリエチレン
色黒
長さ(m)500
標準幅(mm)50
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
結束や梱包に最適な耐候性に優れた平状テープです。
用途一般荷造りの結束、苗木・材木などの結束、装飾・応援用のポンポンの製作に。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
結束・梱包に最適な耐候性に優れた強力な発色の良い平状テープです
用途結束荷造りや屋外でも装飾用でも使用可能です
包装形態シュリンク包装
ポリエチレン製のテープ状の荷造り・結束紐。巻き取り形状が平巻きのタイプです。対候性が良好です。
用途一般荷づくり・梱包に。運動会などの応援用のポンポン作りにも。
ポリプロピレンフィルムをくしゃくしゃにしたひもです。
柔軟性があり、書籍や新聞などを束ねる際に非常に便利なひもです。
用途荷造りや木材などの結束、農業や家庭菜園での野菜の誘引などに
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
幅広い結束用途に対応したPE平テープです。
カラータイプなので色別にも最適です。
結束だけでなく農作物の誘引やスポーツ応援のポンポンにもご使用いただけます。
用途一般包装結束用
モノフィラメント入りポリエチレン製平バンド。
用途農業用ハウスの押さえに最適です。
長さ(m)500
軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。ロープ状に撚っています。
用途荷造り梱包や結束に
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻
¥549
税込¥604
当日出荷
よれにくく、もつれにくいので網に通してもひっかりません。
太さ(Φmm)3
1袋
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
柔軟性があり、結びやすいテープタイプです。
用途一般荷造り、結束等
屋内外を問わず、幅広くお使いいただける500m巻
用途一般包装用、農業用、材木結束用、装飾用
形状PE平紐
強度(kg)30
粘着力と強度が高く、中~重梱包向け。
重ね貼りができ、文字が書けます。
複数のカラーを活用すれば、色分けによる識別梱包もできます。
用途段ボール、プラスチックケースなど中~重梱包向け
タック(ボールNo.)32
引張強度(N/25mm)72
粘着力(N/25mm)10.3
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
軽い力で開け閉めできるフィッシュクリップ。どちらに倒しても開くワンタッチ開閉タイプです。3サイズ展開でテープの幅に合わせてご使用いただけます。
用途衣服・小物など
肩縫い線、切り替え線、アームホール、ポケット力ぎれ・口ぎれ、ボタンホール口ぎれ、打ち合いエッジ、袖口線、袖口芯、ヘムライン等使用箇所はあらゆる衣料に及び、 美しくすっきりした仕上がりが生まれます。
材質ポリエステル65%・綿35%
長さ(m)25
接着部の温度(℃)140~160(圧着時間7~10秒)
ファスナーあき・ラペル・ポケット口・前立など直線部分に最適です。
用途ワンピース、スカート、ジャケット、パンツなど
面ファスナーを使用した簡易結束具で何回も繰り返し使用できます。まとめたり、固定するのに便利な面ファスナーです。【ご使用方法】。結束したい対象物に巻き付け1周させた後、バックルに通して折り返し接着させて下さい。
用途釣竿、キャンプ用品、スポーツ用品、シートやマットなどの結束、束ね用
材質テープ部分:ナイロン100%バックル部分:ポリアセタール
ファスナーあき・ラペル・ポケット口・前立など直線部分に最適です。
材質基布:ポリエステル65%、、綿35%、接着樹脂:ポリアミド系樹脂
色26/黒
タイプ普通地/平テープ
テープ幅(mm)15
テープ長さ(m)5
1袋(15mm×5m)
¥219
税込¥241
7日以内出荷
紫外線遮光袋は中身が確認できない茶色か黒色が多いですが、ユニパックは中身が確認できる透明タイプ。
有害な紫外線(250nm~350nm領域)を99%以上カットするチャック付ポリエチレン袋です。
用途屋外や蛍光灯下で保管されている取扱説明書の変色を防止
紫外線劣化しやすい繊維製品の変色防止
紫外線により薬剤劣化をおこす医薬品の保護など
種類チャック付ポリ袋
入数(枚)100
こんなお得な商品も!
ツインマーカー 油性
モノタロウ
¥83
税込¥91
ツインタイプの油性マーカー。パイロット独自のコイピタインクを搭載し、一般的な油性マーカーではインクが定着しにくいクラフトテープ、ポリ袋、マステにもしっかり書けるスペック。
ペン先は細字丸芯+太字平芯があります。太字平芯は最大65mmの筆記幅ではっきりと書けます。
倉庫内での段ボールへ筆記など、よく目立たせたい際には本商品の平芯がおすすめです。
用途ラベル付け、修理やDIY、倉庫管理、キャンプ用品
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!
カラー布テープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
横糸にPETウーリー平糸を使用した布粘着テープです。
なめらかな手触りで使用感が向上しました。
低臭タイプの粘着剤を使用しています。
ドライブレコーダーの配線作業に最適
ヒューズ電源増設ソケット
低背ヒューズ、ミニ平型ヒューズ/平型ヒューズすべてのヒューズに対応
スッキリ配線
プラグ抜け防止リング内蔵
選べる2通りの取付方法
12V車/24V車に対応
付属品低背、ミニ平、平形、両面テープ、結束バンド、検電用端子
色ブラック
質量(g)55
電圧(V)12車/24車に対応
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×43×36
出力容量ソケット:7A
ヒューズ容量(A)車輌側:15
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ドライブレコーダーの配線作業に最適
ヒューズ電源増設ソケット
低背ヒューズ、ミニ平型ヒューズ/平型ヒューズすべてのヒューズに対応
スッキリ配線
プラグ抜け防止リング内蔵
選べる2通りの取付方法
12V車/24V車に対応
付属品低背、ミニ平、平形、両面テープ、結束バンド、検電用端子
色ブラック
質量(g)80
電圧(V)12車/24車に対応
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×76×37
出力容量ソケット:7A
ヒューズ容量(A)車輌側:15
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
入れたままPCが使用できる便利なPCバックです。ファスナーを開けると両サイドにPPテープが付いていますので、バッグに入れてもバッグがヘタラず使用できます。また、PCを押さえる平ゴムを使うことで、使用時にズレにくい構造です。ハンドルは内側に入れることできるので、普段は使用せず移動距離が長い場合は使用する等、用途によって幅を持たせられます。外ポケットと中側には大小のメッシュポケットがついていますので、マウスやコード等PC操作に必要なもの、ボールペンやメモなどの文房具も収納できます。フリーアドレスや在宅勤務の普及により、ビジネスからプライベートまで幅広い場面でお使いいただけます。▼対応機サイズについて▼。参考収納寸法/約W340×H235×D40(mm)。13.3インチノートPCまで対応 ※PCメーカーや機種によってサイズが異なりますので、ご注意ください。※参考値のため、寸法内でも形状によっては収納できない場合がございます。※素材の特性上、商品ごとに色など若干の誤差が生じる場合があります。※PCサイズによってPCを押さえる平ゴムの使用感は変わる場合がございます。
材質ポリエステル、PP 他
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/約370×270×20、ハンドル/約20×300
キラキラのオーガンジーをテープにしました。
バイアスにカットしてあるので、両端がほつれにくくなっています。
平テープなので、そのままギャザーを寄せてフリルにしたり、同じオーガンジー生地のふちどりにも使えます。薄く透けるため、2枚重ねにして濃淡をつけたり、違う色を組み合わせて色の変化を楽しめます。
材質ナイロン100%
タイプ平テープ
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)4
Mac。mini(2024年モデル)をモニター背面やデスク下、壁などに固定できるセキュリティーマウントです。セキュリティー機能付きなので、ホテル・店舗・公共施設などへの取付にも最適です。設置方法は[モニター背面固定・両面テープ固定・タッピングネジ固定・平置き]になります。付属の強力両面テープを使用することでデスク下や壁などにも取付が可能です。VESA規格の75×75mm/100×100mに対応しているので、モニター背面に設置が可能です。セキュリティーネジを付属しており、セキュリティーロック/ワイヤを使用しない場合でも盗難リスクを抑制します。(専用工具別売り)。廃熱を促すように通風スペースを確保するためにゴムスペーサーを搭載しました。背面のボタンを押しやすいように約20mm程のスペースを確保してあります。素材は放熱性の高いスチールを採用しました。1.6mm厚の鉄を使用し、抜群の質実剛健の造りを実現しました。Made。in。JAPAN.「一品入魂」の思いを込めて手作業で丁寧に仕上げています。
仕様●セキュリティースロットサイズ:3×7mmに対応●処理:黒色塗装●対応可能サイズ:W127×D127×H50mm●鉄板厚:1.6mm
付属品取付ネジ一式、両面テープ、タッピングネジ、取扱説明書
質量(g)約350
対応機種Mac mini 2024専用
材料鉄
サイズ(mm)W130×H67×D129
対応VESA規格75×75mm/100×100m
1個
¥3,798
税込¥4,178
10日以内出荷
フラットケーブル・各種リボンケーブルのシールド対策に最適です。
内面のアルミ箔面でケーブルを覆うため、確実なシールド効果を発揮します。
材質シート部:難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔、1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)、嵌合部:両面粘着テープ
色ブラック
使用温度(℃)-20~50
定尺(m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード