お庭やベランダ、店舗、公園等に、ラティスやフェンスを自作できる金具シリーズです。空間を仕切るだけでなく、日よけや、ディスプレイのベースとしても活用でき、DIY初心者さんでも簡単設置が可能。まるで作り付けのようなフェンスが設置でき、見映えのするエクステリアに。自宅に癒しの空間を。
用途フェンスを、「コンクリートや木の上」に設置したい時に。
材質スチール
質量(kg)約0.6(1個あたり)
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×約140×約100(1個あたり)
仕上粉体塗装
60角柱専用の固定金具。コンクリート面に柱を取り付ける際に使用してください。
付属品ボルトセット1組・アンカーボルトセット4組・木ネジ8本
材質スチール
幅(mm)67
質量(kg)約0.7
色シルバー(ハンマートーン)
質量(g)0.7
構造完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6.7cm×奥行15.6cm×高さ11.6cm
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途フレームを床などに固定する場合に使用します。
付属品ノブボルトM6×15
材質SPCC
質量(g)782
1個
¥1,531
税込¥1,684
当日出荷
スリムボーダー及びシックボーダーフェンスの柱固定金具です。
付属品ボルトセット1組、木ネジ8本、アンカーボルトセット4組
材質スチール
幅(mm)67
質量(kg)0.7
色マットグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6.7cm×奥行15.6cm×高さ11.6cm
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト
形状ソケット
タイプ貫通穴
付属品取付ビス、止ネジ用レンチ
仕上クロームメッキ
スパナー(13mm用)1つでしっかり固定できる。
取付径(Φmm)25~60
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番108-0947
材質スチール(三価クロメート処理)
質量(g)295
内径×外径(Φmm)28×32
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
メーターボックス専用のポール用金具です。
小径ポールからコンクリート柱まで幅広い径に取付可能です。
セット内容金具2本、取付ねじ
材質本体:鉄
表面処理溶融亜鉛すず合金めっき
板厚(mm)3
適合バンド幅(mm)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ポール径(Φmm)60~400
支柱を固定するベース金具です。オールアンカー付
用途小型標識板等を取付ける支柱に使用。
材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC-6)
脚がV型なので、一本脚でも回転しにくい打ち込みネームプレートです。厚さ2mmの鋼板をプレートに使用しているため頑丈にできています。少し当たったくらいでは曲がりません。塗装も厚塗りホワイト塗装です。
用途駐車場のネームプレートや樹名板などのガーデニングに。
材質鉄
厚さ(mm)プレート部:2
全長(mm)350
色白
高さ(mm)プレート部:80
横幅(mm)プレート部:250
仕上白粉体塗装
1本
¥969
税込¥1,066
当日出荷
フレームを床などに固定する場合にご使用ください。
材質SPHC/SPCC
質量(g)285
1個
¥1,309
税込¥1,440
当日出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
60角柱専用の固定金具。土の地面に柱を取り付ける際に使用してください。
付属品ボルトセット1組・木ネジ8本
材質スチール
幅(mm)66
質量(kg)約0.7
色シルバー(ハンマートーン)
質量(g)0.73
構造完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6.6cm×奥行6.6cm×高さ39.3cm
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
60角柱専用の固定金具。ブロックの上に柱を取り付ける際に使用してください。
付属品ボルトセット1組・木ネジ8本・ボルト2本・プレート1枚
材質スチール
幅(mm)116
色シルバー(ハンマートーン)
タイプ60角柱用
構造完成品
玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です。
材質(本体部分)JIS G 4305 SUS304(18-8)、(パイプ部分)JIS G 4305 SUS304 TKC E-G
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
トラスコ品番740-1892
寸法(mm)48.6Φ用クランプ+38.1Φフリーリング
タイプ38.1Φ用
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
取り付け場所に穴をあけずに固定が可能です。取り付け場所の幅が80~215mmまで対応しております。
用途ブロックなどにはさみ込んでの取り付けに最適。
仕様ブロックはさみ込み専用金具
材質スチール(ユニクロメッ)
適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
取付幅(mm)80~21
1個
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
別売のスカイレッグ360との組合わせで最大5m超の設置が可能。
取付も簡単な平地測量用。アンテナトリングルが取付可能。
用途GNSSアンテナの固定
ベースは足場枠を仮設する際重要な基礎。
ホリーの「固定ベース」は強度と耐久性に優れた素材の採用で、優れた安全性を確保。
さらに、独自の強度試験により、品質にたいしては万全を期しています。
STK-290(JISG-3444に規定する一般構造用炭素鋼鋼管)とSPHC(JISG-3131に規定する熱間圧延軟鋼板)を使用。
仮設工業会認定品
質量(kg)0.77(1個)
規格(社)仮設工業会認定品
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック
仕様アルミレール(アルマイト仕上)
付属品ドブボルト付
幅(mm)110
高さ(mm)100
関連キーワード