62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平形直角定規 モノタロウ 動画あり
国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。 直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。
材質SS材(SS41) 種類平形直角定規 仕上精密研磨仕上
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

厳選された炭素工具鋼を使用。使用面は精密研磨仕上げ。
用途一般作業用組立て、製缶作業 種類平型スコヤ JIS規格2級
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

全体がフラットなので平面上での直角度の測定に最適です。
材質機械構造用炭素鋼 規格JIS B 7526(寸法精度) 仕上非焼入・研磨仕上
1個
11,980 税込13,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

厳選された炭素工具鋼を使用しています。 使用面は精密研磨仕上げです。 焼き入れ品(HS60°以上)です。
用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。 種類平型スコヤ 精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
JIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法 材質SS材(SS400) 種類平形直角定規 直角精度±(20+L/10)μm
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用 種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法 材質SS400 種類平形スコヤー
1台
4,798 税込5,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用 種別JIS1級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法 材質SS400 種類平型スコヤー
1台
7,898 税込8,688
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新潟理研測範(RSK)精密厚形スコヤ
同サイズのスコヤの中では最も厚みがある為、安定した測定が可能です。直角度±(10+L/20)μm ※L=呼寸法
用途直角測定。 種類厚形スコヤ
1個ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角の測定。竿と台がリベットで堅固に接合してます。短片の厚みがあるので立てた状態で測定できます。
材質竿/ステンレス台/カーボンスチール 種類台付スコヤ 表面処理研磨仕上げ目盛/エッチング刻み 最小目盛(mm)1 取扱説明書(0.4MB)
1台
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
4,650 税込5,115
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使用面は精密研磨仕上げになっております。 上質の炭素工具鋼を使用しております。
用途あらゆる製品の直角測定検査にご使用頂けます。 種別JIS1級焼入/JIS B7526準拠品 材質S50C 種類平型スコヤー
1台
15,980 税込17,578
10日以内出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。 直角線をけがくことができます。表裏共にメートル目盛が付いています。
用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。 竿長(mm)177 竿厚さ(mm)1.5 竿幅(mm)18 台の長さ(mm)94 台の厚さ(mm)8 台の幅(mm)18 目盛表裏同目 形状直角平型 質量(g)114 種類完全スコヤ 目盛範囲15cm 直角精度±0.1/100mm RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)平形直角定規 2級
RoHS
非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
種類平形スコヤ 硬度HS30以上 直角精度±(20+L/10)μm
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大菱計器製作所厚形平スコヤー
精度はJIS規定の1級です。厚みがあるため、立てて使用するとき安定性があります。全サイズとも焼入品です。
形状厚形平型 種類平スコヤー
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

内・外角での直角検査と長さ検査が1つでできます。
用途直角の検査、直角にけがく等 寸法(mm)180×101 厚さ(mm)1.5 幅(mm)18 台厚(mm)6.5 台の幅(mm)18 仕様竿部目盛付表面:ミリ目盛裏面:ミリ目盛・角目 トラスコ品番232-7279 材質SUS420J2相当品 質量(g)102 種類完全スコヤ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

非焼入れで、研磨仕上を施しております。
種類台付直角定規 材質(竿)SS材(SS400) 材質(台)S45C材 直角精度±(20+L/10)μm JIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
1個ほか
2,698 税込2,968
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

D形平スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。直角の測定をするために使用します。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。
種類平形直角定規
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大菱計器製作所平形直角定規 JIS1級 焼入品
RoHS
平形直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。直角の測定をするために使用にます。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。
種類平形直角定規
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SK(新潟精機)平形直角定規 1級焼入
RoHS
製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材
材質機械構造用炭素鋼(測定面焼入) 種類平形スコヤ 硬度HV450以上 直角精度±(10+L/10)μm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

直角度、真直度測定のマスタとして使用します
用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に 材質機械構造用炭素鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直角度、真直度測定のマスタとして使用します
用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に 材質機械構造用炭素鋼
1個
7,498 税込8,248
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長片の全長(mm)1500 厚さ(mm)11 幅(mm)65 トラスコ品番838-1271 質量(kg)14 呼び寸法(mm)1500 精度2級±(10+L/20)μm 直角度±0.17
1個
399,800 税込439,780
翌々日出荷

INSIZE(インサイズ)平型スコヤ 0級
用途直角度の測定、ケガキ作業 材質ステンレス製焼入 仕様DIN875 0級
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

竿長×台長(mm)1500×700 厚さ(mm)11 幅(mm)65 トラスコ品番838-1273 質量(kg)14 呼び寸法(mm)1500 精度±(10+L/20)μm
1個
1,198,000 税込1,317,800
翌々日出荷

さしがねに比べ、耐久性があり、精度の狂いがありません。 45°、90°の正確なマーキングができます。
用途直角の測定・検査。 台の長さ(mm)170 厚さ(mm)1.49 幅(mm)40 台の幅(mm)42 仕様両面にミリ目盛付
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2×4建築に適しているフラットスコヤ
材質鉄+塗装 形状同厚 寸法(mm)305×204×1.2 質量(g)150 直角精度100mmにつき0.1mm以下 表目盛 長枝(外)30cm、(内)27cm 表目盛 短枝(外)20cm、(内)16cm 裏目盛 長枝(外)30cm、(内)27cm 裏目盛 短枝(外)20cm、(内)16cm 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本
889 税込978
当日出荷

竿に目盛が入っているので、寸法も測れます。台のベースが大きいので、直角が確認しやすくなっています。45°にケガくこともできます。
用途直角の検査・ケガキに使用するスコヤ 竿厚さ(mm)1.5 竿幅(mm)40 台の長さ(mm)130 台の厚さ(mm)14 台の幅(mm)40 材質台:アルミ、竿:ステンレス 種類マイティスコヤ 角度精度(mm)90°:100mmにつき0.1、45°:100mmにつき0.4
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・軽量で上部なアルミニウム製ハンドル。・耐摩耗性に優れ、汚れをはじくコーティングを採用。・赤いブレードに白文字。コントラストを高め、抜群の読み取りやすさを実現。・45/135°マイター作業面を装備。
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

竿長×台長(mm)500×300 厚さ(mm)20 長片の幅(mm)55 トラスコ品番838-1066 質量(kg)7 呼び寸法(mm)500 精度±(2+L/100)μm 直角度±0.007
1個
599,800 税込659,780
翌々日出荷

SK(新潟精機)目盛付平形スコヤ
RoHS
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ユニセイキ刃型標準スコヤー 75mm
RoHS
竿長×台長(mm)75×50 厚さ(mm)12 幅(mm)20 トラスコ品番838-1015 質量(kg)0.23 呼び寸法(mm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 直角度±0.0028
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

竿長×台長(mm)200×130 厚さ(mm)18 幅(mm)28 トラスコ品番838-1011 質量(kg)1.2 呼び寸法(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 直角度±0.004
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

ユニセイキ厚口基準スコヤー 75mm
RoHS
竿長×台長(mm)75×50 厚さ(mm)12 幅(mm)20 トラスコ品番838-0990 質量(kg)0.3 呼び寸法(mm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 直角度±0.0028
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

竿長×台長(mm)300×200 厚さ(mm)20 幅(mm)35 トラスコ品番838-0986 質量(kg)3.8 呼び寸法(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 直角度±0.005
1個
259,800 税込285,780
4日以内出荷

ユニセイキI型直角定規 250mm
RoHS
竿長×台長(mm)250×150 厚さ(mm)15 長片の幅(mm)40 トラスコ品番838-1063 質量(kg)2 呼び寸法(mm)250 精度±(2+L/100)μm RoHS指令(10物質対応)対応 直角度±0.0045
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷

ユニセイキI型直角定規 150mm
RoHS
竿長×台長(mm)150×100 厚さ(mm)8 長片の幅(mm)30 トラスコ品番838-1061 質量(kg)0.5 呼び寸法(mm)150 精度±(2+L/100)μm RoHS指令(10物質対応)対応 直角度±0.0035
1個
77,980 税込85,778
4日以内出荷

ユニセイキI型直角定規 100mm
RoHS
竿長×台長(mm)100×70 厚さ(mm)6 長片の幅(mm)25 トラスコ品番838-1060 質量(kg)0.25 呼び寸法(mm)100 精度±(2+L/100)μm RoHS指令(10物質対応)対応 直角度±0.003
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

竿長×台長(mm)300×200 厚さ(mm)25 幅(mm)35 トラスコ品番838-1012 質量(kg)2.8 呼び寸法(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 直角度±0.005
1個
279,800 税込307,780
4日以内出荷