過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に
サイズ(mm)約11×16.2×4.0
材質亜鉛+PC
使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

平型ヒューズ ミニ
モノタロウ
¥99
税込¥109
サイズ(mm)16.5×11
便利なプラボックスに各アンペアのヒューズをセットしましたので、利便性が高まります。
用途自動車ヒューズの交換に。電装品の保護に。
セット内容2A、3A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個
材質亜鉛+PC
電圧(V)12/24
サイズ(mm)約11×16.2×4.0
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。
用途ETC、レーダー、セキュリティー、アクセサリー、無線機等の取り付けの際の電源確保に。
電装品・配線回路の保護に。
定格電圧(V)DC32以下
材質(ハウジング)PA
材質(エレメント)亜鉛合金(銀メッキ)
ヒューズ上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
質量(g)9
タイプミニ平型
サイズ(mm)約11×16×4
こんなお得な商品も!

平型ヒューズセット ミニ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
セット内容2A、3A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ミニ平型ヒューズ用のホルダーです。
※ヒューズは付属しておりません。
用途漏電防止に。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
電装品の保護に。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
ヒューズミニ平型ヒューズ
ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
用途電源の取り出しに
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.4MB)
切れると光るヒューズ。ヒューズが切れた際は中に内蔵されているLEDが光るので暗い場所での作業でも便利です。 ヒューズの上にアンペア数を表示。またアンペア数によって色を変えているので識別に便利です。
用途交換用、電装品取付け時の電装品保護に。
付属品ヒューズプーラー1個入り
セット内容5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A(ミニヒューズ)×各15個
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に
材質亜鉛+PC
サイズ(mm)約18.9×18.7×5.1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

平型ヒューズ ミニ 電源取出し用
モノタロウ
¥289
税込¥318
既存のミニ平型ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。
用途電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
従来の平型ヒューズより小さなタイプです。
ホンダ車輌でも使用され始めています。
タイプミニ平型
薄型ボディでかさばらない
ヒューズキャップ付きで、ゴミ・ほこりの影響を受けにくい
コード付きで配線作業がしやすい
用途電装品取り付け時の電装品保護に
ヒューズボックスよりドライブレコーダー、レーダー探知機の電源取り出しに
ATMヒューズ用AV1.25sqコード付、AV1.25コード(連結使用可)
色白
付属品AV2.0コード(連結使用可)
タイプATMミニヒューズ用(ミニ平型)
端子の種類差込式
最大電流(A)20
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
防水型ミニブレードヒューズカバー。
使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下
材質黄銅・PBT
全長(mm)165
タイプミニ平型
最大電流(A)20
電線仕様16AMG
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
用途電源の取出しに。
ヒューズミニ平型ヒューズ
こんなお得な商品も!

平型ヒューズ ミニ LED付
モノタロウ
¥299
税込¥329
LED内蔵なので暗い場所での作業もヒューズ切れが分かりやすい。ヒューズ本体の耐熱温度が250℃まで対応、エンジンルームなどの過酷な条件にも使用できます
ヒューズボックスのヒューズと差しかえて2つの電源が取り出せる。ポータブルナビ。レーダー探知機。ドライブレコーダーなどの電源取り出しに。ヒューズボックスのミニ平型ヒューズと差しかえるだけで電源が簡単に取り出せる
ヒューズの取り外しの際に大変便利です
用途ヒューズ取出し工具として。
幅(mm)11.4(長)・8.8(短)
全長(mm)28.4
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
DC用過電流保護用ブレーカー付きミニヒューズ!。従来の使い捨てに代わり再使用可能!。新設計!リセットボタンを誤って触れないようなガード付き。許容電流以上の電流が流れるとピンが飛び出して回路をカット。最新高品質ブレーカー付き平型ミニヒューズ。新設計!リセットボタンを誤って触れないようなガード付き。DC12V・24V直流用
種類マニュアルリセット方式
電圧(V)12/24
動作温度(℃)-40~80
従来の平型ヒューズに代わる小型の平型ミニヒューズ対応ホルダー。安心の簡易防水型!船舶や自動車などにオススメ!。取付簡単・DC用過電流保護用平型ミニインラインヒューズホルダー。DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。簡易防水型。ヒューズの容量が外から見えるクリアタイプ。ケーブルAWG14・2.0SQ付き。ミニヒューズは別売
型式ILFM-14
全長(mm)300
タイプ簡易防水型
電圧(V)12/24/36/48
電線仕様AWG14・2.0SQ
1式
¥599
税込¥659
6日以内出荷
仕様●全長:230mm●ヒューズサイズ:16.5×11mm●ギボシ端子付●定格電流:ヒューズ/10Aコード/5A●色:赤●入数:10本
アズワン品番67-2996-95
1式(10本)
¥2,470
税込¥2,717
3日以内出荷
ワンタッチ電源取出し用平型ヒューズ。ヒューズボックスからヒューズを抜き取りワンタッチ電源に差し替えるだけでOK。装着簡単で簡単に電源を取り出すことが出来ます。必要アンペア数のヒューズを本製品に差し込みご使用下さい。
適合汎用
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
過電流によるヒューズ切れの検査に最適。DC用過電流保護用ブレーカー付きミニヒューズセット。最新高品質ブレーカー付き平型ミニヒューズ。新設計!リセットボタンを誤って触れないようなガード付き。DC12V・24V直流用。7種類のヒューズセット
セット内容ヒューズ7種類
型式ME73S
種類マニュアルリセット方式
電圧(V)12/24
ヒューズ5A/7.5A/10A/15A/20A/25A/30A
動作温度(℃)-40~80
1式
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ