「平小ネジ 黄銅」の検索結果

36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
519 税込571
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ねじの呼びM8 ねじピッチ(mm)1.25 長さ(mm)25 材質黄銅 寸法t(mm)2.8 表面処理亜鉛黒 頭部形状 寸法K(mm)5.2 寸法n(mm)1.6 穴の形状すりわり 寸法dk(Φmm)14 関連資料(0.18MB)
1箱(100個)
32,980 税込36,278
翌日出荷

1箱(500個)ほか
24,980 税込27,478
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)12 材質黄銅 寸法t(mm)1.4 表面処理ニッケル 頭部形状 寸法K(mm)2.6 寸法n(mm)1 穴の形状すりわり 寸法dk(Φmm)7
1箱(1000個)
44,980 税込49,478
10日以内出荷

1パック(50個)ほか
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(12個)ほか
609 税込670
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
特価
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
509 税込560
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
特価
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

縦目に入れられたローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。
材質真鍮クロームメッキ 表面処理クロームメッキ 頭部形状
1個
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

頭部に割りが入っており、硬貨で回すことが出来ます。出っ張りの少ない低頭タイプ。
ねじの呼びM6 頭部形状低頭 穴の形状すりわり 表面処理クロームメッキ ねじピッチ(mm)1 材質(本体)真鍮 種類丸形 取付部おねじ 頭部高さ(mm)3 材質(取付部)真鍮
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

天面部はパフ加工されており、美しい仕上がりになっています。
材質真鍮バフクロームメッキ 表面処理バフクロームメッキ 頭部形状
1個
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

頭部に割りが入っており、硬貨で回すことが出来ます。
穴の形状すりわり 表面処理クロームメッキ 材質(本体)真鍮 種類丸形 頭部形状 取付部おねじ 材質(取付部)真鍮
1個
219 税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

縦目に入れられたローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。低頭タイプ。
材質真鍮クロームメッキ ねじピッチ(mm)1.0 ねじ径M6 表面処理クロームメッキ 頭部形状低頭 頭部高さ(mm)3 ねじの呼びM6
1個
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。 材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ 厚さ(mm)6 2018年トラスコ掲載ページ2 0414
1個
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。 材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ 厚さ(mm)5 2018年トラスコ掲載ページ2 0414
1個
229 税込252
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。 材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ 厚さ(mm)6 2018年トラスコ掲載ページ2 0414
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。 材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ 厚さ(mm)5 2018年トラスコ掲載ページ2 0414
1個
249 税込274
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

すり割り(マイナス)の付いた丸頭の小ねじです。ねじ山はウイットになっており、昔の建具などに使用されています。銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 頭部形状 穴の形状すりわり
1パック(50個)ほか
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。 材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ 厚さ(mm)3 2018年トラスコ掲載ページ2 0415
1個
229 税込252
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質真鍮 表面処理ニッケルメッキ 頭部形状なべ
1パック(330個)ほか
1,198 税込1,318
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
33,980 税込37,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1箱(500個)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ねじの呼びM2 ねじピッチ0.4 長さ(mm)3 材質黄銅(低カドミ材) 寸法A(mm)0.4 表面処理ニッケル 寸法B(mm)0.75 先端形状平先 穴の形状すりわり
1箱(500個)
15,980 税込17,578
10日以内出荷

1箱(200個)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (306種類の商品があります)

1箱(500個)
7,898 税込8,688
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

材質 表面処理ユニクロ 頭部形状 穴の形状すりわり
1箱(200個)ほか
5,598 税込6,158
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。 材質SUSXM7(SUS304相当) 頭部形状なべ
1パック(50個)ほか
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理ニッケル 頭部形状 穴の形状スリ割り
1袋(23個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は長さ方向です。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)