81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。 タイプ平型 材質(車輪)LPプラス成型加工 材質(枠)ジンクロメッキ付 芯棒5mm 材質(芯軸)
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など 材質(車輪)POM成型加工 材質(枠)SUS304
1個ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1袋(2個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベアリング入りです。
タイプ平型 寸法D(mm)11 寸法E(mm)Φ4 寸法C(mm)14 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(2個)
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(2個)
1,180 税込1,298
当日出荷

用途屋内木製建具(敷居用) 材質/仕上(枠)ステンレス鋼SUS304、(車)626ZZベアリング入デルリン車 F1.5 C9 E14
1袋(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ローラー戸車 平
レールのない敷居用引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。
材質枠:鉄、車輪:鉄鋳物 耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
1箱(2個)
819 税込901
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途玄関、トイレ、外部の引戸 等 材質(車輪)SUS303 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(芯軸)SUS304
1個ほか
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途サッシ用 タイプ平型
1セット(10個)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途木製建具 材質(軸)SUS304 板厚(mm)(枠)1.2 材質(枠)SUS304 高さ調整範囲(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプV型 材質(車輪)ジュラコン(R) 材質(軸)
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハイロジックLP鉄枠戸車 平
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
材質鉄枠/ナイロン車
1袋(2個)
649 税込714
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイロジックステンレス戸車 平
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
材質ステン枠/ステン車
1袋(2個)
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプ平型 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
959 税込1,055
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。 タイプ平型
1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので、回転が滑らかです。
用途一般建具、ガラス戸 等 材質(車輪)鉄鋳物オイルレス入サビ止め加工済み
1個ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

備考取付ねじ付き(なべタッピンねじΦ3×12:1本)、SL:上下戸首対応用 適合シリーズ08SL、10SL、12SL、CZⅠ、CZⅡ、GLⅡ型、GLM/C、SL M/C、SLⅠ、SLⅡ、SLⅢ、WLB
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

WAKI(和気産業)ポリ戸車 平
レールのない敷居用引き戸用戸車です。窓などの小さな軽い戸にご使用下さい。
車輪径(Φmm)18 材質枠・鉄、車輪・ナイロン 耐荷重(2ヶ当り)(kg)10
1箱(2個)
259 税込285
翌々日出荷

WAKI(和気産業)ローラー戸車 平
レールのない敷居用引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。
車輪径(Φmm)30 材質枠:鉄、車輪:鉄鋳物 寸法(mm)30 寸法A(mm)68 寸法D(mm)14 寸法E(mm)9 寸法B(mm)24 寸法C(mm)6 耐荷重(2ヶ当り)(kg)25
1箱(2個)
659 税込725
翌々日出荷

WAKI(和気産業)ステンレス戸車 平
レールのない敷居用引き戸用戸車です。サビに強いステンレスです。浴室、玄関、台所などの引き戸に使用して下さい。
材質枠:ステンレスSUS304、車輪:ステンレスSUS304 寸法D(mm)14 寸法E(mm)9
1箱(2個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ナイロン戸車 平
レールのない、敷居引き戸用戸車です。窓などの小さな軽い戸にご使用下さい。
材質枠・鉄、車輪・ナイロン
1箱(2個)
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄製の重量用の平型戸車
用途門扉、台車などの重量用の戸車 タイプ平型 材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハイロジック真鍮戸車 平
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
1袋(2個)
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)S-ステン戸車 平
枠の折り返しがないため、掘り込み部分が少なく納まります。メタル(含油軸受)を使用しているので回転がなめらかです。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ステンレス(SUS303) 材質(軸)ステンレス(SUS304) 関連資料寸法図(0.06MB) 車輪タイプ平型
1個
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サッシ建具にも使用できます。メタル(含油軸受)を使用しているので回転がなめらかです。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ステンレス(SUS303) 材質(軸)ステンレス(SUS304) 関連資料寸法図(0.07MB) 車輪タイプ平型
1個
689 税込758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプ平型 付属品ボルト、ナット付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

引戸などに留め具を必要とせず、ワンタッチで固定できます。車輪の脱着が簡単にできます。プラスチック成形品なので、サビません。
材質(本体)ナイロン 材質(車輪)ナイロン タイプ平型 開口寸法(mm)35-36×12.5-13 車輪タイプ平型
1個
90 税込99
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
材質ステン枠/ナイロン車
1袋(2個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防音性と開閉のなめらかさを高めた新素材の車輪です。
車輪径(Φmm)30 材質(本体)SPCC(クロメート処理) 材質(車輪)外側/エチレン酢ピコポリマー 内側/PA6 タイプ平型 材質(軸)鉄(クロメート処理) 耐荷重(2ヶ当り)(kg)20 関連資料寸法図(0.05MB) 車輪タイプ平型
1個
219 税込241
翌々日出荷

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプ平型 仕様平型・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304車:SUS303) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重い戸などに最適です。サッシ建具にも使用できます。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ステンレス(SUS303)※鉄ベアリング入 材質(軸)ステンレス(SUS304) 関連資料寸法図(0.07MB) 車輪タイプ平型
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(2個)
369 税込406
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ平型 車輪径(Φmm)36 仕様ベアリング入り 材質枠:SUS304、 車 耐荷重(2ヶ当り)(kg)60 サイズ(mm)A:76、B:65、 D:35、E:7、 G:14
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

タイプ平型 車輪径(Φmm)30 仕様ベアリング入り 材質枠:SUS304、 車 耐荷重(2ヶ当り)(kg)40 サイズ(mm)A:68、B:57、 D:30、E:6、 G:14
1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

材質枠:SUS304(t=1.5)、芯棒:SUS304(5)、車:ウレタン成型加工 寸法A(mm)68 寸法E(mm)6 寸法B(mm)57 寸法G(mm)14
1個
620 税込682
翌日出荷