20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アスファルト系・トーチ工法の転圧に!! 持ちやすく力を入れやすい!!
1枚
5,798 税込6,378
当日出荷

鉄芯が入った転圧ゴムローラーです。 鉄芯入りの為均一に力を掛けることができ、しっかりと圧着が出来ます。
材質合成ゴム(ベアリング入り)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

田島ルーフィング圧着プレート
用途防水テープ圧着工具 厚さ(mm)10 横幅(mm)12 縦幅(mm)10.5
1枚
3,998 税込4,398
5日以内出荷

マンション等のバルコニーのノンスリップシート貼りに便利です。 重量が軽く持ち運びが楽です。 ローラーにスポンジ(硬度10°)が巻いてあり、床の不陸に対応できます。 体重の掛け方でローラー圧をコントロールできます。 中間グリップに体重を掛け、ポールの角度を保ちながら転圧します。
全長(mm)1070
1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リノリュームローラーの運搬に使用します。 ローラー本体と取っ手の間にはさんで取り付け、本体取っ手側についている六角ナットで締め付けてください。 広島ブランドのリノリュームローラーすべてに取り付け可能です。
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

ローラー 樹脂製 モノタロウ 動画あり
POM樹脂を使用した汎用性のあるローラーです。
用途クロス・カーペットなどの圧着 材質(ローラー部)POM樹脂 仕様ベアリングなし 全長(mm)195 ローラー径(Φmm)35
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)鉄ローラー
強い転圧力が必要な場合に使用。
用途特にアスファルト防水にてきしています。 材質(ローラー部)
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラー部が硬質ゴムでできているので材料を傷めません。
全長(mm)460~700(伸縮可能) 径(Φmm)38 ローラー幅(mm)(全幅)190・(1個)57
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

粘着剤を使用していませんので、糊移りが一切ありません。 付着した塵は専用の転写シート(別売)で取り除けます。 シリコンフリーのため、半導体基板等にも安心して使用できます。 転写シートは水洗いで再生可能です。
材質ローラー/PU(ポリウレタン)
1個
特価
14,200 税込15,620
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


壁紙クロス、滑り止めテープ、アルミテープの貼りつけ、版画や空気抜き作業等に使えるゴムローラーです。
材質ゴム
1本
2,819 税込3,101
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸棒に角度をつけ、より圧着しやすくなっています。 糊や汚れが付着しにくいフッ素樹脂を採用しています。
材質(ローラー部)フッ素樹脂、静音ベアリング入り
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KOアスファルト防水用オリジナル水杓7号は、アスファルト防水工法の際は溶融したコンパウンドの流し、張りなどに使用されています 高品質の耐熱メッキ加工版丸揚げタイプも愛用されています
全長(mm)450 深さ(mm)60 直径(Φmm)150 サイズ(号)7
1本
549 税込604
当日出荷

施工性・確実性・安心性の常識をこえた 塩ビシート防水施工のラップ処理はこれ1台でOK。
仕様45幅用
1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷

1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハンドローラー モノタロウ 動画あり
パンク修理時に使用するチューブパッチなどを圧着する際の必需品です。
用途チューブパッチの圧着に。 長さ(mm)187 質量(g)136 ローラー幅(mm)3 ローラー外径(Φmm)38
1本
729 税込802
当日出荷

理想的に設計されたリノリュームローラーで、鋼鉄製のローラー部分が3つに分かれており凸凹した表面でも平均して押えることができます。ハンドルは取外しが可能で、持ち運びやすい取手がつき、壁を傷つけないさし込み軸になっています。ゴム巻きはローラーにゴムを巻くことによって、より圧着が強くなり空気が抜けやすくなりました。
質量(kg)34 全幅(mm)395 径(mm)127
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

ローラーの質量が従来のローラーの倍の重さがあり、押える際あまり力を入れずに施工できます。
材質(ローラー部)スチール鋼
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス総焼入加工により耐久性がUP! 軽量でコンパクト、優れたバランス設計。 先端スキ加工による、0.6mm厚の強度強化 0.6mm厚は、1.2mm厚の板を先端スキ加工し、強度強化してあります。
刃幅9寸
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

合成ゴムローラーを採用し、床材を傷めにくく、より密着した圧着が可能です。 ハンドルは体重が乗せやすい位置に取付けられ、体重の乗せ方でローラー圧を調整できます。
質量(kg)4 ローラー幅(mm)400
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷