60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平歯車 モジュール0.75 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.75 種別平歯車 材質S45C 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)8~9級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

平歯車 モジュール0.75 黄銅 協育歯車 CADデータあり
1個
639 税込703
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

ステンレス平歯車 モジュール0.75 SUS304 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.75 材質SUS304 種別平歯車 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

協育歯車平歯車S75SU
エコ商品
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。 材質SUS304(ステンレス鋼棒) 形状B1 全長(mm)15 歯幅(mm)8 穴径(Φmm)6 モジュール0.75 ハブ長さL(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ねじMM4 取付ねじls3.5
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

協育歯車平歯車S75S
エコ商品
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。 付属品セットスクリュー×1 材質機械構造用炭素鋼(S45C) 形状B1 全長(mm)15 穴径(Φmm)6 モジュール0.75 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ねじMM4
1個
729 税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

協育歯車平歯車S75B
エコ商品
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。 セット内容セットスクリューが1個付いてます。 材質C3604B(快削黄銅棒)、C3713P(快削黄銅板) モジュール0.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

協育歯車平歯車 S75S
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール0.75 材質機械構造用炭素鋼(S45C) 圧力角(°)20 歯形並歯 歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
1個
619 税込681
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

SSA平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質S45C 形状S5 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
759 税込835
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

協育歯車平歯車 S75SU
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール0.75 圧力角(°)20 歯形並歯 歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ステン平歯車
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です。
種別平歯車 材質ステンレス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

SSY平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。 材質S45C
1個
特価
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

SS平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質S45C ねじ径- 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
特価
819 税込901
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (402種類の商品があります)

SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別平歯車 形状S1 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 3級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度48~53HRC 歯研基準面 歯面仕上げ研削 公差AH7
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール0.5 材質ポリアセタール(白色) セット内容波形スプリングピン付き、呼び径Φ1(ステンレス) 圧力角(°)20 歯形並歯 歯車精度JISB1702-1(ISO)9~10級
1個
679 税込747
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車
・軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
種別平歯車 材質S45C ボス長さ(mm)F:8
1個
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1976種類の商品があります)

ステンレス平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)ステンレス平歯車
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。 材質SUS303
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車 材質S45C
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1540種類の商品があります)

平歯車SS1.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)平歯車SS1.5
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。わずらわしい追加工不要の完成品です。
用途動力伝達用歯車。
1個
839 税込923
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

平歯車SSA2 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)平歯車SSA2
SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
用途動力伝達用歯車。 材質S45C 2018年トラスコ掲載ページ2 0108
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ステン平歯車
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車 材質ステンレス
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1081種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
材質S45C
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1081種類の商品があります)

SSAG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車
・歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
材質S45C 形状S1
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SSAG 歯研平歯車
モジュール2 歯数40 仕様追加工:可能 形状S5K 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22 歯幅E(mm)20 歯先円直径D(Φmm)84 基準円直径C(Φmm)80
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(白色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.5 種別スパーギヤ 材質ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応 穴仕上キーみぞ、ネジ穴無し施削仕上げ
1個
689 税込758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

SUS ステンレス平歯車 モジュール1.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
モジュール1.5 種別平歯車 材質SUS303 形状S1
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車 CADデータあり
協育歯車平歯車 モジュール2 S45C
エコ商品
モジュール2 材質S45C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

SSA平歯車 Jシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2 歯幅(mm)20 材質S45C 表面処理黒染 種別平歯車 寸法E(mm)20 圧力角(°)20° 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度194HB以下
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール2.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
モジュール2.5 種別平歯車 材質SUS303
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

三興製作所(スプロケット)標準平歯車(黒染処理) モジュール2.5
モジュール2.5 種別平歯車 材質S45C相当 形状B 歯幅(mm)25 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
1個
939 税込1,033
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

モジュール2 種別平歯車 材質S45C相当 形状B 歯幅(mm)20 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
1個
769 税込846
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール2 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 歯切基準面穴(H7)
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (485種類の商品があります)

NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2 歯幅(mm)20 材質MC602ST(ボス部S45C) 種別平歯車 寸法F(mm)14 寸法E(mm)20 寸法J(mm)7 寸法G(mm)34 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N9 級 歯直角圧力角20° 歯面硬度115~120HRR
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

SSAY 平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
モジュール1 歯幅E(mm)6 材質S45C 表面処理黒染 種別平歯車 形状S5 バックラッシ(mm)0.08~0.18
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 歯切基準面穴(H7)
1個
特価
519 税込571
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (367種類の商品があります)

NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール3 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3 歯幅(mm)30 材質MC602ST(ボス部S45C) 種別平歯車 寸法F(mm)17 寸法E(mm)30 寸法J(mm)8.5 寸法G(mm)47 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N9 級 歯直角圧力角20° 歯面硬度115~120HRR
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

関連カテゴリ