商品豆知識
モジュール0.5
種別平歯車
材質ポリアセタール
付属品セットスクリュー2個
ねじ寸法M2-M3
歯形並歯
精度(セット差)(μm)JIS B 1702-1(ISO) 9級
精度等級JIS B 1702-1(ISO) 9級
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.5
種別平歯車
材質黄銅
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
モジュール1.5
材質S45C
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.75
材質黄銅
種別平歯車
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品なし
種別平歯車
形B1
圧力角(°)20
精度等級JIS B 1702-1 N5級
歯面硬度HRC49~55
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.75
種別平歯車
材質S45C
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)8~9級
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール1
種別平歯車
材質ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
種別平歯車
材質ステンレス/GB303
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8 級
歯面硬度HB187 以下
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.8
材質黄銅
種別平歯車
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.8
材質ポリアセタール
圧力角(°)20
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
RoHS指令(10物質対応)対応
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
材質S45C(機械構造用炭素鋼)
モジュール1
RoHS指令(10物質対応)対応
歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
用途動力伝達用歯車用。
材質S45C
形状S1
全長(mm)50
歯幅(mm)30
穴径(Φmm)20
モジュールCP10
歯面仕上げ切削
RoHS指令(10物質対応)対応
ボス長さ(mm)20
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
形状B1
全長(mm)14
歯幅(mm)5
モジュール0.8
ハブ長さL(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。
食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。
材質青色ポリアセタール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール1
材質ポリアセタール白色(機械加工用)
歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
用途動力伝達用歯車用。
材質S45C
歯面仕上げ切削
RoHS指令(10物質対応)対応
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
材質SUS304(ステンレス鋼棒)
形状B1
全長(mm)16
モジュール1
RoHS指令(10物質対応)対応
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
セット内容セットスクリューが1個付いてます。
材質C3604B(快削黄銅棒)、C3713P(快削黄銅板)
モジュール0.75
RoHS指令(10物質対応)対応
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
材質SUS304(ステンレス鋼棒)
形状B1
全長(mm)15
歯幅(mm)8
穴径(Φmm)6
モジュール0.75
ハブ長さL(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ねじMM4
取付ねじls3.5
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
材質SUS304(ステンレス鋼棒)
モジュール0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
種別平歯車
材質機械構造用炭素鋼
表面処理歯部以外黒染
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入
歯形並歯
精度等級JIS N7 級
歯面硬度HRC50~60
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.3
種別平歯車
材質黄銅
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじを2箇所(120°配)にした新シリーズです。
モジュール1
種別平歯車
材質ポリアセタール
形状B1
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級
ねじ寸法M×個数M4×2
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.5
種別スパーギヤ
材質ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
穴仕上キーみぞ、ネジ穴無し施削仕上げ
モジュール0.5
種別平歯車
材質S45C
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級新JIS 1702-1(ISO) 8~9級相当・旧JIS B 1702 4~5級
RoHS指令(10物質対応)対応
種別平歯車
材質合金鋼
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理調質のみ
歯形並歯
精度等級JIS N8 級
歯面硬度HB230~352
RoHS指令(10物質対応)対応
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
付属品セットスクリュー×1
材質機械構造用炭素鋼(S45C)
形状B1
全長(mm)15
穴径(Φmm)6
モジュール0.75
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ねじMM4
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
セット内容セットスクリューが1個付いてます。
材質ポリアセタール(白色)、黄銅ブッシュ入り(C3604B)
形状Bm
全長(mm)20
歯幅(mm)10
モジュール1
ハブ長さL(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ねじMM4
取付ねじls4
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
材質C3604B(快削黄銅棒)、C3713P(快削黄銅板)
形状B1
全長(mm)8
歯幅(mm)2
穴径(Φmm)3
モジュール0.3
ハブ外径(Φmm)10
ハブ長さL(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ねじMM3
取付ねじls3
新JIS約9~10級相当です。
モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。
穴径(Φmm)3
モジュール0.5
モジュール1
形B1
圧力角(°)20
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール1.5
材質ポリアセタール
圧力角(°)20
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ