250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。
用途電装配線作業時に。
材質黄銅
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合電線0.5~2.0sq
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

平型端子 250型
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
適合電線(mm2)0.5~2.0
材質黄銅(防錆)
定格DC12V・200W以下、DC24V・400W以下
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
寸法E(mm)8.00
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。
使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下
適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
配線コードの確実な接続にスピーカーの接続に。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線(mm2)0.5~2
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途電装配線作業時に。平型端子のカバーとして。
材質PVC
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
用途配線コードの接続に。
タイプオス・メス
適合電線AV(S)0.5~2.0sq
適合DC12V・DC24V
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

平型端子 250型
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
材質黄銅
最初から端子とスリーブが設置されているので装着の手間が省けて便利です。またスリーブのつけ忘れも発生しません。
用途自動車用
材質ナイロン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
端子形状差込形
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0
種類差込型接続端子
寸法E(mm)7.8
材質(端子)黄銅(すずメッキ)
UL・CSA登録品
仕様RoHS指令の規制適合品
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
端子形状差込形
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
寸法H(mm)9.5
寸法W(mm)9.0
JIS規格取得無
UL規格取得有
CSA規格取得有
全長(mm)21
幅(mm)6.8
種類差込型接続端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
相手タブ厚(mm)0.8
頻度の高い端子とカプラーをセット
配線が一段と効率UP
仕様【2極オス・メス】各3、【3極オス・メス】各3、【4極オス・メス】各3、【6極オス・メス】各3、【8極オス・メス】各3、【平型オス・メス】各100
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
用途配線コードの確実な接続に。
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。
極数1極
サイズ平型端子250型
色透明
材質ポリ塩化ビニール
最高使用温度(℃)-20~60
頻度の高い用途に合わせた配線配線セット
用途配線コードの確実な接続に。
適合電線サイズ0.5~2.0sq
材質PVC
色透明
タイプメス型
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥479
税込¥527
当日出荷
250タブ・オン接続子
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥469
税込¥516
3日以内出荷
平型端子のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。
セット内容オス・メス端子×各5
材質黄銅
フロントブレーキスイッチから簡単に電源を取り出しが出来る配線キット。後付けの電装品などの取り付けの際に、ブレーキス
イッチ配線に割り込ませ電源を取りやすくします。
主な適合車種ホンダ : PCX125/150,スズキ : GSX250R、GSX-S125、GSX-R125 etc
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
形状平ふた(非防水)
アース端子あり
仕様●端子台の形式:ねじ式端子台(平面固定タイプ)●極数:8極●ワイヤ差し込み口の数:-●ピッチ:11mm●列数:1列●定格電流:6A●線径:-●上面の結線方法:-●下面の結線方法:-●ねじサイズ:-●端子台の形式:ねじ式端子台(平面固定タイプ)
アズワン品番68-2045-58
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ファストン・ターミナル 250シリーズ リセプタクル
材質ステンレス(SUS304)
形状平ふた(非防水)
アース端子あり
材質鉄
形状平ふた(非防水)
仕上さび止め塗装
アース端子あり
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
ロック機能付き。
使用可能電力DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下
材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅
端子形状250型
適合電線0.5~2.0sq
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
寸法L(mm)22.0
定格電圧(V)300
寸法F(mm)7.9
寸法E(mm)10.5
寸法B(mm)6.6
材質(絶縁体)ナイロン
材質(端子)真鍮
相手タブ厚(mm)0.8
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
15Aまでの電装品が使えるLED付きスイッチ。接続方法でON時照光と常時照光が選べます。平型端子メス(250型)で接続可能。
用途フォグランプなどの大容量電装品のON-OFFに。
スイッチON-OFF
種類ロッカースイッチ
付属品ダイオード(1A仕様)
色ブラック
タイプON時照光・常時照光が選べる
適合板厚(mm)1~3
発光色アイスブルー
使用可能電力DC12V・15A以下※DC24V車使用不可
取付穴径(Φmm)20
取付穴寸法(mm)約20Φ
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
平型端子(250型)を使用して電源を分岐できる。
用途電源の分岐に。
適合平型
セット内容平型端子付ハーネス:3個
材質端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVC
質量(g)24
タイプ平型
端子の種類250型
端子種別平型
使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下
適合電線サイズAV1.25sq
1パック(3個)
¥469
税込¥516
当日出荷
スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等
機能動作ON - OFF
使用温度範囲(℃)-10~70
規格RoHS、UL、C-UL
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)
電流容量(A)6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)
ボタン倒れ角度(°)30±4
操作部色黒
色(本体)黒
電流容量6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)
RoHS指令(10物質対応)対応
表、裏の区別なく端子に装着できます。
用途平型一般端子
L126.0
W17.6
W23.1
適合端子平型 250
W38.5
W43.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ