26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(5本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
189 税込208
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷

シム&ゲージスケイタ バラ
各種バイト、治具その他の下に敷き、旋盤・シカル盤・ミーリング・セーパー・プレス・ボール盤、すべての芯出しに使用でき大変便利です。
幅(mm)20 長さ(mm)120
1枚
449 税込494
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ステンレスバネと樹脂キャッチャーの働きで引戸(襖)の閉まるスピードを減速。 跳ね返り防止。敷居と引戸の隙間5.5~8mmに対応。
セット内容バネ(9×64)、樹脂キャッチャー(18×25×3mm)、調節プレート(18×25×2mm)、ねじ(M3×16平頭、ナベ頭) 材質SUS304、POM 仕上ホワイト
1個
549 税込604
当日出荷

引き戸(襖)の閉まるスピードを減速させるための金物。 鴨居の溝に取付け、開閉具合を調整し、最後に付属のビスでしっかりと固定します。
付属品ビス 材質
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デプスゲージVDS30用部品
適合VDS-15(527-201)/VDS-20(527-202)/VDS-30(527-203)/VD-15(527-101)/VD-20(527-102)/VD-30(527-103) ミツトヨ品番127245
1個
439 税込483
当日出荷


上部レール内の端部に取り付け、ブレーキ機能を持たせます(ニューヨーデル戸車に)。
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。 材質/仕上鋼/クロメート
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容 本体(チャックハンドル含む)1台、カラー1個、爪1個、芯金(Φ5・Φ7・Φ10)各1本 、材料(SUS304WPB Φ0.5・Φ0.7・Φ1.0)各5m
用途シンプルな機構でありながら圧縮・引張・ねじりばねの製作が出来るツールです。
1式
19,980 税込21,978
5日以内出荷


1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷

【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。 【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。
種別シート 材質SUS301 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
698 税込768
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

トラスコ品番776-7617 適合本体LN-125S、150S、NP-140Z-S、SM-01、MK-01、SN-130、06、LPN-125S、150S、SM-02、MK-02、HP-125、125R、SPN-145S、165S、LR-125S、150S、RP-140Z-S、165Z-S、CR-02、01、SM-07、05、03、04、08、SP-41、42、43、31、32、33、34、35、36、37、DS-115TZ
1個
499 税込549
当日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)レバーヘッド
小物部品の多点測定、X・Yテーブルなどの平面度測定および真直度測定、シャフトの振れ測定が可能です。
測定範囲(mm)±0.50
1個
94,980 税込104,478
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプとパイプを簡単にロックできるようになります。(相手物に穴が必要になります) 取り付け・取り外しが指のみでできます。 パイプ径に合わせてクリップサイズをお選び頂けます。
用途パイプ同士を繋ぐことが出来ます。 取り付け、取り外しできるようにしたいパイプに同じ径の穴を開けておきジョイントクリップをはめ込みます。 材質(板バネ)SUS304CSP-H 材質(ピン)SUS303 寸法C(mm)(ピンカシメ径)4 角度(°)60 材質SUS304CSP-H/SUS303
1袋(2個)
749 税込824
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『定荷重・定トルクばね』は、常に一定の力で引いたり戻したりすることができます。 『線ばね、板ばね、ぜんまい』などと大きく異なり、ストローク量に関係なく、常に出力・トルクが一定です。
ばねの種類定荷重ばね 材質(ばね部)SUS301CSP、(ドラム)ポリプロピレン
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

MIZUKAMI(水上)Vピタ
フラットレール用ストッパー金具(引き戸用ストッパー金具)
材質ステンレス 寸法(mm)10×52 仕上仙徳焼入
1箱(50個)
3,698 税込4,068
欠品中

常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
ばねの種類定荷重ばね 材質SUS301-CSP
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

12436 曲尺用ストッパー 15mm巾用 シンワ測定 動画あり
15mm巾の曲尺に装着する事で、45°線のけがき・高さ測定・材料端面と平行な線をけがく事ができるようになります。
用途材料のケガキ作業に使用 トラスコ品番215-0137 材質本体:ABS樹脂、ネジ:鉄、板バネ:鋼 幅(mm)40 厚さ(mm)14 全長(mm)70 質量(g)17 短辺(mm)40 アズワン品番64-3933-28
1個
849 税込934
当日出荷

12428 曲尺用ストッパー 厚手広巾用 シンワ測定 動画あり
曲尺の内目盛を利用し、パイプの直径や板材の厚さをノギスの様に測定できます。 45°の斜め線が引けるので、巾木等の留め加工のケガキ作業に便利。 材料端面と平行なケガキ線を長く引く事が出来ます。 厚く長い突き当てで面取り材でも安定します。 対応曲尺サイズは、厚さ2mm、巾20mm。 ストッパー角度精度は、100mmにつき0.2mm以下。
用途留め加工、ケガキ作業時に使用。 材質本体:ABS樹脂 ネジ:鉄 板バネ:銅 寸法(mm)75×40×14 質量(g)18 角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)曲尺:厚さ:2、幅:20
1個
899 税込989
当日出荷

曲尺平ぴた シルバー 表裏同目 ストッパー付 JIS シンワ測定 動画あり
15mm巾の曲尺に装着する事で、45°線のけがき・高さ測定・材料端面と平行な線をけがく事ができるようになります。
用途材料のケガキ作業に使用 材質ストッパー本体:ABS樹脂、ねじ:鉄、板ばね:鋼、曲尺本体:ステンレス 幅(mm)15 厚さ(mm)14 目盛仕様表裏同目 長さ許容差(mm)±0.2 直角度100mmにつき0.1mm以下
1本ほか
2,598 税込2,858
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

曲尺 厚手広巾 シルバー ストッパー付 15cm 表裏同目8段目盛 シンワ測定 動画あり
曲尺の内目盛を利用し、パイプの直径や板材の厚さをノギスの様に測定できます。45°の斜め線が引けるので、巾木等の留め加工のケガキ作業に便利。材料端面と平行なケガキ線を長く引く事が出来ます。厚く長い突き当てで面取り材でも安定します。対応曲尺サイズは、厚さ2mm、巾20mm。ストッパー角度精度は、100mmにつき0.2mm以下。
長枝(mm)170 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)170(85)×20×2.0 材質本体:ABS樹脂 ネジ:鉄 板バネ:銅、曲尺:ステンレスSUS410 短枝(mm)85 幅(mm)20 形状同厚 寸法(mm)75×40×14 シルバー 質量(g)ストッパー:18、曲尺:72 直角度(mm)(目盛側面)150で0.15を超えない 目盛表裏同目、8段目盛 目盛範囲(長枝)外15cm、内10cm、(短枝)外7.5cm、内5cm 精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない、長さの許容差/全長±0.2mm 寸法(幅W×厚さ)(mm)20×2.0 角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下 測定範囲(cm)0~15 表目盛 長枝外目盛 15cm 内目盛 10cm 表目盛 短枝外目盛 7.5cm 内目盛 5cm 裏目盛 長枝外目盛 15cm 内目盛 10cm 裏目盛 短枝外目盛 7.5cm 内目盛 5cm
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JSW-144LiAX S-Link 14.4V充電ジグソー(本体のみ) EARTH MAN 動画あり
木材・軟鉄板が切れる 無段変速 ブレーキ付 ワンタッチブレード交換 オービタル機構 傾斜切断
用途木材・プラスチックの切断に、軟鉄板などの切断に、傾斜切断に セット内容オービタルジグソー本体×1、ジグソーブレードBタイプ(木工用)×1、ジグソーブレードBタイプ(鉄工用)×1、平行定規×1、六角棒レンチ×1、平行定規固定ネジ×2、バネ×2、収納袋×1 質量(kg)約1.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約220×70×185 モーター電圧(V)DC14.4 傾斜角度(°)左右0~45
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷

商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。
仕様測定子ストローク(mm):±0.6●直線性(%):±0.3●軸受部構造:平行板ばね式 測定範囲(mm)±0.5 測定力(N)約0.15 アズワン品番64-3766-11 校正証明書一般校正
1個
109,800 税込120,780
欠品中