種類平行ピンB種h7
材質SUS303
タイプB種
材質/仕上S45C/防錆塗布
タイプB種
種類平行ピンB種h7
材質/仕上ステンレス
タイプB種
種類平行ピンB種h7
材質/仕上S45C/Q
タイプ内ねじ付き
種類内ねじ付き平行ピンh7
材質S45C
タイプ内ねじ付き
種類内ねじ付き平行ピンh7
表面処理S45C-Q(焼入れ)
関連資料(0.29MB)
種類内ねじ付き平行ピンh7
材質S45C-Q(焼入れ)
タイプ内ねじ付き
表面処理生地
材質/仕上S45C/焼入
タイプB種
種類平行ピンB種h7
材質S45C
タイプB種
種類平行ピンB種h7
表面処理生地
この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
材質S45C-Q(焼入れ)
タイプB種
種類平行ピンB種h7
表面処理生地
材質S45C
タイプB種
種類平行ピンB種
表面処理S45C-Q(焼入れ)
切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。
材質ステンレス
タイプ硬質
種類平行ピン
寸法R約0.2
表面粗さ0.2a以下
S45C材の平行ピンです。許容差はマイナス側で(h7)、呼びの長さは肩寸です。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ、低コストで位置決めができます。抜取り作業がしやすいので、部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。
用途部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどで、あまり力の掛からない所に使用します。
種類平行ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS303
タイプA種
種類平行ピンA種m6
材質S45C-Q(焼入れ)
タイプ内ねじ付き
種類内ねじ付き平行ピンh7
表面処理生地
材質S45C
タイプB種
種類平行ピンB種h7
表面処理S45C-Q(焼入れ)
材質S45C
タイプ内ねじ付き
種類内ねじ付き平行ピンh7
表面処理S45C-Q(焼入れ)
材質S45C
タイプ旧JIS
種類平行ピン旧JISh7
表面処理生地
材質S45C
タイプ旧JIS
種類平行ピン旧JISh7
表面処理生地
材質S45C-Q(焼入れ)
タイプ旧JIS
種類平行ピン旧JISh7
表面処理生地
材質S45C
タイプA種
種類平行ピンA種
表面処理S45C-Q(焼入れ)
【接触させない引上げ方式】。着動作時には、マス夕・プレートとツール・プレートを接触させない引上げ方式により、芯ずれを吸収。 【メカニカル・フェールセーフ機搆】。着用空気圧の供給が停止しても、マスタ・プレートとツール・プレートが分離しないよう、メーカー独自の着脱機構部により、メカニカル・フェールセーフ機構を採用。【ロボット取付プレートに新たにセンサ付がラインナップ!】。クイックチェンジを多関節ロボットに装着する際の、取付プレートの設計、準備が不要!。設計時間の時短、費用軽減に貢献します!。着脱確認センサ付きをご使用頂くことで、より安全にロボットとクイックチェンジをお使い頂けます。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連キーワード