こんなお得な商品も!

ダイヤルゲージ
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
0.01mmまで測定できます。
用途平面度測定・平行度測定・偏芯測定に使用するダイヤルゲージ
測定範囲(mm)0~10
目量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
付属品平裏フタ、収納ケース
材質リミッター:ABS樹脂 目盛板:アルミ 目盛板カバー:アクリル樹脂 測定子:真ちゅう
寸法(mm)107×55×44
材質(本体)スチール・ABS樹脂
質量(g)100(耳金付裏フタ装着時)
外枠径(mm)55
目盛仕様±0-50-100
本体サイズ(mm)107×55×44(耳金付裏フタ装着時)
戻り誤差(μm)5
指示誤差[全測定範囲](μm)20
材質(ステム)アルミ
1/10回転隣接誤差(μm)8
材質(外枠)ABS樹脂
材質(スピンドル)ステンレス
特性●耳金付裏フタを使用してスタンドに取り付けることができます。●収納ケース付です。
材質(クランプ)真ちゅう
こんなお得な商品も!

セラミックゲージブロック
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。
材質がセラブロックの為防錆処理が不要です。鋼製に比べて10倍の摩耗耐性があり、経年劣化がほとんどありません。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
パソコンのUSBポートに直接接続するだけで、外部電源やインターフェイスユニットの追加無しで動作可能。
USBハブ経由で複数軸でも同時使用できます。
高剛性で堅牢な構造で耐環境性に優れ、幅広い測定に対応可能。
用途平面度測定・同軸度測定・たわみ測定など。
仕様原点:1箇所(スピンドル移動1mm±0.5mmの位置にて)
使用温度範囲(℃)0~50
ケーブル長(m)【出力ケーブル長・ゲージ】(BOX間)2/(USB間)0.5
分解能(μm)0.5
電源電圧(V)DC5(±5%)
ステム径(Φmm)20(0~0.013)
消費電力(mA)120(最大)
最大応答速度(m/min)250
動作環境CPU:Intel Core i3または同等以上。RAM:1GB以上。OS:Windows 7/Windows 10 (32bit/64bitの各エディション)
測定子超硬合金球面付きM2.5
保存温度範囲(℃)-20~+60
耐衝撃(m/s2)1500
耐振動(m/s2)150
インターフェイスUSB2.0FS
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

外側マイクロメータ
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
フレームは塗装。
定圧装置付。
測定面は超硬合金チップ付。
標準的なマイクロメーターです。
・平面度:最大測定長300mm以下=0.6μm/最大測定長1000mm以下=1.0μm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01
種別標準外側
0.01mmまで測定できます。
用途平面度測定・平行度測定・偏芯測定に使用するインジケーター
測定範囲(mm)0~0.8
目量(mm)0.01
測定力(N)0.4以下
付属品アリ溝付ステム(Φ6mm、Φ8mm)、測定子スパナ、収納ケース
材質目盛板:アルミ 目盛板カバー:アクリル樹脂 測定子:ステンレス
寸法(mm)77×39×25
材質(本体)スチール・ABS樹脂
質量(g)44
外枠径(mm)38.5
目盛仕様0-40-0
本体サイズ(mm)77×39×25
戻り誤差(μm)4
指示誤差[全測定範囲](μm)13
材質(ステム)真ちゅう、ステンレス
1/10回転隣接誤差(μm)5
材質(外枠)アルミ
特性●便利な2種類のステムが付属しています。●収納ケース付です。
精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
種別単体
材質高炭素高クロム鋼
経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製の定盤です。
0級相当品です。
用途平面度、平行度、真直度測定、加工品の芯出し、ケガキ作業および組立作業に
レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ。密着面の平面度0.5μm
全長(mm)50
平面度(μm)密着面:0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番619019
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ。密着面の平面度0.5μm
仕様心違い:±10μm
全長(mm)50
平面度(μm)密着面:0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番619021
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
材質横断で6面フライスの寸法・コーナーカット・面取りが指定できるフリープレート。
用途マシニング加工等用に寸法・平面度・直角度等の精度出しを施した1次加工材料
材質ステンレス
加工6面フライス
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
材質・仕上げ(精度)・寸法・公差・コーナーカット・面取りが指定できるフリープレート。
用途マシニング加工等用に寸法・平面度・直角度等の精度出しを施した1次加工材料
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
サービス分類オーダー・加工
材質・仕上げ(精度)・寸法・公差・コーナーカット・面取りが指定できるフリープレート。
用途マシニング加工等用に寸法・平面度・直角度等の精度出しを施した1次加工材料
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
サービス分類オーダー・加工
平面度曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。
精度面は1面(ラベルの下側)です。
RoHS指令(10物質対応)対応
平面度、曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。
精度面は1面で刃先側(ラベルの下側)です。
刃厚(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
平面度、曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。精度面は1面(ラベルの下側)です。
種別普通形
平面度、曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。精度面は1面で刃先側(ラベルの下側)です。
種別べベル型
定盤は石製で平面度は、JIS1級です。
ストックはギヤにより上下致します。
コラム内のバランスウエートにより軽い力で移動します。
RoHS指令(10物質対応)対応
小物部品の多点測定、X・Yテーブル等の平面度測定及び真直度測定、シャフトの振れ測定が可能です。
ストローク(mm)測定子:±0.6
測定範囲(mm)±0.5
測定力(N)最大0.02
直線性0.3±%
プローブ仕様レバーヘッドタイプ
構造(軸受)ベアリング式
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番519-522
1個
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
小物部品の多点測定、X・Yテーブルなどの平面度測定および真直度測定、シャフトの振れ測定が可能です。
測定範囲(mm)±0.50
定盤、工作機械などの平面度、真直度、水平の測定。測定範囲±5.00mm/m 最少読み取り値 0.001mm/m 繰り返し精度±0.005mm/m
種別レベルニック
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×65×129
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロメータの測定面の平面度と平行度の検査に使用します。
スピンドルの回転角にもとづき厚みの異なる4枚1組となっています。
厚さ(mm)25.00、25.12、25.25、25.37
外径(Φmm)30
平面度(μm)0.1
平行度(μm)0.2
定盤、工作機械などの平面度、真直度、水平の測定。測定範囲(3レンジ)±0.2mm/m(1目盛0.01)、±1mm/m(1目盛0.05)、±2mm/m(1目盛0.1)
種別レベルニック
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×85×195(握手を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
定盤の平面度は、JIS1級です。
定盤は袋タイプですので長期間の精度保持が可能です。
ストックはギヤにより上下致します。
コラム内のバランスウエートにより軽い力で移動します。
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロメータの測定面の平面度と平行度の検査に使用します。スピンドルの回転角にもとづずき厚みの異なる4枚1組みとなっています。
厚さ(mm)12.00/12.12/12.25/12.37
仕様25mm用
シリーズ157
外径(Φmm)30
平面度(μm)0.1
平行度(μm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
定盤の平面度はJIS1級です。
ストック移動部はTスロット付きV溝機構です。
V溝は定盤幅の中心に設置されています。
ストックを取り外し、検査用定盤としてもご使用になれます。
RoHS指令(10物質対応)対応
定盤等の平面度真直度等の測定が簡単に出来ます。
支点間100mmの3点で平面上の凸凹を測定致します。
測定前にマスター定盤でゼロセットをしてください。
質量(kg)4.5
ピッチ(mm)100
呼び寸法200
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×60×90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279,800
税込¥307,780
32日以内出荷
定盤等の平面度真直度等の測定が簡単に出来ます。
支点間100mmの3点で平面上の凸凹を測定致します。
測定前にマスター定盤でゼロセットをしてください。
平面度(μm)1
質量(kg)10
呼び寸法300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×75×150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199,800
税込¥219,780
32日以内出荷
定盤は石製で平面度はJIS1級です。
ストック移動部はTスロット付きV溝機構で鋳鉄材を埋め込んであります。
V溝は定盤幅の中心に設置されています。
ストックを取り外し、検査用定盤としてもご使用になれます。
RoHS指令(10物質対応)対応
良質な斑れい岩を使用して製作されております。
精密機械の走り精度、各種加工面の真直度、平面度の検査用に最適です。
精度面は両端により20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。
呼び寸法1000mmの製品は取手付きです
等級A級
RoHS指令(10物質対応)対応
全製品、天然石のマイクログラナイトベースを使用。
平面度0.001/200mm以内。
滑りが良く測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。
測定台に盛り上がりやかえりができません。
ベースが錆びないため保守が容易です。
タイプ角ネジアーム移動式
試料台サイズ(mm)A×B×C:250×250×50
有効移動範囲(mm)D:53~250
ステム取付穴E:Φ8mm
質量(kg)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ゲージブロックセット 検査用
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
良質な斑れい岩を使用して製作されております。
精密機械の走り精度、各種加工面の真直度、平面度の検査用に最適です。
精度面は両端により20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。
呼び寸法1000mmの製品は取手付きです
等級00級
RoHS指令(10物質対応)対応
全製品、天然石のマイクログラナイトベースを使用。
平面度0.001/200mm以内。
滑りが良く測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。
測定台に盛り上がりやかえりができません。
ベースが錆びないため保守が容易です。
ベース寸法(mm)150×200
ポール高さ(mm)240
RoHS指令(10物質対応)対応
良質な斑れい岩を使用して製作されております。
精密機械の走り精度、各種加工面の真直度、平面度の検査用に最適です。
精度面は両端により20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。
呼び寸法1000mmの製品は取手付きです
等級特級
RoHS指令(10物質対応)対応
精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。
材質がセラブロックの為防錆処理が不要です。鋼製に比べて10倍の摩耗耐性があり、経年劣化がほとんどありません。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点
RoHS指令(10物質対応)対応
平面度測定に。
平行度測定に。
偏心測定に。
防塵防水性能IP54で鉄粉、切子、水滴などが掛かる現場でも使用できます。
測定値が読み取りやすい文字高14mmの大型フォントを採用しました。
軽い力で操作できるタッチ式操作パネルです。
数値の固定ができるホールド機能付です。
比較測定ができるゼロセット機能付です。
耳金付裏フタを使用してスタンドに取り付けることができます。
付属品平裏フタ、収納ケース、リチウム電池CR2032(モニター用)
材質平裏フタ:ABS樹脂 耳金付裏フタ:鉄 前面カバー:アクリル樹脂 測定子:真ちゅう 電池ケース:エラストマー樹脂
質量(g)121(電池含)(耳金付裏フタ装着時)
測定範囲(mm)12.7(12.7以上の値も示しますが、精度保証は上記の測定範囲内です。)
使用温度範囲(℃)0~50
電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
目量(mm)0.01
本体寸法(mm)124×57×46(耳金付裏フタ装着時)
使用温度(℃)0~50
測定力(N)1.6以下
繰返し精度(mm)0.01
外枠径(mm)57
保存温度(℃)-20~70
製品質量(g)121(電池含)(耳金付裏フタ装着時)
本体サイズ(mm)124×57×46(耳金付裏フタ装着時)
防塵防水性能保護等級IP54(防塵性能:粉塵が内部に侵入することを防止します。若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しません。防水性能:いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。先端カバー装着時の保護等級です。)
オートパワーオフ無操作状態で約5分後(測定子が押し込まれた状態でも数値が安定すれば無操作状態と判断されます。またホールド機能使用時もオートパワーオフは有効です。)
材質(外枠)ABS樹脂
保管温度(℃)-20~70
材質(スピンドル)ステンレス
特性●平面度測定に。●平行度測定に。●偏心測定に。●防塵防水性能IP54で鉄粉、切子、水滴などが掛かる現場でも使用できます。●測定値が読み取りやすい文字高14mmの大型フォントを採用しました。●軽い力で操作できるタッチ式操作パネルです。●数値の固定ができるホールド機能付です。●比較測定ができるゼロセット機能付です。●耳金付裏フタを使用してスタンドに取り付けることができます。
指示誤差(mm)±0.02
こんなお得な商品も!

ゲージブロックセット 鋼製
モノタロウ
¥33,980
税込¥37,378
精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
種別鋼製 1mmベース
シリーズ516
世界最高レベルの高性能を実現。
フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮したすべり止め形状(凸形状)を採用。
プラスチック部品すべてに耐油性素材を採用。
測定面は、超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
平面度(μm)0.3
仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット (IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626(ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310
シリーズ293
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
保護等級IP65(IEC60529)(使用後の防錆処理が必要です。)
寸法c(mm)2.5
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
〇電動アクチュエータ設置までの設計・加工・調達の手間を省きます!〇アクチュエータを垂直姿勢で使用するためのブラケットです。〇株式会社アイエイアイの電動アクチュエータに対応しています。〇アクチュエータ内部の通し穴を利用して前面から取りつけるタイプと、アクチュエータのねじ穴を利用して背面から取りつけるタイプの2種類を標準化しています。〇0.05mm以下の平面度と0.05/100mm以下の直角度を保証しています。〇3つのリブ構造で剛性が高く、アクチュエータの性能を十分に発揮します。〇鋳鉄製で一体構造のため頑丈です。〇固定用のねじ穴または座グリ穴が複数あるため、アクチュエータを高さ違いで取りつけたり、ストロークの異なるアクチュエータを取りつけることができます。
質量(kg)13.4
寸法d(mm)14
寸法B(mm)170
寸法C(mm)200
寸法T1(mm)20
寸法T2(mm)20
寸法P1(mm)130
寸法P2(mm)170
H(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,898
税込¥28,488
14日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ