29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。 コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。 洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。
上部寸法(mm)97×97×厚み15 圧縮最大荷重(N)3000
1個ほか
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

すぐれた荷重性能を軽量の樹脂製で実現 伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。 簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。
材質66ナイロン(大引受:防虫・防腐・防蟻処理済構造用合板、ロック受:ポリアセタール) 色(柄)ブラック
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質66ナイロン 付属品接着剤(1kg×2パック)・六角レンチ(L150×70×2面幅10mm・1本)・プラスドライバー(1本)・取付ビス(Φ4×30mm・100本)・コンクリート釘(#12×25mm・100本) ブラック 表面処理ダクロメッキ 圧縮荷重(kN[kgf])(最大)13.13[1340]/個
1箱(50個)
24,980 税込27,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オール樹脂製であるため、腐朽はありません。オール樹脂化で高耐水性を実現。 屋外仕様を考慮、約10年以上設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製。 他の素材・部品を使用しないため、分別廃棄不要でリサイクルしやすい設計。 天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易。
1本
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

従来品(プラ束)と比べて、ナットと連動するストッパー機構で調整後の固定が素早くできます。 素手で固定できるワンタッチ式ストッパーの採用。 固定状況はレバーの状態を目視で確認するだけで簡単に判断できます。 支持脚の伸縮方向はボルト中央部に刻印表示していますから、調整作業に戸惑いません。 高さ限度制限機構により、適正な強度が確保できる範囲内で施工できます。 ワイドな高さ調整範囲に対応します。 ボルトのネジ山が見えないスッキリした形状です。
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一液、無溶剤形接着剤です。住宅環境対策品。厚生労働省指針14物質を使用していません。新型アルミ袋で貯蔵安定性、作業性に優れます。適度な弾性被膜を持っており、耐衝撃・耐剥離性に優れます。耐水・耐熱・耐油性にも優れます。
用途木質床材(一般・防音・床暖仕様)に最適です。 根太組付にも使用できます。床材(鋼製束・プラスチック束)の接着にも最適です。合板、パークティクルボードなど木質下地と木質床材の接着。各種建築仕上げパネル(壁・天井)の接着にも使用できます。 特性耐水、耐熱、耐油 成分ポリウレタン樹脂系 タイプ床暖房対応型 規格JAIA 4VOC基準適合 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆ 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃 主なワークパーツ
1本(1kg)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。大引受けは樹脂製・合板製、2つの材質で、製品の高さは各々5タイプ。施工現場の床下の高さに合わせてお選びいただけます。簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。サビや腐れ、蟻害などの心配がない樹脂製で、最大荷重強度は建築基準法で定められた値の5.7倍以上を確保。
材質66ナイロン(ロック受/ポリアセタール)
1個ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

レベル調整自在の土台用パッキン。「曲げ重ね」のできる防虫グリル。 床換気の為、基礎と土台の間に設置する製品です。 リレベルを廻すだけで基礎天端のレベル調整ができます。「高さ20~25mm(調整板不要)高さ目盛付き」 丸型なので空気の流れが良く、またアンカーボルト用の穴が偏芯しているのでアンカーボルトがズレている場合でも、リレベル全体を廻して調整できます。
材質ポリプロピレン 使用方法(1)リレベルは、基礎の外回り・中周りにおおむね3尺ピッチで、土台を敷く前にセットしてください。(2)土台敷き後、隙間が生じた場合はリレベルの調整用爪を廻してすき間を埋めてください。 外径(Φmm)110 ボルト穴径(Φmm)16
1個
299 税込329
当日出荷

ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。 大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。
シルバー(メッキ) 表面処理ダクロメッキ処理
1個ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電気亜鉛メッキと黒色クロメート処理でサビやシロアリを寄せ付けず、住まいの耐久性が向上します。ターンバックル方式で従来工法より作業時間を短縮。施工時の微調整により精度もアップ。施工時はもちろん、施工後に大引がやせてもレベル微調整が簡単に行えます。厚い膜厚13ミクロン以上の電気亜鉛メッキに黒色クロメート処理を施し防錆、防蟻性を高めています。(通常は5ミクロン前後)。大引受にゴム製の板を貼り、木材(大引)との接触音防止に配慮しています。
シルバー(メッキ) 表面処理ダクロメッキ
1個ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

床束として使用します。 軽量で、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
用途保護手袋着用
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来品(プラ束)と比べて、ナットと連動するストッパー機構で調整後の固定が素早くできます。 素手で固定できるワンタッチ式ストッパーの採用。 固定状況はレバーの状態を目視で確認するだけで簡単に判断できます。 支持脚の伸縮方向はボルト中央部に刻印表示していますから、調整作業に戸惑いません。 高さ限度制限機構により、適正な強度が確保できる範囲内で施工できます。 ワイドな高さ調整範囲に対応します。 ボルトのネジ山が見えないスッキリした形状です。
1個ほか
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フクビ化学HCマルチポスト
屋外という過酷な自然環境での使用に耐える、安心の耐候性樹脂製束柱。 オール樹脂製であるため、腐朽はありません。 オール樹脂化で高耐水性を実現しました。 屋外使用を考慮、長期間設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製です。 リサイクルしやすい設計です。 天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易です。
1箱(30個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

各種木質床材の施工に適した、一液型変成シリコン樹脂系接着剤。木質床材に対し、優れた接着性で床暖房にも対応。束などにも優れた接着性があります。床なり防止効果があります。手絞り、ガン打ち、2通りの使用が可能。フローリング材(表面)に付着しても除去可能
用途木質フローリング仕上げ材と木質下地材の接着。床根太の接着。床暖房用木質床材の接着。鋼製束・プラスチック束の接着 主な用途木材 ホワイト 成分変成シリコーン樹脂系 耐熱温度(℃)-20~120 主なワークパーツ 規格JAIA 4VOC基準適合 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1個(760mL×12個)ほか
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガン無しで使用できて廃棄物を削減するフィルム容器です。 住宅環境対策品で、厚生労働省指針値策定の14物質を使用しておりません。 2×4工法、軸組工法、床暖房用木質床材の施工など各床仕上げ工事に適します。 適度な弾性皮膜をもっており、床下地のキシミ音、釘の浮き上がりを防止します。 一液・無溶剤型接着剤です。
用途木質床材用(二重床貼り・根太組付)「2×4住宅・在来工法住宅地」。 床暖房パネル・フローリング仕上げ用。 根太組合せ部のキシミ止め。 石膏ボード、けい酸カルシウム板、スレート板、メラミン化粧板などと胴縁、モルタル下地との接着。 鋼製束・プラスチック束の接着固定。 特性耐水性、耐熱性、耐油性 淡黄色 主成分ポリウレタン系 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1本(600mL)ほか
879 税込967
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネダ・フロアから束の接着までこれ1本で可能です。 無溶剤なので作業環境も良好です。チューブ、ソフトカートリッジの容器は産業廃棄物の低減にも貢献します。
用途一般住宅、マンション、店舗などのネダ・フロア等の木質部分及び床暖房も適応可能。 鋼製束、プラスチック束の接着、発泡スチロールも接着可能。 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1本(600mL)ほか
969 税込1,066
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

湿潤面接着性に優れる。非危険物。健康住宅対応。簡易塗布。省ゴミ対策品。湿気硬化型。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。ウレタン樹脂。
用途鋼製束プラスチック束の接着(木質フローリング仕上げ材と木質下地材の接着、床根太の接着、床暖房用木質床材の接着、鋼製束プラスティック束の接着) 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(mL)500 耐熱温度(℃)範囲:常温(データなし) 可使時間(分)20(20℃) 完全硬化時間7日(外気温により異なる) 硬化時間(時間)【実用硬化】1~3日(外気温により異なる) 危険物の類別非危険物
1本
1,610 税込1,771
翌日出荷

従来のウレタン樹脂系接着剤に比べ硬化物が発泡しにくく、硬化途中や硬化後にはみ出した接着剤を容易に取り除くことが出来ます。 表面についた接着剤が簡単に取れる。厚生労働省指定13物質を使用していないので安全・安心な施工が出来ます。
用途ネダ・木質フロア・プラスチック束・鉄製束の接着(床暖房対応) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1箱(760mL×12本)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

材質 タイプTタイプ 表面処理ダクロメッキ 付属品束1本にビス4本、釘2本 仕様ゴム板貼り
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

天板、台座との溶接面が広く安定しています。 天板の受け面はゴム張り加工です。 圧縮試験実施済。(圧縮荷重20kN以上)。
タイプLタイプ
1箱(25本)
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

作業効率に優れた一液型の床根太・床仕上げ用接着剤です。 接着剤に起因する床鳴り防止に効果があります。 臭いが少なく、作業者と環境に優しい安心・安全な接着剤です。 床等の不要部位に付着してもきれいに除去できます。 高粘度のマスチック型ですので、凹凸面での充填剤としても使用できます。
用途ツーバイフォー工法や、在来工法でのモルタル下地と根太・床パネルと根太との接着に。 木質フロア仕上げ材と合板パーティクルボード等の木質下地材との接着に。 床暖房用パネルの接着に。 鋼製束・プラスチック束の接着に。 二重床フローリングの施工に。 トラスコ品番195-5485 材質/仕上変成シリコーン 白色 容量(mL)760 直径(Φmm)65 高さ(mm)420 質量(g)1170 使用温度範囲(℃)5~40 容量(kg)1.2 粘度(mPa・s)約200000 アズワン品番64-8379-05 危険物の類別非危険物
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途ネダ、木質フロア、プラスチック束、鋼製束の接着。(床暖房対応)。無溶剤のため断熱ボードの接着も可能。 成分変性シリコン系 内容2WAYマルチパック 760ml 主な用途ネダ、木質フロア、プラスチック束、鋼製束 危険物の類別非危険物 関連資料(1.16MB) (0.56MB) グリーンマーク認定
1ケース(12本)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

健康住宅対応の束専用接着剤。使いやすく廃棄が容易な省ゴミパッケージ。 湿気硬化型。湿潤面接着に優れています。 非危険物
用途鋼製束及びプラスチック製束の施工 環境対応健康住宅対応製品 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 成分ウレタン樹脂系 不揮発分90%以上 粘度(Pa・s)140±20 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 主なワークパーツ
1本(500mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外という過酷な自然環境での使用に耐える、安心の耐候性樹脂製束柱。 オール樹脂製であるため、腐朽はありません。 オール樹脂化で高耐水性を実現しました。 屋外使用を考慮、長期間設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製です。 リサイクルしやすい設計です。 天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易です。
ブラック
1箱(30個)
61,980 税込68,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途ネダ、木質フロア、プラスチック束、鋼製束の接着。(床暖房対応)。無溶剤のため断熱ボードの接着も可能。 成分ウレタン系 主な用途ネダ、木質フロア、プラスチック束、鋼製束 標準塗布量根太の場合24m/760mL(1本)、フルアの場合 約2坪/本 危険物の類別非危険物 グリーンマーク認定
1ケース(12本)
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積水フーラーセキスイボンド#55-SL
エコ商品
接着剤がフロア表面について硬化しても剥がすことができます。床暖房対応。フロアメーカー認定品。接着剤に起因する床鳴り防止に効果があります。強力な拘束力で床材の目隙や突き上げを抑制します。一般的なウレタン系接着剤と違って寒い時にも押し出しやすく、タレにくいです。チクソ性が高く、凹凸面での充填剤としても使用できます。変成シリコーン系床施工用接着剤 セキスイボンド#55-Sの低粘度タイプ。
用途木質フロア仕上げ材と合板、パーティクルボード等の木質下地材との接着に。床暖房の施工に。鋼製束・プラスチック束の接着に。ツーバイフォー工法や、在来工法でのモルタル下地と根太・床パネルと根太との接着に。二重床フローリングの施工に。 トラスコ品番396-1840 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷

積水フーラーセキスイボンド#55-S
エコ商品
接着剤がフロア表面について硬化しても剥がすことができます。床暖房対応。フロアメーカー、ガス会社認定品。接着剤に起因する床鳴り防止に効果があります。強力な拘束力で床材の目隙や突き上げを抑制します。一般的なウレタン系接着剤と違って寒い時にも押し出しやすく、タレにくいです。高粘度のマスチック型ですので、凹凸面での充填剤としても使用できます。
用途木質フロア仕上げ材と合板、パーティクルボード等の木質下地材との接着に。床暖房の施工に。鋼製束・プラスチック束の接着に。ツーバイフォー工法や、在来工法でのモルタル下地と根太・床パネルと根太との接着に。二重床フローリングの施工に。 トラスコ品番396-1841 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷