タイヤ付きの作業イスなのでちょっとしたしゃがみ仕事に便利です。
簡易のスポンジクッション付き。
用途座った状態での作業に。
耐荷重(kg)約90
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×220×400(クッション含む)
質量(kg)約2.8
材質(本体)鉄
材質(車輪)樹脂(ポリエステル)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(クッション)クッション材質(スポンジゴム)/張り材(ポリエステル)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
樹脂製で軽い!タイヤ付きの作業イスなのでちょっとしたしゃがみ仕事に便利です。
用途座った状態での作業に。
質量(kg)約1.8
材質(本体)樹脂
材質(車輪)樹脂
耐荷重(kg)約100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)365×200×260
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
自在キャスターで座ったままでも移動が簡単です。
またシートの下には3分割された樹脂トレーがついているので部品やネジ等の収納に役立ちます。
堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
質量(kg)4
耐荷重(kg)100(均等荷重時)
キャスター径(Φmm)60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×380×365(クッション200×370)
トレー外寸(mm)358×380
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
こんなお得な商品も!

イス 作業用 樹脂製 タイヤ付き
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
作業・移動が楽にできます。
長時間の作業も楽々です。
農作業・草取り等の作業時に最適です。
座部が360度回転します。
用途タイヤ付き作業椅子。
耐荷重(kg)約100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)370×200×270
質量(g)2000
4輪タイヤで移動性抜群で、畑の中の畝の間に移動に便利です。
庭まわりでの除草作業に便利です。
道具がしまえる収納フタ付きです。
小物に便利な中トレイ付きです。
持ち運びに便利なハンドル付きです。
仕様ハンドル、小物トレイ付
質量(kg)2
耐荷重(kg)70以下
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×260×290
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
椅子が回転、高さ調整可能。
仕様360度回転
材質鉄タイヤ部:樹脂
質量(kg)3.9
耐荷重(kg)90kg以内
サイズ(mm)220×450×270~320
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
低い体勢での作業に便利なキャスター付きの椅子です。
座面厚さが35mmあるので長時間の作業でも快適です。
用途座った状態での作業に。
材質座部:合板+ウレタン、脚部:25.4Φmmスチールパイプ+シルバー粉体塗装、キャスター:自在ゴムキャスター
種類作業用イス
キャスターあり
張地PVC
座幅(mm)約290
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

丸椅子 低床作業用 キャスター付き
モノタロウ
¥5,198~
税込¥5,718~
作業が楽な上にキャスター付なので、移動・収納・作業性に優れています。椅子の座面高が低いので、人をえらばず、どなたでも楽な座りごこちです。座厚が大きいので、長時間の作業にも疲れない構造になっています。
材質合板・ウレタン
材質/仕上脚部:シルバー粉体塗装
摘要キャスター付
種類作業用イス
キャスターあり
材質(キャスター)ゴム
張地ビニールレザー
パイプ径(Φmm)25.4
キャスター径(Φmm)50
座幅(mm)300
材質(脚)スチールパイプ
材質(座面)合板・ウレタン
座奥行(mm)300
色(脚部)シルバー
園芸作業をより快適に。
丈夫なチューブタイヤ仕様です。
座ったまま移動が出来て作業が楽々出来ます。
座り心地の良い座布団付です。
持ち運びに便利なハンドル付です。
用途畑・ガーデニングの座り作業。
材質鉄・ゴム
寸法(mm)483×220×375
質量(g)6000
耐荷重(kg)100
1台
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
タイヤ幅調整機能付です。便利な簡易ブレーキ機能付です。サイドガード・フロントガードは伸縮でき、様々な荷物の大きさに対応します。
用途工場内でのコンテナの運搬や農作業及びガーデニングなど。
仕様組立式固定ハンドルタイプ固定キャスター4個ノーパンクタイヤストッパー付(S字フック)
トラスコ品番465-5168
材質荷台:アルミハンドル:アルミ
材質(車輪)ゴム
ハンドル高さ(mm)930
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)214
組立時間1人20分
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)アルミ
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
座り作業用です。座りごごちのよい座布団付き。
用途タイヤ付き作業椅子
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)230×390×230
材質(本体)鉄
質量(g)3000
材質(車輪)樹脂
耐荷重(kg)90
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
自在キャスターで、座ったままでの移動が簡単です。
ボールベアリング入りの引出し3段とスプレー用トレーがあり、工具と一緒に移動できます。
堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
用途作業チェアとして。
付属品六角レンチ(5mm)×1本
材質鋼(本体)、PE(シート)、PP(キャスター)
質量(kg)7.8
キャスター径(Φmm)75
引出し内寸法(mm)152×299×40
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)367×400×390
総耐荷重(kg)100
引出し耐荷重(kg)7(1段)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
作業者の立場になって、いろいろな作業環境に合った作業椅子をとり揃えました。キャスター付ですので、座ったままでの移動が楽です。
材質座部/ポリエチレン(PE)(ポリウレタン・レザー張り)、脚部/スチール・ゴムキャスター
種類作業用イス
キャスターあり
張地ビニールレザー
座幅(mm)Φ360
荷揚げ機業界の常識を破る超低価格の簡易型リフトです。
はしご、ウインチ、荷台に分割することでライトバンなどに搭載可能な大きさになり、らくらく持ち運び出来ます。
■安全装置標準装備
・上限リミットスイッチ:荷台の揚げ過ぎを防止します。
・逆巻きリミットスイッチ:巻下げ過ぎて、ワイヤロープを逆に巻いてしまう(=巻上と巻下が逆になり、ブレーキが効かなくなる)ことを防止します。
■荷台タイプはA~Cの3種類からお選びいただけます。
・A荷台:上限で背板が反転しますので、後方から荷物を取り込むことが出来ます。
・B荷台:ボード状の荷物専用の荷台です。上限では横から荷物を降ろします。
・C荷台:パレット式の荷台です。運搬車を併用すると積み替えなしで移載することが出来ます。
用途荷物運搬用エレベーター、建築現場でのコンパネ、建築資材の運搬
仕様組立式
材質アルミ合金
電源(V)AC100単相
コード長さ(m)5
手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
キャスター自在車×4個
表面処理上面ニス塗装
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)ラワン合板
スタッキング可否不可
連結可否不可
アルミボディを採用した超スリム、小型機器などに最適です。
グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用
プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。
ボディはアルミニウム製でさびに強く、美しさを長時間にわたり保ちます。
本体取付け用ネジ部に、管用平行ネジサイズを採用していますので、フレキシブル電線管などと直接接続できます。
ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。
防塵・防噴流IP42構造で、塵埃の多い工場でも使用できます。
NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。
CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
定格電圧(V)DC24
規格CEマーキング、UL規格
外径(Φmm)25
光源LED
インターフェースNPNオープンコレクタ
防塵・防噴流 保護特性記号IP42
お手持ちの一連はしご1CSMが電動ウインチ式の荷揚げ機になります。
サイディングボードから箱物まで自在に荷揚げできます。(最大使用質量60kg)
※本製品には、はしご本体は含まれておりません。
※適応はしご型式:1CSM-40・1CSM-50
●電源:AC100V単相
●荷台寸法(ボード用):426mm×55mm
●荷台寸法(小箱用):426mm×250mm
※荷台に人は乗れません
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。。
トラスコ品番136-8155
材質鋼製
質量(kg)15.4
1台
¥219,800
税込¥241,780
16日以内出荷
取付場所屋内
最大積載120kg迄。
電動モーターで動く24Vバッテリー仕様。
前進5.0km/h、後進3.0km/hの速度調整器による無段階速度調整が可能です。
登板角度12度。
不整地路面、山道、坂道、畑内での重量物運搬に便利です。
傾斜地での停車に後輪ブレーキストッパー付き。
オプションKT-0108を取り付ける事で、荷台ワイド型=野菜コンテナ×4個積載可能、BOXフレーム=坂道走行中時に積載物の脱落を防ぎます。
薪や肥料運びに便利です。
エアー不整地タイヤにより、悪路でも走行が楽に行えます。
用途排気ガスが出ないクリーンな運搬作業が可能。
ハウス栽培や屋内での作業に。
田畑作業場でのローリータンクやコンテナ籠運搬時に便利です。
最大積載量(kg)120
仕様最大走行可能斜面/12°(積載量100kg)
材質フレーム/冷間圧延鋼板(SPC材)、本体平荷台/耐衝撃性ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)、前輪エアー入りタイヤ/ゴム、後輪/PP樹脂・EVA(酢酸ビニール共重合樹脂)
質量(kg)35(バッテリー含まない)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1558~1658×510~590×870~980
伸縮範囲(mm)(左右ガードフレーム)各60
モーター直流ブラシモーター430W/3200rpm
ハンドル高さ(mm)上/980、中/950、下/870
機能過電流保護
ブレーキ形式前輪ディスクブレーキ
バッテリーDC12V 10Ah×2=24V/10Ah 再充電可能鉛蓄電池(シールドバッテリー)
タイヤサイズ前輪エアー入りタイヤ/外径Φ310mm×厚100mm、後輪/Φ240mm×厚70mm
充電器出力26V/1A 鉛酸電池専用充電器
充電器入力AC100V~240V
フレーム(mm)(フロントガードフレーム)90
RoHS指令(10物質対応)対応
最高速度(km/h)5
作動温度(℃)-10~60
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
18Vバッテリ1本でパワフルに使える「充電式」運搬車。
農家、果樹園、造園、建設現場などあらゆるシーンで活躍。
後方からの光で反射、視認性を向上。
最大積載量(kg)130
タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り
電圧(V)18
仕様最大登坂能力12度
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
低い場所の作業が楽になる、作業用腰掛台車です。庭の草刈りや野菜や果物の収穫、自動車の洗車等、低い場所の作業に大変便利です。座面が360°回転するので、常に座り心地が変わらずに、方向転換等に大変便利です。座面の下が収納ボックスになっているので、園芸用品や工具、洗車用品等、作業に必要な小物が収納できます。両サイドのポケットには、鎌や移植ゴテ等の小物が挿せておけるので、作業がスムーズに進みます。
用途ガーデニングに。
トラスコ品番533-3446
材質【本体】ポリプロピレン【タイヤ】ポリプロピレン
幅(mm)520
色グリーン
高さ(mm)310
奥行(mm)275
容量(L)13.5
耐荷重(kg)80
キャスター径(Φmm)145
外寸法・高さ(mm)275
最大積載量(kg/台)80
外寸法・奥行(mm)310
外寸法・間口(mm)520
有効内寸法・間口(mm)420
有効内寸法・奥行(mm)195
有効内寸法・高さ(mm)165
1台
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
関連キーワード