止め穴・斜め穴・重ね穴あけに最適です。竹などへの穴あけもキレイに仕上がります。
丁番取付け時の穴あけ加工もできます。大径サイズの穴あけも安全に使用できます。切削抵抗も少なく、切れ味抜群です。
用途木材の止め穴・斜め穴・重ね穴あけ作業。
対応機種電気ドリル・充電ドリルドライバー
適正回転数(min-1以下)1000
ボルト頭、ナット、座金などを埋め込むための座掘り専用錐です。下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。ガイドと座堀ドリルを交換すれば座グリと下穴を一度にあけることが出来ます。
用途角座金の座堀に
全長(mm)ガイド/82、カッター/65
セット内容六角レンチ
シャンク径(Φmm)ガイド/丸軸10、カッター/軸付 六角軸11
有効長(mm)ガイド/70
適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)1000~1500
セット内容六角レンチ
全長(mm)パイプ/50、カッター/66
シャンク径(Φmm)六角軸13
刃先径(Φmm)15
適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)700~1500
ボルト頭、ナット、座金などを埋め込むための座掘り専用錐です。下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。ガイドと座堀ドリルを交換すれば座グリと下穴を一度にあけることが出来ます。
用途角座金の座堀に
全長(mm)ガイド/82、ドリル/222、カッター/65
セット内容超硬座掘錐用ドリル15mm/ 六角レンチ
シャンク径(Φmm)ガイド/丸軸10、ドリル/丸軸10、カッター/軸付 六角軸11
刃先径(Φmm)15
有効長(mm)ガイド/70、ドリル/170
適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)1000~1500
ホールソーでは難しい止まり穴加工も簡単です。
用途木材の止まり穴加工に。(FB-26、FB-35、FB-40はスライド丁番の取り付けに。)
材質炭素工具鋼(SK)焼入処理
No.29ハイス替刃式座掘錐の後継品です。
替刃は両側使用可能なので長寿命・経済的です。
用途一般木材・堅木の穴あけに適しています。
材質(ガイド)普通鋼、(カッター)普通鋼・超硬刃
セット内容六角レンチ/ 専用レンチ
全長(mm)ガイド/92、カッター/83
シャンク径(Φmm)六角軸12
適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)1000~1500
ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。
下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。
座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途丸座金の座掘に。
セット内容六角レンチ
全長(mm)ガイド/150、カッター/36
シャンク径(Φmm)六角軸10
適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)1000~1500
ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。
下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。
座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途ホールダウン金物、新規格座金の座掘、角座金の座掘に。
材質普通鋼
セット内容六角レンチ
全長(mm)ガイド/150、カッター/39
シャンク径(Φmm)六角軸13
適合電動機電気ドリル
適正回転数(回転/分)500~1000
ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。
下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。
座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途丸座金の座掘に。
全長(mm)ガイド/150、ドリル/220、カッター/36
シャンク径(Φmm)六角軸10
適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)1000~1500
スライド丁番やドロップ丁番の取り付けが簡単に!
全長(mm)95
シャンク径(Φmm)三本溝10
有効長(mm)25
適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)1500以下
止め穴・斜め穴・重ね穴あけに最適です。インパクトドライバーにワンタッチで装着出来ます。竹などへの穴あけもキレイに仕上がります。
丁番取付け時の穴あけ加工もできます。大径サイズの穴あけも安全に使用できます。切削抵抗も少なく、切れ味抜群です。
用途木材の止め穴・斜め穴・重ね穴あけ作業。
対応機種電気ドリル・充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー
材質普通鋼
セット内容六角レンチ
適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)1000~1500
世界初の座彫り機能付き押しネジを組み込み脱落等を防ぎ安心・安全が図れます。
クランプ本体は、オールS45C製で強靭、機能的な形状、品質も安定しています。
用途座彫り機能付きチェーン吊り用
H鋼に壁つなぎを接続します。
H鋼フランジ厚さ7mm~34mmまで取り付け可能です。
世界初の座彫り機能付き押しネジを採用、H鋼にガッチリ食い込み、脱落等を防ぎ安心・安全を維持します。
H鋼に座彫り可能な切削ドリルポイントのドリルねじです。
クランプ本体は、オールS45C製の一体物で強靱、機能的な形状、品質も安定しています。
壁つなぎ接続用のW1/2-12のナット付きです。
クランプ本体下のW1/2-12のナットは360度回転可能です。
ナットケースに固定されているW1/2-12のナットは左右に90度(都合180度)調整可能。
ロックボルトにて固定します。
用途道路/橋梁/高架(道路工事)等の点検・改修工事に、改修工事/耐震補強工事に/素早く確実に壁つなぎを接続
タイプ座彫り機能付き壁つなぎ接続用
六角軸(6.35mm)で現場作業でのC面取り、バリ取りに最適です。一枚刃で滑らかな面取り表面仕上げが可能です。刃部がチタンコーティングなので刃先へのバリ溶着が減少。長寿命になりました。
用途被削材:アルミ、鉄、樹脂、銅、ガルバリウム。充電ドリル、電動ドリル、ボール盤、旋盤
シャンク径(mm)6.35
先端角(°)90
種別1枚刃
先端径(mm)1
表面処理チタンコーティング
切刃形状その他
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上鉄/三価クロメート
頭部形状超極低頭
穴の形状十字穴
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。
用途各種締結に。
材質ステンレス
頭部形状超極低頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
先端はキリ状になっています。穴あけサイズの調整可能
用途木材・石膏ボードなどに(座ぐり・貫通穴用)
適合材木材・石膏ボードなど
材質(刃)刃物工具鋼
鉄にユニクロめっきを施した皿頭のタッピンねじ1種です。
用途座彫りのある金具などの固定に。
材質鉄/ユニクロめっき
頭部形状皿
穴の形状十字穴
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。
材質鉄/ユニクロめっき
頭部形状皿頭
ステンレス製皿頭のタッピンねじ1種です。
用途座彫りのある金具などの固定に。
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄にユニクロめっきを施した鍋頭のタッピンねじ1種です。
用途座彫りのない金具などの固定に。
材質鉄/ユニクロめっき
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
鉄にユニクロめっきを施したトラス頭のタッピンねじ1種です。
用途座彫りのない金具などの固定に。
材質鉄/ユニクロめっき
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
ステンレス製トラス頭のタッピンねじ1種です。
用途座彫りのない金具などの固定に。
材質ステンレス
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質普通鋼
適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)1000~1500
ステンレス製鍋頭のタッピンねじ1種です。
用途座彫りのない金具などの固定に。
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工が出来ます。ねじと六角ナットとワッシャーのセット品です。パッケージ上部が切り離せて、チャック付き袋なので工具箱等への保存に便利なパッケージです。
用途施工面をフラットにしたい時に使用します。
材質ステンレス
十字穴番号2
ねじの種類全ねじ
頭部形状低頭
穴あけと皿小ねじの沈め穴加工が同時に行えます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
先端角(°)118
材質ハイス(高速度鋼)HSS
表面処理ホモ処理
大径ねじれ角(°)30
面取り角度(°)90
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。
材質ステンレス/ブロンズ
頭部形状皿頭
RoHS指令(10物質対応)対応
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。
材質真鍮/生地
頭部形状皿頭
RoHS指令(10物質対応)対応
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。
材質ステンレス
頭部形状皿頭
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/三価めっき
十字穴番号2番
ねじピッチ1
頭部形状超極低頭
頭部径(Φmm)10
頭部高さ(mm)1.2
穴の形状十字穴
ねじの呼びM6
RoHS指令(10物質対応)対応
柱のツラから出ないカスガイ。木のたて目はもちろん、横目にも簡単にツライチ施工できます。ノミ等による座彫りが一切不要。片ハズレなく、シーソーにならない。施工後、ツライチなので、内・外装を問わず、その上から、仕上げ板やサイディング等が直貼り出来る。(従来はカスガイを取りはずさなければならないことがしばしばあった。)。大手ハウスメーカーにも永年にわたり採用されています。
引抜強度(N)松:1421、杉:833、檜:2814、米栂:617
十字穴の付いたトラス頭の小ねじです。頭部は鍋頭よりも大きく緩やかな丸みをおびており、座面は平らです。座彫りのないフラットな金具などの固定に使用します。シルバーに輝くニッケルメッキ処理がされています。
頭部形状トラス
材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ
穴の形状十字穴
ALC・サイディング・木材などに楽々簡単施工。
コンクリート・モルタル・ブロック・アスロックなどにも、下穴のみの一発施工。
充電ドライバーで楽々かんたん施工。
ALCのすみ(端)でも割れにくい。
奥深いボックスやサドル等の施工が難しい場所でも楽々施工。
厚さ38ミリ程度の極薄ALCにも対応。
ALCの木下地(胴縁)造りには、最も適している。(木材とALCの間にスキ間が出ない半ネジタイプ。)
ハンマーや打込み棒などの特殊工具が不要。
堅木に対応ツライチ施工のフレキタイプ。
金具や平看板の取付けに最適なナベ頭(トラス)タイプ。
サドルベース等の座彫り金具に対応の皿頭タイプ。
用途胴縁・水切・笠木・コンパネ(フローリング下地)・アルミサッシ・戸袋・ガラリ・カンバン・縦バンド手摺り・サイディング・サドルバンドなどの小物の取付けや構造副資材の取付け施工に活躍
十字穴の付いたトラス頭の小ねじです。頭部は鍋頭よりも大きく緩やかな丸みをおびており、座面は平らです。座彫りのないフラットな金具などの固定に使用します。シルバーに輝くニッケルメッキ処理がされています。
頭部形状トラス
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
世界初の座彫り(SPOT FACING)機能付き押しネジ(ミーリングドリルポイント)を採用、H鋼にガッチリ食い込み脱落等を防ぎ安心・安全を維持します。
クランプ本体は、オールS45C製で強靱、機能的な形状、品質も安定しています。
用途足場吊りチェーンクランプ。道路、高架橋、橋梁、高架(高速)道路工事等の点検・改修工事に、工場の高い天井改修に、耐震補強工事に、素早く安全確実に足場吊りチェーンを施工可能。
タイプ鋼桁ウェブ用
アクリル板などに皿座彫りを行うことで、施行面をフラットにできるサインパネル固定金具です。サイン金具による出っ張りがなくなるので安全です。手で取り外しすることができないので、掲示物の盗難などのいたずら防止も可能です。
材質本体:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ2 0419
関連キーワード
1
2
次へ