521件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片面がテーパーになっているため、C型鋼やI形鋼の固定時などにご使用いただけます。
材質鉄/ユニクロメッキ
1パック(10個)
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Cチャンネル用鋼材に使用し、使用されるおねじが相手材と平行に使用されるため5度の角度がついています。
材質/仕上鉄(SS400)/ユニクローム 種類テーパーワッシャー
1パック(10個)ほか
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スーパーツール球面座金
球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途ナット締め付け時の安定のために使用。 内径(Φmm)26.0 外径(Φmm)48 トラスコ品番368-3354 高さ(mm)15.0 適合ボルト径M24
1組
1,798 税込1,978
3日以内出荷

球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途ナット締め付け時の安定のために使用。 材質S45C 仕上黒染 硬度HRC27~35 熱処理焼入
1個
499 税込549
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(18個)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)




Cチャンネル用鋼材に使用し、使用される雄ねじが相手材と平行に使用されるため5度の角度がついています。 環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質 種類テーパーワッシャー 表面処理三価白
1パック(5個)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【SWAGE LINE クラッシュワッシャ】 AN3規格に準拠したバンジョーアダプターで、様々な取り出し角度に対応できるよう、ラインナップを取り揃えています。またバンジョーボルトは、シングル仕様はもちろん、バンジョーをダブルで接続し油圧回路を分岐・拡張できる、ダブル仕様もラインナップしています。
材質アルミ 寸法(Φmm)10 厚さ(mm)1
1セット(4枚)ほか
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー
1枚ほか
239 税込263
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1パック(30個)ほか
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(21個)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

球面ワッシャーと円錐シートを結合したものです。 ボルトと座面が垂直でない場合などに使います。 常にその機能を十分に発揮します。 組立・取り付けが容易で合理的です。 在庫管理が容易です。 底面の角度を約4度まで補正します。
用途鋳物、ストラップなどの傾斜面のボルト固定に。 トラスコ品番849-8717 材質球面ワッシャー:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、円錐シート:熱処理鋼、熱処理 高さ(mm)7 内径(Φmm)6.4 外径(Φmm)13 静耐荷重(kN)max. :9 適合ボルト径M6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー
1パック(2組)ほか
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

東日製作所角度表示モジュール
エコ商品
付属品取扱説明書:1部、コネクタ付リミットスイッチ:1個、スイッチ取付用ネジ、座金:各2個、単三形乾電池(動作確認用):1本 表示7セグメントLED3桁/文字高さ10mm 角度の測定範囲(°)0~999、(1digit)1 連続使用時間(時間)約60 使用温湿度範囲0~40℃/85%RH以下(結露不可) 角度精度(°)±2+1digit(但し30/s~180/sで90回転した場合) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。 ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
適合スチール全般 仕上処理完全焼き入れ RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げデルタプロテクトのベースコート(KL100)及びトップコート(VH302GZ)
1組(2枚)
149 税込164
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。幅広タイプ。 ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。 幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています。荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください。
適合スチール全般 仕上処理完全焼き入れ RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げデルタプロテクトのベースコート(KL100)及びトップコート(VH302GZ)
1組(2枚)
199 税込219
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

広角度開きスライド丁番 170 LAMP(スガツネ) 動画あり
開き角度調節ダイヤルを回すことで、開き角度を140°~170°の範囲で調節できます。
シルバー 種類スライド丁番 シリーズランプ印 100シリーズ 仕上サチライトクロムめっき カップ径(Φmm)35 掘込深さ(mm)11 開き角度(度)140~170 推奨扉厚(mm)15~20 最大扉厚(mm)20 最小扉厚(mm)15
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
1個ほか
479 税込527
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

両側に強力なネオジキャップ磁石を付けた角度調整可能なブラケットです。磁石はサイズ、吸着力の異なる4種類より左右選択、ブラケットは180度角度調整することが可能です。付属のおねじノブを使用し手締め(工具レス)で角度調整ができます。更にきつく締め付けたい場合にはおねじノブとスペーサーを外し、付属の十字穴付皿ねじをご使用下さい。付属の滑り止めゴムを磁石に張り付けることにでキズ防止にもつながります。
用途相手物の保持や組み立て作業、検査など角度を調整したい場合に。 材質六角ナット・座金・ねじ・スペーサー:スチール / 三価クロメート、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16) 材質(本体)ネオジム / ニッケルメッキ ブラケットA6N01SS-T5 / アルマイト処理 材質(ねじ部)十字穴付皿ねじ(M4-6):SUS304相当×2個入り 材質(キャップ)SPCC / ニッケルメッキ 材質(ノブ)おねじノブ(M4-10):ABS / SWCH12A(三価クロメート)×2個入り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー
1個ほか
59 税込65
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

【SWAGE LINE クラッシュワッシャ】 AN3規格に準拠したバンジョーアダプターで、様々な取り出し角度に対応できるよう、ラインナップを取り揃えています。またバンジョーボルトは、シングル仕様はもちろん、バンジョーをダブルで接続し油圧回路を分岐・拡張できる、ダブル仕様もラインナップしています。
材質
1セット(4枚)ほか
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール無。重量[グラム]:250g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:トラックレール用(角度調整機構付)。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類、 フリクショントラックワッシャー、 ピンロックトラックワッシャー。商品区分:スプラインポスト
仕様トラックレールタイプ 材質高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズボール無 タイプベース
1個
5,998 税込6,598
92日以内出荷

ノルトロックジャパンワッシャー (ステンレス)
ステンレス材の緩み止めワッシャー。幅広タイプ。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
用途適用:ステンレススチール全般・塩素・酸のない環境・幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください 材質ステンレス (EN 1.4404あるいは相当品) 表面処理表面焼き入れ
1組
279 税込307
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ムラコシ精工のワンタッチタイプのスライド蝶番です。本体と座金のセット品です。【取付け方】本体を座金にカチっと音がするまで押し込みます。【取外し方】本体後部の黒いレバーを押しながら外します。
用途キャビネットや本棚などの扉の取り付け、交換に。 カップ径(Φmm)35 開き角度(度)105
1袋
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノルトロックジャパンワッシャー (ステンレス)
ステンレス材の緩み止めワッシャー。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
用途適用:ステンレススチール全般・塩素・酸のない環境 材質ステンレス (EN 1.4404あるいは相当品) 表面処理表面焼き入れ
1組
559 税込615
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ノルトロックジャパンワッシャー パック
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。幅広タイプ。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。ブリスターパック仕様入数:8。
用途適用:スチール全般・幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください 材質SC材 (EN 1.7182あるいは相当品) 外径D(Φmm)25.4 表面処理デルタプロテクトのベースコート (KL100)及びトップコート (VH302GZ) 厚さT(mm)1組:3.4 熱処理完全焼き入れ
1パック
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノルトロックジャパンワッシャー パック
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。幅広タイプ。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。ブリスターパック仕様入数:2。
用途適用:スチール全般・幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください 材質SC材 (EN 1.7182あるいは相当品) 表面処理デルタプロテクトのベースコート (KL100)及びトップコート (VH302GZ) 熱処理完全焼き入れ
1パック
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノルトロックジャパンワッシャー パック
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。幅広タイプ。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。ブリスターパック仕様入数:4。
用途適用:スチール全般・幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください 材質SC材 (EN 1.7182あるいは相当品) 外径D(Φmm)30.7 表面処理デルタプロテクトのベースコート (KL100)及びトップコート (VH302GZ) 厚さT(mm)1組:3.4 熱処理完全焼き入れ
1パック
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノルトロックジャパンワッシャー パック
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。ブリスターパック仕様入数:20。
用途適用:スチール全般 材質SC材 (EN 1.7182あるいは相当品) 表面処理デルタプロテクトのベースコート (KL100)及びトップコート (VH302GZ) 熱処理完全焼き入れ
1パック
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ノルトロックジャパンワッシャー パック
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。幅広タイプ。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。ブリスターパック仕様入数:1。
用途適用:スチール全般・幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください 材質SC材 (EN 1.7182あるいは相当品) 表面処理デルタプロテクトのベースコート (KL100)及びトップコート (VH302GZ) 熱処理完全焼き入れ
1パック
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノルトロックジャパンワッシャー パック
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。ブリスターパック仕様入数:2。
用途適用:スチール全般 材質SC材 (EN 1.7182あるいは相当品) 表面処理デルタプロテクトのベースコート (KL100)及びトップコート (VH302GZ) 厚さT(mm)1組:3.4 熱処理完全焼き入れ
1パック
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノルトロックジャパンワッシャー パック
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。ブリスターパック仕様入数:10。
用途適用:スチール全般 材質SC材 (EN 1.7182あるいは相当品) 表面処理デルタプロテクトのベースコート (KL100)及びトップコート (VH302GZ) 熱処理完全焼き入れ
1パック
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホールICを使用したボリュームタイプの無接触ポテンショメータです。 量産構造によりローコストを実現しています。 産業用のコントロールレバーやアクセラレータ等に適しています。
種類無接触形 電気的回転角度(°)±45 機械的回転角度(°)360エンドレス 印加電圧(V)DC5 回転トルク(mN・m[gfcm])5 軸径(Φmm)6 単独直線性(%)±3 消費電流(mA)10以下 仕様無接触回転型、レシオ出力、ブッシングマウント取付 付属品M10ナット、平ワッシャー 質量(g)約10
1個
4,998 税込5,498
欠品中

ノルトロックジャパンワッシャー パック
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。ブリスターパック仕様入数:8。
用途適用:スチール全般 材質SC材 (EN 1.7182あるいは相当品) 外径D(Φmm)25.4 表面処理デルタプロテクトのベースコート (KL100)及びトップコート (VH302GZ) 内径d(Φmm)17 厚さT(mm)1組:3.4 熱処理完全焼き入れ 適応ボルトサイズ(Metric・UNC)M16・5/8”
1パック
3,500 税込3,850
3日以内出荷

ノルトロックジャパンワッシャー パック
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。ブリスターパック仕様入数:4。
用途適用:スチール全般 材質SC材 (EN 1.7182あるいは相当品) 表面処理デルタプロテクトのベースコート (KL100)及びトップコート (VH302GZ) 厚さT(mm)1組:3.4 熱処理完全焼き入れ
1パック
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノルトロックジャパンワッシャー パック
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。幅広タイプ。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。ブリスターパック仕様入数:20。
用途適用:スチール全般・幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください 材質SC材 (EN 1.7182あるいは相当品) 表面処理デルタプロテクトのベースコート (KL100)及びトップコート (VH302GZ) 熱処理完全焼き入れ
1パック
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)