1個
¥250
税込¥275
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)1.2
高さ(mm)-
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)25.0
ねじの呼びM6
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304
種類丸ワッシャー
材質ステンレス
種類平ワッシャー
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304相当)
種類丸ワッシャー
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)
種類スプリングワッシャー
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ切りがあるワッシャーです。
ボルト等に取り付けて下さい。
用途ワッシャーとして使用
材質ステンレス
種類ねじ付き座金
ねじ切りがあるワッシャーです。ボルト等に取り付けて下さい。
用途ワッシャーとして。
包装JAN付袋入り
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質ステンレス
種類丸ワッシャー
表面処理ブラック
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
エスコ品番EA949LY-306
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
エスコ品番EA949LY-606
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
エスコ品番EA949LX-1206
1個
¥270
税込¥297
当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用
ねじサイズM6
材質SUS XM7
表面処理無し
ねじの呼びM6
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質ステンレス
種類丸ワッシャー
ステンレス(SUS304)のワッシャーです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)
種類平ワッシャー
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用
ねじサイズM6
材質SUS XM7
ねじピッチ1
寸法H(mm)6
寸法D(Φmm)10
表面処理無し
寸法B(mm)5
寸法C(mm)5.72
寸法D1(Φmm)13
寸法D2(Φmm)11.5
頭部形状六角穴付き
寸法T1(mm)1
寸法T2(mm)1.5
強度区分A2-70
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトを締込むとワッシャー内のブッシュがパネルに密着し、確実に防水します。
コーキング等の作業が省けます。
使用温度(℃)400以下
ボルト六角ボルト
圧縮強度(N/mm2)600
曲げ強度(N/mm2)-
ベースシングル
引張強度(N/mm2)180
材質(クランプ)アルミニウム
材質ステンレス
種類ばね座金(スプリングワッシャー)
バイオマス袋に入ったばね座金です。
用途緩み止め用のワッシャーです。
材質SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
外径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。
材質ステンレス(SUS304)
種類歯付き座金 外歯形
1セット(5個)
¥299
税込¥329
翌日出荷
材質ステンレス
種類角ワッシャー
材質ステンレス
種類山形座金(ローゼットワッシャー)
エスコ品番EA949LY-18
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
仕様ねじ/ボルトサイズ = M6ワッシャータイプ = スプリング内径 = 6mm外径 = 9.9mm材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 316, A4仕上げ = プレーン厚さ = 1.6mmA4ステンレススチール - メートル. スプリングワッシャ - シングルコイル
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
¥849
税込¥934
当日出荷
パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。
このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、
作業の安全向上に寄与します。
また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
仕様2PCS/SET
1セット(2個)
¥269
税込¥296
翌日出荷
材質ステンレス
種類スプリングワッシャー
表面処理ユニクローム
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
1個
¥475
税込¥523
当日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AH-106
1個
¥910
税込¥1,001
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ