さまざまな庭木、花木に対応ができる有機質肥料です。花肥・お礼肥え・寒肥などさまざまな用途に使える栄養バランスです。厳選した有機質原材料を使用していますので、丈夫で元気な花木・庭木を育てます。花芽を付ける効果がある、有機質のアミノ酸・リン酸分を強化してあります。根にやさしく効く醗酵有機質肥料です。花木、庭木を健康で丈夫にする天然カリを強化しました。土壌有効微生物を活性化させ土を良くし、生育を促進します。庭木にまきやすい顆粒タイプ。
適合作物庭木、花木
成分(チッソN-リン酸P-カリK-マグネシウムMg)4-6-3-0.3
容量(kg)2.5
名称東商463号
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)290×415×70
登録保証指定配合肥料
1袋(2.5kg)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
善玉菌が効く!まくだけ・かんたん!果樹・庭木がイキイキ!
有効微生物の働きにより上からまくだけで古い土を甦らせ、果樹や庭木が育ちやすい土にします。
海藻腐植(かいそうふしょく)が肥料もちをよくし、ミネラルを補給します。
樹皮等の植物有機が原料なので臭いが少なくお庭やベランダでもご使用できます。
用途果樹・庭木
適合作物果樹、庭木
使用方法果樹や庭木が植えてある状態で土の表面に約1cmまいて下さい(表土と軽くまぜ合わせると、より効果が得られます。)
化学原料不使用の天然原料100%肥料。
いろいろな庭木や果樹に使えます。まきやすい粒状肥料。
適合作物庭木・果樹
名称園芸有機入り374号
有効成分チッソ3%・リン酸7%・カリ4% 天然原料100%
登録保証生第101479号
1袋(5kg)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
天然原料100%。果樹・花木・庭木など幅広い樹木にご使用頂けます。
使いやすいペレットタイプで、果樹の味を良くする「米ぬか」を配合しています。
適合作物果樹・花木・庭木
成分N2%、P5%、K3%、Mg1%
名称有機入り配合253号
グリーンパイルは、公園・庭園・街路樹・ゴルフ場の樹木などの打ち込み肥料です。打込む時期は年間を通じて、いつでも結構ですが、春と秋が最も効果的です。
用途樹木専用打込み肥料。
適合作物樹木
成分(チッソN-リン酸P-カリK)17-10-10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×22×250
名称複合グリーンパイル
肥料の種類化成肥料
登録保証生第(号)48200
1個(3本)
¥878
税込¥966
当日出荷
チッソ・リン酸・カリの肥料3要素が8-8-8とバランスのとれた、即効性のスタンダードな化学肥料です。
基本的な即効性の肥料、元肥にも追肥にも使えます。
仕様まきやすい
タイプ粒状
チッソ・リン酸・カリが14・14・14と高く、バランスのとれた、即効性の高度化成肥料。
高成分なので使いすぎに注意。
仕様まきやすい
タイプ粒状
窒素・リン酸・カリのトータル成分が42%の高度化成肥料ですので、少しの量で良く効きます。経済的な肥料です。
適合作物花、野菜、庭木、果樹、観葉、盆栽
成分チッソN14、リン酸P14、カリK14
名称そうさく14号
寸法(縦×横×高さ)(mm)220×170×40
1袋(1kg)
¥559
税込¥615
当日出荷
草花や野菜、観葉植物などのあらゆる植物に最適です。有機質肥料ですので根にも安心。ミネラル・ビタミン・微量要素が豊富で、効きめも穏やか。
用途元肥・追肥・置き肥・お礼肥に
適合作物草花や野菜、観葉植物などのあらゆる植物
成分チッソN4、リン酸P4、カリK2
名称ぼかしSUN
チッソ成分の多い純正菜種粕と、リン酸成分の多い焼成骨粉をブレンドにした、バランスの良い有機質100%配合肥料。
仕様有機入り肥料
タイプ粉
寸法(縦×横×高さH)(cm)39×28×6
1袋(3kg)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
名称複合グリーンパイル号
登録保証生第92839号
こんなお得な商品も!
液体肥料 原液 花植物用
モノタロウ
¥399
税込¥439
水にうすめて使う液体肥料です。植物の健全な生育に必要な15種類の栄養素をバランス良く配合しています。花や野菜などいろいろな植物の花や実つき、花色・葉色を良くします。
適合作物花、野菜
成分(チッソN-リン酸P-カリK)6-10-5
名称ハイポネックス液6-10-5
希釈倍率250~2000
肥料の種類家庭園芸用複合肥料
登録保証生第(号)82492
葉の緑を鮮やかに、ニオイが少なく室内でも安心な肥料。
適合作物観葉植物
仕様室内でも安心・まきやすい
タイプ球状
容量(g)500
寸法(縦×横×高さH)(cm)21×17×3
1袋(500g)
¥369
税込¥406
当日出荷
堆肥と土壌改良資材と肥料がひとつになった土を豊かにする新しい肥料です。
土壌改良成分と肥料成分の補給が一度にできるので、草花、花木などの花つきや開花、野菜の生育と旨みが増します。
古い土を使い捨てせず、繰り返し使えるように土壌を改良します。
良質な有機物と肥料成分を含み、肥料効果は約2ヵ月間持続します。
用途土に混ぜ込む、土にばらまく
適合作物ベチュニア、バラ、コマツナ
1個(700g)
¥639
税込¥703
5日以内出荷
粒状の原料を配合した有機質60%以上の肥料。
ブドウ・柿・梨・桃・キウイフルーツ・サクランボ等の果樹専用の肥料。
適合作物くだもの
仕様つぶつぶ良品・まきやすい
タイプ粒状
容量(kg)2
寸法(縦×横×高さH)(cm)32×25×4
1袋(2kg)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
天然原材料100%のリン酸、カリ肥料です。やせた花壇や畑へのリン酸・カリ補給に最適な肥料です。花色、葉色を良くするミネラル分が豊富です。観葉植物や庭木の耐寒性の増強にも使用できます。みごとな花を咲かせ、おいしい野菜・果実を育てるための肥料です。厳選した天然原材料を使用した天然原材料100%の肥料です。ばらまきやすい顆粒タイプです。
適合作物花、観葉植物、庭木、野菜、果実
成分(リン酸P-カリK-マグネシウムMg)22-10-2
名称りん酸加里化成090号
肥料の種類化成肥料
登録保証生第102625号
広葉樹の樹皮を、長期間熟成しながら仕上げた堆肥で、安心して使える天然有機質資材。やせた土を肥沃で元気な土に改良します。
用途草花・野菜の培養土、果樹花木・庭木の土に全体の10%~20%位を良く混ぜ込んで使います。
適合作物草花、野菜、果樹花木、庭木
仕様有機の肥料
容量(L)25
寸法(縦×横×高さH)(cm)62×41×11
1袋(25L)
¥969
税込¥1,066
欠品中
使い方は簡単!土の上に置くだけです。
必要な肥料成分のほかにマグネシウム、カルシウム、マンガン、鉄、微量要素入りです。
臭いも少なく清潔なので、プランター栽培などでも安心です。
花実つきを良く、丈夫に育てます。
早く効く成分(速効性)とゆっくり効く有機質を含み、肥料効果が約2ヶ月持続します。
適合作物花・野菜
使用方法土の上に置いてください。錠剤と錠剤の間は離して置いてください。錠剤が植物に直接触れないように、鉢の縁近くに置いてください。植えつけ、植え替えをした植物には1ヵ月後から与えます。錠剤を割るなどして使用しないでください。錠剤を置いた後は水やりをしてください。約2ヶ月ごとに新しい錠剤に置きかえてください。気候、土の種類、水やり、栽培環境によって、錠剤の崩れる速さが異なりますが、約2ヶ月間は肥料効果が続きます。植物が弱っている時は使用しないで下さい。
名称有機入りタブレット4号
登録保証輸第8068号
1袋(20錠)
¥519
税込¥571
当日出荷
畦畔の切り込みに適したショベルです。先端部がギザギザになっているので、畦畔の切り込みをスムーズに行えます。畑の畦畔の切り込み、庭木の植え替え、草取り、土の掘り起こし、堆肥作り、肥料の散布、土の混ぜ合わせ、土寄せなど、幅広い用途で活躍します。また、アルミニウム製のパイプ柄は軽量なので、長時間使用しても疲れにくいです。サイズも全長970mmと、扱いやすいサイズとなっています。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。
全長(mm)970
頭部長(mm)300
肩幅(mm)185
1丁
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
土に突き差して回す(前後・左右に動かす)だけで簡単に穴をあけることができます。
花や野菜の苗や球根植えの穴あけに便利です。
庭木や畑の肥料入れの穴あけに便利です。
庭木や畑の防虫剤入れの穴あけに便利です。
目盛付きなので、穴の深さが一目でわかります。
全長(mm)210
材質(柄部)ポリプロピレン
材質(先端)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥859
税込¥945
当日出荷
粒状の有機100%の庭木肥料。有機JAS資材評価協議会に登録されている有機100%の資材で安心安全に使用できます。 。粒状でまきやすく春に向けて秋・冬に花木、庭木、果樹に施肥する事で効果が期待できます。
用途庭木、花木、果樹
成分窒素5/りん酸7/加里1
形状粒状
区分普通肥料
タイプ遅効性
容量(kg)2
配合【有機率】0
形態【窒素主】有機態
寸法(高さH×幅W)(mm)360×250
原材料酒粕
適合作物庭木、花木、果樹
肥料の種類有機質肥料
粒サイズ(mm)2~5
1個
¥929
税込¥1,022
3日以内出荷
注意事項:積載重量と制限速度を守って安全に走行してください。 荷崩れ防止の為、積載物は必ずロープで固定してください。 本品を改造したり、付属品以外のパーツを使用しないでください。 金具の締め付け部に緩みがあると、思わぬ脱落事故が起きる危険性がありますので、走行前と走行後に必ず締め付け部の確認をしてください。 積載物の落下により事故、損害、車両の塗装剥離等のあらゆる責務に対して、メーカーは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 その他、パッケージ記載の注意事項を必ずお読み頂き、正しくお使いください。軽トラックの積載量UPをサポート。コンパネ12mm厚と荷台のあおり部分を簡単に連結。左右だけでなく、後アオリにも取り付けが可能。軽トラックのアオリに簡単に装着が可能。金具は鉄製の為とても丈夫。軽トラックのアオリにコンパネをしっかりと固定して荷台高が約90cmにアップします。荷台からの荷物のはみ出しや積荷の落下を防ぎ、しっかりと荷積みができます。コンパネを固定することで荷台の高さが約3倍アップし、運搬に何度も往復する必要がなくなり作業時間の短縮に繋がります。装着はネジで金具を固定するだけ。使わない時はコンパネを外せば荷台がすっきりします。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:130×250×30●対コンパネ厚:12mm●重量(g):900●材質:鉄(メッキ鋼板)●用途:木材や廃材の運搬に 肥料や農作物の運搬に 除雪した雪の運搬に 剪定した庭木の枝や除草した草の運搬に 引越し荷物の運搬に
アズワン品番65-9309-18
1箱(1セット)
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
公園緑化、花卉生産から家庭園芸用まで、花木・庭木・花き類等に幅広く使える花木・緑化用緩効性肥料の決定版。IB-N/TN=80%
成分N-P-K-Mg-Mn-B :10-10-10-1/(内IB 8.0)
備考肥効持続期間:約70~80日 大粒品/5.0~10.0mm
1個
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
軽くてコンパクト!
用途ノズルパイプは軽くて丈夫なグラスファイバーを使用、軽くてコンパクト!散布中の移動や収納もラクラク庭木や植物の病・害虫の消毒剤や除草剤などに最適です。田畑の・液体の肥料や薬剤の散布などにも最適です。殺虫・殺菌・除草を目的とした薬剤散布に。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に薄めたもの)にも使えます。マシン油剤(園芸用)・石灰硫黄合剤にも使えます除草剤と殺虫剤の併用はしないでください。
材質本体・ノズル:PP タンク:PE ホース:ポリ塩化ビニルノズルパイプ:グラスファイバー
寸法(mm)W160×D160×H360
質量(g)790
1個(3L)
¥1,698
税込¥1,868
11日以内出荷
関連キーワード