活栓三方:R型(180°)
先端形状ロック
材質チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、三方活栓/PC(ポリカーボネイト)・PE(ポリエチレン)
一般的名称延長チューブ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15100BZZ00050000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
用途リユース品
仕様延長チューブ
種別延長チューブ
寸法(mm)2000
コネクタ形状ルアー/吸引
アズワン品番3-8481-12
1本
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
45度回転毎にクリック感があり、確実なコック操作をサポートします。
色分けによる使用状況や使用薬剤の区別が可能です。
全ての接続口にキャップがついており、開封後、輸液ラインに接続するまでの接触感染リスクを低減します。
ルアーロックタイプγ線滅菌済(個包装)。
材質本体・ハンドル/ポリアミド・PC(ポリカーボネート)、保護キャップ/PP(ポリプロピレン)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂/DEHPフリー)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218451001
医薬品医療機器等法一般医療機器
輸液用延長チューブ
長さ(mm)500
アズワン品番64-4011-33
1箱(10本)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
45度回転毎にクリック感があり、確実なコック操作をサポートします。
色分けによる使用状況や使用薬剤の区別が可能です。
全ての接続口にキャップがついており、開封後、輸液ラインに接続するまでの接触感染リスクを低減します。
ルアーロックタイプγ線滅菌済(個包装)。
材質本体・ハンドル/ポリアミド・PC(ポリカーボネート)、保護キャップ/PP(ポリプロピレン)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218451001
医薬品医療機器等法一般医療機器
オートクレーブ滅菌が可能です。
材質PP
タイプI型
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。
材質PMP
耐熱・耐薬品性に優れています。
オートクレーブ・乾熱滅菌が可能です。
材質TPX(ポリメチルペンテン)
タイプストレート型
RoHS指令(10物質対応)対応
輸液・輸血の際の延長用チューブです。
先端形状ルアー
材質チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、三方活栓/PC(ポリカーボネイト)・PE(ポリエチレン)
一般的名称延長チューブ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15100BZZ00050000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
仕様チューブセット(【延長チューブ】PVCフリー)
材質メスルアーバルブ:シリコーンゴム・PC(ポリカーボネート)、チューブ:PU(ポリウレタン)、コネクタ:PVC(ポリ塩化ビニル樹脂:DEHPフリー)、オスルアーアダプタ:メタクリル酸メチルアクリロニトリルブタジ・エンスチレン
アズワン品番7-3485-12
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218474021
チューブ長さ(mm)【延長チューブ】100
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100個)
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
形状Y型
材質ポリプロピレン(PP)
使用温度範囲-10~121℃
耐熱温度(℃)121
適合流体塩酸、りん酸
コネクター付きのチューブつなぎ管です。
材質ラテックス
寸法(mm)300
松吉医科器械コード23-6028-00
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
仕様●Siemens パイプは、信号カラム用に設計されています。重量は 0.014 Kg です。長さは 400 mm です●コード番号:203-8809
アズワン品番65-7339-78
1個
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
吸引用延長チューブ Finnpipette Dispenser 0.2~10 mL用。
仕様●吸引用●0.2~10mL用
アズワン品番65-5641-03
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
吸引用延長チューブ Finnpipette Dispenser 5~60 mL用。
仕様●吸引用●5~60mL用
アズワン品番65-5641-04
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
分注用延長チューブ Finnpipette Dispenser 5~60 mL用。
仕様●分注用●5~60mL用
アズワン品番65-5641-06
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
分注用延長チューブ Finnpipette Dispenser 0.2~10 mL用。
仕様●分注用●0.2~10mL用
アズワン品番65-5641-05
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
オプション品
寸法(mm)100
質量(g)300
長さ(m)3.5
対応FCB-200
アズワン品番62-9112-56
構成部品エア配管関連
1セット
¥4,388
税込¥4,827
7日以内出荷
用途ミスト発生機Digi Mist Premium用延長チューブセットです。
アクセサリタイプ延長チューブ
併用可能製品垂直プラスチックスイッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
3R-WFXS03、3R-FXS05用1m延長チューブ
チューブ長さ(m)1
チューブ径(Φmm)9.0
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
3R-WFXS03、3R-FXS05用5m延長チューブ
チューブ長さ(m)5
チューブ径(Φmm)9.0
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
水銀レス血圧計KM-382用の延長チューブ コネクター付です。
ノンラテックスでゴムアレルギー対応です。
仕様●サイズ:全長約30cm●セット内容:チューブ、コネクター●材質:チューブ/PVC、コネクター/樹脂
アズワン品番67-4946-28
1本
¥549
税込¥604
8日以内出荷
輸液・輸血の際の延長用チューブです。
色半透明
一般的名称延長チューブ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15100BZZ00050000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
屋内・屋外兼用型。LEDチューブライトの延長用。組み合わせて使用できる商品は、下記のその他関連を参照ください。
仕様片面発光
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
サイズLEDライン 全長:5m、幅:17mm、厚さ:9mm
質量(g)800
消費電力(W)50
全長(m)5
定格電流(A)0.54
最小曲げ半径(mm)20、(低温時)45
光源昼白色LED
色温度5000K
寿命(球)50000時間
使用環境温度(℃)-10~40
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V固有)100
連結数(可能台数)10本(50mまで)
入力電圧範囲(V)AC90~110
明るさ(Lm)5000
防水性IP65
耐衝撃IK10
演色指数(Ra)83
1本(1本)
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
材質樹脂
適合ミキシングノズル61223
トラスコ品番442-8633
質量(g)198
1箱
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
塩害ガードペインター オプション品
用途塩害ガードペインター用エアホース
長さ(m)5
危険物の類別非危険物
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
32日以内出荷
児にやさしく、安全に栄養を届けられる新規格の栄養カテーテルを延長出来るチューブ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:231ADBZX00032000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
児にやさしく、安全に栄養を届けられる新規格の栄養カテーテルを延長出来るチューブ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:231ADBZX00032000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
児にやさしく、安全に栄養を届けられる新規格の栄養カテーテルを延長出来るチューブ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:231ADBZX00032000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
児にやさしく、安全に栄養を届けられる新規格の栄養カテーテルを延長出来るチューブ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:231ADBZX00032000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
耐薬品性、耐熱性にすぐれています。90°角の接合管です。オートクレーブ滅菌可。
材質PP
形状L字管
関連キーワード
1
2
3
4
次へ