34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下げ振りと縦ラインで前後左右の傾きを、同時に測定。 レーザー光で風による揺れ無し。 コンパクト扱いやすいサイズ。 鋼材には、強力磁石木材は止め針で固定。
トラスコ品番245-8969 幅(mm)60 高さ(mm)170 質量(g)390(電池含) 奥行(mm)95 電源単5アルカリ乾電池×4本(付属) 精度±1mm以下/4m 使用温度(℃)-5℃から45℃ 連続使用時間アルカリ乾電池使用時間12時間 光源可視光半導体レーザー(APC回路搭載)非球面ガラスレンズ 測定距離実用測定距離:8m 光出力1mW以下・クラス2レーザー製品
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)かりすじかい
建て起こしに威力を発揮! ハンドルを回すだけで引張り力は700kg!!
用途木造の建起こし用です。 桁と土台に釘打ちし、ハンドルを回すだけで簡単に建起こし作業ができます。 仕様引きしろ/155mm 全長(mm)4075 質量(kg)4.7
1箱(2個)
14,980 税込16,478
9日以内出荷

地上から安全に柱の打込みができます。
用途木造建て方用で、地上から安全に柱の打ち込みができます。 フックを桁に引掛けたらウエイトを引き上げ、勢いよく振り下ろして下さい。 ホゾ穴に先端を差し込めば通し柱も打ち込めます。
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷


風防下げ振り シンワ測定 動画あり
透明カバーで風を完全に遮断できます。(77554) 制動プレート上げて振れ巾を狭めることでより早く錐を安定させることが出来ます。(77554) マグネットダンパーが見えるので錘の位置確認がしやすい。(77524) 突き当てが長い(40mm以上)ので、仮筋交いを入れた柱にも使用可能。(77554・77524) 糸切れが起こりにくいゼンマイ巻取方式です。糸への負荷軽減を徹底的に追及しました。糸には丈夫な特殊糸を採用しています。 取付用ゴムバンド付なので簡単にしっかり固定でき、傷も付けません。 内蔵されたマグネットダンパーによって錘が劇的に早く安定します。(77552・77524) 錘を固定できるスイッチ付です。運搬時に錘を衝撃から守ります。(77552・77524)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

象印チェンブロックチェーンエコライザー
耐摩耗性、屈曲性に優れた強力チェーンの採用により、小型・軽量化され、万一片側の玉掛けが外れても、絶対に吊り上げ構造物が落下しない安全構造になっています。さらにチェーンエコライザーに、コラムロックを接続することにより、玉掛け外し作業は簡単な遠隔操作で行えるようになり、安全性と能率が飛躍的に向上しました。
用途鉄骨の建て方作業に。 基本使用荷重(t)6 適合(コムラック)SF-03000×2台 トラスコ品番390-1971 質量(kg)18 材質(ボディ)スチール
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

象印チェンブロックコラムロックSF型
高所での組立作業は、危険が伴い人手も高くつきます。このコラムロックは鋼材のボルト穴にピンを差込み、建起こしから鋼材の据え付け、その後のピンの抜取り、コラムロックの取り外しまで地上からの操作で完了します。 遠隔操作可能です。 完全ロック。
用途鉄骨の建て方作業に。 材質(ボディ)スチール
1台
94,980 税込104,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建前カケヤと刺又を組み合わせた商品です。 補強付きで丈夫に!!
用途桁、梁の押上げ誘導、アゴ部分での柱の打込みに 全長(mm)2140 質量(kg)5.5
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷

用途パネルとパネルの引き寄せ、外壁パネルの地墨あわせ、床・天井パネルのジョイント部の引き寄せ、密着、梁と梁の引き寄せ、木製型枠パネル引き寄せ、組み立て トラスコ品番813-1137 ストローク(mm)30 質量(g)760 寸法H(mm)250 寸法W(mm)212 寸法H1(mm)80 寸法H2(mm)60
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

石膏ボードの押し上げが簡単! ボードを受ける面は薄い為、床材とボードの間に入れ易い! 床に接する面はローラーになっており、挿入する際に床を傷つけない!
用途石膏ボード押し上げ工具 仕様(ボード受け巾)80mm 全長(mm)155 全質量(g)約600
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]さすまた
材質ステンレス、アルミ 全長(mm)1820 質量(g)1500 外幅(mm)490
1本ほか
17,500 税込19,250
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日大工業鉄筋カバー
柔軟性・弾力性に優れていてコンクリートの剥離性がよいのでハツリが非常に簡単です。 現場でのカットの必要がなく、鉄線での結束が早い。 カラー表示をしておりますので在庫管理がしやすく、現場での間違いがなくなります。
用途※直射日光に長期にさらされると劣化の恐れがありますのでご注意ください。 材質発泡ポリエチレン 厚さ(mm)6
1ケース(80本)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

表/裏共に寸法写しが可能な両面フラット設計。 軽量ボディ、最短1640mmにたためるので、移動・収納に便利。 13尺筋交いにも対応。内寸写しに便利な90°目印。
用途内寸尺・筋交い定規として。対角検査に。 仕様アルミ角パイプ4段継 材質(本体)アルミ 外形寸法(mm)縦1640×横90×奥44 本体質量(g)1200 伸縮範囲(mm)1640~4100
1本
26,980 税込29,678
5日以内出荷

足場などに掛けて引っ張るだけ。 透湿シートを素早くキレイに貼れます。 本体わずか2.1kg持ち運びも楽々です。
全長(mm)1070 質量(kg)2.1 シートサイズ(mm)[装着可能]幅:1000、内径:15以上、外径:120以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

かり止め・接着・圧着など色ーな用途に使える便利な工具
長さ(m)1.6~2.9 仕上クローム 荷重(kg)(制限荷重・垂直静止荷重)50まで
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

ダイヤル下げ振り シンワ測定 動画あり
ダイヤル式なので、目盛で細かく傾きを見ることができます。風の影響も受けません。 仮筋交いなどを入れた柱でも使えるようにスライドアーム(突き当て部品)が付属しています。 継ぎ足しを使用することで240cmになります。(77575)
用途型枠・サッシ枠の傾き確認に。 棟上げ・柱の傾き確認に。 精度1mにつき±0.5mm以下 材質本尺・スライドアーム 目盛・指針固定レバー :アルミカバー:ABS樹脂
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途傾斜測定 寸法(mm)36×72.7×94(本体) 質量(g)228(電池含む) 電源単4×2本 指示方式二軸ジンバル機構 制動方式磁気制動 指示精度3mで±1mm 補正機能範囲2°以内 光出力(mW)1以下クラス2 照射範囲25mm±0.5 マイゾックスコード221029
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

鉄骨建て方に必須の30/32/36mmの3サイズを取り回し可能!
用途鉄骨建て方/設備工事用 全長(mm)317 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)1162 呼び寸法(mm)30、32、36
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性、屈曲性に優れた強力チェーンの採用により、小型・軽量化され、万一片側の玉掛けが外れても、絶対に吊り上げ構造物が落下しない安全構造になっています。さらにチェーンエコライザーに、コラムロックを接続することにより、玉掛け外し作業は簡単な遠隔操作で行えるようになり、安全性と能率が飛躍的に向上しました。
用途鉄骨の建て方作業に。 基本使用荷重(t)10 適合(コラムロック)SF-05000×2台 トラスコ品番390-1980 材質ボディー:スチール 質量(kg)39
1台
359,800 税込395,780
翌々日出荷

セパレーター協同組合だっこちゃん
地下工事における捨てセパの接合に。 溶接工が居ない場合のセパ結合に。 図面変更等注文が間に合わない時に。 R面や△面でのセパ寸法が出しにくい時。 壁・梁に断熱材等張ってある場所でセパの溶接ができないときに。 降雨や漏水のため溶接機を使用できないとき。
1箱(150個)ほか
63,980 税込70,378
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いままでにない小型ボディを実現。狭い場所での設備メンテナンスも、長いソケットを装着した作業も、取り回しがラク。 M20高力ボルトの仮締め、M16高力ボルト(18V電池装着時のみ)・M16普通ボルトの本締めが可能。正逆同トルクだから締め付け、バラシもスピーディ。 電池切れで作業が中断しないよう、残容量がワンプッシュで確認OK。ソケットが仮保持できるのでピンを差し込むのが簡単。ソケット交換がスムーズ。 お手持ちの電池パックが利用可能。
用途建て方工事、足場組み、設備メンテナンスなどに チャック(mm)□12.7(ピンタイプ) リテーナリング(Cバネ)付ピン方式 振動3軸合成値(m/s2)12.8
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。バネ式のダブルソケットで作業効率アップ。
用途仮ボルト、高力ボルトなど鉄骨建て方等に。 差込角(mm)12.7(4分)
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横つりと縦つりの兼用型クランプです。縦起こし・反転作業も可能です。 横つりの基本使用荷重が大幅アップ(大きさは従来品と変わらず基本使用荷重は1.5倍(メーカー比)アップ)。
用途鉄骨梁等H形鋼の建て方や運搬。 山留材や切張材の横つり・縦つり 種別縦吊・横吊兼用 材質高張力鋼
1個
47,980 税込52,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本クランプ(JAPAN CLAMP)横つり専用クランプ 8.0t
平板ばかりでなく、形鋼材などの吊り上げ用として用途が豊富です。 とんぼ作業可能です。
用途鉄骨梁などH形鋼の建て方や運搬作業に 仕様安全ロック付・2点吊り用 トラスコ品番851-6133 質量(kg)40 寸法d(mm)104 寸法A(mm)116 寸法t(mm)26 寸法B(mm)70 有効寸法(mm)20~67
1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷

日本クランプ(JAPAN CLAMP)横つり・縦つり兼用型クランプ
用途横つり・縦つり兼用に、H形鋼などの建て方や運搬に 仕様安全ロック付・2点吊り用
1個
87,980 税込96,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本クランプ(株)独自のユニバーサルシャックルにより、吊り上げ時にクランプ本体の傾きがワイヤー角度の影響を受けにくく安定する為、吊り荷に傷が付きにくくなっています。
用途横つり専用に。H形鋼などの建て方や運搬、反転作業に。 仕様ユニバーサルシャックル、ラッチロック式
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本クランプ(JAPAN CLAMP)柱吊クランプ
用途コラムなどの鉄骨柱の建て方に、つりピースを利用した梁のつり上げに
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本クランプ(株)独自のユニバーサルシャックルにより、吊り上げ時にクランプ本体の傾きがワイヤー角度の影響を受けにくく安定する為、吊り荷に傷が付きにくくなっています。
用途横つり、縦つり兼用に。H形鋼などの建て方や運搬、反転作業に。 仕様ユニバーサルシャックル、ラッチロック式
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大洋製器工業TAIYO梁吊り具
RoHS
ワンタッチで簡単取り付け、ツータッチで安全に取り外し。取り付け、取り外しが簡単に行えるため、作業時間の短縮に貢献します。
用途H鋼 縦吊り・横吊り兼用。荷おろし作業と建て方作業に抜群の安全性を発揮します。取り外しが安易なため姿勢が悪くなる高所作業でも安全に作業できます。 寸法(mm)(懐)50 質量(kg)1.7 フトコロ(mm)50 外形寸法D(mm)32 外形寸法W(mm)164 外形寸法H(mm)142 安全率5倍 ピン径(Φmm)16 フランジ厚(mm)(H鋼)20まで RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
欠品中

横つり専用クランプです。 立て起こし作業も可能です。 クランプのアゴ部が、二股になっているのでH形鋼等の長手方向や補強材を挟んでつり上げるのに最適です。
用途H形鋼等の運搬やトラック等からの積み下ろしや鉄骨梁の建て方などの横つり作業に最適です。 種別横吊
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小さく、軽く、高トルク。 高所・野丁場などの建設作業に。 建設資材の運搬作業、建設機器の保守作業などに。 きわだつスタミナ、5.0Ah電池搭載。 電池切れ防止をサポート、電池残容量表示機能付。 リテーナリング(Cバネ)でソケット交換がスムーズ。 パワーを絞り出すダブルハンマーブロック。 相手部材を傷つけにくいゴムカバー。
用途建て方工事の仮締め。 アンカーボルト締付工事。 建機・設備・機械のメンテナンス作業。 H鋼用スプライスプレートの締結・バラシ。 圧接作業の鉄筋固定。 ホイールの取り外し作業。 長さ(mm)214 幅(mm)77(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅) 高さ(mm)252 差込角(sq.)12.7 適合バッテリーEZ9L54 仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 付属品プラスチックケース(EZ9644)、急速充電器(EZ0L81)、電池パック18V 5.0Ah(EZ9L54)×2 トラスコ品番776-5568 グレー 消費電力(W)充電器/198 本体質量(kg)2.6 チャック(mm)□12.7 リテーナリング(Cバネ)付ピン方式 バッテリーリチウムイオン 防塵防水性能IP56 充電器電圧(V)AC100 50/60Hz 充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 充電器質量(g)900 充電時間(分)実用充電/約48、フル充電/約60 締付ボルト(本数)M20×25mm・板厚10mm高力ボルト(2.5秒締)/約280本、M16×25mm・板厚10mm高力ボルト(2秒締)/約330本、M16×25mm・板厚10mm普通ボルト(2秒締)/約320本、M12×25mm・板厚10mm普通ボルト(1秒締)/約720本 ※あくまでも仮締めでの本数 回転数(min-1[回/分])0~1550 打撃数(bpm[回/分])0~2400 振動3軸合成値(m/s2)14.9
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

DJ-PX10は交互通話・交互通話中継モードの全47チャンネル、グループトークは50トーンに対応する本格的な特小トランシーバー「ラペルトーク」シリーズの最新機種です。 DJ-PXシリーズの小型トランシーバーと、共通のチャンネル、グループ番号、機能を合わせて混用できます。
種類特定小電力 通信方式単信、半複信 周波数範囲421~440MHzの特小トランシーバー用 チャンネル数交互20ch 中継27ch 変調方式F3E(FM) / F1D(FSK) 動作温度範囲(℃)-10~50(充電時0~45) 定格電圧(V)DC3.7(内蔵電池専用Li-Po 260mAh) 消費電流(mA)送信 :約72、受信 :定格出力時約92/BS時約23 低周波出力50mW以上(8Ω) 受信感度-14dμ以下(12dB SINAD) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)27×56×16※アンテナ内蔵(突起物除く) 質量(g)約21(内蔵電池/クリップ含む) 送信出力10mW/1mW 電池使用時間(時間)約8(BSオン) 充電時間(時間)約2(EDC-295/296とも) 通信距離(m)ラペルトーク間にて河川敷のような見通しの良いところで:200程度、市街地:100程度※屋内は建て方、家具・器具・什器類などの環境により大きく変化 関連資料製品カタログ(1.87MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

[クランピア]角パイプジョイント金具・鋼管50mm角用T型。垂直に建てた支柱の横位置に角パイプを突きつけ固定組み合わせ方でT型・L型と使いわけ可能です。オープンソケット方式なので完成後の取り外し、付け加えが簡単にできます。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

バスケット位置とハンドルの位置を低く設定し、より多くの方に快適に利用いただけます。 傘・・杖が2本建てられます。 静電気防止キャスターを標準装置! 先端の大きな杖もたてやすい受け形状。 カートに静電気が溜まるのを防ぐ。 軽量で静音性は高い塗装キャスター
材質(本体)スチール、(ハンドルグリップ)ABS樹脂、(キャスター)ウレタン、(アオリ)PP樹脂、(表面加工)PP粉体塗装 寸法(mm)(ネスティング)150 質量(kg)9.2 車輪幅(mm)32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)514×660×910 キャスター径(Φmm)100
1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷