1,539件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性と意匠性を兼ね揃えた金属屋根材
材質GLカラー鋼板 寸法(mm)アヤメ折り3×606 ピッチ 質量(kg)17/坪 タイプ6尺 板厚(mm)0.35 寸法(幅W×長さL)(mm)外寸法:234×1886、働き外寸法:182×1818 有効面積(m2)0.33 段高(mm)7 勾配30/100以上を推奨
1束(10枚)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

(財)建材試験センターにおいて品質性能試験を行い、ホールダウン金物10kN 相当耐力品の確認をしております。取り付け箇所を選ばないため、バルコニー部分の開口脇等帯金物やホールダウン10kN用金物で施工しづらい部分での使用が可能です。壁内に収まる金物となっているため、建物内周部でも使えます。クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途ツーバイフォー工法において『横架材』と『たて枠』の接合に使用します。 材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90) 付属品たて枠専用ビス/HQR-75(シルバー)×5本、横架材専用ビス/HQR-140(ブラック)×7本 表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板 建材試験センター第08A2303号
1個
659 税込725
当日出荷


サイズΣ90-Ⅲ-2.0 仕様瓦棒(455ピッチ) 種別ステンレス金具上打 型式Ⅲ型
1箱(50個)ほか
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

筋かい側面からの接合ではなく、内部で接合できますので外部に出張りません。 金物の接合を柱と筋かいの2部材としたことにより、床合板を欠き込まずに筋かいを接合する事ができます。 筋かいがたすき掛けの場合でも、金物の向きを変えることにより簡単に取付られます。 筋かいは突付で施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。 【性能試験済】財・建材試験センター 第03A1015号、第03A1361号(剛床仕様) 告示 第1460号第1号(ニ)該当品
用途筋かい端部の仕口が接合でき、金物が外壁より出っ張らずに施工できる金物です。 材質JIS・G3302 SGHC 付属品3番四角ビス(YD-N45×7本、YD-N60×8本) 規格国土交通省告示第1460号1項1号表三(ニ)に該当 表面処理Z27
1セット
309 税込340
当日出荷

プレカット仕口が不要のため、土台の欠損を防げます。金物の上端を土台の天端に合わせて取り付けることで、土台と大引きの天端合わせが簡単です。専用ビスによる取り付けで施工性がアップします。
用途土台と大引きの接合に使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用ビス(STB-55)×9本 厚さ(mm)2.3 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1個ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビスで取付けるため、作業効率がアップします。 Z短ざく金物より板厚が薄くZボルトも使用しないため、木材の欠損を抑えるのと同時に、外壁面への干渉も最小限に抑えました。 Zマーク金物(短ざくS)と同等認定品です。
用途梁継手の補強に使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用角ビットビス(TBA-45)×10本 使用方法(1)本体の中心線を目安にして接合部に位置決めをします。(2)専用角ビットビスTBA-45(10本)で取り付けてください。※専用角ビットビスTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。 厚さ(mm)2.3 規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(短ざくS)同等認定 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体の巾が25mmとスリムですので、特に真壁柱と横架材の接合に効果的です。 横架材の上端または下端に取付けるため、構造用合板等の取付け作業が大変効率的です。 【同等認定品】財・日本住宅センター・木材技術センター/Zマーク金物(CP-T)同等認定 告示 第1460号第2号(は)該当品 N値1.0以下
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×8本 種別柱接合金物 厚さ(mm)2.3 規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(CP-T)同等認定 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) N値1.0以下 告示1460号第2号 同等認定D1502-04
1セットほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製ヘアライン仕上げで、高級感にあふれた水栓柱用支持金具です。
用途お庭や建物まわりの立水栓・水栓柱に最適 材質ステンレス(SUS304) 寸法B(mm)28 仕上ヘアライン
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来品に比べ全長が190mmとコンパクトな設計であるため、納まりやすい仕様になっております。片面で13.1kN、両面使いで26.3kNと高耐力のため、耐震等級の横架材接合部チェックが有利になります。金物中央部の爪により位置決めが容易で、まっすぐに取り付けられます。
用途横架材継ぎ手を補強する金物です。 材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼) 付属品ビスCPQ-45(グレー)×12本 寸法(mm)190×70 規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT083 板厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 短期許容引張耐力(kN)1枚(片面)使い13.1、2枚(両面)使い26.3 N値1枚(片面)使い2.4、2枚(両面)使い4.9
1枚
349 税込384
当日出荷

1本
939 税込1,033
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体2個と六角ボルトで横架材相互の締付けができます。 一般の羽子板ボルトでは長さが足りない場合、六角ボルト(M12)の寸法で調節できます。 告示 平12建告第1460号第2号
用途六角ボルト(M12)を併用して材を引き寄せます。 材質JIS G 3131 SPHC 規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品(認定対象製品:羽子板ボルトSB・E2) 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
1個
149 税込164
当日出荷

ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。
用途屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。 適合角ハゼ・丸ハゼ式折板屋根兼用 ボルト(上部)M10
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防犯性、取付性に優れた面付本締錠。MHの防犯建築物部品(CP製品)です。
シルバー タイプDT30~50 勝手左右、内外勝手共用 適合扉厚(mm)30~50
1組
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

意匠性と耐久性を兼ね揃える「チヨダカラーGL輝き」を使用した角波製品になります。
1束(5枚)
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

板厚が薄いため、上から外壁の合板を貼ることができるステンレスの筋かい止め金物です。外壁や合板に干渉することなく接合できる板厚(0.7mm)の薄い金物です。筋かいは突き付けで施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。
材質SUS430(JIS・G4305) 付属品YA-S45×15本 規格(財)建材試験センター受付第03A1360号 表面処理2B材(生地) 板厚(mm)0.7 法規制国土交通省告示第1460号1項1号(ニ)に該当
1セット
319 税込351
4日以内出荷

屋根が風圧で吹きあげられないよう、母屋、桁に確実に接合するために、たる木に帯をまわして緊結する金物で、釘打ちのみで簡単、確実に施工できます。本体はクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。金物をたる木に巻きつけて取付けることで強風に強く、特に軒の出の多い建物に最適です。
用途たる木と母屋・軒桁・棟木の接合に使用します。 材質ZAM(MSM-CC-DZC90) 付属品太めくぎ(ZN40)×5本 規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品D11K07-01 表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板
1個
88 税込97
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サカタ製作所ハゼ取付金具
本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。 ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。
用途屋根上の取付金具です。鼻隠し金具の固定に。 適合屋根:角ハゼ・丸ハゼ式折板屋根兼用 材質(本体)高耐食性めっき鋼板 ボルト径(上部)M10 締付トルク(N・m)(目安)27 適合ソケット対辺17mm
1個
729 税込802
当日出荷

屋根上の有効活用に!
用途丸ハゼ用の屋根上取付金具です。 適合丸ハゼ式折板屋根
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サカタ製作所つかみ金物
屋根上の有効活用に!
用途角ハゼ用の屋根上取付金具です。 適合角ハゼ式折板屋根
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具。 垂木に釘打ちし、軒といを固定する金具です。
用途軒樋の固定
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サカタ製作所棟金具
棟包みの下地に!角ハゼ・丸ハゼ兼用です。
用途棟包みをビス留めする際に使用する下地金具です。 適合角ハゼ・丸ハゼ式折板屋根兼用 仕様亜鉛めっき鋼板
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地区的に東北や積雪地等で主に使用される金具です。 取り付け強度が正面打ちなどに比べて出る商品です。 取り付け部よりの出はございません。
適合メーカーパナソニック(ナショナル)、セキスイ(エスロン)、タキロン、デンカ(トヨ、軍配)、三菱(ヒシ) といサイズ(mm)105
1個
91 税込100
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)受金具スレート大波用
シルバー 仕様9丁流れ サイズ(大型雨といエアロアイアン)折版120I型 仕上亜鉛メッキ仕上げ 適合サイズ(大型雨といエアロアイアン)折版120I型
1箱(45個)
41,980 税込46,178
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)控金具打込み
長さ(mm)80 サイズ(Archi-spec TOI)45 適合サイズ(Archi-spec TOI)45
1箱(50個)
54,980 税込60,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)控金具鉄骨用
仕様L50 サイズ(たてとい)S30 適合サイズ(たてとい)S30
1箱(30個)
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)控金具打込み
オークグレー 仕様L80 サイズ(たてとい)S30 適合サイズ(たてとい)S30
1箱(30個)
19,980 税込21,978
6日以内出荷

さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具です。
用途屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)受金具 スレート用
シルバー 仕様9丁流れ サイズ(大型雨といエアロアイアン)折版150Ⅱ型 仕上亜鉛メッキ仕上げ 適合サイズ(大型雨といエアロアイアン)折版150Ⅱ型
1箱(27個)
53,980 税込59,378
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)受金具スレート小波用
シルバー 仕様9丁流れ サイズ(大型雨といエアロアイアン)折版120I型 仕上亜鉛メッキ仕上げ 適合サイズ(大型雨といエアロアイアン)折版120I型
1箱(45個)
41,980 税込46,178
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)控金具鉄骨用
材質ステンレス 適合サイズ(たてとい)PC30
1箱(50個)
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)